カテゴリ

  • 電気材料(104)
絞り込み
ブランド
  • Lumberg Automation
  • モノタロウ(1)
  • SMC(2,249)
  • omron(オムロン)(349)
  • TRACO POWER(253)
  • IDEC(和泉電気)(157)
  • Panasonic(パナソニック)(153)
  • 三菱電機(123)
  • ATEN(116)
  • RS PRO(114)
  • サンワサプライ(109)
  • MURATA(村田製作所)(92)
  • Aratas(旧:omron)(85)
  • オーム電機(82)
  • XP POWER(77)
  • カシムラ(70)
  • サンワダイレクト(64)
  • エレコム(61)
  • 富士電機(57)
  • KEMET(52)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc 5v 1a」の検索結果

104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKTシリーズ

    Lumberg Automation
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:RKTアズワン品番65-7445-33
  • センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブルの長さは 5 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +
    仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●外径:4.30mmアズワン品番65-7442-68
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWV/LEDシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWV/LEDシリーズ

    Lumberg Automation
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    。Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブルの長さは 5 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:RKMWV/LED●コード番号:197-2822アズワン品番65-7448-54
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 PRKWTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 PRKWTシリーズ

    Lumberg Automation
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 F 及び B ( PVC )アングルメスコネクタを備えていて、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 Orange の
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7442-99
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKTシリーズ

    Lumberg Automation
    3,998税込4,398
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。U コード ボディ色は Orange コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:RKT●コード番号:197-2775アズワン品番65-7446-06
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMVシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMVシリーズ

    Lumberg Automation
    5,798税込6,378
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M8 ( PVC )ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 30 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:塩化ビニール(PVC)●外被色:燈●コネクタAのコンタクト数:4●動作温度 Min:- 40℃●コード番号:197-2830アズワン品番65-7451-57
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWVシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWVシリーズ

    Lumberg Automation
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:RKMWV●コード番号:197-2813アズワン品番65-7440-54
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMVシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMVシリーズ

    Lumberg Automation
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    Belden シングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RKMV●外径:4.30mm●コード番号:197-2807アズワン品番65-7467-97
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKシリーズ

    Lumberg Automation
    5,698税込6,268
    1個
    7日以内出荷
    Belden シングルエンドパワーコードセットは、5 ピン 7/8 インチストレートメスコネクタを備えており、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 9 A ですOrange の 動作温度範囲: -40 → +90℃
    仕様●CN1:7/8インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:5●長さ:5m●シリーズ:RK●コード番号:197-2868アズワン品番65-7477-26
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWVシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWVシリーズ

    Lumberg Automation
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:RKMWV●コード番号:197-2848アズワン品番65-7446-01
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTSシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTSシリーズ

    Lumberg Automation
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7441-55
  • センサアクチュエータケーブル コア数:12 RKTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:12 RKTシリーズ

    Lumberg Automation
    19,980税込21,978
    1個
    7日以内出荷
    。Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、12 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 1.5 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -25℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:12●長さ:5m●シリーズ:RKT●コード番号:197-2882アズワン品番65-7448-19
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●コーディング:A●芯数:3●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7441-93
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 1 m です。定格電気電圧は 50 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:1m●シリーズ:RSTアズワン品番65-7445-31
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKTシリーズ

    Lumberg Automation
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:RKTアズワン品番65-7445-40
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMVシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMVシリーズ

    Lumberg Automation
    3,198税込3,518
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M8 ( PVC )ストレートオスコネクタを備えていて、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 30 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:RKMVアズワン品番65-7441-04
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTシリーズ

    Lumberg Automation
    6,298税込6,928
    1個
    7日以内出荷
    。Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:RKWT●コード番号:197-2975アズワン品番65-7446-74
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:197-2667アズワン品番65-7449-11
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 1 m です。定格電気電圧は 50 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:1m●シリーズ:RST●コード番号:197-2558アズワン品番65-7445-60
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 PRKTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 PRKTシリーズ

    Lumberg Automation
    7,298税込8,028
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 F 及び B ( PVC )ストレートメスコネクタを備えていて、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 Orange の
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:PRKT●コード番号:197-2774アズワン品番65-7446-43
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKTシリーズ

    Lumberg Automation
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:5アズワン品番65-7442-60
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKWTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKWTシリーズ

    Lumberg Automation
    4,298税込4,728
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。電気定格電圧は 50 V ac / 60 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:5●長さ:5m●シリーズ:RKWT
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKWTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKWTシリーズ

    Lumberg Automation
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    。Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。電気定格電圧は 10-30 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:RKWT●コード番号:197-2981アズワン品番65-7448-45
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKWTシリーズ

    Lumberg Automation
    8,298税込9,128
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。電気定格電圧は 10-30 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:4●コード番号:197-2949アズワン品番65-7451-66
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 0.5 m です。電気定格電圧は 50 V / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:500mm●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:197-2614アズワン品番65-7467-64
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMVシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMVシリーズ

    Lumberg Automation
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    。Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 ( PVC )ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:197-2794アズワン品番65-7447-01
  • センサアクチュエータケーブル コア数:8 RSTSシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:8 RSTSシリーズ

    Lumberg Automation
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、8 ピン M12 ストレートオスコネクタから 8 ピン M12 ストレートメスに対応しています。ケーブルの長さは 5 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●コーディング:A●シリーズ:RSTS●コード番号:197-2561全長(m)5芯数(C)8アズワン品番65-7445-22
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMVシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMVシリーズ

    Lumberg Automation
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 ( PVC )ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:197-2795アズワン品番65-7447-84
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMシリーズ

    Lumberg Automation
    6,698税込7,368
    1個
    7日以内出荷
    Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。このコードセットは、定格電圧 50 V ac / 60 V dc、定格電流 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:RKMアズワン品番65-7445-04
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKTシリーズ

    Lumberg Automation
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 15 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:15m●シリーズ:RKT●コード番号:197-2767アズワン品番65-7448-33
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKWTSシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKWTSシリーズ

    Lumberg Automation
    4,898税込5,388
    1個
    7日以内出荷
    。Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 0.2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:5●長さ:200mm●シリーズ:RKWTS●コード番号:197-2943アズワン品番65-7446-73
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSTSシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSTSシリーズ

    Lumberg Automation
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 50 V / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:5m●シリーズ:RSTS●コード番号:197-2547アズワン品番65-7444-51
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWシリーズ

    Lumberg Automation
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 3 ピンアングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。このコードセットは、定格電圧が 50 V ac / 60 V dc、定格電流が 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:RKMWアズワン品番65-7442-89
  • センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWシリーズ

    Lumberg Automation
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 3 ピンアングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。このコードセットは、定格電圧が 50 V ac / 60 V dc、定格電流が 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:197-2742アズワン品番65-7475-68
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKWTSシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKWTSシリーズ

    Lumberg Automation
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディ色は Orange コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:5●長さ:5m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:197-3049アズワン品番65-7441-68
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMV-RKMVシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMV-RKMVシリーズ

    Lumberg Automation
    8,998税込9,898
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M8 ストレートメスになっています。ケーブルの長さは 5 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKMV●コネクタBハウジングジェンダー:メス●コード番号:197-2959アズワン品番65-7449-22
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSTシリーズ

    Lumberg Automation
    5,898税込6,488
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac/dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●シリーズ:RST●コード番号:197-2658全長(m)2芯数(C)5アズワン品番65-7443-03
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMシリーズ

    Lumberg Automation
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 4 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。このコードセットは、電気定格電圧 30 V ac/dc、定格電流 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:RKM●コード番号:197-2789アズワン品番65-7448-41
  • センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMWシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMWシリーズ

    Lumberg Automation
    3,098税込3,408
    1個
    7日以内出荷
    Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 4 ピンアングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。このコードセットは、電気定格電圧 30 V ac/dc、定格電流 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
    仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:5m●シリーズ:RKMW●コード番号:197-2753アズワン品番65-7446-30
  • センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKTシリーズ Lumberg Automation

    センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKTシリーズ

    Lumberg Automation
    3,500税込3,850
    1個
    7日以内出荷
    Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、5 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動
    仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:5●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:5●コード番号:197-2783アズワン品番65-7446-18
電線/ケーブルカテゴリ