カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • Lumberg Automation
  • SMC(9)
  • BIGM(丸山製作所)(9)
  • ALBA(アルバ)(8)
  • VISHAY(5)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • KSフィルター(4)
  • 富士電機(3)
  • CKD(2)
  • NGK(日本特殊陶業)(2)
  • KITACO(2)
  • PMC(2)
  • Hirschmann Test & Measurement(2)
  • EXCEL(エクセル)(1)
  • ケナメタル(1)
  • コガネイ(1)
  • サンドビック(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e400-04-a」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット グレー Lumberg Automation電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット グレーLumberg Automation
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:グレー●シリーズ:ST●コード番号:197-2648アズワン品番65-7674-29
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒 Lumberg Automation電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント ソケット 黒Lumberg Automation
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Belden ST シリーズ、角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、4 ピン + PE ストレートメスとストレインリリーフを備えています。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 10 A ですケーブルグランドは PG 11 です 黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -30 → +90℃
仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:ソケット●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2682アズワン品番65-7684-21
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒 Lumberg Automation電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒Lumberg Automation
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2654アズワン品番65-7701-93
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒 Lumberg Automation電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒Lumberg Automation
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
Belden ST シリーズの角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、4 ピン + PE ストレートオス、ストレインリリーフ付きです。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 10 A です。黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度範囲: -30 → +90℃
仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2722アズワン品番65-7685-65
電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒 1袋 100個入 Lumberg Automation電源コネクタ 産業用コネクタ STシリーズ ケーブルマウント プラグ 黒 1袋 100個入Lumberg Automation
169,800税込186,780
1袋(100個)
7日以内出荷
Belden ST シリーズの角型フィールド取り付け可能電源コネクタは、4 ピン + PE ストレートオス、ストレインリリーフ付きです。定格電気電圧は 400 V ac / 230 V dc で、定格電流は 10 A です。黒ハウジング コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度範囲: -30 → +90℃
仕様●定格電流:10A●プラグ/ソケット:プラグ●ポール形式:4P+E●定格電圧:230 V、400 V●実装タイプ:ケーブルマウント●IP保護等級:IP54●色:黒●接続方向:ストレート●シリーズ:ST●コード番号:197-2652アズワン品番65-7701-56