カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • Lumberg Automation
  • コガネイ(10)
  • Durbal(8)
  • イスカル(7)
  • エスコ(6)
  • 由良産商(6)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • コノエ(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(3)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(3)
  • SMC(2)
  • ハーティング(2)
  • OHSATO(大里)(2)
  • テグテックジャパン(2)
  • YFS(2)
  • 大阪魂(2)
  • 岡崎精工(1)
  • TDT(田野井)(1)
  • タンガロイ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m16x120」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサアクチュエータケーブル コア数:19 RKUシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:19 RKUシリーズLumberg Automation
31,980税込35,178
1個
7日以内出荷
Belden シングルエンドパワーコードセットは、M23 19 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 5 m です。電気定格電圧は 120 V ac で、定格電流は 16 x 8 A 及び 3 x 10 A です。ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は 16 x CuSn / 3 x CuZn です 動作温度: -25 → +80℃
仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:19●長さ:5m●シリーズ:RKU●コード番号:197-2780アズワン品番65-7442-34
センサアクチュエータケーブル コア数:19 RKUシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:19 RKUシリーズLumberg Automation
51,980税込57,178
1個
7日以内出荷
Belden シングルエンドパワーコードセットは、M23 19 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 120 V ac で、定格電流は 16 x 8 A 及び 3 x 10 A です。ボディカラー: 黒 コンタクトベースの材質は 16 x CuSn / 3 x CuZn です 動作温度: -25 → +80℃
仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:19●長さ:10m●コネクタAのコンタクト数:19アズワン品番65-7441-66
センサアクチュエータケーブル コア数:19 RKWUEシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:19 RKWUEシリーズLumberg Automation
48,980税込53,878
1個
7日以内出荷
Belden シングルエンドパワーコードセットは、19 ピン( 18+PE ) M23 角度付きメスコネクタを備え、ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 120 V ac/dc で、定格電流は 16 x 8 A + 2 x 10 A です。ボディカラー: 黒 コンタクトベース材質: CuZn 動作温度: -25 → +80℃
仕様●CN1:M23●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:19●長さ:10m●コネクタAのコンタクト数:19●コード番号:197-2958アズワン品番65-7445-85
m16 m12 変換特集