カテゴリ

  • 電気材料(145)
  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • Lumberg Automation
  • モノタロウ(22)
  • SMC(2,358)
  • 大阪魂(923)
  • BIGM(丸山製作所)(732)
  • RS PRO(538)
  • AMPHENOL(364)
  • エスコ(357)
  • ダイヤトレンド(174)
  • YAMAHA(ヤマハ)(152)
  • omron(オムロン)(147)
  • MAZDA(マツダ)(147)
  • SUS(エスユーエス)(143)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(126)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(122)
  • CKD(99)
  • SICK(97)
  • TRUSCO(93)
  • オカムラ(岡村製作所)(85)
  • StarTech.com(85)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2-8」の検索結果

150件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMWVシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMWVシリーズLumberg Automation
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 0.3 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:300mm●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●コネクタBのコンタクト数:3●最小曲げ半径:5 mm●コード番号:197-2931アズワン品番65-7477-30
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMWVシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMWVシリーズLumberg Automation
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKMWV●耐火性:ハロゲンフリー●コード番号:197-2933アズワン品番65-7451-14
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズLumberg Automation
6,398税込7,038
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブルの長さは 1.5 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボデ
仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:1.5m●シース材質:PUR●外被色:黒●コネクタBのコンタクト数:3●外径:4.30mm●コード番号:197-2609アズワン品番65-7448-65
センサアクチュエータケーブル コア数:5 RSMシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:5 RSMシリーズLumberg Automation
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、5 ピン M8 ストレートオスコネクタ - 5 ピン M8 ストレートメス、ケーブル長 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:5●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RSM●最小曲げ半径:5 mm●コード番号:197-2999アズワン品番65-7380-07
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMWVシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMWVシリーズLumberg Automation
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス及びケーブル長 2 m のセットです。電気定格電圧は 50 V ac / 60 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●コネクタAのコンタクト数:3●耐油性:ありアズワン品番65-7441-15
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:3 RSTシリーズLumberg Automation
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 1 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:1m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RST●導体材質:銅●コード番号:197-2719アズワン品番65-7379-18
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:3 RSTシリーズLumberg Automation
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RST●外径:4.30mm●コード番号:197-2725アズワン品番65-7441-84
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズLumberg Automation
8,798税込9,678
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 3M m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:3m●シース材質:PUR●外被色:黒●シリーズ:RST●外径:4.30mm●コード番号:197-2599アズワン品番65-7475-96
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズLumberg Automation
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 0.3 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:300mm●シース材質:PUR●外被色:黒●定格電圧:30 V●耐火性:難燃性●コード番号:197-2612アズワン品番65-7378-78
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:3 RSTシリーズLumberg Automation
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M12 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブルの長さは 5 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +
仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5m●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●外径:4.30mmアズワン品番65-7442-68
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWV/LEDシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWV/LEDシリーズLumberg Automation
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:2m●シリーズ:RKMWV/LEDアズワン品番65-7442-21
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWV/LEDシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWV/LEDシリーズLumberg Automation
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブル長は 10 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:10m●シリーズ:RKMWV/LEDアズワン品番65-7442-92
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWV/LEDシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWV/LEDシリーズLumberg Automation
8,098税込8,908
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 アングルメス、2 x LED ( PNP )を備えています。ケーブルの長さは 5 m です。電気定格電圧は 10 V dc → 30 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:5m●シリーズ:RKMWV/LED●コード番号:197-2822アズワン品番65-7448-54
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMVシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMVシリーズLumberg Automation
6,198税込6,818
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 ストレートメスコネクタに接続します。ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●耐油性:あり●コード番号:197-2982アズワン品番65-7467-63
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMVシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMV-RKMVシリーズLumberg Automation
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートオスコネクタから 3 ピン M8 ストレートメスコネクタに接続します。ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PVC●外被色:黒●シリーズ:RSMV-RKMV●外径:5mmアズワン品番65-7443-50
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMV-RKMVシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMV-RKMVシリーズLumberg Automation
7,198税込7,918
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートオスコネクタから 4 ピン M8 ストレートメスになっています。ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●シールド:シールドなし●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●最小曲げ半径:5 mm●コード番号:197-3024アズワン品番65-7445-75
Lumberg Automation, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:3, RSMF 3シリーズ Lumberg AutomationLumberg Automation, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:3, RSMF 3シリーズLumberg Automation
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
仕様シリーズ = RSMF 3芯数 = 3長さ = 500mmコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = A取り付けタイプ = パネル取り付けシールド/非シールド = シールドなし定格電圧 = 60 V動作温度 Max = +85℃
Lumberg Automation, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:3, RKMF 3シリーズ Lumberg AutomationLumberg Automation, センサアクチュエータケーブル, 24 AWG, コア数:3, RKMF 3シリーズLumberg Automation
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
仕様シリーズ = RKMF 3芯数 = 3長さ = 500mmコネクタ1 = M8コネクタ 2 = 未処理終端コーディング = A取り付けタイプ = パネル取り付けシールド/非シールド = シールドなし定格電流 = 4 A保護等級 = IP67動作温度 Max = +85℃
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズLumberg Automation
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから 4 ピン M8 ストレートメスになっています。ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M8●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●シース材質:PUR●外被色:黒●断面積:0.34 mm2●絶縁体:PPアズワン品番65-7443-10
センサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル 22 AWG コア数:4 RSTシリーズLumberg Automation
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータダブルエンドコードセットは、4 ピン M12 ストレートオスコネクタから、4 ピン M12 アングルメス、2 x LED ( PNP )付きです。ケーブル長は 8 m です。電気定格電圧は 10 → 30 V dc で、電流定格は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:M12●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ B ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●コネクタ B 向き:ライトアングル●芯数:4●長さ:8m●シース材質:PUR●外被色:黒●定格電流:4 A●導体材質:銅●コード番号:197-2573アズワン品番65-7443-67
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMVシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMVシリーズLumberg Automation
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:RSMV●コード番号:197-3013アズワン品番65-7443-47
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMVシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMVシリーズLumberg Automation
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:4アズワン品番65-7442-72
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:4 RSMシリーズLumberg Automation
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M8 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 4 A です。Aコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:RSM●コード番号:197-2960アズワン品番65-7376-92
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMWVシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMWVシリーズLumberg Automation
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M8 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 30 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:RKMWVアズワン品番65-7440-70
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMVシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMVシリーズLumberg Automation
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:2m●シリーズ:RKMVアズワン品番65-7442-82
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMVシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMVシリーズLumberg Automation
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:3●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:3●コード番号:197-2992アズワン品番65-7448-21
センサアクチュエータケーブル コア数:2 RSシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:2 RSシリーズLumberg Automation
7,598税込8,358
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルパワーエンドコードセットは、4 ピン 7/8 インチストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 9 A です。Orange の コンタクトベースの材質は CuZn です 周囲温度(動作時): -40 → +90 ℃
仕様●CN1:7/8インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:2●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:2アズワン品番65-7441-23
センサアクチュエータケーブル コア数:5 RKMシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:5 RKMシリーズLumberg Automation
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 5 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。このコードセットは、定格電圧 50 V ac / 60 V dc、定格電流 4 A です。Bコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:5●長さ:2m●シリーズ:RKM●コード番号:197-2873アズワン品番65-7442-67
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMシリーズLumberg Automation
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 3 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。このコードセットは、定格電圧 50 V ac / 60 V dc、定格電流 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●芯数:3●長さ:2m●シリーズ:RKM●コード番号:197-2866アズワン品番65-7445-42
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:3 RKMWシリーズLumberg Automation
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 3 ピンアングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。このコードセットは、定格電圧が 50 V ac / 60 V dc、定格電流が 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:3●長さ:2m●シリーズ:RKMW●コード番号:197-2741アズワン品番65-7448-67
センサアクチュエータケーブル コア数:6 RKTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:6 RKTシリーズLumberg Automation
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、8 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:6●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:8アズワン品番65-7442-91
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMシリーズLumberg Automation
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
Belden スナップインセンサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、M8 4 ピンストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。このコードセットは、電気定格電圧 30 V ac/dc、定格電流 4 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:RKM●コード番号:197-2751アズワン品番65-7451-45
センサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMVシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:4 RKMVシリーズLumberg Automation
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、4 ピン M8 ( PVC )ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 30 V ac/dc で、定格電流は 4 A ですAコード ボディカラーは半透明です コンタクトベースは CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:4●長さ:2m●シリーズ:RKMVアズワン品番65-7444-30
センサアクチュエータケーブル コア数:8 RSTSシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:8 RSTSシリーズLumberg Automation
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、8 ピン M12 ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード式 ボディ色は Orange コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:8●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:8●コード番号:197-2724アズワン品番65-7471-57
センサアクチュエータケーブル コア数:6 RKWTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:6 RKWTシリーズLumberg Automation
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、8 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●芯数:6●長さ:2m●コネクタAのコンタクト数:8●コード番号:197-2944アズワン品番65-7467-65
センサアクチュエータケーブル コア数:7 RKWTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:7 RKWTシリーズLumberg Automation
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、8 ピン M12 アングルメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:メス●コネクタ A 向き:ライトアングル●シリーズ:RKWT●コード番号:197-2968全長(m)2芯数(C)7アズワン品番65-7375-20
センサアクチュエータケーブル コア数:7 RKTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:7 RKTシリーズLumberg Automation
8,198税込9,018
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、8 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -4
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:7●長さ:2m●シリーズ:RKT●コード番号:197-2885アズワン品番65-7445-58
センサアクチュエータケーブル コア数:8 RKTシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:8 RKTシリーズLumberg Automation
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、8 ピン M12 ストレートメスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。電気定格電圧は 30 V ac/dc、定格電流は 2 A です。Aコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuZn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M12●CN2:フリーエンド●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:8●長さ:2m●シリーズ:RKTアズワン品番65-7443-27
センサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMVシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:3 RSMVシリーズLumberg Automation
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルエンドコードセットは、3 ピン M8 ( PVC )ストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 2 m です。定格電気電圧は 50 V ac / 60 V dc で、定格電流は 4 A ですAコード式 ボディカラーは半透明です コンタクトベースの材質は CuSn です 動作温度: -40℃ → +90℃
仕様●CN1:M8●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●シリーズ:RSMV●コード番号:197-3039全長(m)2芯数(C)3アズワン品番65-7440-55
センサアクチュエータケーブル コア数:2 RSシリーズ Lumberg Automationセンサアクチュエータケーブル コア数:2 RSシリーズLumberg Automation
5,098税込5,608
1個
7日以内出荷
Belden センサ / アクチュエータシングルパワーエンドコードセットは、2 ピン 7/8 インチストレートオスコネクタを備え、ケーブル長は 1.05 m です。定格電圧は 230 V ac/dc で、定格電流は 12 A です。Orange の コンタクトベースの材質は CuZn です 周囲温度(動作時): -40 → +90 ℃
仕様●CN1:7/8インチ●CN2:フリーエンド●コネクタ A ジェンダー:オス●コネクタ A 向き:ストレート●芯数:2●長さ:1.05m●シリーズ:RS●コード番号:197-3034アズワン品番65-7441-21