204件中 161~200件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
E-Z021-1kg メカタップジェル 日本メカケミカル 動画あり
日本メカケミカルメカタップジェル
液ダレしにくいため刃先、下穴にしっかり付着し加工性を向上できるジェルタイプ切削油剤
用途普通鋼、ステンレス、アルミ系材料のドリル、タップなどの切削加工 成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄) 他 比重0.94(60℃) 引火点(℃)158 外観淡褐色透明ゲル 動粘度(mm2/s)3600(40℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 摩擦係数0.13 耐荷重(kg/cm2)11.5
1缶(1kg)
7,198 税込7,918
3日以内出荷

日本メカケミカルメカスーパータップ
ステンレスのタップ等に対応できる潤滑強化タイプの油性切削剤
用途普通鋼、難削材、非鉄材料のドリル、タップ、旋盤、中ぐり、フライス加工などの切削加工 成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄) 引火点(℃)150 外観黄褐色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)71(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 比重(at15℃)0.96(原液) 摩擦係数0.12 耐荷重(kg/cm2)8.5(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本メカケミカルセラファインW-200
砥粒沈降性に優れ、抑泡型の潤滑油剤
用途セラミックの微細、研削加工 成分特殊防錆剤、他 容量(L)20 pH9.2(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)3.3(15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.04(原液) 表面張力(mN/m)51(50倍液) 摩擦係数0.18(50倍液) 耐荷重(kg/cm2)4.5(30倍液)
1個(20L)
30,980 税込34,078
3日以内出荷

日本メカケミカルメカクールカットHM-3
超硬合金の研削加工に最適な水溶性研削剤
用途超硬合金、セラミック、非鉄金属の研削加工 成分特殊防錆剤、他 容量(L)20 pH9.1(原液/20℃) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)6(15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.05(原液) 表面張力(mN/m)46(50倍液) 摩擦係数0.14(50倍液) 耐荷重(kg/cm2)7(30倍液)
1個(20L)
28,980 税込31,878
3日以内出荷

日本メカケミカルメカクールカットSD-7A
抜群の潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能。防錆力に優れた水溶性研削剤
用途研削加工一般 成分潤滑剤、防錆剤、抗菌剤、他 容量(L)20 pH9.7(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)5.9(15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.06(原液) 表面張力(mN/m)42(50倍液) 摩擦係数0.11(50倍液) 耐荷重(kg/cm2)17(30倍液)
1個(20L)
25,980 税込28,578
3日以内出荷

日本メカケミカルメカクールカットW-GC3
抜群の潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能にする水溶性研削剤
用途研削加工一般 成分潤滑剤、極圧添加剤(リン)、防錆剤、防腐剤 他 容量(L)20 pH8.3(原液) 外観淡黄色微濁液体 動粘度(mm2/s)7(15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.06(原液) 表面張力(mN/m)34(50倍液) 摩擦係数0.13(50倍液) 耐荷重(kg/cm2)14(30倍液)
1個(20L)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

日本メカケミカルメカクリーンカットAS-50T
一般切削及び金型材料の加工に適した水溶性切削剤
用途切削加工一般 成分合成潤滑剤、防錆剤、極圧添加剤(リン)、抗菌剤、他 容量(L)20 pH8.9(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)21(15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.07(原液) 表面張力(mN/m)37(15倍液) 摩擦係数0.12(15倍液) 耐荷重(kg/cm2)10.5(15倍液)
1個(20L)
34,980 税込38,478
3日以内出荷

日本メカケミカルメカクリーンカットEM-700
優れた加工性で鉄系及びアルミ材質の加工用水溶性切削剤
用途切削加工一般 成分潤滑剤、極圧添加剤、防錆剤、防腐剤、他 容量(L)20 pH8.9(原液)、9.2(20倍液) 外観淡黄褐色微濁液体 動粘度(mm2/s)260(15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)0.94(原液) 表面張力(mN/m)35(20倍液) 摩擦係数0.11(20倍液) 耐荷重(kg/cm2)15.5(20倍液)
1個(20L)
35,980 税込39,578
3日以内出荷

日本メカケミカルメカテンAL
水溶性切削油剤用アルミニウム腐食防止添加剤
用途水溶性切削油剤でアルミニウムを加工する際のワークの変色(腐食)防止 成分特殊アニオン系有機化合物、アミン化合物 他 容量(L)5 pH8.9(原液/20℃) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)280(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.08(原液)
1個(5L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

日本メカケミカルメカテンCU
水溶性切削剤での銅加工中の銅ワークの変色を軽減する添加剤
用途水溶性切削剤で銅・真鍮を加工する際のワークへの変色防止対策 成分特殊アニオン系有機化合物 容量(L)5 pH8.5(原液/20℃) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)3.0(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.05(原液)
1個(5L)
16,980 税込18,678
3日以内出荷

日本メカケミカルスパレックスS-500
ステンレス・軟鋼用スパッター付着防止剤
用途ステンレスおよび軟鋼溶接時のスパッター付着防止。半自動・自動溶接機のノズル、トーチ部分の保護、スパッター付着防止 成分油脂 他 pH6.8(原液) 外観淡黄白色液体 動粘度(mm2/s)1.4(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.01(原液)
1個(18L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

日本メカケミカルバイオアウト#140
即効性・持続性に優れ、カビ・細菌に対して効果を発揮する殺菌・防腐添加剤。
用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌 成分防腐剤、防カビ剤、アルコール、他 容量(L)5 引火点(℃)21 外観淡褐色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)18(15℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量5000mL 比重(at15℃)0.93(原液) 危険物の性状水溶性
1個(5L)
23,980 税込26,378
3日以内出荷

日本メカケミカルメカEDクールB-3
部品加工用 放電細穴加工液
用途放電ボール盤用添加剤(部品加工用・一般用) pH8.9(原液/15℃) 比抵抗値(MΩcm)2.7×10(原液) 外観褐色液体 動粘度(mm2/s)68(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.05(原液) 表面張力(mN/m)29(10倍希釈液)
1個(10L)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカEDクールB-1
放電加工液
用途放電ボール盤用添加剤 pH8.9(原液/15℃) 比抵抗値(MΩcm)2.7×10(原液) 外観褐色液体 動粘度(mm2/s)68(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.05(原液) 表面張力(mN/m)29(10倍希釈液)
1個(10L)ほか
23,980 税込26,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカGPカット#1000
防錆性があり、ベタ付きがなく機械の汚れが抑えられ、作業環境が向上。グラファイト工具の寿命を延ばします水溶性切削油剤
用途グラファイト・鉄の切削加工一般 成分潤滑剤、防錆剤、防腐剤 他 容量(L)20 pH7.9(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)8.1(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.06(原液) 表面張力(mN/m)44(15倍希釈液) 摩擦係数0.11(15倍希釈液) 耐荷重(kg/cm2)14.0(15倍希釈液)
1個(20L)
39,980 税込43,978
3日以内出荷

日本メカケミカルメカフォージングM-2
浸透性、冷却性、耐摩耗性、熱安定性に優れ、耐圧荷重も水10倍希釈で20.0kg/cm2以上と良好な潤滑力を示す水溶性冷間鍛造用潤滑剤
用途鉄系材料の冷間鍛造加工 成分水溶性有機高分子加工物、極圧添加剤(リン)、腐食抑制剤 他 容量(L)18 pH6.6(原液/15℃) 外観淡黄褐色液体 動粘度(mm2/s)8.9(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 希釈液(×10)摩擦係数0.11 比重(at15℃)1.07(原液) 表面張力(mN/m)32(10倍希釈液) 耐荷重(kg/cm2)20.0以上(10倍希釈液)
1個(18L)
38,980 税込42,878
3日以内出荷

日本メカケミカルメカ青ニスクリーナー
ソルベント型脱脂洗浄剤
用途金属部品、製品の油汚れ、油性マーカー、塗料、青ニス等の脱脂洗浄 成分アルコール系溶剤、炭化水素、その他 対応材質金属部品 引火点(℃)22 主な用途油汚れ 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.6(15℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 比重(at15℃)0.86 危険物の性状非水溶性
1個(4L)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカハンドソープA
強力な脱脂洗浄力。手荒れ防止成分配合
用途機械油、インキ汚れ等の除去 成分界面活性剤、手荒れ防止剤、香料、染料、その他 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1個(18L)
17,980 税込19,778
3日以内出荷

日本メカケミカルメカファインクリーンE
精密機器・電子機器用の速乾型洗浄剤
用途精密機器、電子機器等の油汚れ、ホコリ、粉塵の除去 成分石油エーテル、LPG、その他 容量(mL)420 対応材質精密機器、電子機器等 容器エアゾール缶 引火点(℃)0以下 主な用途油汚れ 外観無色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)0.92(原液/15℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 比重(at15℃)0.64(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカクリーナーW-AX
ワックス成分配合 床用洗浄剤
用途床・機械周りの洗浄 容量(L)5 対応材質床・機械周り 主な用途油汚れ 危険物の類別非危険物
1個(5L)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

日本メカケミカルH-CP-4000
赤道越えの輸出にも対応可能な油性防錆剤(CPー4000 強化版)
用途鉄系ワークの長期屋内防錆。輸出品用防錆 成分石油系溶剤、防錆添加剤 他 容量(L)18 引火点(℃)80 外観褐色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)8.1(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.84 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

日本メカケミカルメカオイルライト
低動粘度(約3mm2/s以下)の油性溶剤希釈型防錆油
用途鉄鋼の屋内防錆 成分石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他 容量(L)18 引火点(℃)50 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)2.1(40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.81 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

日本メカケミカルメカファインコートM-2
透明硬質皮膜で耐候性、耐薬品性、耐熱性、電気絶縁性に優れた油性防錆剤。
用途金属製品の防蝕(鉄、ステンレス、亜鉛メッキ製品等の金属材料) 電気・電子製品の保護(優れた電気絶縁性、撥水・防湿性、耐久性より電気電子機器の防湿コート、IC封止剤のトップコート、電機部品の絶縁コート) 屋内外使用の建築金物類、工場地帯・自動車交通量の激しい地域での金属類の排気腐蝕の防止、化学工場での機器の酸性腐蝕防止 木材・撥水・耐熱・光沢・艶出し性付与 成分石油系溶剤、DME(噴射剤) 他 容量(mL)420 容器エアゾール缶 引火点(℃)0以下 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)0.81(原液/40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 比重(at15℃)0.71(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルドライモールR-3
超速乾被膜でプラ型保管に最適。油性防錆剤。
用途プラスチック金型の防錆。各種機械・工具・電気機器等の一般防錆にも使用できます。 成分石油系溶剤、油溶性界面活性剤 他 容量(mL)420 容器エアゾール缶 引火点(℃)22 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)1.3(原液/40℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 比重(at15℃)0.75(原液) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)ほか
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルメカヒビターOS-3
適量の添加によりクーラント内または冷却水回路内の錆の抑制。希釈倍率 約50~100倍(濃度 約1~2%)で使用でき経済的。優れた殺菌性能を持ちます。
用途循環式冷却水用のクーラント、循環水回路内の防錆 成分特殊非イオン系有機化合物、防腐剤 容量(L)5 pH9.2以下(原液) 外観淡黄褐色透明液体 動粘度(mm2/s)3.2(原液/40℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.06(原液) 表面張力(mN/m)48(5%溶液)
1個(5L)
19,980 税込21,978
3日以内出荷

日本メカケミカルメカヒビター#23
アルミ・銅・黄銅用 水溶性防錆、変色防止剤
用途アルミ材の変色防止。銅、黄銅の変色、腐蝕防止。 成分特殊アニオン系有機化合物 pH8.1以下(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)3.4(原液/40℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.03(原液) 表面張力(mN/m)35(5%溶液)
1個(5L)ほか
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメタルオールIH-A
鉄、超硬合金の一時防錆。水希釈して使用。 水希釈で使用でき(約10~50倍)、経済的です。 防錆有効期間は最大7日(屋内)程度です。 鉄の防錆や超硬合金の変色防止に利用できます。 防錆被膜は、水洗で容易に除去できます。
成分特殊アニオン系有機化合物 容量(L)5 pH9.0以下(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)5.0(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.03(原液) 表面張力(mN/m)54(5%溶液)
1個(5L)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

日本メカケミカルメカプルーフW-91
ワイヤーカット放電加工用防錆添加剤(フラッシングタイプ用)
用途ワイヤーカット放電加工用防錆添加剤(フラッシングタイプ用) 成分非イオン特殊界面活性剤、他 pH6.2以下(原液/20℃) 比抵抗値(MΩcm)5.2×105 Ω・cm(原液) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)53(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.22(原液)
1個(5L)ほか
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルラスレスト#60
クーリングタワーの冷却管のスケール防止。水処理キレート剤
用途クーリングタワーの冷却管のスケール防止 成分ホスホン酸塩 容量(L)5 pH10.1以下(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)4.8(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.24(原液) 表面張力(mN/m)71(5%溶液)
1個(5L)
27,980 税込30,778
3日以内出荷

日本メカケミカルラストリムーバーPH-27
ワイヤーカット加工品の錆落とし。製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去 成分りん酸、有機酸、界面活性剤、腐食抑制剤、水 pH2.7以下(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)1.9(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.09(原液)
1個(5L)ほか
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本メカケミカルメカエコラスト・N
中性、低臭タイプの錆取り剤
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去 成分還元剤、ビルダー、界面活性剤、水 pH6以下(原液/20℃) 外観無色透明液体 動粘度(mm2/s)1.5(原液/15℃) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.06(原液)
1個(5L)ほか
11,980 税込13,178
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1缶(10L)ほか
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本メカケミカルスピニング加工油 WS-1
塩素フリーで高精度加工、難加工に対応できる潤滑強化タイプ。塗布面から垂れにくい
用途スピニング加工、ヘラ絞り加工 仕様【銅板腐食試験】2a 成分鉱物油、極圧添加剤(硫黄) 材質ステンレス 比重0.93(15℃) 引火点(℃)190 外観黄褐色液体 危険等級 動粘度(mm2/s)(40℃)1700 耐圧(kg/cm2)8.5 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量4000mL 摩擦係数0.12 危険物の性状非水溶性
1個(4L)
9,298 税込10,228
4日以内出荷

日本メカケミカルメカエコプレスALP-130
アルミ材料の加工に対応した強力プレス油
用途アルミ材料の絞り、曲げ、抜き、しごき加工 成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(リン) 容量(L)18 引火点(℃)210 外観淡黄色透明液体 危険等級 動粘度(mm2/s)130 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.96 摩擦係数0.12 耐荷重(kg/cm2)8 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
43,980 税込48,378
3日以内出荷

日本メカケミカルメカエコプレスU-500TKN
絞り・抜きカスの熔着防止を強化(金型の寿命アップ) 高精度加工・難加工に対応 したプレス油
用途鉄系材料の高精度加工・難加工(ファインブランキング、シェービング、深絞り) 成分鉱物油、植物油、極圧添加剤(硫黄、リン) 容量(L)18 引火点(℃)150 外観黄褐色透明または微濁液体 危険等級 動粘度(mm2/s)330 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18000mL 比重(at15℃)0.97 摩擦係数0.12 耐荷重(kg/cm2)12.5 危険物の性状非水溶性
1個(18L)
37,980 税込41,778
3日以内出荷

日本メカケミカルメカクールカットW-HC3
発熱による精度不良を解消、工具の寿命を大幅に延ばし生産性を向上。防錆力・防腐力に優れてる切削油剤
用途切削加工一般 成分潤滑剤、極圧添加剤(リン)、防錆剤、防腐剤 他 容量(L)20 pH8.0(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)67(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.06(原液) 表面張力(mN/m)32(15倍希釈液) 摩擦係数0.12(15倍希釈液) 耐荷重(kg/cm2)16.5(15倍希釈液)
1個(20L)
26,980 税込29,678
3日以内出荷

日本メカケミカルバイオアウト#140
即効性・持続性に優れ、カビ・細菌に対して効果を発揮する殺菌・防腐添加剤。
用途水溶性金属加工油(水溶性切削油剤、水溶性研削油剤等)への防腐、殺菌 成分防腐剤、防カビ剤、アルコール、他 容量(L)10 引火点(℃)21 外観淡褐色透明液体 動粘度(mm2/s)18 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)0.93(原液)
1個(10L)
42,980 税込47,278
3日以内出荷

日本メカケミカルメカクールカットSD-7A
抜群の潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能。防錆力に優れた水溶性研削剤
用途研削加工一般 成分潤滑剤、防錆剤、抗菌剤、他 容量(L)5 pH9.7(原液) 外観淡黄色透明液体 動粘度(mm2/s)5.9(原液) 危険物の類別非危険物 比重(at15℃)1.06(原液) 表面張力(mN/m)42(50倍液) 摩擦係数0.11(50倍液) 耐荷重(kg/cm2)17.0(30倍液)
1個(5L)
8,498 税込9,348
3日以内出荷

日本メカケミカル銅及び銅合金の防錆
容量(L)18 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量18L 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
31,980 税込35,178
3日以内出荷

容量(L)5 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状水溶性
1個(5L)
26,980 税込29,678
5日以内出荷