カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(30)
  • 溶接用品(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • 日本メカケミカル
  • モノタロウ(10)
  • マルゼン[厨房機器](256)
  • Wera(59)
  • YAMAHA(ヤマハ)(51)
  • 長野計器(47)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(28)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(25)
  • Merck(メルクミリポア)(22)
  • RS PRO(20)
  • エスコ(17)
  • シュナイダーエレクトリック(17)
  • 佐藤計量器製作所(14)
  • アズワン(13)
  • ノーブランド(12)
  • HORIBA(12)
  • ホンダ(12)
  • REX[科学研究・開発用品](11)
  • 三彩化工(10)
  • BOSCH(ボッシュ)(9)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「20ph」の検索結果

関連キーワード
36件中 136
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KC-12 日本メカケミカルKC-12日本メカケミカル
10,980税込12,078
1個(5L)ほか
当日出荷
ワイヤーカット加工品の錆落とし。製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去 塗装・メッキ等の前処理 ステンレス鋼の酸洗い仕上げ 加工材料の錆除去成分りん酸、有機酸、界面活性剤、酸洗抑制剤pH1以下(原液/20℃)外観微淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)4.2(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.21(原液)
メカクリーナー 日本メカケミカルメカクリーナー日本メカケミカル
6,998税込7,698
1個(5L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
強力な脱脂洗浄力でグリース、ワックス、機械油等の頑固な汚れを速やかに除去
用途工場の機械類、工具部品などのグリース、油汚れなどの洗浄成分界面活性剤、ビルダー、染料、その他pH12.8(原液/20℃)外観淡青色透明液体動粘度(mm2/s)12(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.04(原液)表面張力(mN/m)33(5%溶液)
メカスラッジクリーナー 日本メカケミカルメカスラッジクリーナー日本メカケミカル
2,998税込3,298
1本(430mL)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
中性、泡タイプのサビ・スラッジ除去剤
用途ワイヤー放電加工機周辺のスラッジ除去 加工ワークのサビ除去 各種機械のメンテナンス もらいサビ除去成分還元剤、界面活性剤、他容器エアゾール缶pH6以下(原液/20℃)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)1.8(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.04(原液)
KC-12A 日本メカケミカルKC-12A日本メカケミカル
13,980税込15,378
1個(5L)ほか
3日以内出荷
銅・真鍮系加工材のワイヤーカット加工品の錆、変色除去。製造工程中に発生した部品・製品の錆除去。
用途製造工程中に発生した部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去 塗装・メッキ等の前処理 銅・真鍮系加工材料の錆除去成分りん酸、有機酸、界面活性剤pH1以下(原液/20℃)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)2.4(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.18(原液)
メカピカフォーム 日本メカケミカルメカピカフォーム日本メカケミカル
7,798税込8,578
1個(5L)ほか
3日以内出荷
垂直面の汚れに最適。流れ落ちにくい泡でしっかり洗浄
用途換気扇、床、壁面などの掃除。食堂、厨房内設備などの頑固な動植物油汚れを除去成分界面活性剤、水酸化カリウム、防錆剤、ビルダー、染料、その他pH13.5(原液/20℃)外観黄色透明液体動粘度(mm2/s)5.9(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.04(原液)表面張力(mN/m)33(5%溶液)
ラストリムーバーK-200 日本メカケミカルラストリムーバーK-200日本メカケミカル
14,980税込16,478
1個(5L)ほか
3日以内出荷
拭き取り・浸漬使用可能な錆取り剤
用途製造工程中に発生した機械電機装置・金属部品・製品の錆除去 材料・部品保管中に発生した金属類の錆除去 使用中の工場機械・工具・治具・電気機器・金型などの錆除去 建築金物・事務機器・自動車等の錆除去成分リン酸、エタノール、有機酸、界面活性剤、酸洗抑制剤、水、他pH1以下(原液/20℃)外観緑色透明液体動粘度(mm2/s)3.0(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.12(原液)
メカリンスCu-980 日本メカケミカルメカリンスCu-980日本メカケミカル
13,980税込15,378
1個(5L)
3日以内出荷
数秒で光沢の良い仕上がりになる銅用錆取り剤
用途銅及び銅合金の酸化被膜除去成分りん酸、硝酸、硝酸塩、酸洗抑制剤、水pH1以下(原液/20℃)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)3.9(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.39(原液)繰り返し・詰め替え対応
サスピカットW-04 日本メカケミカルサスピカットW-04日本メカケミカル
27,980税込30,778
1個(10L)
3日以内出荷
ステンレススケールや溶接焼けを強力な溶解力で除去します。 除去性能の強化によりレーザー加工後のバリ取りにも使用できます。
成分りん酸、塩化物、界面活性剤、水pH1以下(原液/20℃)外観淡黄色透明液体比重(at15℃)1.38(原液)
メカヒビター#50 日本メカケミカルメカヒビター#50日本メカケミカル
13,980税込15,378
1個(5L)ほか
3日以内出荷
浸透潤滑性に優れ、べとつきがない水溶性防錆剤。洗浄剤、防錆剤に添加可能。
用途鉄鋼、鋳鉄の加工工程における一時防錆成分特殊アニオン系有機化合物pH10.1(原液/20℃)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)7.1(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.06(原液)表面張力(mN/m)64(5%溶液)
BR-36 日本メカケミカルBR-36日本メカケミカル
14,980税込16,478
1個(5L)ほか
3日以内出荷
ワイヤ1stカット材に溶着する真鍮を落とす!ワイヤーカット面に付着した真鍮溶着除去剤
用途ワイヤ1stカット後のカット面に溶着する真鍮の除去 ワイヤカットワークの黒染め前の真鍮除去 ワイヤカットで生じる錆の除去成分リン酸、チオ尿素、有機酸、界面活性剤、水pH1以下(原液/20℃)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)3.6(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.19(原液)
メカモールドクリーンMC-1 日本メカケミカルメカモールドクリーンMC-1日本メカケミカル
16,980税込18,678
1個(10L)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
プラスチック成型の際に金型に残留する樹脂焼けを除去する洗浄剤
用途プラスチック成型後の樹脂焼けの除去成分界面活性剤、水酸化ナトリウム、ビルダー、防錆剤、その他対応材質樹脂pH13.5(原液/20℃)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)1.7(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.06(原液)表面張力(mN/m)62(5%溶液)
メカヒビター#60 日本メカケミカルメカヒビター#60日本メカケミカル
13,980税込15,378
1個(5L)ほか
3日以内出荷
水に濡れても落ちにくい水溶性防錆剤
用途鉄鋼の加工工程に於ける一時防錆成分特殊アニオン系有機化合物pH11.0以下(原液/20℃)外観褐色液体動粘度(mm2/s)25(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.02(原液)表面張力(mN/m)29(5%溶液)
おそうじ当ばん 日本メカケミカルおそうじ当ばん日本メカケミカル
6,898税込7,588
1個(5L)ほか
3日以内出荷
汚れに応じて希釈出来る経済的な水溶性洗浄剤
用途油など頑固な汚れの洗浄成分界面活性剤、ビルダー、染料、その他pH13.3(原液/20℃)外観橙褐色透明液体動粘度(mm2/s)2.2(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.03(原液)表面張力(mN/m)35(5%溶液)
メカリンスCu-940 日本メカケミカルメカリンスCu-940日本メカケミカル
13,980税込15,378
1個(5L)
3日以内出荷
数秒で光沢の良い仕上がりになる真鍮・銅用錆取り剤
用途真鍮及び銅合金の酸化被膜除去成分りん酸、硝酸、硝酸塩、酸洗抑制剤、水pH1以下(原液/20℃)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)8.3(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.54(原液)繰り返し・詰め替え対応
メカプルーフW-2K 日本メカケミカルメカプルーフW-2K日本メカケミカル
19,980税込21,978
1個(5L)ほか
3日以内出荷
加工液(水)に微量を添加することで、加工液の電気特性を損なうことなく、ワークの発錆を防止します。 水には極めて容易に溶解し、即作業に入れます。 浸漬などの高比抵抗値加工に最適。 電蝕によるワークの面粗度の低下を防ぎ、製品の精度が大いに向上。 不燃性で引火の心配はありません。 低粘度でべた付きがありません。
用途ワイヤーカット加工液添加防錆剤成分非イオン系有機化合物、他pH5.1以下(原液/20℃)比抵抗値(MΩcm)2.8×105 Ω・cm(原液)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)3.9(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.17(原液)
メカクリーンカットEM-MAX 日本メカケミカルメカクリーンカットEM-MAX日本メカケミカル
31,980税込35,178
1個(20L)
3日以内出荷
加工性に優れ、汎用加工なら30倍希釈で使用可能な水溶性切削剤
用途切削加工一般成分潤滑剤、極圧添加剤、防錆剤、防腐剤、他容量(L)20pH9.2(原液)、9.4(20倍液)外観淡黄褐色微濁液体動粘度(mm2/s)390(15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.05(原液)表面張力(mN/m)34(20倍液)摩擦係数0.11(20倍液)耐荷重(kg/cm2)20.0(20倍液)
メカクリーンカットCA1 日本メカケミカルメカクリーンカットCA1日本メカケミカル
39,980税込43,978
1個(20L)
3日以内出荷
銅系、アルミ系及び鉄系材料の加工に最適な水溶性切削剤
用途切削加工一般成分鉱物油、油性向上剤、極圧添加剤、界面活性剤、防錆剤、防腐剤、他容量(L)20pH8.6(原液)、8.5(20倍液)(20℃)外観淡黄褐色微濁液体動粘度(mm2/s)140(15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.0(原液)表面張力(mN/m)30(20倍液)摩擦係数0.12(20倍液)耐荷重(kg/cm2)16.0(20倍液)
メカテンCU 日本メカケミカルメカテンCU日本メカケミカル
16,980税込18,678
1個(5L)
3日以内出荷
水溶性切削剤での銅加工中の銅ワークの変色を軽減する添加剤
用途水溶性切削剤で銅・真鍮を加工する際のワークへの変色防止対策成分特殊アニオン系有機化合物容量(L)5pH8.5(原液/20℃)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)3.0(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.05(原液)
スパレックスA-78 日本メカケミカルスパレックスA-78日本メカケミカル
14,980税込16,478
1個(18L)
3日以内出荷
溶接母材、器具の腐食防止剤配合。耐熱被膜を形成し溶接時のスパッター付着を防止。塗布後ワーク表面に耐熱皮膜を形成し、溶接時のスパッター付着を防止します。特殊界面活性剤によりワーク表面への濡れが良好であり、均一な薄い皮膜を形成できます。防錆力の高い、水溶性タイプのスパッター付着防止剤です。形成皮膜は各種脱脂剤で除去できます。
用途軟鋼溶接時のスパッター付着防止剤成分界面活性剤、難燃湿潤剤、防腐剤、他pH8.6(原液)(20℃)外観白色液体動粘度(mm2/s)1.8(原液)(15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.02(原液)
メカテンAL 日本メカケミカルメカテンAL日本メカケミカル
16,980税込18,678
1個(5L)
3日以内出荷
水溶性切削油剤用アルミニウム腐食防止添加剤
用途水溶性切削油剤でアルミニウムを加工する際のワークの変色(腐食)防止成分特殊アニオン系有機化合物、アミン化合物 他容量(L)5pH8.9(原液/20℃)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)280(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.08(原液)
メカヒビター#31 日本メカケミカルメカヒビター#31日本メカケミカル
10,980税込12,078
1個(5L)ほか
3日以内出荷
浸透潤滑性に優れ、べとつきがない水溶性防錆剤
用途鉄鋼の加工工程における一時防錆成分特殊アニオン系有機化合物pH8.3(原液/20℃)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)4.0(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.07(原液)表面張力(mN/m)64(5%溶液)
メカエコラスト・N 日本メカケミカルメカエコラスト・N日本メカケミカル
11,980税込13,178
1個(5L)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
中性、低臭タイプの錆取り剤
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去成分還元剤、ビルダー、界面活性剤、水pH6以下(原液/20℃)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)1.5(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.06(原液)
メカPMクリーナー 日本メカケミカルメカPMクリーナー日本メカケミカル
8,298税込9,128
1個(5L)ほか
3日以内出荷
弱アルカリ性でアルミニウム製品の脱脂洗浄にも使用可能な洗浄剤
用途プラントメンテナンス、部品、ワークの脱脂洗浄成分界面活性剤、防錆剤、ビルダー、その他pH8.5(原液/20℃)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)6.4(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.03(原液)表面張力(mN/m)32(5%溶液)
ラストリムーバーPH-27 日本メカケミカルラストリムーバーPH-27日本メカケミカル
8,998税込9,898
1個(5L)ほか
3日以内出荷
ワイヤーカット加工品の錆落とし。製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去。
用途製造工程中に発生した金属部品・製品の錆除去 ワイヤーカット加工中に発生する錆の除去成分りん酸、有機酸、界面活性剤、腐食抑制剤、水pH2.7以下(原液/20℃)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)1.9(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.09(原液)
ラスレスト#60 日本メカケミカルラスレスト#60日本メカケミカル
27,980税込30,778
1個(5L)
3日以内出荷
クーリングタワーの冷却管のスケール防止。水処理キレート剤
用途クーリングタワーの冷却管のスケール防止成分ホスホン酸塩容量(L)5pH10.1以下(原液/20℃)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)4.8(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.24(原液)表面張力(mN/m)71(5%溶液)
メカクールカットHM-3 日本メカケミカルメカクールカットHM-3日本メカケミカル
28,980税込31,878
1個(20L)
3日以内出荷
超硬合金の研削加工に最適な水溶性研削剤
用途超硬合金、セラミック、非鉄金属の研削加工成分特殊防錆剤、他容量(L)20pH9.1(原液/20℃)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)6(15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.05(原液)表面張力(mN/m)46(50倍液)摩擦係数0.14(50倍液)耐荷重(kg/cm2)7(30倍液)
メカプルーフW-91 日本メカケミカルメカプルーフW-91日本メカケミカル
21,980税込24,178
1個(5L)ほか
3日以内出荷
ワイヤーカット放電加工用防錆添加剤(フラッシングタイプ用)
用途ワイヤーカット放電加工用防錆添加剤(フラッシングタイプ用)成分非イオン特殊界面活性剤、他pH6.2以下(原液/20℃)比抵抗値(MΩcm)5.2×105 Ω・cm(原液)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)53(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.22(原液)
メカクリーンカットAS-50T 日本メカケミカルメカクリーンカットAS-50T日本メカケミカル
34,980税込38,478
1個(20L)
3日以内出荷
一般切削及び金型材料の加工に適した水溶性切削剤
用途切削加工一般成分合成潤滑剤、防錆剤、極圧添加剤(リン)、抗菌剤、他容量(L)20pH8.9(原液/20℃)外観無色透明液体動粘度(mm2/s)21(15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.07(原液)表面張力(mN/m)37(15倍液)摩擦係数0.12(15倍液)耐荷重(kg/cm2)10.5(15倍液)
メカクリーンカットEM-700 日本メカケミカルメカクリーンカットEM-700日本メカケミカル
35,980税込39,578
1個(20L)
3日以内出荷
優れた加工性で鉄系及びアルミ材質の加工用水溶性切削剤
用途切削加工一般成分潤滑剤、極圧添加剤、防錆剤、防腐剤、他容量(L)20pH8.9(原液)、9.2(20倍液)外観淡黄褐色微濁液体動粘度(mm2/s)260(15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)0.94(原液)表面張力(mN/m)35(20倍液)摩擦係数0.11(20倍液)耐荷重(kg/cm2)15.5(20倍液)
メカEDクールW-24 日本メカケミカルメカEDクールW-24日本メカケミカル
33,980税込37,378
1個(20L)
3日以内出荷
防錆力、消泡性がある中国式ワイヤーカット放電加工機用の水溶性放電加工液
用途中国式ワイヤーカット放電加工機の加工液成分脂肪酸塩、界面活性剤、防錆剤、防腐剤、消泡剤、他容量(L)20pH10.4(原液)、9.7(20倍希釈液)外観淡黄色透明液体動粘度(mm2/s)22(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)1.07(原液)表面張力(mN/m)33(20倍希釈液)抵抗比63 Ω・cm(原液) 3.6×102 Ω・cm(20倍希釈液)
メカクリーンカットEM-HKT 日本メカケミカルメカクリーンカットEM-HKT日本メカケミカル
29,980税込32,978
1個(20L)
3日以内出荷
アルミ材質の加工用。潤滑性と冷却効果により作業の高速化を可能にした強力エマルジョン水溶性切削油剤
用途切削加工一般成分潤滑剤、極圧添加剤、防錆剤、防腐剤、他容量(L)20pH9.2(原液)、9.6(20倍希釈液)外観淡褐色微濁液体動粘度(mm2/s)110(原液)危険物の類別非危険物比重(at15℃)0.96(原液)表面張力(mN/m)40(20倍希釈液)摩擦係数0.12(20倍希釈液)耐荷重(kg/cm2)16.5(20倍希釈液)
サスピカット 日本メカケミカルサスピカット日本メカケミカル
14,980税込16,478
1箱(5L)ほか
4日以内出荷から6日以内出荷
ステンレススケールや溶接焼けを強力な溶解力で除去します。
用途ステンレス材料、製品のスケール除去成分リン酸、塩化物、界面活性剤、水使用方法ワーク表面の油分、ホコリ等を除去した後、原液にワークを浸漬、または原液にワークを刷毛塗りします。スケールが除去されたら、ワーク表面を十分に水洗いして下さい。pH1以下(原液)(20℃)液性酸性外観淡紫色透明液体動粘度(mm2/s)2.4(原液)(15℃時)比重(at15℃)1.21(原液)RoHS指令(10物質対応)対応
消泡剤No.1 日本メカケミカル消泡剤No.1日本メカケミカル
9,598税込10,558
1個(1L)ほか
6日以内出荷
加工液になじみやいので即泡立ちを抑制
用途泡立った加工液の消泡成分シリコーン系消泡剤、水 他pH7.4(原液/20℃)外観白色懸濁液体動粘度(mm2/s)300(原液/15℃)危険物の類別非危険物比重(at15℃)0.98(原液)
シブクリア 日本メカケミカルシブクリア日本メカケミカル
2,998税込3,298
1本(280mL)
6日以内出荷
農機具に固着した稲渋を容易に除去します。油汚れや泥、埃も同時に落とせます。ジェルタイプなので、縦の面でも垂れにくく洗浄性を維持できます。
用途農機具等の表面に付く稲渋、油汚れ、泥、埃の洗浄成分水酸化カリウム、トリエタノールアミン、アルカリ剤、界面活性剤、増粘剤、キレート剤、防錆剤、水使用方法本液を刷毛や布に取り、稲渋、油汚れ、泥が付着した部分に十分に塗布してください。10分~15分放置した後、ウエスやブラシで汚れを擦り落としてください。※汚れが軽い場合は早めに拭き取っても構いません。水で湿らせたウエスで残った本液を拭き取るか、水をかけて洗い流してください。その後、エアブローまたは乾いたウエスで水分を拭き取り、しっかり乾燥させてください。pH13.9(20℃)(原液)比重1.05(原液)(15℃)外観淡黄色微濁粘稠液体(ジェル)動粘度(mm2/s)2000(15℃)RoHS指令(10物質対応)対応
3DPR NFixa Soft 日本メカケミカル3DPR NFixa Soft日本メカケミカル
35,980税込39,578
1ケース(1L×12本)ほか
6日以内出荷
3Dプリンタ向け未硬化油性UVレジンの洗浄に特化しています。水ベースであるため引火点を持ちません(非危険物)紫外線透過防止剤により、液中でレジン硬化物が発生しにくいです。低臭気なので扱いやすいです。析出物がほぼ出ないので予洗いにおすすめです。
用途光造形式3Dプリンタ造形物出力後の洗浄成分ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、溶剤、水使用方法Nfixaを入れた容器に造形物を入れ、水を張った超音波洗浄機で洗浄します。(時間目安:5~20)洗浄物は、別の容器に用意した水の中で造形物をすすぎます。洗瓶、水道水などを利用して仕上げのすすぎ洗いをします。ドライヤーなどを用いて乾燥させ、2次硬化へと進みます。pH7.3(20℃)外観淡橙色液体動粘度(mm2/s)100(15℃)比重(at15℃)1.06(原液)RoHS指令(10物質対応)対応
3DPR NFixa Pure 日本メカケミカル3DPR NFixa Pure日本メカケミカル
29,980税込32,978
1ケース(1L×12本)ほか
6日以内出荷
3Dプリンタ向け未硬化油性UVレジンの洗浄に特化しています。水ベースであるため引火点を持ちません(非危険物)紫外線透過防止剤により、液中でレジン硬化物が発生しにくいです。低臭気なので扱いやすいです。低粘度で細かい形状が洗浄しやすいです。洗浄力が高いので、仕上げ洗いにおすすめです。
用途光造形式3Dプリンタ造形物出力後の洗浄成分ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、溶剤、水使用方法Nfixaを入れた容器に造形物を入れ、水を張った超音波洗浄機で洗浄します。(時間目安:5~20)洗浄物は、別の容器に用意した水の中で造形物をすすぎます。洗瓶、水道水などを利用して仕上げのすすぎ洗いをします。ドライヤーなどを用いて乾燥させ、2次硬化へと進みます。pH7.9(20℃)外観無色透明~微濁液体動粘度(mm2/s)8,1(15℃)比重(at15℃)1.06(原液)RoHS指令(10物質対応)対応