制御機器 (6) ブランド: Signal Constructすべて解除
表示灯 12V dc 赤 実装ホールサイズ:8mm Signal Construct 7日以内出荷
固定ナット、スプリングワッシャLEDインジケータ、8mm取り付け、DC12/24V5mmフラット、カラー拡散エポキシレンズ 9.5mm低プロファイル埋込型ベゼル、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅製のハウジング はんだタグ
仕様 ●定格電圧:12V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:10mA●長さ:33.7mm アズワン品番 65-7262-40
表示灯 12 → 14V 赤 実装ホールサイズ:6mm Signal Construct 7日以内出荷
固定ナット、スプリングワッシャLEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 Vdc3 mmフラット、カラー拡散エポキシレンズ 7 mm低プロファイル埋込型ベゼル、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅製のハウジング
仕様 ●定格電圧:12 → 14V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:6mm●ランプタイプ:LED●ランプサイズ:3 mm●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:10mA●長さ:23.8mm アズワン品番 65-7259-55
表示灯 24V dc 赤 実装ホールサイズ:8mm Signal Construct 7日以内出荷
固定ナット、スプリングワッシャLEDインジケータ、8mm取り付け、DC12/24V5mmフラット、カラー拡散エポキシレンズ 9.5mm低プロファイル埋込型ベゼル、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅製のハウジング はんだタグ
仕様 ●定格電圧:24V dc●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:8mm●ランプタイプ:LED●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:10mA●長さ:33.7mm●コード番号:369-4462 アズワン品番 65-7259-86
表示灯 20 → 28V 黄 実装ホールサイズ:6mm Signal Construct 7日以内出荷
固定ナット、スプリングワッシャLEDインジケータ、6 mm取り付け、12 / 24 Vdc3 mmフラット、カラー拡散エポキシレンズ 7 mm低プロファイル埋込型ベゼル、光沢サテン、黒又はつや消しクロムめっき黄銅製のハウジング
仕様 ●定格電圧:20 → 28V●ライト出力色:黄●実装ホールサイズ:6mm●ランプタイプ:LED●ランプサイズ:3 mm●終端タイプ:はんだタブ●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:10mA●長さ:23.8mm アズワン品番 65-7259-87
表示灯 24 → 28V 赤 実装ホールサイズ:30mm Signal Construct 7日以内出荷
sealing washer and fixing nutLED Panel Indicator, 30mm Mounting, 24/28Vac/dc and 230VacHigh Brightness 26mm Coloured flat lens Good on/off contrast Bezel available in satin and black finish Sealed to IP67 Mounting hole size:30mm to 30.2mm 2.8 x 0.8 terminals 24/28Vac/dc and 230Vac
仕様 ●定格電圧:24 → 28V●ライト出力色:赤●実装ホールサイズ:30mm●ランプタイプ:LED●ベゼルスタイル:埋込型●ベゼル色:クロム●定格電流:18mA●強度:125mcd●長さ:60.2mm アズワン品番 65-7254-14