カテゴリ
- 制御機器(30)
- ディスクリートその他関連用品(30)
絞り込み
ブランド
- ABB Jokab
- ABB(269)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- Qlight(117)
- ParkerTAIYO(58)
- DAIKO(大光電機)(45)
- SHIMANO(シマノ)(28)
- a bit better circuit(24)
- メディアカバーマーケット(16)
- サンワサプライ(9)
- エレコム(7)
- NASTA(ナスタ)(7)
- ピーコック魔法瓶工業(7)
- IDEC(和泉電気)(6)
- INAX(LIXIL)(6)
- イスカル(5)
- 住友電工ハードメタル(5)
- サンコー(タイタン)(4)
- NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
「abb」の検索結果

ABB Jokab 安全基準インターロックスイッチ PBT Interlock Lock
ABB Jokab¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷から7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
ABB Jokab 接続ケーブル
ABB Jokab¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様●アクセサリタイプ:コネクタ付きケーブル●併用可能製品:Eden AS-i, Eden DYNサイズ10mRoHS指令(10物質対応)対応コネクタサイズM12 5ピン
ABB Jokab セーフティリレー 安全接点4 補助接点3NO / NC SSR10シリーズ
ABB Jokab¥37,980税込¥41,7781個当日出荷仕様●電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:3●補助接点:3NO / NC●機能:安全スイッチ●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:4●範囲:Sentry●リセット方法:マルチリセット●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ねじ●構成可能:ありRoHS指令(10物質対応)対応
ABB Jokab 非常用ボタン Smile 12 EAシリーズ
ABB Jokab¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様●取り付けタイプ:パネル取り付け●リセット方法:回転解除式●通常の状態の構成:2NC●カットアウト直径:32.2mm●極/投の設定:2P●IP評価:IP65●押しボタンの作動:回転解除●電源電圧:27 V dc●ヘッドスタイル:マッシュルーム形●点灯:あり●範囲:Smile●ヘッド直径:32mm●寸法:84 x 40 x 52 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ABB Jokab 非常用ボタン Smile 11 EARシリーズ
ABB Jokab¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷仕様●取り付けタイプ:パネル取り付け●リセット方法:回転解除式●通常の状態の構成:2NC●カットアウト直径:32.2mm●極/投の設定:2P●IP評価:IP65●押しボタンの作動:回転解除●電源電圧:27 V dc●ヘッドスタイル:マッシュルーム形●点灯:あり●範囲:Smile●ヘッド直径:32mm●幅:40mmRoHS指令(10物質対応)対応
ABB Jokab 非常用ボタン Smile 11 SAシリーズ
ABB Jokab¥23,980税込¥26,3781個7日以内出荷仕様●取り付けタイプ:パネル取り付け●リセット方法:回転解除式●通常の状態の構成:2NC●カットアウト直径:32.2mm●極/投の設定:5極●IP評価:IP65●押しボタンの作動:回転解除●電源電圧:27 V dc●ヘッドスタイル:マッシュルーム形●点灯:あり●範囲:Smile●ヘッド直径:32mm●幅:40mmRoHS指令(10物質対応)対応
ABB Jokab 非常用ボタン Smile 11 RBシリーズ
ABB Jokab¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷仕様●取り付けタイプ:パネル取り付け●リセット方法:回転解除式●通常の状態の構成:常時開●カットアウト直径:32.2mm●極/投の設定:1P●IP評価:IP65●押しボタンの作動:回転解除●電源電圧:27 V dc●ヘッドスタイル:マッシュルーム形●点灯:あり●範囲:Smile●ヘッド直径:32mm●幅:40mmRoHS指令(10物質対応)対応
ABB Jokab 非常用ボタン Smile 11 SA Tinaシリーズ
ABB Jokab¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様●取り付けタイプ:パネル取り付け●リセット方法:回転解除式●カットアウト直径:32.2mm●供給電流:57 mA●極/投の設定:5極●IP評価:IP65●押しボタンの作動:回転解除●電源電圧:24 V dc●ヘッドスタイル:マッシュルーム形●点灯:あり●範囲:Smile●ヘッド直径:32mm●寸法:84 x 40 x 52 mmRoHS指令(10物質対応)対応
ABB Jokab 非常用ボタン Smile 11 EA Tinaシリーズ
ABB Jokab¥25,980税込¥28,5781個7日以内出荷仕様●取り付けタイプ:パネル取り付け●リセット方法:回転解除式●カットアウト直径:32.2mm●供給電流:57 mA●極/投の設定:5極●IP評価:IP65●押しボタンの作動:回転解除●電源電圧:24 V dc●ヘッドスタイル:マッシュルーム形●点灯:あり●範囲:Smile●ヘッド直径:32mm●幅:40mmRoHS指令(10物質対応)対応
ABB Jokab 非常用ボタン Smile 12 EA Tinaシリーズ
ABB Jokab¥26,980税込¥29,6781個7日以内出荷仕様●取り付けタイプ:パネル取り付け●リセット方法:回転解除式●カットアウト直径:32.2mm●供給電流:57 mA●極/投の設定:5極●IP評価:IP65●押しボタンの作動:回転解除●電源電圧:24 V dc●ヘッドスタイル:マッシュルーム形●点灯:あり●範囲:Smile●ヘッド直径:32mm●色:赤RoHS指令(10物質対応)対応
ABB Jokab 非常用ボタン Smile 11 EAR Tinaシリーズ
ABB Jokab¥27,980税込¥30,7781個7日以内出荷仕様●取り付けタイプ:パネル取り付け●リセット方法:回転解除式●カットアウト直径:32.2mm●供給電流:57 mA●極/投の設定:5極●IP評価:IP65●押しボタンの作動:回転解除●電源電圧:24 V dc●ヘッドスタイル:マッシュルーム形●点灯:あり●範囲:Smile●ヘッド直径:32mm●幅:40mmRoHS指令(10物質対応)対応
ABB Jokab セーフティリレー 安全接点5 補助接点4NO / NC BSR23シリーズ
ABB Jokab¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様●電源電圧:24 V dc●補助接点:4NO / NC●機能:安全スイッチ●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:5●範囲:Sentry●リセット方法:マルチリセット●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:120mmRoHS指令(10物質対応)対応
ABB Jokab セーフティリレー 安全接点4 補助接点3NO / NC TSR10シリーズ
ABB Jokab¥42,980税込¥47,2781個7日以内出荷仕様●電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:3●補助接点:3NO / NC●機能:安全スイッチ●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:4●範囲:Sentry●リセット方法:マルチリセット●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:120mmRoHS指令(10物質対応)対応
ABB Jokab セーフティリレー 安全接点4 補助接点4 USR22シリーズ
ABB Jokab¥76,980税込¥84,6781個7日以内出荷仕様●電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:5●補助接点:4●機能:安全スイッチ●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:4●範囲:Sentry●リセット方法:マルチリセット●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:120mmRoHS指令(10物質対応)対応
ABB Jokab セーフティリレー 安全接点4 補助接点3NO / NC USR10シリーズ
ABB Jokab¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷仕様●電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:5●補助接点:3NO / NC●機能:安全スイッチ●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:4●範囲:Sentry●リセット方法:マルチリセット●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:120mmRoHS指令(10物質対応)対応
ABB Jokab セーフティリレー 安全接点4 補助接点3NO / NC TSR20シリーズ
ABB Jokab¥33,980税込¥37,3781個7日以内出荷仕様●電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:3●補助接点:3NO / NC●機能:安全スイッチ●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:4●範囲:Sentry●リセット方法:マルチリセット●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:120mmRoHS指令(10物質対応)対応
ABB Jokab セーフティリレー 安全接点4 補助接点3NO / NC SSR10Mシリーズ
ABB Jokab¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷仕様●電源電圧:265 V ac, 375 V dc●チャンネルの数:2●補助接点:3NO / NC●機能:安全スイッチ●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:4●範囲:Sentry●リセット方法:マルチリセット●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:120mmRoHS指令(10物質対応)対応
ABB Jokab セーフティリレー 安全接点4 補助接点4 SSR32シリーズ
ABB Jokab¥52,980税込¥58,2781個7日以内出荷仕様●電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:3●補助接点:4●機能:安全スイッチ●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:4●範囲:Sentry●リセット方法:マルチリセット●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:120mmRoHS指令(10物質対応)対応
ABB Jokab セーフティリレー 安全接点4 補助接点4 BSR11シリーズ
ABB Jokab¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷仕様●電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:1●補助接点:4●機能:安全スイッチ●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:4●範囲:Sentry●リセット方法:マルチリセット●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:120mmRoHS指令(10物質対応)対応
ABB Jokab セーフティリレー 安全接点4 補助接点3NO / NC SSR20シリーズ
ABB Jokab¥37,980税込¥41,7781個7日以内出荷仕様●電源電圧:24 V dc●補助接点:3NO / NC●機能:安全スイッチ●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:4●範囲:Sentry●リセット方法:マルチリセット●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ねじ●構成可能:ありRoHS指令(10物質対応)対応
ABB Jokab セーフティリレー 安全接点4 補助接点3NO / NC BSR10シリーズ
ABB Jokab¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷仕様●電源電圧:24 V dc●チャンネルの数:1●補助接点:3NO / NC●機能:安全スイッチ●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:4●範囲:Sentry●リセット方法:マルチリセット●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ねじ●構成可能:ありRoHS指令(10物質対応)対応
ABB Jokab セーフティリレー 安全接点4 補助接点3NO / NC TSR20Mシリーズ
ABB Jokab¥41,980税込¥46,1781個7日以内出荷仕様●電源電圧:265 V ac, 375 V dc●チャンネルの数:2●補助接点:3NO / NC●機能:安全スイッチ●安全カテゴリ ISO 13849-1:4●パフォーマンスレベル ISO 13849-1:e●安全接点:4●範囲:Sentry●リセット方法:マルチリセット●安全カテゴリ:4●ターミナルタイプ:ねじ●幅:120mmRoHS指令(10物質対応)対応