絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

PMA

PMAのページです。PMAは、オフィス家具/照明/清掃用品、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在22件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PMA ケーブルグランドロックナット PMAPMA ケーブルグランドロックナットPMA
559税込615
1袋(4個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PMA フレキシブルコンジット PMAPMA フレキシブルコンジットPMA
7,598税込8,358
1リール(10m)ほか
当日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PMA コンジット PMAPMA コンジットPMA
899税込989
1袋(4個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
コボキット NW PMAコボキット NWPMA
1式
欠品中
ワイヤーハーネスに事前に組み込みことで、協働ロボットケーブルをしっかりと保護するソリューションです。
用途市場で最も広く使用されている協働ロボットのケーブル保護用途に最適です。
コボキットプラス NW PMAコボキットプラス NWPMA
92,980税込102,278
1式
当日出荷
協働ロボット設置後に簡単に取り付けることができ、協働ロボット用ケーブルをしっかりと保護するソリューションです。
用途市場で最も広く使用されている協働ロボットのケーブル保護用途に最適です。
コボキットプラス NW PMAコボキットプラス NWPMA
1式
欠品中
ワイヤーハーネスに事前に組み込みことで、協働ロボット用ケーブルをしっかりと保護するソリューションです。
用途市場で最も広く使用されている協働ロボットのケーブル保護用途に最適です。
多層コルゲートチューブ PMA多層コルゲートチューブPMA
1巻
欠品中
耐摩耗性を有し、摩耗状況を表示する機能を備えたフレキシブルコンジットチューブです。
用途市場で最も広く使用されている協働ロボットのケーブル保護用途に最適です。
コボキットプラス NW PMAコボキットプラス NWPMA
1式
欠品中
ワイヤーハーネスに事前に組み込みことで、協働ロボットケーブルをしっかりと保護するソリューションです。
用途市場で最も広く使用されている協働ロボットのケーブル保護用途に最適です。
コボキット NW PMAコボキット NWPMA
66,980税込73,678
1式
当日出荷
協働ロボット設置後に簡単に取り付けることができ、協働ロボット用ケーブルをしっかりと保護するソリューションです。
用途市場で最も広く使用されている協働ロボットのケーブル保護用途に最適です。
コボキット NW PMAコボキット NWPMA
1式
欠品中
ワイヤーハーネスに事前に組み込みことで、協働ロボット用ケーブルをしっかりと保護するソリューションです。
用途市場で最も広く使用されている協働ロボットのケーブル保護用途に最適です。
EOAシリーズ PMAEOAシリーズPMA
1個
欠品中
協働ロボット保護ソリューションキットを協働ロボットアームに簡単に取り付けるクランプです。
用途ISO/JIS 9409-1-50-4-M6に準拠した6軸協働ロボットアームにBSHホルダを取り付けるクランプです。
EOAシリーズ PMAEOAシリーズPMA
1個
欠品中
協働ロボット保護ソリューションキットを協働ロボットアームに簡単に取り付けるクランプです。
用途ISO/JIS 9409-1-80-6-M8に準拠した6軸協働ロボットアームにBSHホルダを取り付けるクランプです。
EOAシリーズ PMAEOAシリーズPMA
1個
欠品中
協働ロボット保護ソリューションキットを協働ロボットアームに簡単に取り付けるクランプです。
用途ISO/JIS 9409-1-80-6-M8に準拠した6軸協働ロボットアームにBFHホルダを取り付けるクランプです。
EOAシリーズ PMAEOAシリーズPMA
26,980税込29,678
1個
当日出荷
協働ロボット保護ソリューションキットを協働ロボットアームに簡単に取り付けるクランプです。
用途ISO/JIS 9409-1-50-4-M6に準拠した6軸協働ロボットアームにBFHホルダを取り付けるクランプです。
BFHシリーズ PMABFHシリーズPMA
1箱(100個)ほか
欠品中
EOA-01/03に取り付けることで、BCSRリングやコンジットを固定するホルダです。
用途協働ロボットや製造装置のコンジットチューブ固定にも使用可能です。
BCCHシリーズ PMABCCHシリーズPMA
1個
欠品中
協働ロボットアームに沿って、コンジットチューブを固定するホルダです。
用途円筒形および楕円形などの様々な協働ロボット(Cobot)のコンジットチューブ固定に使用可能です。
ボールジョイントセット PMAボールジョイントセットPMA
1個ほか
欠品中
EOA-02/04に取り付けることで、BCSRリングやコンジットを固定しつつ回転や動きを充てるホルダとインサートのセットです。
用途協働ロボットや製造装置のコンジットチューブ固定、回転・可動にも使用可能です。
BCSRシリーズ PMABCSRシリーズPMA
1箱(30個)
欠品中
協働ロボットアームの先端ケーブルにストレインリリーフを与えるリングです。
用途協働ロボット(Cobot)先端のケーブル固定に使用可能です。
電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 10m PECO PMA電線管 ・ コンジットチューブ プラスチック 10m PECOPMA
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
コントラクターパックIP66でハロゲンフリーのフレキシブルコンジットコントラクタパックです。各パックは、10 m の Ecoflex コンジット、10 個のストレート継手、10 個のロックナットで構成されています。自己消火性 耐性:燃料、鉱物油、潤滑油、アルカリ、および一般的な溶媒 動作温度:-30℃~+105℃(ポリプロピレン)、-40℃~+105℃(ポリアミド)
仕様●呼び径:25mm●材質:プラスチック●コンジットタイプ:フレキシブル業者用パック●色:黒●外径:28.5mm●内径:22.6mm●長さ:10m●保護等級:IP66●シリーズ:PECO●動作温度 Max:+105℃●動作温度 Min:-40℃●最小曲げ半径:45 mm●コード番号:314-8694アズワン品番65-7472-20
コンジットフィッテイング 端子スリーブ 黒 ポリアミド RKSシリーズ用 1袋 10個入 PMAコンジットフィッテイング 端子スリーブ 黒 ポリアミド RKSシリーズ用 1袋 10個入PMA
8,498税込9,348
1袋(10個)
7日以内出荷
RKSコンジット端子スリーブ固定具の不要なコンジット終端が可能です。 高品位特殊組成ポリアミド6製です。円筒型設計 完全なコンジット終端 非常に優れた化学的特性 自消性 ハロゲン及びカドミウムフリー 密(T)と粗(G)の両コンジットプロファイルに適合 PMAFLEX、PMAFLEX Pro、PMA Smart Lineに対応 色: 黒
仕様●継手タイプ:端子スリーブ●呼び寸法:NW48●材質:ポリアミド●色:黒●シリーズ:RKSアズワン品番65-7421-71
PMA コンジット 90° エルボー PMAPMA コンジット 90° エルボーPMA
1,898税込2,088
1袋(4個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PMA ケーブルコンジット PMAPMA ケーブルコンジットPMA
7,398税込8,138
1リール(10m)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応