絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Socomec

Socomecのページです。Socomecは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在52件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
管ヒューズ 4A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec管ヒューズ 4A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入Socomec
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷
10 x 38タイプgGSOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、
仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)4コード122-5263アズワン品番65-8065-47カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
管ヒューズ 10A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec管ヒューズ 10A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入Socomec
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷
10 x 38タイプgGSOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)10コード122-5265アズワン品番65-8052-24カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
管ヒューズ 40A 14 x 51mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec管ヒューズ 40A 14 x 51mm 500V ac 1袋 10個入Socomec
4,698税込5,168
1袋(10個)
7日以内出荷
14x51タイプgGSOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点寸法: 14 x 51 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様●定格電流:40A●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電圧:500V ac●全長:51mm●直径:14.3mm●全体の寸法:14 x 51mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5276アズワン品番65-8065-16
管ヒューズ 32A 10 x 38mm 400V ac 1袋 10個入 Socomec管ヒューズ 32A 10 x 38mm 400V ac 1袋 10個入Socomec
3,598税込3,958
1袋(10個)
7日以内出荷
10 x 38タイプgGSOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様●定格電流:32A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:400V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5269アズワン品番65-8055-41
管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec管ヒューズ 16A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入Socomec
3,198税込3,518
1袋(10個)
当日出荷
10 x 38タイプgGSOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)16コード122-5266アズワン品番65-8065-86カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
Socomec ハンドル 汎用負荷遮断スイッチ用 SocomecSocomec ハンドル 汎用負荷遮断スイッチ用Socomec
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
管ヒューズ 6A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec管ヒューズ 6A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入Socomec
2,898税込3,188
1袋(10個)
当日出荷
10 x 38タイプgGSOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様ストライカーなし規格IEC60269-1 、IEC60269-2定格電圧(V)AC5001袋入数(個)10定格電流(A)6コード122-5264アズワン品番65-8065-48カテゴリーgGヒューズ(mm)10×38
管ヒューズ 25A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec管ヒューズ 25A 10 x 38mm 500V ac 1袋 10個入Socomec
3,598税込3,958
1袋(10個)
7日以内出荷
10 x 38タイプgGSOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点寸法: 10 x 38 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様●定格電流:25A●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電圧:500V ac●全長:38mm●直径:10mm●全体の寸法:10 x 38mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5268アズワン品番65-8065-87
ニュートラルリンク 1袋 10個入 Socomecニュートラルリンク 1袋 10個入Socomec
2,198税込2,418
1袋(10個)
7日以内出荷
円筒形ソリッドリンク円筒形ソリッドリンクシリーズは、Socomecヒューズ式遮断スイッチシリーズ専用です。 この特殊なソリッドリンクは、このスイッチの中性極と併用します。 3つのサイズ(10 x 38、14 x 51、22 x 58)が用意されており、用途に適した製品が選べます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点高水準の性能 優れた信頼性 安心して使用できる安全性の向上
仕様●ヒューズタイプ:円筒状●定格電流:32A●直径:10mm●高さ:38mm●コード番号:122-5270アズワン品番65-8077-67
管ヒューズ 63A 6.3 x 32mm 500V ac 1箱 3個入 Socomec管ヒューズ 63A 6.3 x 32mm 500V ac 1箱 3個入Socomec
8,598税込9,458
1箱(3個)
7日以内出荷
SOCOMEC産業用ヒューズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。SOCOMEC産業用ヒューズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。利点 高水準の性能 高遮断容量: 120 kA (400 / 500 V)、80 kA (690 V) 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 高い信頼性 製造と機能のシンプルさ(ジュール効果)によって、長期にわたる絶対的な保護性が保証されています。 ヒューズ特性の経年劣化はありません。 極めて優れた安全性 障害解消時(ヒ
仕様●定格電流:63A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●定格電圧:500V ac●全体の寸法:6.3 x 32mm●アプリケーションカテゴリ:gG●シリーズ:NFC-DIN●コード番号:172-3022アズワン品番65-8079-82
管ヒューズ 25A 14 x 51mm 690V ac 1袋 10個入 Socomec管ヒューズ 25A 14 x 51mm 690V ac 1袋 10個入Socomec
4,598税込5,058
1袋(10個)
7日以内出荷
14x51タイプgGSOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点寸法: 14 x 51 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様●定格電流:25A●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電圧:690V ac●全長:51mm●直径:14.3mm●全体の寸法:14 x 51mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5274アズワン品番65-8065-53
管ヒューズ 20A 14 x 51mm 690V ac 1袋 10個入 Socomec管ヒューズ 20A 14 x 51mm 690V ac 1袋 10個入Socomec
4,398税込4,838
1袋(10個)
7日以内出荷
14x51タイプgGSOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点寸法: 14 x 51 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様●定格電流:20A●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電圧:690V ac●全長:51mm●直径:14.3mm●全体の寸法:14 x 51mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5273アズワン品番65-8065-52
ニュートラルリンク 1袋 10個入 Socomecニュートラルリンク 1袋 10個入Socomec
2,898税込3,188
1袋(10個)
7日以内出荷
円筒形ソリッドリンク円筒形ソリッドリンクシリーズは、Socomecヒューズ式遮断スイッチシリーズ専用です。 この特殊なソリッドリンクは、このスイッチの中性極と併用します。 3つのサイズ(10 x 38、14 x 51、22 x 58)が用意されており、用途に適した製品が選べます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点高水準の性能 優れた信頼性 安心して使用できる安全性の向上
ニュートラルリンク 定格電流 160A Socomecニュートラルリンク 定格電流 160ASocomec
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
SOCOMEC産業用ヒューズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。高水準の性能: 高遮断容量: 120 kA (400 / 500 V)、80 kA (690 V) 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 高い信頼性: 製造と機能のシンプルさ(ジュール効果)によって、長期にわ
仕様●定格電流:160A●ヒューズサイズ:6.3 x 32mm●コード番号:179-9660アズワン品番65-8078-13
補助接点ブロック Socomec補助接点ブロックSocomec
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
仕様●FUSERBLOCは、手動で操作する多極ヒューズコンビネーションスイッチです。この製品は、負荷の発生時に通電を停止し、安全性の高い絶縁により、低電圧電気回路を過電流から保護します。極めて優れた安全性 1極あたり2重の遮断(ヒューズの上部と下部)により、ヒューズを完全に絶縁します。 強制ブレーク表示 高遮断容量 高遮断容量ヒューズ(100 kA rms)による過負荷保護及び短絡保護。固有の機能性で使用が簡単 使用を容易にする特別な機能 テストポジションでは、Uタイプの補助コンタクトがあるため、電極に通電することなく、制御回路をテストできます。テストポジションでは、エンクロージャのドアを開くことができます。 機械式又は電気式ヒューズ溶解検出システムです。●コード番号:182-8457アズワン品番65-8051-97
管ヒューズ 32A 14 x 51mm 500V ac 1袋 10個入 Socomec管ヒューズ 32A 14 x 51mm 500V ac 1袋 10個入Socomec
4,598税込5,058
1袋(10個)
7日以内出荷
14x51タイプgGSOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点寸法: 14 x 51 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様●定格電流:32A●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電圧:500V ac●全長:51mm●直径:14.3mm●全体の寸法:14 x 51mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5275アズワン品番65-8065-54
管ヒューズ 16A 14 x 51mm 690V ac 1袋 10個入 Socomec管ヒューズ 16A 14 x 51mm 690V ac 1袋 10個入Socomec
4,998税込5,498
1袋(10個)
6日以内出荷
14x51タイプgGSOCOMEC円筒形産業用ヒューズシリーズは、あらゆる低電圧電気回路の過電流から設備と人員を保護します。 障害解消時に解放されるエネルギーは、このカートリッジヒューズ内に収容されます。 時間経過でヒューズの特性が低下することはまったくないので、用途して使用できます。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点寸法: 14 x 51 mm 高遮断容量 高い短絡制限容量 シンプルで信頼できる識別性 様々な定格電流
仕様●定格電流:16A●ヒューズサイズ:14 x 51mm●定格電圧:690V ac●全長:51mm●直径:14.3mm●全体の寸法:14 x 51mm●アプリケーションカテゴリ:gG●ヒューズ規格:IEC60269-1 、IEC60269-2●コード番号:122-5272アズワン品番65-8065-36
レール取り付けヒューズホルダ 32A 690V ac 1袋 6個入 Socomecレール取り付けヒューズホルダ 32A 690V ac 1袋 6個入Socomec
26,980税込29,678
1袋(6個)
7日以内出荷
産業用ヒューズホルダ - 10 x 38ヒューズホルダシリーズは、Socomec産業用ヒューズシリーズ専用です。 このヒューズホルダは10 x 38カートリッジヒューズ用に製造され、完全にレール取り付け可能なため、ご利用の用途に適しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点高水準の性能 優れた信頼性 安心して使用できる安全性の向上
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:690V ac●極数:2P●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズ径:10mm●コード番号:122-5261アズワン品番65-8065-74
レール取り付けヒューズホルダ 32A 690V ac 1袋 4個入 Socomecレール取り付けヒューズホルダ 32A 690V ac 1袋 4個入Socomec
24,980税込27,478
1袋(4個)
7日以内出荷
産業用ヒューズホルダ - 10 x 38ヒューズホルダシリーズは、Socomec産業用ヒューズシリーズ専用です。 このヒューズホルダは10 x 38カートリッジヒューズ用に製造され、完全にレール取り付け可能なため、ご利用の用途に適しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点高水準の性能 優れた信頼性 安心して使用できる安全性の向上
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:690V ac●極数:3P●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズ径:10mm●コード番号:122-5260アズワン品番65-8065-26
レール取り付けヒューズホルダ 32A 690V ac 1袋 12個入 Socomecレール取り付けヒューズホルダ 32A 690V ac 1袋 12個入Socomec
21,980税込24,178
1袋(12個)
7日以内出荷
産業用ヒューズホルダ - 10 x 38ヒューズホルダシリーズは、Socomec産業用ヒューズシリーズ専用です。 このヒューズホルダは10 x 38カートリッジヒューズ用に製造され、完全にレール取り付け可能なため、ご利用の用途に適しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長及び利点高水準の性能 優れた信頼性 安心して使用できる安全性の向上
仕様●ヒューズホルダタイプ:レール取り付け●ヒューズサイズ:10 x 38mm●定格電流:32A●定格電圧:690V ac●極数:1P●レールタイプ:DIN 35 mm●対応ヒューズ径:10mm●コード番号:122-5259アズワン品番65-8054-58
デジタル電力計 Socomec LCD パルス出力 92×92mm Countis E53シリーズ Socomecデジタル電力計 Socomec LCD パルス出力 92×92mm Countis E53シリーズSocomec
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
仕様カットアウト高さ:92mm●カットアウト幅:92mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●深さ:80mm●メータ確度:クラス0.5 s (EN62053-21)、クラス2 (EN61268)●最小温度:-10℃●シリーズ:Countis E53●cl.0.5S IEC62053-21; cl. 2 IEC661268、IEC615567-12. Countis E53電力量計. Countis E53は、すべての低電圧ネットワークにおける電気関連の値を測定するための基本的な機能がいくつか追加された有効電力量計です。すべてのパラメータはフロントパネルで設定及び表示することができます。. マルチ計測(電流、電圧、有効電力、無効電力、皮相電力、力率) 直接アクセスキー 積算メータ リセット可能で部分的な電源計測 RS485通信に適任
デジタル電力計 Socomec LCD パルス出力 92×92mm Countis E50シリーズ Socomecデジタル電力計 Socomec LCD パルス出力 92×92mm Countis E50シリーズSocomec
38,980税込42,878
1個
7日以内出荷
仕様カットアウト高さ:92mm●カットアウト幅:92mm●ディスプレイのタイプ:LCD●フェーズの数:3●パルス出力:あり●深さ:80mm●メータ確度:クラス0.5 s (EN62053-21)、クラス2 (EN61268)●最小温度:-10℃●シリーズ:Countis E50●cl.0.5S IEC62053-21; cl. 2 IEC661268、IEC615567-12. Countis E53電力量計. Countis E53は、すべての低電圧ネットワークにおける電気関連の値を測定するための基本的な機能がいくつか追加された有効電力量計です。すべてのパラメータはフロントパネルで設定及び表示することができます。. マルチ計測(電流、電圧、有効電力、無効電力、皮相電力、力率) 直接アクセスキー 積算メータ リセット可能で部分的な電源計測 RS485通信に適任
デジタル電力計 Socomec LCD 7桁 パルス出力 Countis E30シリーズ Socomecデジタル電力計 Socomec LCD 7桁 パルス出力 Countis E30シリーズSocomec
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:7 、 フェーズの数:3 、 パルス出力:あり 、 メータ確度:クラス1 (EN62053-21)、クラスB (EN50470) 、 最小温度:-10℃ 、 シリーズ:Countis E30 、 IEC62053-21、IEC62053-23、IEC61557-12. Countis E30電力計. Countis E30は、三相ネットワークで使用するように設計された、DINレール取り付け型の電力量計です。 最大100 Aに直接接続可能. 3 / 4 ワイヤネットワーク 100 Aまで直接接続可能 有効電力の全体及び一部を測定可能 瞬間的な有効電力を測定可能 前面に計量LEDを装備 接続不良の表示及び修正機能を統合 位相電流とニュートラル電流の切り替えから保護 パルス出力
Socomec, シャフト, SocomecSocomec, シャフト,Socomec
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:シャフト併用可能製品:ハンドルヒューズコンビネーションスイッチボディ用のアクセサリ. fuserblocシリーズのヒューズコンビネーションスイッチ用のアクセサリです。. スイッチ機構の周辺に内蔵の中立リンクマウント 多様な変換キット、ブリッジバー、シャフト、ハンドルなど
Socomec,  統合型ソリッドニュートラルリンク, SocomecSocomec, 統合型ソリッドニュートラルリンク,Socomec
8,698税込9,568
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:内蔵型ソリッド中立リンク併用可能製品:BS88ヒューズスイッチ、NFC及びDINヒューズスイッチヒューズコンビネーションスイッチボディ用のアクセサリ. fuserblocシリーズのヒューズコンビネーションスイッチ用のアクセサリです。. スイッチ機構の周辺に内蔵の中立リンクマウント 多様な変換キット、ブリッジバー、シャフト、ハンドルなど
Socomec 補助コンタクト Sirco M用 SocomecSocomec 補助コンタクト Sirco M用Socomec
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:補助コンタクト併用可能製品:Sirco MSocomecスイッチ遮断器用の補助コンタクト. Socomecスイッチ遮断機で使用できる、広範囲にわたる補助コンタクト。RoHS指令(10物質対応)対応
Socomec 端子シュラウド Sirco M3用 SocomecSocomec 端子シュラウド Sirco M3用Socomec
349税込384
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:端子シュラウド併用可能製品:Sirco M3Socomecスイッチ遮断器用の端子シュラウド. Socomecシリーズのスイッチ遮断機用の端子シュラウド。 これらの端子シュラウドは、端子又は接続部品との直接接触から上下を保護します。. 1極、3極、4極のタイプを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Socomec 端子シュラウド Sirco M2用 SocomecSocomec 端子シュラウド Sirco M2用Socomec
309税込340
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:端子シュラウド併用可能製品:Sirco M2Socomecスイッチ遮断器用の端子シュラウド. Socomecシリーズのスイッチ遮断機用の端子シュラウド。 これらの端子シュラウドは、端子又は接続部品との直接接触から上下を保護します。. 1極、3極、4極のタイプを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Socomec 端子シュラウド Sirco M1用 SocomecSocomec 端子シュラウド Sirco M1用Socomec
249税込274
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:端子シュラウド併用可能製品:Sirco M1Socomecスイッチ遮断器用の端子シュラウド. Socomecシリーズのスイッチ遮断機用の端子シュラウド。 これらの端子シュラウドは、端子又は接続部品との直接接触から上下を保護します。. 1極、3極、4極のタイプを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Socomec 端子シュラウド NH及び高速(UR)ヒューズ用 SocomecSocomec 端子シュラウド NH及び高速(UR)ヒューズ用Socomec
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:端子シュラウド併用可能製品:NH及び高速(UR)ヒューズヒューズコンビネーションスイッチボディ用のアクセサリ. fuserblocシリーズのヒューズコンビネーションスイッチ用のアクセサリです。. スイッチ機構の周辺に内蔵の中立リンクマウント 多様な変換キット、ブリッジバー、シャフト、ハンドルなどRoHS指令(10物質対応)対応
Socomec 端子シュラウド Fuserblocシリーズ用 SocomecSocomec 端子シュラウド Fuserblocシリーズ用Socomec
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:端子シュラウド併用可能製品:FuserblocシリーズIP評価:IP20Supplied as a pack of 3 shrouds. Terminal Shroud. Terminal shroud for use with Socomec switch bodies to give top or bottom IP20 protection against direct contact with terminals or connection parts.
Socomec 安全ブレーカ SocomecSocomec 安全ブレーカSocomec
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Socomec ポール 80 A Sirco M遮断器用 SocomecSocomec ポール 80 A Sirco M遮断器用Socomec
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ポール併用可能製品:80 A Sirco M遮断器Sirco Mスイッチ遮断器用の追加極. Socomec Sirco M製品の3極負荷遮断スイッチを4極負荷遮断スイッチに変換するための追加の極があります。RoHS指令(10物質対応)対応
Socomec ポール 63 A Sirco M遮断器用 SocomecSocomec ポール 63 A Sirco M遮断器用Socomec
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ポール併用可能製品:63 A Sirco M遮断器Sirco Mスイッチ遮断器用の追加極. Socomec Sirco M製品の3極負荷遮断スイッチを4極負荷遮断スイッチに変換するための追加の極があります。RoHS指令(10物質対応)対応
Socomec ポール 40 A Sirco M遮断器用 SocomecSocomec ポール 40 A Sirco M遮断器用Socomec
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ポール併用可能製品:40 A Sirco M遮断器Sirco Mスイッチ遮断器用の追加極. Socomec Sirco M製品の3極負荷遮断スイッチを4極負荷遮断スイッチに変換するための追加の極があります。RoHS指令(10物質対応)対応
Socomec ポール 25 A Sirco M遮断器用 SocomecSocomec ポール 25 A Sirco M遮断器用Socomec
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ポール併用可能製品:25 A Sirco M遮断器Sirco Mスイッチ遮断器用の追加極. Socomec Sirco M製品の3極負荷遮断スイッチを4極負荷遮断スイッチに変換するための追加の極があります。RoHS指令(10物質対応)対応
Socomec ポール 16 A Sirco M遮断器用 SocomecSocomec ポール 16 A Sirco M遮断器用Socomec
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ポール併用可能製品:16 A Sirco M遮断器Sirco Mスイッチ遮断器用の追加極. Socomec Sirco M製品の3極負荷遮断スイッチを4極負荷遮断スイッチに変換するための追加の極があります。RoHS指令(10物質対応)対応
Socomec ポール 125 A Sirco M遮断器用 SocomecSocomec ポール 125 A Sirco M遮断器用Socomec
6,798税込7,478
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:ポール併用可能製品:125 A Sirco M遮断器Sirco Mスイッチ遮断器用の追加極. Socomec Sirco M製品の3極負荷遮断スイッチを4極負荷遮断スイッチに変換するための追加の極があります。RoHS指令(10物質対応)対応