カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Martindale
  • SMC(879)
  • BIGM(丸山製作所)(88)
  • MAZDA(マツダ)(17)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • ニシキ工業(6)
  • エスコ(5)
  • MAD MAX(マッドマックス)(5)
  • 不二貿易(4)
  • VISHAY(4)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • 共立電気計器(2)
  • TOA(2)
  • ホーザン(2)
  • UNION(ユニオン)(2)
  • グリーンクロス(2)
  • brembo(2)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(2)
  • 日本塗料工業会(2)
  • トレード(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600-00054」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電圧インジケータ Martindale(VI13800) Martindale電圧インジケータ Martindale(VI13800)Martindale
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様最大電圧 = 600V ac/dc安全カテゴリ = CAT III 1000V, CAT IV 600 VIP評価 = IP54寸法 = 205 x 67 x 27mm重量 = 130g高さ = 27mm長さ = 205mm動作温度 Max = +55℃幅 = 67mmBS EN61243-3: 2010. 安全電圧インジケータ(ヒューズなし)、VI13800. Martindale VI13800はMartindale VI3700と同一で、VI3800にヒューズがない点のみが異なります。 これは、2013年5月に有効になるBS EN61243-3: 2010に準拠するためです。 この基準では、2極電圧インジケータでのヒューズ使用が禁止されています。 VI13800の安全特性には、伸縮可能プロッド、異なる色のケーブル(破損したケーブルがすぐにわかる)、リードが破損した場合に電流を制限するための両端のインピーダンスなどがあります。. 600 VまでのDC及びAC電圧テスト 自動AC/DC検出 高輝度LED表示 バッテリなしのフル電圧表示機能 プローブ内の保護抵抗器で、ケーブルが破損した場合に電流を制限 人間工学に基づく頑丈なハウジング 伸縮可能シュラウド GS38及びBE EN61243-3: 2010に完全準拠 測定カテゴリCAT IV 600 V、CAT III 1000 V適合規格CAT III 1000V、 CAT IV 600 V表示方式LED防塵防水性能IP54
関連キーワード
研磨剤 100000特集