カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(6)
絞り込み
ブランド
  • エーゼット
  • SMC(900)
  • アイトス(12)
  • ヤマトミシン(11)
  • DiVaiZ(7)
  • 富士電機(3)
  • ヤナセ(柳瀬)(3)
  • オカムラ(岡村製作所)(3)
  • MAZDA(マツダ)(2)
  • トーケン(1)
  • TRUSCO(1)
  • 内外電機(1)
  • 高速電機(富士製砥)(1)
  • ホンダ(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • IKO(日本トムソン)(1)
  • azbil(旧:山武)(1)
  • GIVI(ジビ)(1)
  • 丸モ高木陶器(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「AZ80」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
極圧 長期潤滑グリース エーゼット極圧 長期潤滑グリースエーゼット(3件のレビュー)
469税込516
1本(80g)ほか
当日出荷
精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。
用途シャッター・門扉・ドアのちょうつがい、金属部の潤滑、各種産業機械やコンベヤー、工作機械などのギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗ちょう度2号特性耐摩耗性、耐熱性、耐水性使用温度範囲-20℃~+200℃使用目的潤滑、耐摩耗、防錆危険物の類別非危険物
AZ袋入りフレキシホース(チャッキング式) エーゼットAZ袋入りフレキシホース(チャッキング式)エーゼット
869税込956
1個
当日出荷
AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
危険物の類別非危険物
AZ袋入り標準曲げノズル(チャッキング式) エーゼットAZ袋入り標準曲げノズル(チャッキング式)エーゼット
539税込593
1個
当日出荷
AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
長さ(mm)170危険物の類別非危険物
AZ袋入り狭所用ストレートノズル エーゼットAZ袋入り狭所用ストレートノズルエーゼット
899税込989
1本
当日出荷
AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
長さ(mm)120危険物の類別非危険物
AZ袋入りストレートノズル(チャッキング式) エーゼットAZ袋入りストレートノズル(チャッキング式)エーゼット
429税込472特価
1個
当日出荷
AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
長さ(mm)170危険物の類別非危険物
AZ袋入りストレートノズル エーゼットAZ袋入りストレートノズルエーゼット
269税込296
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
AZ製の80g・400gグリースガンに装着してお使いいただけます。
危険物の類別非危険物