カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(3)
絞り込み
ブランド
- AZ(エーゼット)
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(4)
- 友和(4)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(3)
- R-GOT(2)
- 鈴木油脂工業(SYK)(1)
- 日本工作油(1)
- BOLL(1)
「esu99」の検索結果

鉄工用タップ&ドリルオイル
AZ(エーゼット)(27件のレビュー)¥949税込¥1,0441本(300mL)当日出荷切削性・耐摩耗性に優れ、作業時間の短縮及び工具寿命を長くします。加工による発熱を抑え、寸法精度を向上させます。 適度な粘度で切削層の排出を促し、飛散をおさえます。 厳選された鉱油に特殊添加剤を加えた鉄鋼材専用切削油です。用途一般鉄鋼材専用のタップ、ドリルオイル。ISO粘度グレードISOVG15成分脂肪系添加剤、塩素系添加剤容量(mL)300適合工具タップ、ドリル危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性
水溶性切削油
AZ(エーゼット)(64件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1缶(1L)ほか当日出荷水分が切削材を冷却、油分で切削を助け防錆力もある。 10~20倍に薄めて使用して下さい。 高度に精製された鉱物油をベースに、良好な油膜強度と冷却性を兼ね備えた油剤です。用途ドリル穴あけ加工、パイプマシン、金工施盤加工。成分鉱物油危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状水溶性
AZ非塩素系タッピングスプレー
AZ(エーゼット)¥1,298税込¥1,4281本(300mL)当日出荷不水溶性切削剤。環境・健康に配慮した塩素を使用していない切削加工用スプレーです。金属との親和性がよく、タッピング時の高下でも流れ出にくいグリース状です。用途金属切削加工時の焼き付き、むしれ防止。タイプ非塩素系形状スプレー適合工具タップ・ドリル等危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量150mL毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性