カテゴリ

  • スプレー・オイル・グリス(9)
    • グリース(3)
    • グリース用注入器(3)
    • オイルコンパウンド(3)
  • 機構部品(3)
    • グリースニップル(3)
絞り込み
ちょう度
  • 2号(265~295)(3)
色
  • 色その他(1)
特性
  • 極圧性(1)
  • 機械安定性(1)
  • 耐摩耗性(1)
  • 耐水性(2)
  • 耐熱性(1)
  • 酸化安定性(1)
使用目的
  • 摩耗防止(1)
  • 潤滑(1)
  • 防錆(1)
ブランド
  • AZ(エーゼット)
  • モノタロウ(6)
  • TRUSCO(113)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(32)
  • DAYTONA(デイトナ)(10)
  • ダイゾーニチモリ(2)
  • SHIMANO(シマノ)(11)
  • K-CON(キタコ)(10)
  • ザーレン(8)
  • 出光NTG(6)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • IGRIS(201)
  • 三菱ふそう(91)
  • リスパック(77)
  • BIGM(丸山製作所)(65)
  • アイネックス(29)
  • フロロウエアー/インテグリス(22)
  • JOYアグリス(21)
  • 親和産業(21)
  • Thermal Grizzly(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gurisu」の検索結果

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シリコーングリース AZ(エーゼット)

    シリコーングリース

    AZ(エーゼット)(45件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1本(50g)ほか
    当日出荷
    白色のため、プラスチック等に使用しても目立ちません。O リング、パッキン等に起こるゴム部分の膨潤、縮小、プラスチックの劣化が極めて少ないです。
    用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。使用温度範囲-30℃~+200℃ちょう度2号危険物の類別非危険物毒劇区分普通物商品タイプシリコングリース
  • グリスニップル A型 AZ(エーゼット)

    グリスニップル A型

    AZ(エーゼット)(7件のレビュー)
    ¥259~税込¥285~
    1パック(3個)
    当日出荷
    仕様キャップ付材質真鍮タイプA型
  • グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用) AZ(エーゼット)

    グリスガン(カートリッジグリス・手詰め兼用)

    AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1丁
    当日出荷
    カートリッジグリス・手詰め兼用です。
    付属品ハイドロリックニップル用ノズル材質スチール接続ねじ【ノズル】Rc1/8危険物の類別非危険物
  • グリスニップル B型 AZ(エーゼット)

    グリスニップル B型

    AZ(エーゼット)(3件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1パック(3個)
    当日出荷
    仕様キャップ付材質真鍮タイプB型
  • ホワイトグリース AZ(エーゼット)

    ホワイトグリース

    AZ(エーゼット)(3件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1本(100g)
    当日出荷
    高速回転の転がり軸受用のベアリンググリースとして使用可能。淡色で金属面に付着した時に目立ちにくいです。
    用途精製度が高く精密機械のギア、シャフト等に最適です。トラスコ品番798-3662色淡色使用温度範囲-25℃~+120℃ちょう度2号主成分鉱油、リチウム石けん、添加物危険物の類別非危険物毒劇区分普通物
  • グリスガン(カートリッジグリス専用) AZ(エーゼット)

    グリスガン(カートリッジグリス専用)

    AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1丁
    当日出荷
    カートリッジグリス専用タイプです。
    付属品ハイドロリックニップル用ノズル接続ねじ【ノズル】Rc1/8危険物の類別非危険物
  • シリコーングリース 高温用 AZ(エーゼット)

    シリコーングリース 高温用

    AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1本(80g)
    当日出荷
    高温で垂れ落ちにくく、あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。 白色のためプラスチックに使用しても目立ちません。 機械用Oリング、パッキンなどに起こるゴム部分の膨潤、収縮、プラスチックの劣化がきわめて少ないです。
    用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。使用温度範囲(℃)-30~200ちょう度2号危険物の類別非危険物特性高温性毒劇区分普通物商品タイプシリコングリース
  • 極圧 長期潤滑グリース AZ(エーゼット)

    極圧 長期潤滑グリース

    AZ(エーゼット)(3件のレビュー)
    ¥469~税込¥516~
    1本(80g)ほか
    当日出荷
    精製鉱油をベースとした高品質のグリースに、厳選した防錆剤や極圧剤等の添加剤を配合しました。耐摩耗、耐熱、耐水性に優れ、万能型で長期間効果が持続します。高温や高荷重の潤滑箇所にも使用でき、機械・部品の寿命を倍増させます。
    用途シャッター・門扉・ドアのちょうつがい、金属部の潤滑、各種産業機械やコンベヤー、工作機械などのギア、チェーン、ワイヤーベアリング、ロット部の潤滑・防錆・耐摩耗使用温度範囲-20℃~+200℃ちょう度2号使用目的潤滑、耐摩耗、防錆危険物の類別非危険物特性耐摩耗性、耐熱性、耐水性
  • シリコーングリース 低温用 AZ(エーゼット)

    シリコーングリース 低温用

    AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1本(80g)
    当日出荷
    低温で固まりにくく、あらゆる素材の相互間の組み合わせに有効な潤滑剤です。白色のためプラスチックに使用しても目立ちません。機械用Oリング、パッキンなどに起こるゴム部分の膨潤、収縮、プラスチックの劣化がきわめて少ないです。
    用途金属・紙・木材・プラスチック・ゴム等あらゆる素材の組み合わせに優れた潤滑性を発揮します。トラスコ品番798-3255使用温度範囲-70℃~+180℃危険物の類別非危険物特性耐寒性毒劇区分普通物商品タイプシリコングリース
  • グリスニップル C型 AZ(エーゼット)

    グリスニップル C型

    AZ(エーゼット)(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(3個)
    当日出荷
    仕様キャップ付トラスコ品番334-9845材質真鍮接続口径PT1/8質量(g)34タイプC型寸法L(mm)約20質量(g/個)11.3
  • AZ極圧有機モリブデングリス AZ(エーゼット)

    AZ極圧有機モリブデングリス

    AZ(エーゼット)(6件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1本(400g)
    当日出荷
    高品質の精製鉱油をベースとしたリチウムグリースに、有機モリブデンや極圧剤等を有効に配合した極圧グリースです。また、極圧性、耐水性、酸化防止及び機械安定性にも優れており、グリース色も黄褐色のため目立ちません。
    用途建設機械/クレーン、ユンボ、ショベル、バックホー、ブルドーザーなどのベアリング、ギア、ピンに、農業機械/耕耘機、田植機、バインダー、トラクター、動力噴霧器などの荷重摺動部に、産業機械/コンベヤー、包装機械の転がり、滑り軸受、ペダル、ワイヤー、チェーンに、ギアボックス、圧延機軸受に、衝撃荷重・高荷重摺動部に使用温度範囲-25℃~+120℃ちょう度2号危険物の類別非危険物特性極圧性、耐水性、酸化防止、機械的安定性毒劇区分普通物商品タイプモリブデン入りリチウムグリース
  • 2ウェイ400エアーグリスガン AZ(エーゼット)

    2ウェイ400エアーグリスガン

    AZ(エーゼット)(13件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    エアー式なので機械・車輛等のグリースアップ作業をはじめ、グリースアップ箇所の多い生産ライン、高所での作業や狭い場所での作業も楽に行え作業効率もアップします。
    付属品115mmストレートノズル質量(kg)1.4容量(g)カートリッジ/400手詰/600動作方式エアー式ノズル径PT1/8油槽径(Φmm)60.1最大圧力(kg/cm2)400危険物の類別非危険物