カテゴリ
- スプレー・オイル・グリス(2)
- コンプレッサーオイル(2)
絞り込み
ブランド
- AZ(エーゼット)
- モノタロウ(8)
- SK11(249)
- 日立産機システム(125)
- AIRREX(アネスト岩田)(67)
- Meltec(大自工業)(6)
- タカトテクニカ(2)
- 京セラインダストリアルツールズ(2)
- アネスト岩田(124)
- ZAIRAS(3)
- パオック(18)
- JTC(46)
- MAZDA(マツダ)(264)
- いすゞ自動車(34)
- ダイセン[コンプレッサー・空圧機器・ホース](88)
- トヨタ(168)
- ニッサン(60)
- ミツビシ(205)
- 三菱ふそう(325)
- 富士コンプレッサー(107)
- ブランドをもっと見る
「konnpuressa」の検索結果

コンプレッサーオイル
AZ(エーゼット)(38件のレビュー)¥669~税込¥736~1本(300mL)ほか当日出荷コンプレッサーに適した粘度を持っています。 優れた潤滑性がありますのでピストンやシリンダーの摩擦を防止します。 防錆性の高いオイルを使用していますので錆の発生を防ぎます。 高温や水分に対してオイルの変化が少なく、長持ちします。用途コンプレッサー専用オイル(レシプロ型)の0.5HP~15HPに使えます。 通常75馬力までの往復型エアーコンプレッサーに最適です。適合範囲コンプレッサー粘度ISO VG68危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
AZコンプレッサーオイル
AZ(エーゼット)¥18,980税込¥20,8781本(18L)欠品中潤滑油。一般的なレシプロタイプ(往復運動型)のコンプレッサー用オイルです。カーボンの精製を抑え、錆びやすいシリンダー内部の錆を防ぎます。用途レシプロ型(往復連動型)空気圧縮機用容量(L)18適合範囲コンプレッサー粘度ISO VG68危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量18L毒劇区分普通物危険物の性状非水溶性