絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

Greenlee

Greenleeのページです。Greenleeは、物流/保管/梱包用品/テープ、測定・測量用品、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在21件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼び線 Greenlee呼び線Greenlee
3,798税込4,178
1台
当日出荷
平たいケーブルはカーペットや壁裏の隙間での使用に適しています。
用途電力ケーブルの通線にトラスコ品番628-3252材質本体:樹脂、ケーブル:スチール幅(mm)159厚さ(mm)26高さ(mm)229テープ幅(mm)6全長(m)テープ:7.5テープ厚さ(mm)0.8
フックタイプケーブル滑車 Greenleeフックタイプケーブル滑車Greenlee
199,800税込219,780
1台
当日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。フレームは溶接により接合され、頑丈にできています。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。トラスコ品番257-4054材質フレーム:スチール、滑車:アルミ幅(mm)178質量(kg)14.24高さ(mm)796奥行(mm)457フック寸法(mm)(開き)25.4直径(mm)(ローラー)457最大荷重(kN)17.8最大ケーブル径(Φmm)114
フックタイプケーブル滑車 Greenleeフックタイプケーブル滑車Greenlee
74,980税込82,478
1台
当日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。フレームは溶接により接合され、頑丈にできています。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。幅(mm)178フック寸法(mm)(開き)25.4最大荷重(kN)17.8最大ケーブル径(Φmm)114
パンチャー用パンチ Greenleeパンチャー用パンチGreenlee
2,898税込3,188
1個
当日出荷
最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース
インテリパンチ7トン 電動コードレス油圧パンチャーセット 24点セット Greenleeインテリパンチ7トン 電動コードレス油圧パンチャーセット 24点セットGreenlee
169,800税込186,780
1台
当日出荷
最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイス×各1、ドロースタッドボルト3種×各1、収納ケーストラスコ品番261-4003セット内容LS50L2ノックアウトドライバ1/2インチ - 2インチコンジットサイズのスラッグバスター(R)パンチ2-1/2インチ - 4インチコンジットサイズ標準ラウンドパンチ1/2インチ - 4インチのコンジットサイズダイ7/16インチ油圧ドロースタッド3/4インチ油圧ドロースタッド1-1/8インチ油圧ドロースタッド18Vリチウムイオン2.0Ahバッテリー120V AC充電器KCC-LS4キャリングケース長さ(mm)363.2幅(mm)71.5質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-15~50奥行(mm)108.3荷重(t)7最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.5バッテリー電圧(V)18穴径(mm)22.5、28.3、34.6、43.2、49.6、61.5、74.0、89.9、102.7、115.4出力荷重(kN)63最大穴あけ能力(mm) ステンレスt2.7
電動コードレス油圧パンチャー用ドロースタッドボルト1・1/8インチ Greenlee電動コードレス油圧パンチャー用ドロースタッドボルト1・1/8インチGreenlee
4,298税込4,728
1本
当日出荷
最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース適合パンチダイス径:74.0、89.9、102.7、115.4トラスコ品番257-4067適合機種LS100XSB4、LS50LSB4サイズ(inch)シャフト径:1・1/8
電動コードレス油圧パンチャー用ドロースタッドボルト3/4インチ Greenlee電動コードレス油圧パンチャー用ドロースタッドボルト3/4インチGreenlee
4,698税込5,168
1本
当日出荷
最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース適合パンチダイス径:28.3、34.6、43.2、49.6、61.5トラスコ品番257-4041適合機種LS100XSB4、LS50LSB4サイズ(inch)シャフト径:3/4
クイックアジャストケーブル滑車台 Greenleeクイックアジャストケーブル滑車台Greenlee
26,980税込29,678
1台
当日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。ケーブルラック上での電線牽引をサポートします。スライド部分を調整して様々なサイズのケーブルラックに素早く取付ができます。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。トラスコ品番257-4076幅(mm)178質量(kg)6.13高さ(mm)229奥行(mm)540材質(フレーム)スチール直径(mm)(ローラー)155スライド幅(mm)292~540最大ケーブル径(Φmm)114材質(滑車)アルミ
ベース型ケーブル滑車台 Greenleeベース型ケーブル滑車台Greenlee
36,980税込40,678
1台
当日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。街路灯などの取付ボルト配置に適合するようにベースが設計されています。電線管へのケーブル挿入をサポートします。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。トラスコ品番257-4064幅(mm)280質量(kg)10.49高さ(mm)444奥行(mm)280材質(フレーム)スチール直径(mm)(ローラー)150最大荷重(kN)2.2最大ケーブル径(Φmm)114材質(滑車)アルミ
差込型ケーブル滑車2.5インチ幅 Greenlee差込型ケーブル滑車2.5インチ幅Greenlee
41,980税込46,178
1台
当日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。電線管の先にはめ込み、管内へケーブルをスムーズに送り込みます。作業後、簡単に取り外せる様にシャフトにスリットが入っています。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。トラスコ品番257-4046幅(mm)355質量(kg)2.45高さ(mm)158奥行(mm)177材質(フレーム)スチール管内径(Φmm)(挿入可能)63直径(mm)(ローラー)155最大荷重(kN)引張角度15°:8.4、30°:4.4、45°:3.1、60°:2.4、75°:2.2、90°:2.2最大ケーブル径(Φmm)55材質(滑車)アルミ
差込型ケーブル滑車2インチ幅 Greenlee差込型ケーブル滑車2インチ幅Greenlee
36,980税込40,678
1台
当日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。電線管の先にはめ込み、管内へケーブルをスムーズに送り込みます。作業後、簡単に取り外せる様にシャフトにスリットが入っています。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。トラスコ品番257-4061幅(mm)320質量(kg)4.72高さ(mm)152奥行(mm)177材質(フレーム)スチール管内径(Φmm)(挿入可能)50直径(mm)(ローラー)155最大荷重(kN)引張角度15°:7.7、30°:4.0、45°:2.8、60°:2.2、75°:2.0、90°:2.0最大ケーブル径(Φmm)43材質(滑車)アルミ
ケーブルラック用滑車台(ワイドタイプ) Greenleeケーブルラック用滑車台(ワイドタイプ)Greenlee
22,980税込25,278
1台
当日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。最大5cmまでの厚さのケーブルラックに取り付け可能です。ケーブルラック上での電線牽引をサポートします。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。トラスコ品番257-4058幅(mm)127質量(kg)7.77高さ(mm)172奥行(mm)559材質(フレーム)スチールフック寸法(mm)(開き)25.4直径(mm)(ローラー)152最大ケーブル径(Φmm)114材質(滑車)アルミ
ケーブルラック用滑車台 Greenleeケーブルラック用滑車台Greenlee
54,980税込60,478
1台
当日出荷
自己潤滑ベアリングを搭載したアルミ製ローラーを採用しており耐久性に優れています。最大5cmまでの厚さのケーブルラックに取り付け可能です。ケーブルラック上での電線牽引をサポートします。
用途ケーブル牽引、引込作業の補助に。トラスコ品番257-4062幅(mm)127質量(kg)5.52高さ(mm)172奥行(mm)305材質(フレーム)スチールフック寸法(mm)(開き)25.4直径(mm)(ローラー)152最大ケーブル径(Φmm)114材質(滑車)アルミ
クイックリリース式PVCパイプカッター替刃 Greenleeクイックリリース式PVCパイプカッター替刃Greenlee
4,498税込4,948
1個
当日出荷
工具不要で交換が可能です。
用途樹脂パイプの切断トラスコ品番257-4075適合機種864QR
クイックリリース式PVCパイプカッター Greenleeクイックリリース式PVCパイプカッターGreenlee
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
人間工学に基づいたラチェットハンドル設計で作業時の疲労を大幅に軽減します。刃の開放はクイックリリース式で即座に行え、ガード内に完全に収納されるため安全です。収納保管時にハンドルが不意に開くのを防ぐ安全ロック付きです。上あご部分が直角形状なのでしっかりとワークを固定できます。刃の交換は工具不要で容易に行えます。
用途樹脂パイプの切断に。外径9.5~41mmまでのPVC、CPVC、PP、PE、PEX、ゴムホース、多層チューブの切断に。トラスコ品番257-4056全長(mm)229切断能力(mm)41適合替刃864QRBL
ラチェット式圧着端子用クリンパー Greenleeラチェット式圧着端子用クリンパーGreenlee
27,980税込30,778
1丁
当日出荷
ラチェット機構によりスムーズに正確な圧着作業が可能です。本体は高強度のスチール製、樹脂グリップによりクッション性に優れたハンドルをそなえます。グリップ内側には使用していない2種類の圧着ダイスの収納が可能です。ダイスは工具無しで簡単に交換できます。
用途一般配線工事に。22-10AWGの絶縁端子、22-10 AWGの裸端子および26-8AWGのフェルール用端子に。仕様圧着範囲:26-8、フェルール端子:AWG26~8、絶縁端子用:0.5、1.25、2.0、5.5、裸端子用:0.5、1.25、2.0、5.5付属品絶縁端子用ダイスセット、裸端子用ダイスセット、フェルール端子用ダイスセットトラスコ品番257-4060材質スチール全長(mm)230圧着範囲(mm2)0.5、1.25、2.0、5.5(絶縁端子用)/0.5、1.25、2.0、5.5(裸端子用)
電動コードレス油圧パンチャー”インテリパンチ” 替刃(ダイス) Greenlee電動コードレス油圧パンチャー”インテリパンチ” 替刃(ダイス)Greenlee
1,598税込1,758
1個
当日出荷
最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース
Greenlee 電話テスト装置用わに口クリップ TM-700、TM-700i、TM-700T、TM-700UK電話テストセット用 GreenleeGreenlee 電話テスト装置用わに口クリップ TM-700、TM-700i、TM-700T、TM-700UK電話テストセット用Greenlee
7,798税込8,578
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = コードセット併用可能製品 = TM-700、TM-700i、TM-700T、TM-700UK電話テストセットGreenlee電話テストコードセット. 電話のテストに適したコードセット製品です。
Greenlee テレコムテスト装置RJ11プラグ TM-700、TM-700i、TM-700T、TM-700UK電話テストセット用 GreenleeGreenlee テレコムテスト装置RJ11プラグ TM-700、TM-700i、TM-700T、TM-700UK電話テストセット用Greenlee
7,998税込8,798
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = コードセット併用可能製品 = TM-700、TM-700i、TM-700T、TM-700UK電話テストセットGreenlee電話テストコードセット. 電話のテストに適したコードセット製品です。
Greenlee 光ファイバテスト装置アダプタ GreenleeGreenlee 光ファイバテスト装置アダプタGreenlee
9,198税込10,118
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ = アダプタ併用可能製品 = 180XLビジュアルフォールトロケータ、LCコネクタ、MUコネクタGreenlee 180XLビジュアルフォールトロケータ. Greenlee 180XLビジュアルフォールトロケータを使用すると、断線したファイバ、縮こまったファイバ、不完全なコネクタ、不良なスプライスなどの場所を迅速かつ安全に、視覚的に特定することができます。 長距離対応の180XLでは、ファイバの導通を最長7 kmまで確認することができます。. 技術者が高価な機器を使わずに障害発生点を特定可能 技術者にとって安全なクラス2指定の光量レベル 距離: 7 km ユニバーサル2.5 mmバルクヘッド クラス2認定、出力電力: 0 dBm シングルモード及びマルチモードのファイバに対応 2 Hz変調モード LC接続及びMU接続用のオプションの1.25 mmアダプタ( ; 1110393 1110393 )を用意. 用途. 障害発生点を視覚的に特定 ファイバの導通を確認RoHS指令(10物質対応)対応
Greenlee 光ファイバテスト装置 GreenleeGreenlee 光ファイバテスト装置Greenlee
98,980税込108,878
1個
欠品中
仕様ケーブルタイプ = 光ファイバー波長 = 1700nm最大パワー測定 = +10dBmバッテリタイプ = 単四電池電源 = 電池幅 = 30.5mm光ファイバ識別器1台、アダプタヘッド一式、単四電池2本、取扱説明書、ソフトキャリングバッグ、サンシールド。. Greenlee FI-100ファイバ識別キット. FI-100光ファイバ識別器は、現行サービスを阻害することなく、伝送ファイバの方向を素早く識別し、相対コア強度を表示します。 270 Hz、1 kHz、2 kHzの変調を検出し、可聴音とLEDで通知します。 アダプタヘッドはΦ 0.25、Φ 0.9、Φ 2.0、Φ 3.0の4種類が用意されています。. 低挿入損失: 非侵襲で低挿入損失、アラーム発生を防止 操作が簡単: トーン検出でファイバを識別、信号伝送方向を明確に指示 万能: 250 μm、900 μm、2 mm、3 mmなど一般的なファイバをすべてサポート、低曲げ損失ファイバでの光検出が可能RoHS指令(10物質対応)対応