絞り込み
ブランド
- Greenlee
- モノタロウ(617)
- エスコ(16,416)
- 修理(3,340)
- マキタ(2,564)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,315)
- 日東工器(1,763)
- TRUSCO(1,549)
- RS PRO(1,538)
- BAHCO(バーコ)(1,498)
- SK11(1,393)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,257)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,200)
- 工進(1,170)
- Wera(1,169)
- STAHLWILLE(スタビレー)(1,101)
- KNIPEX(クニペックス)(1,065)
- KTC(1,022)
- 日本紐釦貿易(967)
- ベッセル(951)
- BOSCH(ボッシュ)(941)
- ブランドをもっと見る

パンチャー用パンチ
Greenlee¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース
インテリパンチ7トン 電動コードレス油圧パンチャーセット 24点セット
Greenlee¥169,800税込¥186,7801台当日出荷最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイス×各1、ドロースタッドボルト3種×各1、収納ケーストラスコ品番261-4003セット内容LS50L2ノックアウトドライバ1/2インチ - 2インチコンジットサイズのスラッグバスター(R)パンチ2-1/2インチ - 4インチコンジットサイズ標準ラウンドパンチ1/2インチ - 4インチのコンジットサイズダイ7/16インチ油圧ドロースタッド3/4インチ油圧ドロースタッド1-1/8インチ油圧ドロースタッド18Vリチウムイオン2.0Ahバッテリー120V AC充電器KCC-LS4キャリングケース長さ(mm)363.2幅(mm)71.5質量(kg)1.6使用温度範囲(℃)-15~50奥行(mm)108.3荷重(t)7最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.5バッテリー電圧(V)18穴径(mm)22.5、28.3、34.6、43.2、49.6、61.5、74.0、89.9、102.7、115.4出力荷重(kN)63最大穴あけ能力(mm) ステンレスt2.7
クイックリリース式PVCパイプカッター
Greenlee¥23,980税込¥26,3781個9日以内出荷人間工学に基づいたラチェットハンドル設計で作業時の疲労を大幅に軽減します。刃の開放はクイックリリース式で即座に行え、ガード内に完全に収納されるため安全です。収納保管時にハンドルが不意に開くのを防ぐ安全ロック付きです。上あご部分が直角形状なのでしっかりとワークを固定できます。刃の交換は工具不要で容易に行えます。用途樹脂パイプの切断に。外径9.5~41mmまでのPVC、CPVC、PP、PE、PEX、ゴムホース、多層チューブの切断に。トラスコ品番257-4056全長(mm)229切断能力(mm)41適合替刃864QRBL
ラチェット式圧着端子用クリンパー
Greenlee¥27,980税込¥30,7781丁当日出荷ラチェット機構によりスムーズに正確な圧着作業が可能です。本体は高強度のスチール製、樹脂グリップによりクッション性に優れたハンドルをそなえます。グリップ内側には使用していない2種類の圧着ダイスの収納が可能です。ダイスは工具無しで簡単に交換できます。用途一般配線工事に。22-10AWGの絶縁端子、22-10 AWGの裸端子および26-8AWGのフェルール用端子に。付属品絶縁端子用ダイスセット、裸端子用ダイスセット、フェルール端子用ダイスセット仕様圧着範囲:26-8、フェルール端子:AWG26~8、絶縁端子用:0.5、1.25、2.0、5.5、裸端子用:0.5、1.25、2.0、5.5トラスコ品番257-4060材質スチール全長(mm)230圧着範囲(mm2)0.5、1.25、2.0、5.5(絶縁端子用)/0.5、1.25、2.0、5.5(裸端子用)
電動コードレス油圧パンチャー”インテリパンチ” 替刃(ダイス)
Greenlee¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース