カテゴリ
- 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
- Storm
- BIGM(丸山製作所)(86)
- JAPANNEXT(22)
- I ・O DATA(アイオーデータ)(14)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(12)
- SMC(10)
- omron(オムロン)(8)
- 三菱電機(7)
- リオン(6)
- azbil(旧:山武)(6)
- ASUS(エイスース)(6)
- 泰和電気工業(6)
- SICK(5)
- REX[科学研究・開発用品](5)
- FeuVision(5)
- HIOKI(日置電機)(4)
- MICROCHIP(4)
- TOKISTAR(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ms5-100」の検索結果
特価

Storm キーパッドキャップ
Storm¥1,898税込¥2,0881袋(4個)7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:キー上部併用可能製品:1000シリーズキャップ色:金属1000シリーズ. 公共 / 屋外環境用 バンダル抵抗 金属製のケースとキートップ(クロムめっき亜鉛) IP65等級の完全密閉で、屋外に曝される用途に最適 刻印キートップ文字 ニッケル上に金めっきを施したFR4コンタクト基板 4、12、16キー配列 コンタクト定格: 50 mA @24 V dc 接触抵抗: 100 Ω 絶縁耐性: 500 V ac 絶縁抵抗: 50 MΩ 動作寿命: > 400万回(キー単位) -40 (乾燥時) → +100 ℃ (動作時) バックボックスとプライバシーシュラウドを用意 操作動力: 180 g コンタクトバウンス: 5 ms
Storm キーパッドバックボックス
Storm¥8,298税込¥9,1281個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:バックボックス併用可能製品:1000、1000 PLXシリーズ、1000シリーズ1000シリーズ. 公共 / 屋外環境用 バンダル抵抗 金属製のケースとキートップ(クロムめっき亜鉛) IP65等級の完全密閉で、屋外に曝される用途に最適 刻印キートップ文字 ニッケル上に金めっきを施したFR4コンタクト基板 4、12、16キー配列 コンタクト定格: 50 mA @24 V dc 接触抵抗: 100 Ω 絶縁耐性: 500 V ac 絶縁抵抗: 50 MΩ 動作寿命: > 400万回(キー単位) -40 (乾燥時) → +100 ℃ (動作時) バックボックスとプライバシーシュラウドを用意 操作動力: 180 g コンタクトバウンス: 5 ms
Storm キーパッドプライバシーシュラウド
Storm¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷仕様アクセサリタイプ:プライバシーシールド併用可能製品:Storm AVXシリーズ及びすべてのStorm Kシリーズ、12キーのキーパッド1000シリーズ. 公共 / 屋外環境用 バンダル抵抗 金属製のケースとキートップ(クロムめっき亜鉛) IP65等級の完全密閉で、屋外に曝される用途に最適 刻印キートップ文字 ニッケル上に金めっきを施したFR4コンタクト基板 4、12、16キー配列 コンタクト定格: 50 mA @24 V dc 接触抵抗: 100 Ω 絶縁耐性: 500 V ac 絶縁抵抗: 50 MΩ 動作寿命: > 400万回(キー単位) -40 (乾燥時) → +100 ℃ (動作時) バックボックスとプライバシーシュラウドを用意 操作動力: 180 g コンタクトバウンス: 5 ms