カテゴリ
- 農業機械(474)
- 制御機器(87)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(65)
- 測定用品(23)
- 切削工具(21)
- メカニカル部品(18)
- パソコン/周辺機器(17)
- 科学研究・開発用品(15)
- バイク部品(12)
- フォークリフト・産機・建機用品(12)
- 測定関連サービス(7)
- 自動車補修部品(7)
- 作業工具(7)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 学童・教育用品(6)
- 物流用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- バイク純正部品(3)
- 梱包用品(3)
- 塗料(3)
- 安全用品(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- テープ(2)
- 厨房用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 機構部品(2)
- 家電(2)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 電気材料(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 建築金物(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(440)
- コガネイ(47)
- 工進(34)
- SMC(24)
- シュナイダーエレクトリック(23)
- XP POWER(12)
- omron(オムロン)(10)
- 三菱マテリアル(9)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(8)
- NAKATAKI(7)
- アズワン(6)
- HIOKI(日置電機)(6)
- ミライセル(5)
- CHINO(チノー)(4)
- パトライト(PATLITE)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Western Digital(ウエスタンデジタル)(4)
- 富士変速機(4)
- RIKEN(理研機器)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「ms2-50」の検索結果

モンキーレンチ 切替式 ラチェット式
(18件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷ラチェット機構なので、簡単にナットなどの締め付け作業ができます。 薄型で軽量のため作業も楽です。 ラチェット切替が可能で、ラチェットオフにすると通常のモンキーレンチとしてもお使い頂けます。用途ボルトやナット類の締付けや緩め作業に。材質クロムバナジウム鋼(本体)、PVC(グリップ)ラチェット機構あり
金切鋏 倍力型
SK11(5件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷切るものを逃さずスムーズにカットするギザ刃、カーブ刃です。高硬度・高耐久のクロームモリブデン鋼製ブレードです。二個所支点構造なので小さな力で大きな切断力です。 直線切からゆるやかな曲線切まで可能です。軍手を履いても滑りにくいエラストマー樹脂グリップです。ハンドルを握ると外れる便利なハンドルストッパー付です。用途軟鋼板・ステンレス板・銅板などの金属板の切断作業。仕様ラスシート・ケブラー繊維などもカット可能切断能力(mm)(軟鋼板)1.2まで・(ステンレス板304)0.6まで・(銅板・アルミ板)1.5まで・(プラスチック板)2.0まで・(針金)2.5まで材質(グリップ)エラストマー樹脂硬度HRC(刃部)60-62材質(刃)クロームモリブデン鋼
エアロフレックスシート
ヤガミ(5件のレビュー)¥74,980税込¥82,4781個当日出荷から9日以内出荷軽くて柔軟なシートタイプの断熱材です。 施工場所に合わせてカットし、専用の接着剤で貼り付けるだけで施工が容易に行えます。 安定した断熱性と優れた耐候性・耐熱外線性・防湿性を備えています。長さ(m)2使用温度範囲(℃)-200~125構造独立気泡使用場所屋内・屋外兼用発熱密度(W/cm2)0.037(24℃)防火性能不燃性
物干しSフック(ストレート)
水本機械製作所(7件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷ロングサイズなので、手の届かないところにもかけられます。用途洗濯物干しに。 物掛けとして。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類Sカン寸法S(mm)40寸法D(mm)5.5寸法W(mm)54寸法R(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2使用荷重(N)196
エアロフレックスシート
エアロフレックス(2件のレビュー)¥45,980税込¥50,5781個翌々日出荷屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:無し長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
軽量ワイドモンキーショート
KENOH(19件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ハンドル・頭部を肉抜きにして軽量化。メーカー一般サイズ比1.2倍のワイドな開き。狭い場所でも回しやすい短めハンドル。用途ボルトやナットの締め緩めに!
エアロフレックスシート
エアロフレックス¥49,980税込¥54,9781個翌々日出荷屋外でも使える大判サイズの独立気泡断熱シート 冷媒・冷凍・冷温水などの断熱材です。 -200℃から+125℃の幅広い温度帯に対応、安定した断熱性能を維持。 すぐれた耐紫外線及び対候性・防湿性。 1年を通し安定した柔軟性を保ち、優れた施工性・難燃性があります。 片面粘着タイプ。用途大きいパイプ、タンク、冷凍機、ダクト、エアコンの内張り等、多目的に使用できます。仕様片面粘着:有り長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
計器用低圧変流器 CWシリーズ
三菱電機(3件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1個当日出荷から10日以内出荷取付足の方向を90°変更できます。 一次導体は600Vビニル電線が使用できます。用途一般計器用過電流強度40倍確度階級(級)1
メスシリンダー PP製 青目盛付
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷見やすい青目盛付で耐薬品性のあるPP製メスシリンダーです。オートクレーブ対応しています。ISO6706クラスBに準拠しています。
サイレンサー MS-2シリーズ
ヨシタケ¥66,980税込¥73,6781個当日出荷から3日以内出荷パイプの先端に取り付けるだけで、騒音を小さくします。 構造が簡単なため、故障は全くありません。材質青銅接続JIS Rc適合流体蒸気発音限界温度(℃)90適合圧力(MPa)0.1~0.7
電子テープカッター(非粘着材仕様)
エクト¥65,980税込¥72,5781台当日出荷リボン、紐、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、導電線、など非粘着品を定寸にカットするのに最適です。 最大幅 50mm、厚み 2mm以下の非粘着材料対応。オートフィードカッターユニット内部 に安全シャッターが搭載。 安全シャッターが異物を検知するとカッターが動作停止する。つまり、『使用者が刃に触れられない仕組み』で安全を担保。 自動送り・自動カット1mm 単位で線材料の長さを調整。長さメモリーは、主電源を OFF にした際もバックアップされています。 オートフィードカッターユニットの横にあるセンサースイッチを『OFF』で、オートボタンを押すごとに単発で自動送り・自動カットされ、『ON』で、材料が連続送出され る使い方が選べます。小ロットの定尺カットに最適。機能性と整備性に優れた設計。 巻き直径が大きい材料をセットされる場合は、『リールスタンド24』を同時購入されることをお勧めします。PSE対応。付属品取扱説明書、トリプルリール、シリコンオイル仕様推奨作業:中適合導電線、ビニールタイ、結束用ワイヤー、熱収縮チューブ、紐、リボンなど使用温度範囲(℃)5~ 40テープ幅(mm)1-50(厚み2以下)電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)奥行249寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)137×249×156本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156主な機能自動送り、自動カット、安全シャッター付きオートフィードカッターユニット、7セグLED デジタル3桁表示、設定長バックアップ、非粘着材料用送りローラー、テープ押さえガイド、トリプルリール(リール直径25mm/35mm/76mm)テープ長さ設定範囲(mm)30-999使用環境湿度(%)RH80以下RoHS指令(10物質対応)対応カット形状直線最大テープ外径(Φmm)170
角度調整付金切鋸
CUSTOM KOBO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷固定フレームなので刃がブレにくく作業効率抜群! 作業に合わせて45度・90度に角度調整可能 フレーム内替刃収納可能 握りやすく滑りにくいグリップ 塩ビ・プラスチック・アルミ・真鍮材質本体ハンドル:ABS+エラストマ―樹脂、収納フレーム:スチール、刃部:SK-5山数24(中目)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×465×30RoHS指令(10物質対応)対応
電子テープカッター(非粘着材用)
エクト¥52,980税込¥58,2781台当日出荷非粘着素材専用モデル。50mm幅までの各種非粘着素材、線材のカットに最適。カッター部に指を挿入すると作動するセーフティーガード機能でより安全な使用が可能。1mm単位の長さ設定、自動送り、自動カット仕様RoHS対応品適合厚さ:約1以下(材質によって違います)質量(g)2500電源AC100V(50/60Hz)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)137×249×156適合テープ幅(mm)50以下テープ長さ設定範囲(mm)30~999(1mm単位)RoHS指令(10物質対応)対応
パネルラック
ギガ・セレクション¥99,980税込¥109,9781個当日出荷から4日以内出荷部品の収納に最適収納部分が両面タイプと片面タイプでお選び頂けます。色ブラック高さ(mm)1474材質(本体)スチール材質(車輪)PP(耐油タイプ)奥行(mm)560間口(mm)749キャスター自在車 ×2、自在ストッパ付 ×2最大積載量(kg)160キャスター径(Φmm)75材質(引出し)ABS/PS
トラップ付角型排水ユニット
ミヤコ¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷タイルと同じ幅なので仕上げが美しくできます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
ハイスバイメタル貫通型ホールソー
ニコテック¥4,798税込¥5,2781個当日出荷から4日以内出荷貫通仕様のツバ無しバイメタルホールソーです。ボディ・シャンクの軽量化により作業性を向上。新歯形採用で欠けにくく、新方式によるアサリ加工で穿孔率アップ。シンニングドリル採用で位置決めは容易になります。六角形状シャンクにより、取り外しもミスもなく確実に。用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、アルミ板、鋼管、塩化ビニール等の穴あけ適合本体電気ドリル・コードレス電気ドリル・インパクトドライバー(Φ15~20mmのみ)・三つ爪チャックに取り付け可能です。材質M42コバルトハイス適合板厚(mm)3.2
3枚刃汎用ミディアムエンドミル
三菱マテリアル¥4,598税込¥5,0581本翌々日出荷から3日以内出荷2枚刃に近いチップスペースを持ち、さらに断面積は2枚刃より大きく剛性がある為、重切削用として使用する事が可能です。用途炭素鋼/合金鋼/鋳鉄材質コバルトハイス刃数3枚刃ねじれ角(°)30
倍力金切万能鋏
WIZ'A¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷用途金属板の切断や、小枝の剪定などに仕様2か所支点(倍力)/ギザ刃/ストラップ取り付け穴付き材質刃部:クロムモリブデン鋼、グリップ:PVC寸法(mm)250×78×24色ブラック/イエロー/シルバー質量(g)397刃形カーブ刃(鍛造) 刃部硬度:HRC60~62切断能力(mm)(軟鋼板)1.2 / (ステンレス板[#304])0.7 / (銅板)1.5 / (アルミ板)1.5 / (針金)2.5 / (小枝)8.0
トラップ付角型排水ユニット(偏芯トラップ付)
ミヤコ¥19,980税込¥21,9781個3日以内出荷から7日以内出荷本体を取付けた後でも、タイルとの目地合わせが簡単にできます。 立上げた排水管の中心とタイルの中心とのズレが36以内なら調整可能です。 タテ・ヨコどちらの方向にも排水できます。 簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。 本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。材質枠・蓋/ステンレス(SUS304)
金属製チェーン付キャップ(プラグ用)
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から31日以内出荷コネクタの結合部を保護し、ゴミや異物などが入って、電気的接続に支障を生じるのを防止いたします。
クランプ式センサ・実効値変換器一体型電流変換器
ユーアールディ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷商用電源50/60Hz歪波形を実効値で検出。 4-20mADCの計装信号を直接出力。 クランプ式センサ・変換器一体型で、取付が極めて簡易。 0~5Aから0~500Aまで広範囲の電流に対応。 データロガーやPLCの電源(20V~30V)を共用する2線伝送方式。仕様(出力リップル)出力の5%以内電源DC20~30V (25mA typ)耐電圧AC2000V(50/60Hz)、1min(コア-出力端子一括間)使用環境-20℃~+50℃、≦85%RH・結露のないこと 屋内組込用、取付方向フリー直線性±2% FS (50/60Hz正弦波)保存環境-30℃~+90℃、≦85%RH・結露のないこと出力端子2XM3ネジ端子・端子カバー付ねじ締付トルク(N・m)0.3絶縁抵抗DC500V、≧100MΩ (コア-出力端子一括間)許容電流120%(連続)、150%(1min)応答性100ms (typ)出力電流4~20mADC/0~定格電流 (推奨負荷抵抗≦600Ω/電源24Vにおいて)脱着回数概略100回程度
ムキソケ アジャスター式
タジマツール(TJMデザイン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から5日以内出荷CV・CVTケーブルの被覆剥がし。 電力量計にも対応したケーブルストリッパー。 充電ドライバーにセットしてCVケーブルを差し込み回転させるだけで被覆が剥がせます。用途CV・CVTケーブルの被覆はがし
油圧シリンダー(単動シリンダー)
RIKEN(理研機器)¥179,800税込¥197,7801台3日以内出荷から8日以内出荷単動シリンダー。ピストン、シリンダチューブ内面メッキ付付属品ROC-13Rワンタッチカップラ付シリンダ内径(Φmm)60.5接続口径(Rc)3/8受圧面積(cm2)28.74最大出力(kN)200外径B(Φmm)82ピストン径C(Φmm)53ピストンねじ径DM40×P2ピストンねじ長E(mm)40カラーねじ径FM82×P2カラーねじ長G(mm)50ベースねじ径HM40×P2ベースねじ深さI(mm)39ねじにがし長J(mm)6カプラー位置L(mm)61ピストン突出長M(mm)46
ダストキャップ プラグ用
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から8日以内出荷用途プラグの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。材質/仕上(キャップ、リベット)アルミ合金/亜鉛メッキ、(エンドリンク、打抜き鎖)ステンレス鋼寸法L(mm)29.36以下寸法H(mm)16以上コネクタ形状ダストキャップ (プラグ用)寸法B(mm)21.44以下絶縁抵抗(MΩ)5000適合コネクタN/MS3106B、N/MS3108Bコネクタタイプアクセサリ
スライサー TBミートスライサー
キッチンテクノ¥59,900税込¥65,8901台3日以内出荷調節つまみを回し、スライスする厚みを0~12mmまで調節できます。 4つのゴム脚でしっかりと本体を固定し、安定した状態で食材をスライスできます。 ON/OFFが分かりやすいスイッチを採用。 刃をすぐに研げる研磨ボックス付き。 刃に触れる事なくワンタッチで安全に研磨できます。質量(kg)15.5消費電力(W)180電源(単相/V)100定格時間(分)15切断能力(高さ×幅)(mm)130×180刃長(cm)25厚さ調整範囲(mm)0~12
メタルソー
岡崎精工¥77,980~税込¥85,778~1個当日出荷から11日以内出荷MCO工具:コバルト入り高速度鋼(MCO)を素材に使用。 MCO材は従来のハイス(SKH9)に比べ硬度・耐熱性・耐摩耗性に優れた威力を発揮 金属の溝入れ加工 精密切断加工 ※キー溝あり略号MS
ダストキャップ レセプタクル用
JAE(日本航空電子工業)¥499~税込¥549~1個当日出荷から93日以内出荷用途レセプタクルの嵌合部を保護し、塵や異物の入るのを防ぎまた離脱したコネクタの嵌合面での電気回路の危険を防止します。仕様ダストキャップ(レセプタクル用)嵌合相手コネクタN/MS3102A、N/MS3101B
超硬PFラジカルミルリーマ(MTシャンク)
日研工作所¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷超耐熱合金専用のコーティングを採用した難削材専用リーマです。材質超硬表面処理EVOコートねじれ角30~35
単動式シリンダ(MSシリーズ)
RIKEN(理研機器)¥189,800税込¥208,7801個4日以内出荷から26日以内出荷仕様ピストン、シリンダチューブ:内面メッキ付き接続口径(Rc)カップラ:3/8最高使用圧力(MPa)70作動方式単動方式リターン:スプリング戻し
...










![MS2キャップ 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34682742-220713-02.jpg)