カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • Pactec
  • モノタロウ(1)
  • 興研(50)
  • 京セラ(18)
  • SMC(14)
  • ホンダ(12)
  • パナソニックコネクト(9)
  • ESTERA(8)
  • メディアカバーマーケット(7)
  • Poplette(ポプレット)(7)
  • CKD(6)
  • Kenko(ケンコートキナー)(6)
  • ロイヤル化成(6)
  • 新日本カレンダー(4)
  • ミヤコ自動車(3)
  • YAMAZEN(山善)(3)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • パラマウント硝子工業(3)
  • ニックス(KNICKS)(3)
  • RESIONE(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kgc」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックケース W84.6×H44.5×D133.3mm 0.14kg CM3-150Kシリーズ Pactecプラスチックケース W84.6×H44.5×D133.3mm 0.14kg CM3-150KシリーズPactec
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。パネルは平板形状の為、加工が容易です。PCBは、水平/垂直二通りの実装をすることができます。型番末尾がSの機種は、上下カバー内面にニッケルベース吹付コーティングを施しており、電磁シールド効果を発揮します。型番がCMV69で始まる機種は、放熱用の換気穴が開いています。
プラスチックケース W205.4×H51×D158.7mm 0.34kg CM86-175Kシリーズ Pactecプラスチックケース W205.4×H51×D158.7mm 0.34kg CM86-175KシリーズPactec
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷から7日以内出荷
卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。パネルは平板形状の為、加工が容易です。PCBは、水平/垂直二通りの実装をすることができます。型番末尾がSの機種は、上下カバー内面にニッケルベース吹付コーティングを施しており、電磁シールド効果を発揮します。型番がCMV69で始まる機種は、放熱用の換気穴が開いています。
材質UL94HB適合 ABS質量(kg)0.34外形寸法(mm)W205.4×H51×D158.7寸法D1(mm)101.6寸法D2(mm)79.3寸法H1(mm)40.5寸法H2(mm)3.3寸法W1(mm)193.5寸法W2(mm)158.8寸法D3(mm)2.3寸法H3(mm)3.8寸法H4(mm)46.5寸法W3(mm)184.7寸法W4(mm)196.9
プラスチックケース W154.5×H63.5×D158.9mm 0.31kg CM6-225Kシリーズ Pactecプラスチックケース W154.5×H63.5×D158.9mm 0.31kg CM6-225KシリーズPactec
5,698税込6,268
1個
33日以内出荷
卓上型の電子機器用のプラスチックケースです。パネルは平板形状の為、加工が容易です。PCBは、水平/垂直二通りの実装をすることができます。型番末尾がSの機種は、上下カバー内面にニッケルベース吹付コーティングを施しており、電磁シールド効果を発揮します。型番がCMV69で始まる機種は、放熱用の換気穴が開いています。