絞り込み
ブランド
- 東京コスモス電機
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,168)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,200)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,406)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: 東京コスモス電機のすべての商品
特価

炭素系可変抵抗器 RV16YN型 50kΩ
東京コスモス電機¥669税込¥7361個3日以内出荷抵抗(kΩ)50定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 500Ω
東京コスモス電機¥669税込¥7361個3日以内出荷定格電力(W)0.1抵抗(Ω)500RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 20kΩ
東京コスモス電機¥669税込¥7361個3日以内出荷抵抗(kΩ)20定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 200Ω
東京コスモス電機¥699税込¥7691個3日以内出荷定格電力(W)0.1抵抗(Ω)200RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
炭素系可変抵抗器 RV16YN型 10kΩ
東京コスモス電機¥699税込¥7691個3日以内出荷抵抗(kΩ)10定格電力(W)0.1RoHS指令(10物質対応)対応抵抗変化特性BカーブパッケージVR-2
単回転型サーメットトリマ 側面 5kΩ
東京コスモス電機¥469税込¥5161個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)1.0(70℃)最大使用電圧(V)300抵抗値5KΩ調整方式側面RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±10実装タイプスルーホール温度係数(ppm/℃)±100
単回転型サーメットトリマ 側面 500Ω
東京コスモス電機¥469税込¥5161個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)1.0(70℃)外径(Φ)4角(6.8mm×6.1mm)最大使用電圧(V)250抵抗値500Ω調整方式側面RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性B電気的回転角度(°)210±10機械的回転角度(°)250±10実装タイプスルーホール温度係数(ppm/℃)±100
単回転型サーメットトリマ 側面 10kΩ
東京コスモス電機¥339~税込¥373~1個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+125最大使用電圧(V)200抵抗値10KΩ調整方式側面RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性B電気的回転角度(°)190機械的回転角度(°)230±10実装タイプスルーホール温度係数(ppm/℃)±100
単回転型サーメットトリマ 側面 100kΩ
東京コスモス電機¥84税込¥921個3日以内出荷備考調整矢印下使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃)外形(mm)4角(6.8×6.1)最大使用電圧(V)250抵抗値100KΩ調整方式側面RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性B電気的回転角度(°)210±10機械的回転角度(°)250±10実装タイプスルーホール温度係数(ppm/℃)±100
トリマポテンショ 50kΩ
東京コスモス電機¥339税込¥3731個4日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃) 0(125℃)外形(mm)Φ6.2×4.3最大使用電圧(V)DC250抵抗値50kΩ調整方式上面RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性直線性(B)電気的回転角度(°)240±10機械的回転角度(°)250±10実装タイプスルーホール温度係数(ppm/℃)±100
トリマポテンショ 500kΩ
東京コスモス電機¥319税込¥3511個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃) 0(125℃)外形(mm)Φ6.2×4.3最大使用電圧(V)DC250抵抗値500kΩ調整方式上面RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性直線性(B)電気的回転角度(°)240±10機械的回転角度(°)250±10実装タイプスルーホール温度係数(ppm/℃)±100
トリマポテンショ 2kΩ
東京コスモス電機¥319税込¥3511個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃) 0(125℃)外形(mm)Φ6.2×4.3最大使用電圧(V)DC250抵抗値2kΩ調整方式上面RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性直線性(B)電気的回転角度(°)240±10機械的回転角度(°)250±10実装タイプスルーホール温度係数(ppm/℃)±100
トリマポテンショ 1kΩ
東京コスモス電機¥319税込¥3511個4日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃) 0(125℃)外形(mm)Φ6.2×4.3最大使用電圧(V)DC250抵抗値1kΩ調整方式上面RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性直線性(B)電気的回転角度(°)240±10機械的回転角度(°)250±10実装タイプスルーホール温度係数(ppm/℃)±100
トリマポテンショ 10kΩ
東京コスモス電機¥339税込¥3731個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃) 0(125℃)外形(mm)Φ6.2×4.3最大使用電圧(V)DC250抵抗値10kΩ調整方式上面RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性直線性(B)電気的回転角度(°)240±10機械的回転角度(°)250±10実装タイプスルーホール温度係数(ppm/℃)±100
トリマポテンショ 100kΩ
東京コスモス電機¥339税込¥3731個3日以内出荷使用温度範囲(℃)-55~+125定格電力(W)0.5(70℃) 0(125℃)外形(mm)Φ6.2×4.3最大使用電圧(V)DC250抵抗値100kΩ調整方式上面RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±20抵抗変化特性直線性(B)電気的回転角度(°)240±10機械的回転角度(°)250±10実装タイプスルーホール温度係数(ppm/℃)±100
RV24YN型 30kΩ
東京コスモス電機¥779税込¥8571個3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)30定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
RV24YN型 300Ω
東京コスモス電機¥749税込¥8241個3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6抵抗(Ω)300軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
RV30YN型 30kΩ
東京コスモス電機¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)30定格電力(W)0.8外形(mm)Φ31軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
RV30YN型 500kΩ
東京コスモス電機¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)500定格電力(W)0.4外形(mm)Φ31軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
RV24YN型 2MΩ
東京コスモス電機¥749税込¥8241個3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回抵抗(MΩ)2RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
RV30YN型 300Ω
東京コスモス電機¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85定格電力(W)1外形(mm)Φ31抵抗(Ω)300軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
RV24YN型 300kΩ
東京コスモス電機¥779税込¥8571個3日以内出荷種別炭素系取付パネル取付使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)300定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24.6軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
2連式ボリューム B特性 500kΩ
東京コスモス電機¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷取付パネル使用温度範囲(℃)-10~85抵抗(kΩ)500定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5
2連式ボリューム B特性 1kΩ
東京コスモス電機¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷取付方式パネル使用温度範囲(℃)-10~+85抵抗(kΩ)1定格電力(W)0.25外形(mm)Φ24軸溝形シャフト×長さL(Φmm×mm)6×20回転数15000回転RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±10抵抗変化特性B機械的回転角度(°)300±5