カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • Ducati Energia
  • モノタロウ(1)
  • SMC(32)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • テラモト(8)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(7)
  • サカエ(6)
  • 東芝(5)
  • モトローラ(5)
  • KTM(5)
  • ホンダ(4)
  • SOURIAU(4)
  • LIAN LI(4)
  • イスカル(3)
  • 廣杉計器(3)
  • NAGAOKA(3)
  • StarTech.com(3)
  • オースミ電機(3)
  • 新日軽(LIXIL)(3)
  • ウェッジ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl120」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,40μF,±5% Ducati EnergiaDucati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,40μF,±5%Ducati Energia
215,170税込236,687
1箱(100個)
5日以内出荷
静電容量 = 40μF電圧 = 400 → 500V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = 4.16.10高さ = 92mm寸法 = 45 (Dia.) x 92mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = 空中配線VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 4.16.10 / 15 / 17 / 87シリーズ. これらのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己回復性のあるメタライズポリプロピレン絶縁体を使用しています。 自消性プラスチックカバー及びケースを使用して製造されており、コンデンサ素子の密閉にはポリウレタン樹脂を使用しています。. スタッド付きプラスチックケース 二重絶縁された2芯リードによる終端処理 無誘導性巻線 低損失 自己回復性により短絡を防止 小型 漏洩リスクなし. 4.16.10シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/85/21 425 V - 10000h cl. B - 25/85/21 450 V - 3000h cl. C 25/85/21 475 V - 3000h cl. c - 25/85/21 500 V - 1000h cl. D - SI120/20. 4.16.15シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/100/21 425 V - 30000h cl. A - 25/85/21 475 V - 10000h cl. B - 25/85/21 500 V - 3000h cl. C - 25/85/21. 4.16.87シリーズの電圧: 450 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21. 4.16.17シリーズの電圧: 425 V - 30000時間クラスA - 25 / 85 / 21 475 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21 500 V - 3000時間クラスC - 25 / 85 / 21
RoHS指令(10物質対応)対応
Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,5μF,±5% Ducati EnergiaDucati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,5μF,±5%Ducati Energia
64,980税込71,478
1箱(50個)
5日以内出荷
静電容量 = 5μF電圧 = 400 → 500V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = 4.16.10高さ = 55mm寸法 = 28 (Dia.) x 55mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = 空中配線VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 4.16.10 / 15 / 17 / 87シリーズ. これらのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己回復性のあるメタライズポリプロピレン絶縁体を使用しています。 自消性プラスチックカバー及びケースを使用して製造されており、コンデンサ素子の密閉にはポリウレタン樹脂を使用しています。. スタッド付きプラスチックケース 二重絶縁された2芯リードによる終端処理 無誘導性巻線 低損失 自己回復性により短絡を防止 小型 漏洩リスクなし. 4.16.10シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/85/21 425 V - 10000h cl. B - 25/85/21 450 V - 3000h cl. C 25/85/21 475 V - 3000h cl. c - 25/85/21 500 V - 1000h cl. D - SI120/20. 4.16.15シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/100/21 425 V - 30000h cl. A - 25/85/21 475 V - 10000h cl. B - 25/85/21 500 V - 3000h cl. C - 25/85/21. 4.16.87シリーズの電圧: 450 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21. 4.16.17シリーズの電圧: 425 V - 30000時間クラスA - 25 / 85 / 21 475 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21 500 V - 3000時間クラスC - 25 / 85 / 21
RoHS指令(10物質対応)対応
Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,4μF,±5% Ducati EnergiaDucati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,4μF,±5%Ducati Energia
101,380税込111,518
1箱(125個)
5日以内出荷
静電容量 = 4μF電圧 = 400 → 500V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = 4.16.10高さ = 55mm寸法 = 28 (Dia.) x 55mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = 空中配線VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 4.16.10 / 15 / 17 / 87シリーズ. これらのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己回復性のあるメタライズポリプロピレン絶縁体を使用しています。 自消性プラスチックカバー及びケースを使用して製造されており、コンデンサ素子の密閉にはポリウレタン樹脂を使用しています。. スタッド付きプラスチックケース 二重絶縁された2芯リードによる終端処理 無誘導性巻線 低損失 自己回復性により短絡を防止 小型 漏洩リスクなし. 4.16.10シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/85/21 425 V - 10000h cl. B - 25/85/21 450 V - 3000h cl. C 25/85/21 475 V - 3000h cl. c - 25/85/21 500 V - 1000h cl. D - SI120/20. 4.16.15シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/100/21 425 V - 30000h cl. A - 25/85/21 475 V - 10000h cl. B - 25/85/21 500 V - 3000h cl. C - 25/85/21. 4.16.87シリーズの電圧: 450 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21. 4.16.17シリーズの電圧: 425 V - 30000時間クラスA - 25 / 85 / 21 475 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21 500 V - 3000時間クラスC - 25 / 85 / 21
RoHS指令(10物質対応)対応
Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,25μF,±5% Ducati EnergiaDucati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,25μF,±5%Ducati Energia
88,980税込97,878
1箱(50個)
5日以内出荷
静電容量 = 25μF電圧 = 400 → 500V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = 4.16.10高さ = 92mm寸法 = 40 (Dia.) x 92mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = 空中配線VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 4.16.10 / 15 / 17 / 87シリーズ. これらのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己回復性のあるメタライズポリプロピレン絶縁体を使用しています。 自消性プラスチックカバー及びケースを使用して製造されており、コンデンサ素子の密閉にはポリウレタン樹脂を使用しています。. スタッド付きプラスチックケース 二重絶縁された2芯リードによる終端処理 無誘導性巻線 低損失 自己回復性により短絡を防止 小型 漏洩リスクなし. 4.16.10シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/85/21 425 V - 10000h cl. B - 25/85/21 450 V - 3000h cl. C 25/85/21 475 V - 3000h cl. c - 25/85/21 500 V - 1000h cl. D - SI120/20. 4.16.15シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/100/21 425 V - 30000h cl. A - 25/85/21 475 V - 10000h cl. B - 25/85/21 500 V - 3000h cl. C - 25/85/21. 4.16.87シリーズの電圧: 450 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21. 4.16.17シリーズの電圧: 425 V - 30000時間クラスA - 25 / 85 / 21 475 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21 500 V - 3000時間クラスC - 25 / 85 / 21
RoHS指令(10物質対応)対応
Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,12μF,±5% Ducati EnergiaDucati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,12μF,±5%Ducati Energia
78,950税込86,845
1箱(50個)
5日以内出荷
静電容量 = 12μF電圧 = 400 → 500V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = 4.16.10高さ = 70mm寸法 = 36 (Dia.) x 70mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = 空中配線VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 4.16.10 / 15 / 17 / 87シリーズ. これらのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己回復性のあるメタライズポリプロピレン絶縁体を使用しています。 自消性プラスチックカバー及びケースを使用して製造されており、コンデンサ素子の密閉にはポリウレタン樹脂を使用しています。. スタッド付きプラスチックケース 二重絶縁された2芯リードによる終端処理 無誘導性巻線 低損失 自己回復性により短絡を防止 小型 漏洩リスクなし. 4.16.10シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/85/21 425 V - 10000h cl. B - 25/85/21 450 V - 3000h cl. C 25/85/21 475 V - 3000h cl. c - 25/85/21 500 V - 1000h cl. D - SI120/20. 4.16.15シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/100/21 425 V - 30000h cl. A - 25/85/21 475 V - 10000h cl. B - 25/85/21 500 V - 3000h cl. C - 25/85/21. 4.16.87シリーズの電圧: 450 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21. 4.16.17シリーズの電圧: 425 V - 30000時間クラスA - 25 / 85 / 21 475 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21 500 V - 3000時間クラスC - 25 / 85 / 21
RoHS指令(10物質対応)対応
Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,8μF,±5% Ducati EnergiaDucati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,8μF,±5%Ducati Energia
148,480税込163,328
1箱(100個)
5日以内出荷
静電容量 = 8μF電圧 = 400 → 500V ac実装タイプ = スタッドマウント許容差 = ±5%シリーズ = 4.16.10高さ = 55mm寸法 = 32 (Dia.) x 55mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = 空中配線VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 4.16.10 / 15 / 17 / 87シリーズ. これらのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己回復性のあるメタライズポリプロピレン絶縁体を使用しています。 自消性プラスチックカバー及びケースを使用して製造されており、コンデンサ素子の密閉にはポリウレタン樹脂を使用しています。. スタッド付きプラスチックケース 二重絶縁された2芯リードによる終端処理 無誘導性巻線 低損失 自己回復性により短絡を防止 小型 漏洩リスクなし. 4.16.10シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/85/21 425 V - 10000h cl. B - 25/85/21 450 V - 3000h cl. C 25/85/21 475 V - 3000h cl. c - 25/85/21 500 V - 1000h cl. D - SI120/20. 4.16.15シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/100/21 425 V - 30000h cl. A - 25/85/21 475 V - 10000h cl. B - 25/85/21 500 V - 3000h cl. C - 25/85/21. 4.16.87シリーズの電圧: 450 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21. 4.16.17シリーズの電圧: 425 V - 30000時間クラスA - 25 / 85 / 21 475 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21 500 V - 3000時間クラスC - 25 / 85 / 21
RoHS指令(10物質対応)対応
パレット 1200 1200特集