カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • Ducati Energia
  • モノタロウ(1)
  • SMC(29)
  • オカムラ(岡村製作所)(10)
  • テラモト(8)
  • サカエ(6)
  • ホンダ(6)
  • 東芝(5)
  • LIAN LI(5)
  • モトローラ(4)
  • SOURIAU(4)
  • イスカル(3)
  • NAGAOKA(3)
  • オースミ電機(3)
  • ウェッジ(3)
  • 岩崎電気(2)
  • エスコ(2)
  • TRUSCO(2)
  • 日東工業(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl120」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,40μF,±5% Ducati Energia

    Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,40μF,±5%

    Ducati Energia
    ¥429,800税込¥472,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 40μF。電圧 = 400 → 500V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = 4.16.10。高さ = 92mm。寸法 = 45 (Dia.) x 92mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = 空中配線。VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 4.16.10 / 15 / 17 / 87シリーズ. これらのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己回復性のあるメタライズポリプロピレン絶縁体を使用しています。 自消性プラスチックカバー及びケースを使用して製造されており、コンデンサ素子の密閉にはポリウレタン樹脂を使用しています。. スタッド付きプラスチックケース 二重絶縁された2芯リードによる終端処理 無誘導性巻線 低損失 自己回復性により短絡を防止 小型 漏洩リスクなし. 4.16.10シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/85/21 425 V - 10000h cl. B - 25/85/21 450 V - 3000h cl. C 25/85/21 475 V - 3000h cl. c - 25/85/21 500 V - 1000h cl. D - SI120/20. 4.16.15シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/100/21 425 V - 30000h cl. A - 25/85/21 475 V - 10000h cl. B - 25/85/21 500 V - 3000h cl. C - 25/85/21. 4.16.87シリーズの電圧: 450 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21. 4.16.17シリーズの電圧: 425 V - 30000時間クラスA - 25 / 85 / 21 475 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21 500 V - 3000時間クラスC - 25 / 85 / 21
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,5μF,±5% Ducati Energia

    Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,5μF,±5%

    Ducati Energia
    ¥129,800税込¥142,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 5μF。電圧 = 400 → 500V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = 4.16.10。高さ = 55mm。寸法 = 28 (Dia.) x 55mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = 空中配線。VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 4.16.10 / 15 / 17 / 87シリーズ. これらのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己回復性のあるメタライズポリプロピレン絶縁体を使用しています。 自消性プラスチックカバー及びケースを使用して製造されており、コンデンサ素子の密閉にはポリウレタン樹脂を使用しています。. スタッド付きプラスチックケース 二重絶縁された2芯リードによる終端処理 無誘導性巻線 低損失 自己回復性により短絡を防止 小型 漏洩リスクなし. 4.16.10シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/85/21 425 V - 10000h cl. B - 25/85/21 450 V - 3000h cl. C 25/85/21 475 V - 3000h cl. c - 25/85/21 500 V - 1000h cl. D - SI120/20. 4.16.15シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/100/21 425 V - 30000h cl. A - 25/85/21 475 V - 10000h cl. B - 25/85/21 500 V - 3000h cl. C - 25/85/21. 4.16.87シリーズの電圧: 450 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21. 4.16.17シリーズの電圧: 425 V - 30000時間クラスA - 25 / 85 / 21 475 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21 500 V - 3000時間クラスC - 25 / 85 / 21
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,4μF,±5% Ducati Energia

    Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,4μF,±5%

    Ducati Energia
    ¥249,800税込¥274,780
    1箱(125個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 4μF。電圧 = 400 → 500V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = 4.16.10。高さ = 55mm。寸法 = 28 (Dia.) x 55mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = 空中配線。VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 4.16.10 / 15 / 17 / 87シリーズ. これらのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己回復性のあるメタライズポリプロピレン絶縁体を使用しています。 自消性プラスチックカバー及びケースを使用して製造されており、コンデンサ素子の密閉にはポリウレタン樹脂を使用しています。. スタッド付きプラスチックケース 二重絶縁された2芯リードによる終端処理 無誘導性巻線 低損失 自己回復性により短絡を防止 小型 漏洩リスクなし. 4.16.10シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/85/21 425 V - 10000h cl. B - 25/85/21 450 V - 3000h cl. C 25/85/21 475 V - 3000h cl. c - 25/85/21 500 V - 1000h cl. D - SI120/20. 4.16.15シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/100/21 425 V - 30000h cl. A - 25/85/21 475 V - 10000h cl. B - 25/85/21 500 V - 3000h cl. C - 25/85/21. 4.16.87シリーズの電圧: 450 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21. 4.16.17シリーズの電圧: 425 V - 30000時間クラスA - 25 / 85 / 21 475 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21 500 V - 3000時間クラスC - 25 / 85 / 21
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,25μF,±5% Ducati Energia

    Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,25μF,±5%

    Ducati Energia
    ¥189,800税込¥208,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 25μF。電圧 = 400 → 500V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = 4.16.10。高さ = 92mm。寸法 = 40 (Dia.) x 92mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = 空中配線。VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 4.16.10 / 15 / 17 / 87シリーズ. これらのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己回復性のあるメタライズポリプロピレン絶縁体を使用しています。 自消性プラスチックカバー及びケースを使用して製造されており、コンデンサ素子の密閉にはポリウレタン樹脂を使用しています。. スタッド付きプラスチックケース 二重絶縁された2芯リードによる終端処理 無誘導性巻線 低損失 自己回復性により短絡を防止 小型 漏洩リスクなし. 4.16.10シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/85/21 425 V - 10000h cl. B - 25/85/21 450 V - 3000h cl. C 25/85/21 475 V - 3000h cl. c - 25/85/21 500 V - 1000h cl. D - SI120/20. 4.16.15シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/100/21 425 V - 30000h cl. A - 25/85/21 475 V - 10000h cl. B - 25/85/21 500 V - 3000h cl. C - 25/85/21. 4.16.87シリーズの電圧: 450 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21. 4.16.17シリーズの電圧: 425 V - 30000時間クラスA - 25 / 85 / 21 475 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21 500 V - 3000時間クラスC - 25 / 85 / 21
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,12μF,±5% Ducati Energia

    Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,12μF,±5%

    Ducati Energia
    ¥179,800税込¥197,780
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 12μF。電圧 = 400 → 500V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = 4.16.10。高さ = 70mm。寸法 = 36 (Dia.) x 70mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = 空中配線。VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 4.16.10 / 15 / 17 / 87シリーズ. これらのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己回復性のあるメタライズポリプロピレン絶縁体を使用しています。 自消性プラスチックカバー及びケースを使用して製造されており、コンデンサ素子の密閉にはポリウレタン樹脂を使用しています。. スタッド付きプラスチックケース 二重絶縁された2芯リードによる終端処理 無誘導性巻線 低損失 自己回復性により短絡を防止 小型 漏洩リスクなし. 4.16.10シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/85/21 425 V - 10000h cl. B - 25/85/21 450 V - 3000h cl. C 25/85/21 475 V - 3000h cl. c - 25/85/21 500 V - 1000h cl. D - SI120/20. 4.16.15シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/100/21 425 V - 30000h cl. A - 25/85/21 475 V - 10000h cl. B - 25/85/21 500 V - 3000h cl. C - 25/85/21. 4.16.87シリーズの電圧: 450 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21. 4.16.17シリーズの電圧: 425 V - 30000時間クラスA - 25 / 85 / 21 475 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21 500 V - 3000時間クラスC - 25 / 85 / 21
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,8μF,±5% Ducati Energia

    Ducati Energia フィルムコンデンサ,400 → 500V ac,8μF,±5%

    Ducati Energia
    ¥289,800税込¥318,780
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    静電容量 = 8μF。電圧 = 400 → 500V ac。実装タイプ = スタッドマウント。許容差 = ±5%。シリーズ = 4.16.10。高さ = 55mm。寸法 = 32 (Dia.) x 55mm。温度特性 = ポリプロピレン。末端仕様 = 空中配線。VDE560-8、CEI33-3、SEV1029規格準拠. 4.16.10 / 15 / 17 / 87シリーズ. これらのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己回復性のあるメタライズポリプロピレン絶縁体を使用しています。 自消性プラスチックカバー及びケースを使用して製造されており、コンデンサ素子の密閉にはポリウレタン樹脂を使用しています。. スタッド付きプラスチックケース 二重絶縁された2芯リードによる終端処理 無誘導性巻線 低損失 自己回復性により短絡を防止 小型 漏洩リスクなし. 4.16.10シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/85/21 425 V - 10000h cl. B - 25/85/21 450 V - 3000h cl. C 25/85/21 475 V - 3000h cl. c - 25/85/21 500 V - 1000h cl. D - SI120/20. 4.16.15シリーズの電圧: 400 V - 10000h cl. B - 25/100/21 425 V - 30000h cl. A - 25/85/21 475 V - 10000h cl. B - 25/85/21 500 V - 3000h cl. C - 25/85/21. 4.16.87シリーズの電圧: 450 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21. 4.16.17シリーズの電圧: 425 V - 30000時間クラスA - 25 / 85 / 21 475 V - 10000時間クラスB - 25 / 85 / 21 500 V - 3000時間クラスC - 25 / 85 / 21
    RoHS指令(10物質対応)対応
パレット 1200 1200特集