カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(32)
- 制御機器(26)
- 安全用品(11)
- パソコン/周辺機器(9)
- 物流用品(8)
- 清掃用品(8)
- 空調・照明・電設資材(6)
- 切削工具(6)
- バイク部品(4)
- オフィス家具(4)
- 家電(4)
- 電気材料(3)
- 測定用品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 厨房用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 機構部品(2)
- 建築金物(2)
- 自動車純正部品(2)
- 事務用品(2)
- 作業工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防犯用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(29)
- テラモト(8)
- サカエ(6)
- Ducati Energia(6)
- 東芝(5)
- LIAN LI(5)
- ニシキ工業(4)
- モトローラ(4)
- イスカル(3)
- NAGAOKA(3)
- オースミ電機(3)
- ウェッジ(3)
- 岩崎電気(2)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- 日東工業(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- ピカコーポレイション(2)
- 横河計測(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「cl-120」の検索結果

天井スピーカ CL-120RN 120mmフルレンジスピーカ
オースミ電機¥6,398~税込¥7,038~1台5日以内出荷120mmフルレンジスピーカ。グリル:ABS樹脂製でロープライス、高品質を実現。用途ホテル・オフィスビル・共同住宅のBGM及び館内放送設備。駅・空港・テーマパーク・学校・文化センターなど公共施設の放送設備。材質本体・グリル枠・ネット:ABS樹脂色アイボリー(マンセル9.9Y8.7/0.75近似)タイプ埋込形使用温度範囲(℃)-10~+50外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:215×134×63.5、グリル:Φ180×14(D)mm再生周波数帯域(Hz)166~20kHzスピーカー120mmフルレンジスピーカ
四脚アジャスト式はしご兼用脚立(ロングスライドタイプ) SCL-L型
ピカコーポレイション(3件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台翌日出荷から3日以内出荷最大段差約44cmまで対応できるロングスライドタイプの伸縮脚立です。 伸縮操作レバーにダブルロック機構採用!安全重視の設計です。 安心・安全の55mmの幅広踏ざんを採用!昇降しやすく作業性がアップします。 伸縮脚にホロー材を採用。一層ねじれに強くなりました。 脚の長さは伸縮操作レバーで6mmピッチで調整できます。用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。材質アルミ合金製/アルマイト仕上規格Aマーク認定品踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100段差対応高さ(cm)約44収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
四脚アジャスト式脚立 SCL型
ピカコーポレイション(17件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781台当日出荷から3日以内出荷最大段差が約31cmまで対応できるスタンダードタイプの伸縮脚立です。 脚部伸縮操作レバーに新アジャスト機能「ダブルロック機構」を採用!安全性重視の設計です。 安心の55mm幅広踏ざんで昇降しやすく作業性がアップします。 アルマイト加工により耐食性が高く、汚れに強くなりました。 SCL-90A~SCL-210A:はしご兼用脚立(中折式) SCL-240A~SCL-300A:専用脚立(中折式開き止め金具) SCL-360A:専用脚立(交差式開き止め金具)用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場内等の高所作業に幅広くご使用いただけます。踏ざん間隔(mm)305最大使用荷重(kg)100伸縮脚(mm)310段差対応高さ(cm)約31収納寸法・奥行(mm)170天板寸法・幅(mm)303天板寸法・奥行(mm)172
中量ラック 300・500kg用 支柱2本 ベース付
(1件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881セット当日出荷から翌々日出荷用途モノタロウオリジナルラック専用部品です。セット内容支柱2本、ベース×2個タイプ300kg、500kg中量ラック
チューブカプラ (KC~)
SMC¥10,980税込¥12,0781袋(10個)当日出荷から9日以内出荷・ワンタッチ着脱。 ・セルフシール機構内蔵。 ・チューブを外した時エアをストップ。 ・銅系不可(無電解ニッケルめっき付)
Amphenol Advanced Sensors サーミスタ
AMPHENOL¥1,698税込¥1,8681袋(10個)7日以内出荷AmphenolAdvancedSensorのCL-120は、突入電流制限サーミスタで、非絶縁リードワイヤ付きのディスクサーミスタで構成されており、スイッチング電源時の突入電流の制御に使用されます。突入電流を制限する主な目的は、DC/DCコンバータへの入力と直列に構成された部品の損傷を防止することです。通常、突入電流保護により、ヒューズやブレーカの誤作動やスイッチコンタクトの溶接を防止します。抵抗が10Ωで、安定した状態電流は1.7Aです小型の物理サイズは、大型の受動部品よりも設計が優れています。突入電流を抑制する低コストのソリッドステートデバイスです。RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-50→175
万年筆専用インククリーナーセット
プラチナ万年筆(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷セット内容インク洗浄液10g(アルミパック入り)5パック入、洗浄スポイト1本(軟質ポリエチレン)繰り返し・詰め替え対応
保護キャップ
岩田製作所¥379~税込¥417~1袋(10個)ほか翌々日出荷ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
作業台ワーキング架台用スライドレール
サカエ¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷よく使用する工具類の設置に。用途ワーキング架台用スライドレール。均等耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応
作業台ワーキング架台用パンチングパネル
サカエ¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷工具やボックスの収納にフックと一緒にご使用下さい。用途ワーキング架台用パンチングパネル。色アイボリー均等耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応
ミニクランプテスタ 交流電流測定用
横河計測(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1台ほか当日出荷から14日以内出荷交流電流測定専用小型軽量タイプです。 小口径(Φ24mm) 平均値検波方式用途保守・メンテナンス用。付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033)耐電圧AC 4240V 5秒間電源自動OFF約10分応答時間約2秒消費電流(mA)約1最大表示液晶表示 最大1999レンジ切替マニュアルレンジ使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)電池寿命(連続時間)約100時間検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響400A/mの交流磁界中において0.8A以下導体位置の影響Φ10mmの導体により最大値と最小値の差は2%以下安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III)確度(レンジ20A)確度2.0+7(50~1KHz) (レンジ200A)確度2.0+5(50/60Hz)3.0+10(40~1KHz) ※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 5mm, スリーブ長さ 5 x 0.3m
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,598税込¥5,0581袋(5個)翌々日出荷仕様スリーブ径 = 12.7mmシュリンク径 = 5mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 5 x 0.3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = SCLAMS-DTL 23053 / 4クラス1。. Raychem SCL(R). SCLチューブは、内壁が溶ける性質の半硬質の熱収縮性チューブです。ワイヤスプライス、ブレークアウト、電子部品など、さまざまな電気部品をワンステップで封入して防湿性を確保できるようになっています。 電子線照射による架橋ポリオレフィンは、外壁を135 ℃以上で加熱すると収縮し、100 ℃で溶融する内壁はチューブ外部の収縮により割れ目や隙間内に流れ込みます。 冷めると、全体が硬質で丈夫な均一のカバーとなり、被覆厚も一定に保たれます。 SCL(R)は、サイズ的には処理前の直径の17~40 %まで収縮します。このため、さまざまな寸法の特殊な形状をカバーするには数種類のサイズが必要です。 ほとんどの溶剤や化学薬品の影響を受けず、電気部品の接合部に接触しても腐食性がありません。SCLは高い絶縁耐性も備えています(被覆厚に応じて240-410 kV/cm)。 色: 黒。出荷時のサイズが記載されています。. 300 mm単位で供給 収縮率2.5:1RoHS指令(10物質対応)対応
作業台ワーキング架台用可動棚(フラット・傾斜兼用)
サカエ¥11,980税込¥13,1781台翌日出荷フラット・傾斜と用途に合わせて使い分けが可能です。取付け高さは25mmピッチで変更出来ます。用途ワーキング架台用可動棚。色アイボリー均等耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応
写真用紙 光沢
オーム電機¥979税込¥1,0771セット(120個)当日出荷きれいな画質と光沢、写真印刷に優れた印画紙です。インクジェットプリンタ用 L判 120枚入りです。寸法(mm)89×127坪量(g/m2)250
溶接用アングルバイス
TRUSCO¥39,980税込¥43,9781台当日出荷鋼材の直角固定溶接専用です。簡単に90°固定ができ、溶接加工専用バイスです。外形の異なった寸法・同寸法の角・丸パイプを直角固定・溶接・蝋付作業に最適です。用途溶接・製缶業。材質鋳鉄
作業台ワーキング架台用ボックスフック
サカエ¥9,298税込¥10,2281個翌日出荷パーツボックス専用のフックとなります。用途ワーキング架台用ボックスフック。色アイボリー均等耐荷重(kg)20RoHS指令(10物質対応)対応
作業台用ワーキング架台
サカエ¥44,980税込¥49,4781台翌日出荷作業台に大きな収納・使い勝手に優れる架台です!用途作業台用ワーキング架台。色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
リモコンブレーカ CL型(瞬時励磁式)JIS協約形シリーズ 盤用
Panasonic(パナソニック)¥9,498税込¥10,4481個4日以内出荷から32日以内出荷仕様JIS協約形、瞬時励磁式、盤用端子形状(主回路)フルアップ端子、(操作回路)アップ端子端子ねじ(主回路)M5、(操作回路)M3.5使用周囲温度(℃)-10~60締付トルク(N・m)(主回路)2~2.5、(操作回路)0.5~0.7過電流引きはずし方式熱動・電磁式機械的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)25万回以上、ブレーカ部(手動操作)1万回以上電気的開閉耐久性負荷入切部(遠隔操作)10万回以上(pf=0.8)、ブレーカ部(手動操作)ln:6000回、6ln:手動35回、自動15回接続可能電線 撚線(mm2)(主回路)14、(操作回路)2接続可能電線 単線(Φmm)(主回路)2.6、(操作回路)1.6
120.7mm Vバンドクランプ
エスコ¥10,400税込¥11,4401個翌日出荷材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)120.7ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)22.23バンド厚さ(mm)1.02
カームライン CL型(アルミ製)
フカガワ¥10,980税込¥12,0781台4日以内出荷静圧損失が非常に少ないため到達距離が長くとれます。 発生騒音が少ない。 CL 型もBL 型と同様、連結していく事により任意のL 寸法が得られます。
SCL-1/2-0-STK
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981本4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
マグネット スパイラル充電ケーブル
マリンテック¥999税込¥1,0991式6日以内出荷絡まない!散らからない!。サッと伸ばして、パッとまとまる!マグネット充電ケーブル。マグネット式自動リコイル!磁気の力でケーブルが自動的にまとまり、使用後も絡まりにくい設計。USB Type-Cポート搭載の充電器とLightning端子搭載のiPhoneやiPadなどに対応。最大30Wの高速充電に対応(接続機器充電器の仕様によります)。48編みナイロンメッシュを採用し、摩擦や折り曲げに強い高耐久仕様。アルミ合金コネクタとの組み合わせで、長期間安心して使用可能。高導電/高耐久の錫メッキ銅5芯線採用。持ち運びに便利な100cmコンパクト設計用途Lightning端子搭載のiPhone/iPad/USB Type-C対応機器に
NAGAOKA レコードクリーナー
NAGAOKA¥1,198税込¥1,3181個当日出荷発売開始から半世紀以上の歴史を誇る、レコードクリーナーの定番「アルジャント」をバージョンアップし、リニューアル発売いたします。 クリーニング面のベルベットを見直し、レコード盤の音溝に最適な、高密度に織り上げたベルベットを新たに使用することでクリーニング効果をさらに高め、レコードに付着した細かいホコリもきれいに取り除きます 本体収納用ケースのトレイにはクリーニング面をきれいに保つことができる専用のブラシが付属します。 パール加工を施し発売当時の意匠をイメージした本体は、その形も発売以来の伝統を継承した、軽くて小回りがきき手にもなじみやすいもので、ユーザーを選ばない扱いやすいボディーです。 国内で生産を行っており、高品質を保証します。 メーカーから発売しているレコードクリーニング用スプレー2機種、「クリアトーン」(品番:SP-558)や「クリーンアップ」(品番:SP-601)と併せてご使用になることで、より一層クリーニング効果が高くなります。本体質量(g)約40※ケース収納時寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×42×35※ケース収納時/最長部アズワン品番64-4371-08
CL形ボックス 奥行120mm
日東工業¥12,980税込¥14,2781個4日以内出荷コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。発泡ウレタンパッキンの採用により安定した高気密性を維持します。ボディーコーナー合わせ部は全溶接です。塗装は耐久性に優れ、環境に優しい粉体塗装です。トラスコ品番730-2576材質スチール色ライトベージュ塗装(5Y7/1)(日塗工J25-70B)高さ(mm)300奥行(mm)160間口(mm)300有効深さ(mm)143基板寸法(mm)取付:250×250RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECL
イスカル¥26,980税込¥29,6781本4日以内出荷から6日以内出荷ロング刃長タイプのエンドミルです。用途ミリング加工における中~仕上げ加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
デジタルクランプメータ
三和電気計器¥22,980~税込¥25,278~1台4日以内出荷から10日以内出荷・軽量設計の多機能大電流タイプ ・AC1200Aまでの真の実行値対応 ・ロゴスキーコイル(空芯)を採用しとても軽量。 ・Φ42mmの大口径、バックライト付大型液晶採用、非接触検電器搭載 ・オートパワーオフ (約 3~7 分) ・低インプットインピーダンス型V/Ω自動判別機能搭載用途ブザー音と液晶表示 感度約20V以上50/60Hz付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、携帯ケース(C-DCL1000)、取扱説明書種別クランプメータ周波数(Hz)9.999/99.99/9.999k/30k直流電圧(V)6/60/600使用環境5 ℃~ 40 ℃( 結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃まで 80 % RH 以下31 ℃~ 40 ℃まで 80 % RH から 50 % RH に直線的に減少ダイオードテスト開放電圧:約1.6V許容差保証温湿度範囲23 ℃±5 ℃、80 %RH以下結露のないこと安全規格IEC61010CAT.Ⅲ600Vコンデンサ容量(F)100n/1000n/10μ/100μ/2000μ導通チェック0~155Ω(±145Ω)でブザー発音 開放電圧:約0.4VRoHS指令(10物質対応)対応
LianLi リアンリ 120mm ARGBケースファン UNI FAN CL FLEX 120
LIAN LI¥3,598税込¥3,9581個5日以内出荷「UNI FAN CL FLEX 120」は、ファンブレードと両サイドのストリップを個別に制御できるデュアルゾーンRGBライティング構造を搭載した120mm ARGBケースファンです。 ファンブレードとフレーム側面を個別制御できるデュアルゾーンRGBライティングにより、多彩なライティング演出を実現。 システム全体に立体感と統一感をもたらします。 ビルドスタイルに合わせて多彩なライティングを演出できるほか、デイジーチェーン設計による優れたケーブルマネージメントと高い冷却性能を兼ね備え、デザイン性と実用性を両立したPCビルドに最適なケースファンです。 さらにL-WirelessコントローラーとL-Connect 3によってファン回転数やARGBライティングなどをワイヤレスで一元管理できるため、ケーブル配線を最小限に抑え、すっきりと整理されたシステムを構築できることも大きな特長です。