McLennan Servo Supplies
McLennan Servo Suppliesのページです。McLennan Servo Suppliesは、メカニカル部品/機構部品、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在12件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。
DCギヤードモータ McLennan Servo Supplies ギア 12V 14 Ncm, 1271-12-188McLennan Servo Supplies5日以内出荷
ギヤードモータ:1271 27 mm 12 V dc. 低速と小型化を要する幅広い用途に使用 一体型有鉄芯DCモータは、スムーズな動作と双方向の可変速機能を実現 ギアヘッドには、多段式金属製スパーギアトレーンを採用 VDRシステムにより電気干渉を最小限に抑制
仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ギア出力スピード = 9 rpm軸径 = 4mm最大出力トルク = 14 Ncmギヤヘッドのタイプ = スパー形許容電流値 = 50 mA長さ = 46mm幅 = 27mmコアコンストラクション = 鉄心
McLennan Servo Supplies FITTING KIT E 取り付けキットMcLennan Servo Supplies7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けキット●併用可能製品:57シリーズ●比率10:1 (品番< 363-6315') 363-6315 で10 %ディレーティングがあります。. 遊星ギアヘッドシリーズ57. 広範囲のモータに取り付けできる産業用タイプのギアヘッド 高トルクでコンパクトなサイズの遊星構造 NEMAサイズ23フレームサイズ バックラッシュ低減 ピニオン2個付属 モータへの取り付けには取り付けキットが必要 高い原動力、正確な速度制御、又は位置制御が必要とされる産業、処理、科学的用途に最適. 取り付けキット. これらのキットは、シリーズ57産業用遊星ギアヘッドをモータ製品に接続するために使用されます。 キットは、取り付けクランプ、アダプタ、取り付けねじで構成されます。RoHS指令(10物質対応)対応
McLennan Servo Supplies ADAPTER KIT F アダプタMcLennan Servo Supplies7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アダプタ●併用可能製品:モータ●ギアボックス / DC モータアダプタキット. 対応するDCモータ(例: 品番432-9765)を、リストにある同期式ギアボックスに取り付けるために使用します。. 12.5 : 1 ( ; 336-450 336-450 ) 25 : 1 ( ; 336-444 336-444 ) 50 : 1 ( ; 336-438 336-438 ) 125 : 1 ( ; 336-422 336-422 ). キットの内容:. アダプタプレート 固定ねじ シャフトピニオン. 適したモータ. アイアンレスタイプ9904 ( ; 432-9765 432-9765 ) Escap 22V28 ( ; 364-0500 364-0500 ) Escap 26N58 ( ; 253-2515 253-2515 ) Escap 28L28 ( ; 192-5966 192-5966 )RoHS指令(10物質対応)対応