カテゴリ

  • 制御機器(12)
    • ディスクリート(12)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • McLennan Servo Supplies
  • omron(オムロン)(12)
  • ミツビシ(24)
  • 日本電産サーボ(25)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • Seeed Studio(4)
  • ダイヤトレンド(376)
  • 三菱ふそう(124)
  • ホンダ(72)
  • KTM(71)
  • 三菱電機(68)
  • オムロンヘルスケア(29)
  • Triumph(23)
  • DUCATI(22)
  • SPARKFUN(17)
  • 日野自動車(14)
  • トヨタ(10)
  • BMW(8)
  • NICHIRYO(ニチリョー)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SERVO」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCモーター McLennan Servo Supplies  ブラシレス 24V McLennan Servo SuppliesDCモーター McLennan Servo Supplies ブラシレス 24VMcLennan Servo Supplies
44,980税込49,478
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
McLennan Servo Supplies マザーボード McLennan Servo SuppliesMcLennan Servo Supplies マザーボードMcLennan Servo Supplies
25,600税込28,160
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:マザーボード●併用可能製品:モータ
McLennan Servo Supplies ギヤヘッド McLennan Servo SuppliesMcLennan Servo Supplies ギヤヘッドMcLennan Servo Supplies
8,350税込9,185
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DCサーボモータ McLennan Servo Supplies McLennan Servo SuppliesDCサーボモータ McLennan Servo SuppliesMcLennan Servo Supplies
62,980税込69,278
1個
7日以内出荷
McLennan Servo Supplies サーボドライブ アンプ McLennan Servo SuppliesMcLennan Servo Supplies サーボドライブ アンプMcLennan Servo Supplies
75,770税込83,347
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アンプ●併用可能製品:モータ●電圧範囲:10 → 30 V dc●許容電流値:2 A●許容入力:60 W
McLennan Servo Supplies 遊星ギヤヘッド McLennan Servo SuppliesMcLennan Servo Supplies 遊星ギヤヘッドMcLennan Servo Supplies
51,430税込56,573
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモータドライバ McLennan Servo Supplies McLennan Servo Suppliesステッピングモータドライバ McLennan Servo SuppliesMcLennan Servo Supplies
52,510税込57,761
1個
7日以内出荷
McLennan Servo Supplies スパーギヤヘッド McLennan Servo SuppliesMcLennan Servo Supplies スパーギヤヘッドMcLennan Servo Supplies
24,480税込26,928
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
McLennan Servo Supplies ADAPTER KIT F アダプタ McLennan Servo SuppliesMcLennan Servo Supplies ADAPTER KIT F アダプタMcLennan Servo Supplies
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:アダプタ●併用可能製品:モータ●ギアボックス / DC モータアダプタキット. 対応するDCモータ(例: 品番432-9765)を、リストにある同期式ギアボックスに取り付けるために使用します。. 12.5 : 1 ( ; 336-450 336-450 ) 25 : 1 ( ; 336-444 336-444 ) 50 : 1 ( ; 336-438 336-438 ) 125 : 1 ( ; 336-422 336-422 ). キットの内容:. アダプタプレート 固定ねじ シャフトピニオン. 適したモータ. アイアンレスタイプ9904 ( ; 432-9765 432-9765 ) Escap 22V28 ( ; 364-0500 364-0500 ) Escap 26N58 ( ; 253-2515 253-2515 ) Escap 28L28 ( ; 192-5966 192-5966 )RoHS指令(10物質対応)対応
DCギアモータ McLennan Servo Supplies McLennan Servo SuppliesDCギアモータ McLennan Servo SuppliesMcLennan Servo Supplies
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
McLennan Servo Supplies FITTING KIT E 取り付けキット McLennan Servo SuppliesMcLennan Servo Supplies FITTING KIT E 取り付けキットMcLennan Servo Supplies
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様アクセサリタイプ:取り付けキット●併用可能製品:57シリーズ●比率10:1 (品番< 363-6315') 363-6315 で10 %ディレーティングがあります。. 遊星ギアヘッドシリーズ57. 広範囲のモータに取り付けできる産業用タイプのギアヘッド 高トルクでコンパクトなサイズの遊星構造 NEMAサイズ23フレームサイズ バックラッシュ低減 ピニオン2個付属 モータへの取り付けには取り付けキットが必要 高い原動力、正確な速度制御、又は位置制御が必要とされる産業、処理、科学的用途に最適. 取り付けキット. これらのキットは、シリーズ57産業用遊星ギアヘッドをモータ製品に接続するために使用されます。 キットは、取り付けクランプ、アダプタ、取り付けねじで構成されます。RoHS指令(10物質対応)対応
ステッピングモータ McLennan Servo Supplies ユニポーラ McLennan Servo Suppliesステッピングモータ McLennan Servo Supplies ユニポーラMcLennan Servo Supplies
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
DCギヤードモータ McLennan Servo Supplies ギア 12V 14 Ncm, 1271-12-188 McLennan Servo SuppliesDCギヤードモータ McLennan Servo Supplies ギア 12V 14 Ncm, 1271-12-188McLennan Servo Supplies
7,298税込8,028
1個
5日以内出荷
ギヤードモータ:1271 27 mm 12 V dc. 低速と小型化を要する幅広い用途に使用 一体型有鉄芯DCモータは、スムーズな動作と双方向の可変速機能を実現 ギアヘッドには、多段式金属製スパーギアトレーンを採用 VDRシステムにより電気干渉を最小限に抑制
仕様電源電圧 = 12 V dcDCモータータイプ = ギア出力スピード = 9 rpm軸径 = 4mm最大出力トルク = 14 Ncmギヤヘッドのタイプ = スパー形許容電流値 = 50 mA長さ = 46mm幅 = 27mmコアコンストラクション = 鉄心
ディスクリートカテゴリ
関連カテゴリ