カテゴリ

  • 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
  • COAX Connectors
  • モノタロウ(10)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,203)
  • マルキン印(4)
  • トヨタ(1)
  • トーン(21)
  • DANNO(ダンノ)(4)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(11)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1,224)
  • オカムラ(岡村製作所)(451)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(419)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(345)
  • エスコ(106)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(85)
  • メディアカバーマーケット(75)
  • MH CONNECTORS(67)
  • 大阪魂(66)
  • モートーン(63)
  • VOSTONE(ボストン)(59)
  • コミネ(58)
  • Gigastone(56)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TONE」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
COAX Connectors BNCコネクタ ジャック 75Ω COAX ConnectorsCOAX Connectors BNCコネクタ ジャック 75ΩCOAX Connectors
379税込417
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
COAX Connectors 同軸アダプタ ストレート BNC ジャック - BNC ジャック ニッケル COAX ConnectorsCOAX Connectors 同軸アダプタ ストレート BNC ジャック - BNC ジャック ニッケルCOAX Connectors
1,150税込1,265
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
COAX Connectors 圧着ピンコンタクト BNC COAX ConnectorsCOAX Connectors 圧着ピンコンタクト BNCCOAX Connectors
35,980税込39,578
1個
7日以内出荷
仕様●圧着コネクタのタイプ:BNC全長(mm)205RoHS指令(10物質対応)対応
1.0/2.3コネクタ COAX Connectors オス ストレート 75Ω COAX Connectors1.0/2.3コネクタ COAX Connectors オス ストレート 75ΩCOAX Connectors
1,050税込1,155
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ストレート ニッケル COAX Connectors COAX Connectorsストレート ニッケル COAX ConnectorsCOAX Connectors
1,310税込1,441
1個
7日以内出荷
マイクロBNCストレート圧着プラグ.卓越した品質を誇る、CoaxConnectors製の機械加工が施されたマイクロBNCコネクタシリーズ(75Ω)です。 このストレート圧着プラグは、ニッケルめっき黄銅ボディと金めっきベリリウム銅コンタクトを備えています。 マイクロBNCコネクタは、高密度パッケージと高性能が必要とされる、HD放送、通信、HDCCTVの用途向けに設計されています。 これらの製品はフルHD1080p用途に使用できます。 独自のカップリングナットを備えているので、近接して取り付けられている場合でも、コネクタを取り外すことができます。 このシリーズのコネクタはSMPTE292M424M規格とST2081-1規格に適合します。
材質(コンタクト)/処理ベリリウム銅/金マウントケーブルマウントRoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75オス・メスオスボディ向きストレートボディめっきニッケル
COAX Connectors 同軸アダプタ ライトアングル BNC ジャック - BNC - プラグ 金 COAX ConnectorsCOAX Connectors 同軸アダプタ ライトアングル BNC ジャック - BNC - プラグ 金COAX Connectors
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
仕様●アダプタタイプ:BNCメス-オス材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0 → 6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75ボディ向きライトアングルコンタクトめっきボディめっきアダプタタイプABNCアダプタタイプBBNCオス/メスAメスオス/メスBオス
1.0/2.3コネクタ COAX Connectors メス ライトアングル 75Ω COAX Connectors1.0/2.3コネクタ COAX Connectors メス ライトアングル 75ΩCOAX Connectors
749税込824
1個
7日以内出荷
仕様●動作周波数:0 → 4.5GHz取付方式PCBマウント端子種別はんだ電池マイクロミニチュア材質(コンタクト)ベリリウム銅RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75オス・メスメスボディ向きライトアングル接合型プッシュプルコンタクトめっきバルクヘッドありボディめっき
Fコネクタ COAX Connectors Plug COAX ConnectorsFコネクタ COAX Connectors PlugCOAX Connectors
789税込868
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
COAX Connectors BNCコネクタ プラグ 75Ω COAX ConnectorsCOAX Connectors BNCコネクタ プラグ 75ΩCOAX Connectors
430税込473
1個
7日以内出荷
COAX Connectors 圧着ピンコンタクト COAX ConnectorsCOAX Connectors 圧着ピンコンタクトCOAX Connectors
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
仕様Coax Connectors圧着工具. Coax Connectors製の堅牢で品質の高い、業務用圧着工具シリーズです。このハンドヘルド工具は、Coax Connectors製の圧着コネクタ向けのセンターコンタクト及び / 又は圧着スリーブに対応します。 工具 ; 916-2738 916-2738 、標準コネクタ ; 916-0549 916-0549 工具 ; 916-2747 916-2747 、標準コネクタ ; 916-0542 916-0542 工具 ; 916-2740 916-2740 、標準コネクタ ; 916-0530 916-0530 工具 ; 916-2744 916-2744 、標準コネクタ ; 916-0555 916-0555RoHS指令(10物質対応)対応
COAX Connectors 同軸アダプタ ライトアングル BNC ジャック - BNC - ジャック 金 COAX ConnectorsCOAX Connectors 同軸アダプタ ライトアングル BNC ジャック - BNC - ジャック 金COAX Connectors
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様●アダプタタイプ:BNCジャック対BNCジャック材質(コンタクト)ベリリウム銅動作周波数(GHz)0 → 6RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75ボディ向きライトアングルコンタクトめっきボディめっきアダプタタイプABNCアダプタタイプBBNCオス/メスAメスオス/メスBメス
ストレート 金 COAX Connectors COAX Connectorsストレート 金 COAX ConnectorsCOAX Connectors
639税込703
1個
7日以内出荷
マウントPCBマウントインピーダンス(Ω)75端子はんだボディ向きストレート動作周波数(GHz)6ボディめっき材質(コンタクト)/処理ベリリウム銅/金RoHS指令(10物質対応)対応