カテゴリ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(40)
- オフィスサプライ(263)
- オフィス家具/清掃用品(2)
- 測定・測量用品(1)
- 作業工具/電動・空圧工具(5)
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品(9)
- 建築金物・建材・塗装内装用品(3)
- 空調・照明・電設資材/電気材料(4)
- 自動車用品(216,699)
- トラック用品(73)
- バイク用品(1)
- 医療・介護用品(1)
絞り込み
ブランド
- MAZDA(マツダ)
- カシムラ
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- Panasonic(パナソニック)(29,655)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,551)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,503)
- トヨタ(139,970)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,160)
- ミツビシ(137,930)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
グリーンマーク認定(15)
グリーン購入法適合(1)
商品レビュー
- 以上(2,488)
- 以上(2,630)
- 以上(2,660)
- 以上(2,685)
価格
- 1,500円以下(52,725)
- 1,500-10,000円(81,533)
- 10,000-50,000円(67,667)
- 50,000-100,000円(23,010)
- 100,000円以上(12,662)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

LEDワークライト 16灯 48W
カシムラ(25件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 EMC EN50498準拠試験対応。ノイズの発生を抑えた設計回路、他機器へのノイズによる影響を防いだ設計。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。付属品角度調節ステー×1個、64mmボルト×1本、25mmボルト×1本、ナット×2個、ワッシャー×2個材質(ステー)ステンレス、(ボルト・ナット)ステンレス幅(mm)107高さ(mm)133材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装質量(g)905奥行(mm)65入力電圧(V)DC12/24光源LED最大消費電力(W)48連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67コード長さ(cm)45材質(レンズ)アクリル防水仕様IP67LED使用数(個)16本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)107×133×65電球の種類LED
LED 薄型ワークライト USB 充電式 マグネット付き 700 ルーメン
カシムラ(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷高精度・省電力・長寿命な白色COB LEDを使用。(LEDの交換はできません) 防塵防水性能はIP54でアウトドアにも活躍。 滑りにくいシリコンラバーグリップを採用したボディ。 プッシュスイッチ式のトップLEDは懐中電灯として利用可能。 メインLEDはダイヤルスイッチで照射強度の調節が可能。 本体を持たずに作業可能な吊り用フック/強力マグネット付き。 繰り返し使えるリチウムイオン電池搭載。付属のUSB充電ケーブルで充電可能。 電池残量を表示するLEDインジケーター付き。付属品USB充電ケーブル幅(mm)40質量(g)250奥行(mm)45ケーブル長(m)1JIS規格電気機械器具の外郭による保護等級(JIS C 0920)防塵防水性能防塵形:IP5X、防まつ形:IPX4フックありケーブルType-C-USB-A充電時間(時間)約4充電池タイプリチウム電池(専用)バッテリー容量(mAh)2600充電可能回数約300回(満充電-完全放電時)使用場所屋外マグネットあり明るさ(Lm)メインLED:約60~700、トップLED:約120耐衝撃IK07(40cmの高さから落下してくる500gの衝撃に耐える)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×390×45電球の種類LED連続点灯時間(時間)メインLED:約1.5~16、トップLED:約10※ルーメン値が大きいほど点灯時間は短くなる。エコロジー商品省エネ・長寿命
シンプルフォン
カシムラ(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381台当日出荷停電時でも使えるかんたん電話機。 ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。 押しやすく大きなダイヤルボタン。 暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。 二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。) 手放しで通話ができるハンズフリー機能。 リダイヤル機能。保留メロディ。着信時に光る着信ランプ付。 着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。) ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。付属品受話コード(30cm)、回線コード(200cm)セット内容親機のみ色ホワイト質量(g)500(回線コードを除く)タイプ有線寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×153×80抵抗(Ω)(直流)618設置方法卓上
AC/DC 変換ソケット電源 2A
カシムラ(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷家庭用ACコンセントでDCソケットが使用できる変換電源。DC充電器・ポータブルナビなど、12Vカープラグ仕様の出力2Aまでの電気製品が使用可能。ケーブル長約10cmのセパレートタイプ。ひし形PSE取得製品。色ブラック質量(g)100使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)DC12V最大電流(A)2入力電圧(V)100-240 (50/60Hz)コード長さ(cm)約10本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)電源アダプタ:40×70×50
充電式ミニブロワー
カシムラ¥4,998税込¥5,4981個当日出荷コンパクトでパワフルなミニブロワー。最大110000rpm・120W出力のハイパワーモーター採用.。3段階の風量調整が可能。洗車の仕上げや車内清掃などに最適で、埃やゴミを手軽に掃除可能。用途に合わせて使い分けが可能な4種類のノズルアタッチメント付き。本体の温度異常、過充電、過放電を感知し自動で停止する保護機能付き。付属品ノズルアタッチメント(4種類)、USBケーブル(USB Type-A-USB Type-C 約45cm)質量(g)210(ノズルを除く)定格電流(A)1.5定格電圧 DC V5風速(m/s)弱:11/中:30/強:50(使用状況、周辺温度、充電状況により異なる場合があります。)連続使用時間(分)弱:240/中:40/強:15(使用状況、周辺温度、充電状況により異なる場合があります。)バッテリー7.4V2500mAh(リチウムイオンバッテリー)回転数【モーター】弱:25、000/中:60、000/強:110、000RPM(使用状況、周辺温度、充電状況により異なる場合があります。)使用環境温度(℃)-20~60(高温状態で充電・仕様・保管を行うとバッテリー性能が著しく劣化する可能性があります。)充電時間(時間)約3.5(使用状況、周辺温度、充電状況により異なる場合があります。)バッテリー容量(mAh)2500作動音(dB)約90(最大出力時)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×131×60(ノズルを除く)
手帳対応スマホホルダー3 AT-79
カシムラ(3件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷可動アームで取り回し自在の吸盤式スマートフォンホルダー。 約12mm前後に可動するアームで手帳カバーもしっかりホールド。 ゲル吸盤式のベースでしっかりと取り付けが可能。 前後のスライドで最大で約45mm延長できる可動アーム。 ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。用途車載用スマホホルダー幅(mm)約52~100(ホールド可能)厚さ(mm)25以内(ホールド可能)色ブラック質量(g)300以内(ホールド可能)取付方式吸盤本体質量(g)205(ケーブル除く)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×115×160
汎用サイドミラー
カシムラ(34件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷補修用汎用タイプミラーです。破損した場合の補修やスペアミラーに最適。材質ビニール鋼板適合車種トラック、一般車両
BTイヤホン インナータイプ
カシムラ(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷Bluetoothを搭載した携帯電話と、ワイヤレスで通話ができ、音楽/ワンセグ音声が聴けます。 Bluetoothバージョン4.1仕様。 (従来のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) iPhoneの液晶画面にBluetoothヘッドセットの電池残量を表示。 ノイズ・エコーリダクション搭載で通話中のノイズを軽減し、クリアな音質。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 AVRCP対応でリモコン機能(再生・一時停止・次曲送り・前曲戻し)が使えます。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。 脱着可能な耳掛けフック付き。左右兼用で右耳、左耳のどちらでも使用できます。付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/耳掛けフック/イヤホンパッド/取扱説明書仕様マルチポイント:2台、SCMS-T:対応色ブラック質量(g)10接続方式Bluetooth寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16×22×56連続使用時間(時間)(最大)約4通信方式Bluetooth Ver.4.1 (Class2準拠)使用電池リチウムポリマー電池充電時間(時間)約2ケーブル長(cm)約70BluetoothVersion:4.1プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP)装着方式片耳通信距離(m)約10以内イヤホン形状耳掛け式
Type-Cインナーイヤータイプイヤホン リモコンマイク付き
カシムラ¥1,298税込¥1,4281台当日出荷ほとんどのType-C端末で使えるDAC IC搭載のステレオイヤホンマイク。解放感のある付け心地のインナーイヤータイプです。リモコン部分はマイクk脳付きでハンズフリー通話が可能です。リモコンスイッチボタンで音楽の再生や曲送りなどの操作や通話時の着信応答や通話終了などの操作が可能。スマホの音声アシスタント起動もできます。色ホワイト質量(g)約13内径(Φmm)イヤホン:17ケーブル長(m)1.2再生周波数帯域(Hz)20~20000インピーダンス(Ω)32ドライバーユニット(Φmm)14最大入力(mW)5
Miracastレシーバー HDMI 挿すだけ KD-236
カシムラ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷ワイヤレスでミラーリング、簡単接続のMiracastレシーバー。 Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。 Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。 Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。 そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。 Wi-Fiルーター接続 無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。 モニターへの接続は本体をHDMI端子に挿すだけ。 iPhone / Androidスマホのどちらにも対応。 スマホのアプリも大画面で観れます。 (スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。)伝送距離(m)最大約10接続台数1付属品アンテナケーブル電源USB-A 5V/0.5A適合規格IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz本体質量(g)18対応著作権保護:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×13.5×39最大解像度Full HD (1920×1080ピクセル)端子HDMI端子ケーブル長(cm)約50無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)通信距離(m)最大約10動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)通信周波数帯域(GHz)2.4※5非対応
15灯LEDバックランプ球 T16
カシムラ(9件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881パック(2個)当日出荷純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。(バックランプ球として使用した場合のみ) DC12車専用。質量(g)5(1個あたり)定格12V/3W口金T16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×38×16(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約660(2個分)
液晶付シンプルフォン
カシムラ(3件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581台当日出荷停電時でも使えるかんたん電話機。 ACアダプター無しで、電話回線に接続するだけで使用できます。 電話番号を16桁まで表示できる液晶画面。 暗い場所でも操作しやすい光るダイヤルバックライト。 二人目の通話ができるキャッチホン対応。(ご利用になるにはNTTとの契約が必要です。) 手放しで通話ができるハンズフリー機能。 リダイヤル機能。保留メロディ(エリーゼのために) 着信音量(大/小)調節スイッチ付。(切ることはできません。) ダイヤル回線/プッシュ回線兼用、切り替えスイッチ付。 壁掛け使用可能。(ネジは別売です)付属品電話コード(30cm)、回線コード(200cm)セット内容親機のみ色ホワイト質量(g)530(回線コードを除く)タイプ有線寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×155×65設置方法卓上、壁掛け液晶表示16桁
留守番電話機シンプルフォン
カシムラ(2件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷ナンバーディスプレイ対応の留守番電話。16桁まで表示できる液晶ディスプレイは日付、時間も表示されます。 暗い場所でも操作しやすいバックライト付プッシュダイヤル。 着信履歴30件、発信履歴10件まで保存可能。そのほか、電話帳(10件)・リダイヤル・ハンズフリーなど普段使いする基本機能を搭載しています。仕様ダイヤル方式:プッシュ回線/ダイヤル回線(10PPS/20PPS)、保留メロディ:エリーゼのために、電話帳登録:10件、留守録メッセージ保存件数:最大59件、履歴保存数着信:最大30件/発信:最大10件色ホワイト質量(g)575タイプ有線外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)152×78×172機能ハンズフリー・リダイヤル・キャッチホン対応。壁掛使用可能(ネジの付属はありません)設置方法卓上、壁掛け液晶表示16桁RoHS指令(10物質対応)対応
ジャンプスターター 12000mAh ディスプレイ付き
カシムラ¥15,980税込¥17,5781個当日出荷バッテリー上がりのクルマ・バイクを簡単始動。エンジンジャンプスターター、ガソリン7000cc以下ディーゼル6000cc以下対応幅(mm)175高さ(mm)80材質(本体)ABS質量(g)500奥行(mm)27定格電圧(V)入力DC5、2Aケーブル長(m)1使用電池リチウムイオン充電可能回数約500回
USBポート付AC充電器 AC-6USB-8A 自動識別
カシムラ(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷コンセント一つでUSB-Aの機器を6台同時に充電可能なUSB充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大6口合計8A。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 通電確認用ブルーLED付。 電源ケーブル付属(コード長1.5m)色ホワイト使用温度範囲(℃)0~35ポート数6出力1ポート最大DC5V 2.4A / 6ポート合計 最大DC5V 8A本体質量(g)249入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×78×110
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら