カテゴリ

  • カー用品(35)
  • 自動車補修部品(8)
  • トラック用品・パーツ(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • バッテリー・電装(2)
絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • モノタロウ(18)
  • RS PRO(347)
  • マリンテック(106)
  • SICK(82)
  • MAD MAX(マッドマックス)(58)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(56)
  • オーム電機(44)
  • Lumberg Automation(44)
  • マルヤス電業(43)
  • BULGIN(42)
  • エスコ(39)
  • KINGBRIGHT(38)
  • 竹村商会(37)
  • Panasonic(パナソニック)(33)
  • ボウエキ(BOUEKI)(33)
  • MARL(33)
  • プロテック(32)
  • モートーン(31)
  • 日恵製作所(28)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12led」の検索結果

関連キーワード
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12灯LEDウエッジ球 T10 カシムラ

    12灯LEDウエッジ球 T10

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    7日以内出荷
    純正電球と交換するだけで明るさがアップ。耐久性にも優れて長寿命。 ※使用状況によって異なります。LEDだから光が鮮やかに輝く。バッテリーにやさしい省電力。
    用途DC12車専用質量(g)6.4口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×11.6×38.9光源ホワイト光 3chip SMD LED8灯/1chip SMD LED4灯/合計12灯色温度(K)10000明るさ(Lm)170
  • モバイルバッテリー20000mAh C WH カシムラ

    モバイルバッテリー20000mAh C WH

    カシムラ(13件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    iPhoneとiPadをフル充電 出力合計5V2.4A(12W)。3台同時に充電できる。 USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載 電池残量の目安が分かるLED付 USB Type-C、microUSBのどちらでも本体を充電できる。 すぐに使えるUSB-C充電ケーブル付き 安心して機内に持込できるMSDS/UN38.3合格品 電気用品安全法(PSE)適合品 安全/安心の保護機能搭載 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載、難燃材ケース採用
    ホワイト質量(g)440出力USB Type-C:5V/2.4A、USB-A:1ポート最大5V/2.4A、3ポート合計最大12W適合規格PSE入力5V/2A入力端子USB Type-C、micro USB、USB Type-C、microUSB電池残量表示LEDインジケーターバッテリー容量(mAh)20000USBポート数3(USB Type-C(入出力兼用)×1、USB-A(自動識別IC搭載・出力専用)×2)安全機能過熱保護、短絡保護、過電圧保護、過電流保護、ヒューズ充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C・USB-A入力ポートUSB Type-C、Micro USB出力ポートUSB Type-A
  • LEDワークライト カシムラ

    LEDワークライト

    カシムラ(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    高輝度LED12戸で水平照射角度約180度まで照らす広角タイプ。 12/24V車対応。軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。 防水&防塵IP67仕様。 他危機へのノイズ影響を防ぐ設計回路(EMC50498対策品)
    材質(本体)アルミ合金+酸化防止塗装消費電力(W)36入力電圧(V)DC12/24色温度(K)6000LED色コード長さ(cm)40材質(レンズ)PC明るさ(Lm)1900LED使用数(個)12防水保護等級IP67材質(ステー)金属+酸化防止塗装連続点灯時間(時間)48
  • 15灯LEDバックランプ球 T16 カシムラ

    15灯LEDバックランプ球 T16

    カシムラ(9件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1パック(2個)
    当日出荷
    純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。(バックランプ球として使用した場合のみ) DC12車専用。
    質量(g)5(1個あたり)定格12V/3W口金T16寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×38×16(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約660(2個分)
  • LEDワークライト カシムラ

    LEDワークライト

    カシムラ(5件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷
    取付場所を選ばない角度調整取付ステー付。 防塵・防水仕様IP67対応。 ハードな使用環境でも耐久性の高い頑丈なフルメタルボディ。 長時間使用にも対応する裏面放熱スリット。 DC12/24V車対応。
    付属品角度調節ステー×1個/16mm六角穴付ボルト×1本/40mm六角穴付ボルト×1本/ナット×2個/ワッシャー×2個/ラバーマウント×2個/六角レンチ×1本材質本体:アルミ合金/酸化防止塗装(黒)、レンズ:アクリル、マウント:アルミ合金、ボルト/ナット/ワッシャー:ステンレス奥行(mm)85入力電圧(V)DC12/24光源LEDコード径(Φmm)9色温度(K)6000LED色連続点灯時間24時間防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)コード長さ(cm)40防水保護等級IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)電球の種類LED
  • ジャンプスターター5400mAh カシムラ

    ジャンプスターター5400mAh

    カシムラ(19件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1セット
    当日出荷
    DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。 USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
    セット内容保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース質量(g)590出力ジャンプスターター:DC12V/200A~400A、USB:DC5V/2A定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)0.7入力DC5V、1A本体サイズ(mm)143×80×17充電時間(時間)約6バッテリー容量(mAh)5400充電可能回数約300
  • DCチャージ TYPE-C カシムラ

    DCチャージ TYPE-C

    カシムラ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 赤く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。 12V車、24V車で使用できます。ストレートコードタイプ。
    適合機種Nexus 5X/Nexus 6Pブラック質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1コネクタ形状USB Type-C出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)(最大)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
  • DC充電器リール 3A Type-C 極小 カシムラ

    DC充電器リール 3A Type-C 極小

    カシムラ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    車のDCソケット電源からType-C端子のスマートフォン/タブレットを充電できるハイパワーDC充電器。 独自設計により小型化、DCソケット電源まわりをすっきりと収めます。 引くだけでコードを簡単収納。 通電表示用ブルーLED搭載。 12V/24V車兼用。
    ブラック質量(g)42電圧(V)12/24兼用出力電流(A)(最大)3コード長さ(cm)80
  • DC充電器リール式5.4AタイプC カシムラ

    DC充電器リール式5.4AタイプC

    カシムラ
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大2.4A出力のUSB充電ポート付。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSB充電ポート。 充電状況がわかる インジケーターLED付。充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。 12V/24V車兼用。
    ブラック質量(g)65使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)(通常)0/(伸長時)約1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)合計最大5.4(Type-Cコネクタ3)(リバーシブルUSBポート2.4)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30
  • DC充電器リール3A TYPE-C カシムラ

    DC充電器リール3A TYPE-C

    カシムラ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。 通電時、ブルーLEDが発光します。12V車、24V車で使用できます。
    適合機種Nexus 5X/Nexus 6P/HTV32(HTC 10)ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)-5~35コネクタ形状USB Type-C出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)(最大)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)24×54×100コード長さ(cm)0~80
  • DC-120W USB 3ポート PD100W 自動判定 カシムラ

    DC-120W USB 3ポート PD100W 自動判定

    カシムラ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    USB PD搭載のクルマ用ハイパワーUSB電源(単独使用時最大100W、他ポート同時使用時は最大60W)。USB PD充電のノートPCを2台同時にできる高出力タイプ。空冷ファン内蔵で高温による出力低下を防ぎ3大同時でも充電時間を短縮できる。USB-Aポートは自動識別機能搭載でQC3にも対応。暗い場所でもUSBポートを照らす青色LEDランプ。DC12V~24V対応、軽自動車から大型車まで使用可能。
    本体質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W36×D35×H79適正電圧(V)DC12、DC24
  • LEDワークライト 丸 14灯 42W カシムラ

    LEDワークライト 丸 14灯 42W

    カシムラ
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、白色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。
    定格電力(W)42入力電圧(V)DC12/24LED色防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)LED使用数(個)14電球の種類LED
  • DC充電器4USB4.8Aセパレート カシムラ

    DC充電器4USB4.8Aセパレート

    カシムラ(1件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
    ブラック質量(g)60使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)上からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)下からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)合計最大4.8(4800mA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×52×19
  • LEDワークライト 丸 14灯 42W カシムラ

    LEDワークライト 丸 14灯 42W

    カシムラ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    丸型 42W相当のハイルーメンタイプのワークライト。驚きの明るさ!拡散レンズで広角照射!。高輝度LED14灯タイプ、黄色発光。12V/24V車対応、軽トラックから大型トラックまで様々な車種に対応。防塵&防水IP67仕様。他機器へのノイズ影響を防ぐ設計回路 (EMC50498対策品)。ステンレス素材の金属ステー。
    定格電力(W)42入力電圧(V)DC12/24LED色黄色防塵防水性能IP67(防塵レベル:6 粉塵が内部に侵入しない:最上級)、(防水レベル:7 規定の圧力、時間で水中に浸漬しても有害な影響を受けない)LED使用数(個)14電球の種類LED
  • 18灯LEDポジション球 T10 カシムラ

    18灯LEDポジション球 T10

    カシムラ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 安心の車検対応。(ポジション球として使用した場合のみ) DC12車専用。
    質量(g)7.5(1個あたり)定格12V/2.2W口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11.6×41×11.6(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約420(2個分)
  • リバーシブルUSB 4ポート カシムラ

    リバーシブルUSB 4ポート

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、 最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計9.6A(9600mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
    ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~35出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)1ポート最大:2.4、4ポート最大合計:9.6本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×51×96
  • DC-24W USB 2ポート 自動判定 コンパクト カシムラ

    DC-24W USB 2ポート 自動判定 コンパクト

    カシムラ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。自動識別IC搭載。電流・電圧がスマホに合わせて自動で変わります。1ポート使用時、最大18W (DC12V1.5AまたはDC9V2A)の高出力。2ポート同時使用時は合計最大24W出力。(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力)。走行中の振動により、DCソケットから抜けてしまうことを低減する構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。12V/24V車兼用。
    仕様出力電圧/電流:(1ポート使用時)最大18W(DC12V1.5A / DC9V2A / DC5V3A)、(2ポート同時使用時)合計最大24W(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力)ブラック質量(g)12使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×23
  • 自動開閉式 ワイヤレス充電ホルダー 冷却機能 吸盤取り付け カシムラ

    自動開閉式 ワイヤレス充電ホルダー 冷却機能 吸盤取り付け

    カシムラ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ダブルコイル内蔵、補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ調節可能。3重冷却構造、充電しながら放熱可能。(充電器表面に強化ガラス採用、ペルチェ素子内蔵、冷却ファン付き。)。冷却ファンとペルチェ素子は充電開始時に自動起動。(スマホを取り外して約30秒後に自動停止。)。スマートフォンを取り出す場合は、アーム開閉ボタン押すとアームが開きます。キャパシタ内蔵。 エンジンOFFの状態でも数回電動でアーム開閉が可能。強い吸着力を維持するレバー付吸盤マウント。伸縮式の調節アーム採用。ボールジョイント採用。取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。手帳型ケース・ハード型ケース対応。しっかりホールド&充電。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器と定格12V2AのUSB電源が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(緑点灯:本体通電中/青色点灯:充電時/緑青点滅:異常時)。補助足の調節機構。スマホのワイヤレス充電位置に合わせて、高さ調節可能。
    付属品USB-A-Type-C USBケーブル(コード長:約1m)/取付用プレート(両面テープ付)取付方式吸盤本体質量(g)184本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×74×119対応寸法(mm)ホールド可能サイズ:幅約88以内、厚さ18以内
  • 車載用DC充電器 USB1ポート 4A Type-C カシムラ

    車載用DC充電器 USB1ポート 4A Type-C

    カシムラ
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大1A出力のUSB充電ポート付。 USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。 絡まりにくいフラットケーブル。 DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。 12V/24V車兼用。
    ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~40ポート数1コード長さ(m)約1.2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)合計最大:4(Type-Cコネクタ:3A)(USB-Aポート:1A)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
  • リバーシブルUSB 4ポート カシムラ

    リバーシブルUSB 4ポート

    カシムラ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、 最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計7.2A(7200mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
    ブラック質量(g)65使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24出力電流(A)1ポート最大:2.4、4ポート最大合計:7.2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×79×19
  • 3灯LEDナンバー球 全方向 T10 カシムラ

    3灯LEDナンバー球 全方向 T10

    カシムラ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 全方向拡散レンズ搭載、ナンバープレートをムラなく照射。 安心の車検対応。(ナンバー灯として使用した場合のみ) DC12車専用。
    質量(g)1(1個あたり)定格12V/0.7W口金T10寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×27.5×11(1個あたり)色温度(K)6500明るさ(Lm)約120(2個分)
  • 2連ダイレクトソケット2USB-4.8AレインボーLED カシムラ

    2連ダイレクトソケット2USB-4.8AレインボーLED

    カシムラ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    2DCソケット+2USBポートの増設ダイレクトソケット。リバーシブルUSBポート。USB出力2口合計最大4.8A。7色+白色LEDレインボーライト内臓。12/24V兼用。
    用途携帯の充電幅(mm)110高さ(mm)180奥行(mm)50電圧(V)12/24兼用出力電流(A)4.8
  • DCソケットUSB3ポートC1A2 カシムラ

    DCソケットUSB3ポートC1A2

    カシムラ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    USB-PD規格対応。タイプC最大36W。タイプAは最大12W。自動識別IC搭載。通電ブルーLED搭載。3台同時充電可能。
    用途スマホの充電幅(mm)80高さ(mm)180質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35奥行(mm)35出力USB-Aポート:各ポート最大12W(5V 2.4A)、USB-Cポート:(USB PD対応端末)最大36W(12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、3ポート同時使用時:USB-A+USB-A+USB-C:12W+12W+36W 合計最大60W保証期間6ヶ月色(本体)ブラック入力電圧DC12V/24V
  • DC充電器 PD-9V2A Type-C BK カシムラ

    DC充電器 PD-9V2A Type-C BK

    カシムラ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 USB PD(Power Delivery)規格対応。 最大18W (9V/2A)の高出力。 赤く光る通電LED付き。 12V車、24V車で使用できます。 ストレートコードタイプ。
    ブラック質量(g)50電圧(V)12/24兼用出力電圧(V)(最大)DC9出力電流(A)(最大)2コード長さ(cm)120
  • DC充電器リール 3A LN 極小 カシムラ

    DC充電器リール 3A LN 極小

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1個
    5日以内出荷
    車のDCソケット電源からiPad/iPhone/iPodのバッテリーを充電する、Lightningコネクタ専用のハイパワーDC充電器。MFi認証品。 独自設計により小型化、DCソケット電源まわりをすっきりと収めます。 引くだけでコードを簡単収納。 通電表示用ブルーLED搭載。 12V/24V車兼用。
    ブラック質量(g)42電圧(V)12/24兼用最大電流(A)3コード長さ(cm)80
  • DCチャージ2.4A MICRO カシムラ

    DCチャージ2.4A MICRO

    カシムラ
    769税込846
    1個
    4日以内出荷
    車のDCソケット電源からスマートフォン/タブレットのバッテリーを充電する、microUSB端子専用のハイパワーDC充電器。 赤く光る通電LED付き。充電しながら、通話や待ち受けも可能。12V車、24V車で使用できます。ストレートコードタイプ。
    質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1.2コネクタ形状microUSB出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)(最大)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
  • 12/24対応ジャンプスターター カシムラ

    12/24対応ジャンプスターター

    カシムラ
    38,980税込42,878
    1台
    5日以内出荷
    普通車等の12V車~大型トラック等の24V車まで幅広い車種のエンジン始動可能。ガソリン車全般/ディーゼル車13000ccまで対応。56000mAhリチウムイオンバッテリーを内蔵。いざという時にも安心な各種保護回路機能付き。スマホやモバイル機器の充電に便利なUSB Type-A出力端子とカー用品等が使用可能なDC12V出力ソケット付き。暗い場所でも便利なLEDライトを内蔵(フラッシュ/SOS発光切り替え可)。専用AC充電器付き。
    セット内容本体,専用AC充電器,付属品収納用袋寸法(mm)262×148×188質量(kg)2.7出力【DCソケット】DC12V/10A(120W)、【USB-A出力端子】DC5V/3A(15W),DC9V/2A(18W),DC12V/1.5A(18W)、【ジャンプスタートDC12V時】480A(起動電流)・900A(ピーク電流)、【ジャンプスタートDC24V時】600A(起動電流)・1500A(ピーク電流)入力DC29V/2A(58W)※専用AC充電器バッテリー【リチウムイオンバッテリー】3.7V・56000mAh充電時間約4時間(専用AC充電器使用)対象【ジャンプスタート対象車】ガソリン車(12V)全般,ディーゼル車(12V)全般,ディーゼル車(24V)13000cc以下充電可能回数1000ケーブル長(cm)【ジャンプスタートケーブル(~クリップ端まで)】プラス端子クリップ側:約35 / マイナス端子クリップ側:約35
  • 車載用DC充電器 USB1ポート 3.4A LN カシムラ

    車載用DC充電器 USB1ポート 3.4A LN

    カシムラ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    車のDCソケット電源からUSBポート+Lightningコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 LightningコネクタのiPhone/iPod/iPadを充電可能。(最大2.4A出力) 最大1A出力のUSB充電ポート付。 USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。 絡まりにくいフラットケーブル。 DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。 12V/24V車兼用。
    ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~40ポート数1コード長さ(m)約1.2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流合計:最大3.4A(3400mA)(Lightningコネクタ2.4A)(USB-Aポート1A)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
  • DC5.4AリバーシブルUSB2ポートQC3自動判定 カシムラ

    DC5.4AリバーシブルUSB2ポートQC3自動判定

    カシムラ(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    車のDCソケットをUSB電源に変換し、車でスマートフォン/タブレット/iPhone/iPod等を快適に充電できます。 クアルコム社 クイックチャージ3.0認証品。 本製品のQC3.0対応USBポートにクイックチャージ3.0規格対応端末を接続すると、最適な出力に自動切り替え 最大9V2Aまたは最大12V/1.5Aの高出力で充電し、充電時間を短縮できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。通電確認用ブルーLEDランプ付。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
    ブラック質量(g)27使用温度範囲(℃)0~35ポート数2出力電圧(V)QC3.0対応USBポート:DC5V/3A、またはDC9V/2A、またはDC12V/1.5A、自動識別IC搭載USBポート:DC5V/2.4A入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×31×74
  • DC充電器 リール インジケーター 2.4A LN BK カシムラ

    DC充電器 リール インジケーター 2.4A LN BK

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    5日以内出荷
    車のDCソケット電源からiPad/iPhone/iPodのバッテリーを充電する、Lightningコネクタ専用のハイパワーDC充電器。MFi認証品。 ワンプッシュでコードをすっきり収納。 充電しながら待ち受けも可能。 充電状況がわかる インジケーターLED付。 充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 12V/24V車兼用。
    ブラック質量(g)45電圧(V)12/24兼用出力電流(A)(最大)2.4コード長さ(cm)80
  • DC-44W USB 3ポート PD20W 自動判定 カシムラ

    DC-44W USB 3ポート PD20W 自動判定

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。 3ポート合計最大出力44W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大20W。出力自動切替 12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V/4.8A)/1ポート最大12W(5V/2.4A)。自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
    ブラック質量(g)39使用温度範囲(℃)0~40出力3ポート合計最大出力44W、USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V 4.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W(12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×88×32
  • DC-49W USB 4ポート PD20W 自動判定 カシムラ

    DC-49W USB 4ポート PD20W 自動判定

    カシムラ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 4ポート合計最大出力49W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大20W。出力自動切替 12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:3ポート合計最大29W(5V 5.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)。自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
    ブラック質量(g)41使用温度範囲(℃)0~40出力4ポート合計最大出力49W、USB-Aポート:3ポート合計最大29W(5V 5.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W(12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×88×32
  • DC-PD65W USB-C 2ポート コンパクト カシムラ

    DC-PD65W USB-C 2ポート コンパクト

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    超コンパクト設計でDCソケットからの出っ張りが短い。Power Deliveryの高速充電に対応。USB-C単独使用時最大65W, 2ポート同時使用時最大5V3A)。USB PD充電のノートPCにも使える高出力タイプ。暗い状況でもUSBポートがわかる青色LEDランプ。DC12V~24V対応 軽自動車から大型車まで使用可能。
    質量(g)15使用電源(V)DC12~24入数1個本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×45×23
  • DC-42W USB 2ポート PD30W 自動判定 カシムラ

    DC-42W USB 2ポート PD30W 自動判定

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 2ポート合計最大出力42W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大30W。出力自動切替 12V 2.5A/9V 3A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
    ブラック質量(g)26使用温度範囲(℃)0~40出力2ポート合計最大出力42W、USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W(12V 2.5A/9V 3A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×70×32
  • DC-PD20W USB 2ポート C-Cケーブル付 カシムラ

    DC-PD20W USB 2ポート C-Cケーブル付

    カシムラ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。クアルコム社 クイックチャージ3.0規格準拠。USB-Aポート最大18W (9V/2Aまたは12V/1.5A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。Type-C to Type-Cストレートケーブル付属。(コード長:約1.2m)
    付属品Type-Cケーブル幅(mm)23ブラック高さ(mm)40質量(g)12(ケーブルを除く)奥行(mm)22出力【USB-Aポート】QC3.0対応端末 最大18W DC12V1.5A/DC9V2A/DC5V3A、QC3.0非対応端末最大15W DC5V3A、【USB-Cポート】USB PD対応端末 最大20W DC12V1.67A/DC9V2.22A/DC5V3A、USB PD非対応端末 最大15W DC5V3A最大出力(W)2ポート合計:15(DC5V3A)入力電圧(V)DC12/24USBケーブル(m)1.2
  • Dc-4.8A USB 2ポート 自動識別 カシムラ

    Dc-4.8A USB 2ポート 自動識別

    カシムラ
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
    車のDcソケットを2ポートのUSB電源に変換。 自動識別Ic搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。 バネ付き純正キャップを開いたまま固定できるシリコンパーツ付き。
    用途車載用Dcソケットブラック使用温度範囲(℃)0~35ポート数2本体質量(g)15出力電圧(V)Dc5入力電圧(V)Dc12/24出力電流(A)1ポート最大2.4/2ポート合計最大4.8本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×49×27
  • DC-PD65W USB2ポート コンパクト カシムラ

    DC-PD65W USB2ポート コンパクト

    カシムラ
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    USB PD搭載のクルマ用ハイパワーUSB電源、最大出力65W対応。超コンパクト設計でDCソケットからの出っ張りが短い。USB-CはPDの高速充電に対応。USB PD充電のノートPCにも使える高出力タイプ。暗い状況でもUSBポートがわかる青色LEDランプを搭載。DC12V~24V対応。軽自動車から大型車まで使用可能。
    本体質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W27×D27×H50適正電圧(V)DC12、DC24
  • DC充電器 リール インジケーター 3A Type-C BK カシムラ

    DC充電器 リール インジケーター 3A Type-C BK

    カシムラ
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 ワンプッシュでコードをすっきり収納。 充電しながら待ち受けも可能。 充電状況がわかる インジケーターLED付。 充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 12V車、24V車で使用できます。
    ブラック質量(g)80電圧(V)12/24兼用出力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)3コード長さ(cm)(伸長時)80
  • DC充電器 リール インジケーター 4.8A LN BK カシムラ

    DC充電器 リール インジケーター 4.8A LN BK

    カシムラ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    車のDCソケット電源からUSBポート+Lightningコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 LightningコネクタのiPhone/iPod/iPadを充電可能。 最大2.4A出力のUSB充電ポート付。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 充電状況がわかる インジケーターLED付。 充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。 12V/24V車兼用。
    ブラック質量(g)95電圧(V)12/24兼用出力電流(A)(最大)4.8コード長さ(cm)100
  • DC-PD-20W Type-C 1ポート カシムラ

    DC-PD-20W Type-C 1ポート

    カシムラ
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    車のカーソケットをUSB電源に変換。 車のカーソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。 USB PD(Power Delivery)規格準拠。 USB Type-Cポート最大20W (9V/2.2A)の高出力。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
    ブラック質量(g)10電圧(V)12/24兼用ポート数1最大電流(A)2.2