カテゴリ
- バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
- カシムラ
- BIGM(丸山製作所)(4)
- HKS(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- RS PRO(1)
- サンエレメント(1)
- テラオカ(ANEX)(2)
- フクビ化学(1)
- フルーク(FLUKE)(1)
- マキテック(2)
- ミツビシ(1)
- ユーアールディ(1)
- 三菱マテリアル(1)
- 共立電気計器(1)
- 内外電機(1)
- 南国フレキ工業(7)
- 太陽工業(1)
- 摂津金属工業(1)
- 日東工業(2)
- ブランドをもっと見る
「1500a600」の検索結果
特価

12/24対応ジャンプスターター
カシムラ¥38,980税込¥42,8781台5日以内出荷普通車等の12V車~大型トラック等の24V車まで幅広い車種のエンジン始動可能。ガソリン車全般/ディーゼル車13000ccまで対応。56000mAhリチウムイオンバッテリーを内蔵。いざという時にも安心な各種保護回路機能付き。スマホやモバイル機器の充電に便利なUSB Type-A出力端子とカー用品等が使用可能なDC12V出力ソケット付き。暗い場所でも便利なLEDライトを内蔵(フラッシュ/SOS発光切り替え可)。専用AC充電器付き。セット内容本体,専用AC充電器,付属品収納用袋寸法(mm)262×148×188質量(kg)2.7出力【DCソケット】DC12V/10A(120W)、【USB-A出力端子】DC5V/3A(15W),DC9V/2A(18W),DC12V/1.5A(18W)、【ジャンプスタートDC12V時】480A(起動電流)・900A(ピーク電流)、【ジャンプスタートDC24V時】600A(起動電流)・1500A(ピーク電流)入力DC29V/2A(58W)※専用AC充電器バッテリー【リチウムイオンバッテリー】3.7V・56000mAh充電時間約4時間(専用AC充電器使用)対象【ジャンプスタート対象車】ガソリン車(12V)全般,ディーゼル車(12V)全般,ディーゼル車(24V)13000cc以下充電可能回数1000ケーブル長(cm)【ジャンプスタートケーブル(~クリップ端まで)】プラス端子クリップ側:約35 / マイナス端子クリップ側:約35