カテゴリ

  • カー用品(11)
  • バッテリー・電装(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(12)
  • エスコ(10)
  • ODELIC(オーデリック)(10)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • OWLTECH(オウルテック)(6)
  • GOODGOODS(グッド・グッズ)(6)
  • 太陽技研(6)
  • マキタ(5)
  • ELPA(4)
  • STATUSUNI(ステータスユニ)(4)
  • RS PRO(4)
  • 大橋産業(BAL)(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(3)
  • 富士電機(3)
  • 多摩電子(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • TRACO POWER(3)
  • HEC(コンピューケース・ジャパン)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「18V2W LED電球」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12/24対応ジャンプスターター カシムラ12/24対応ジャンプスターターカシムラ
38,980税込42,878
1台
5日以内出荷
普通車等の12V車~大型トラック等の24V車まで幅広い車種のエンジン始動可能。ガソリン車全般/ディーゼル車13000ccまで対応。56000mAhリチウムイオンバッテリーを内蔵。いざという時にも安心な各種保護回路機能付き。スマホやモバイル機器の充電に便利なUSB Type-A出力端子とカー用品等が使用可能なDC12V出力ソケット付き。暗い場所でも便利なLEDライトを内蔵(フラッシュ/SOS発光切り替え可)専用AC充電器付き。
セット内容本体,専用AC充電器,付属品収納用袋寸法(mm)262×148×188質量(kg)2.7出力【DCソケット】DC12V/10A(120W)、【USB-A出力端子】DC5V/3A(15W),DC9V/2A(18W),DC12V/1.5A(18W)、【ジャンプスタートDC12V時】480A(起動電流)・900A(ピーク電流)、【ジャンプスタートDC24V時】600A(起動電流)・1500A(ピーク電流)入力DC29V/2A(58W)※専用AC充電器バッテリー【リチウムイオンバッテリー】3.7V・56000mAh充電時間約4時間(専用AC充電器使用)対象【ジャンプスタート対象車】ガソリン車(12V)全般,ディーゼル車(12V)全般,ディーゼル車(24V)13000cc以下充電可能回数1000ケーブル長(cm)【ジャンプスタートケーブル(~クリップ端まで)】プラス端子クリップ側:約35 / マイナス端子クリップ側:約35
セパレートソケット 2USB-PD20W カシムラセパレートソケット 2USB-PD20Wカシムラ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
カープラグ部からも充電できる、DC12V用セパレートタイプの増設ソケット。カープラグ部 : USB PD(Power Delivery)対応、最大20W。USB-Aポートは急速充電対応、最大18W。2ポート同時使用時は合計最大15W出力。(2ポート共5V出力)ソケット部 : USB-Aを2ポート搭載。2口合計最大12W。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コード。自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。プラグ部・ソケット部、それぞれ通電確認可能なブルーLED搭載。
仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで、(USBポート)USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC9V 2.22A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、USB-Aポート:(急速充電対応端末)最大18W DC9V 2A/DC5V 3A、(急速充電非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W (DC5V3A)(2ポート共5V出力)、USBポート(ソケット本体):(1ポート)最大12W DC5V 2.4A、(2ポート)合計最大12W DC5V 2.4Aブラック質量(g)ソケット本体:80、プラグ:40使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソケット本体:62×32×50、プラグ:58×20Φ
DC-24W USB 2ポート 自動判定 コンパクト カシムラDC-24W USB 2ポート 自動判定 コンパクトカシムラ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。自動識別IC搭載。電流・電圧がスマホに合わせて自動で変わります。1ポート使用時、最大18W (DC12V1.5AまたはDC9V2A)の高出力。2ポート同時使用時は合計最大24W出力。(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力)走行中の振動により、DCソケットから抜けてしまうことを低減する構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。12V/24V車兼用。
仕様出力電圧/電流:(1ポート使用時)最大18W(DC12V1.5A / DC9V2A / DC5V3A)、(2ポート同時使用時)合計最大24W(各ポート最大DC5V2.4A)(2ポート共5V出力)ブラック質量(g)12使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×23
DC-PD20W USB 2ポート C-Cケーブル付 カシムラDC-PD20W USB 2ポート C-Cケーブル付カシムラ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。クアルコム社 クイックチャージ3.0規格準拠。USB-Aポート最大18W (9V/2Aまたは12V/1.5A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。Type-C to Type-Cストレートケーブル付属。(コード長:約1.2m)
付属品Type-Cケーブル幅(mm)23ブラック高さ(mm)40質量(g)12(ケーブルを除く)奥行(mm)22出力【USB-Aポート】QC3.0対応端末 最大18W DC12V1.5A/DC9V2A/DC5V3A、QC3.0非対応端末最大15W DC5V3A、【USB-Cポート】USB PD対応端末 最大20W DC12V1.67A/DC9V2.22A/DC5V3A、USB PD非対応端末 最大15W DC5V3A最大出力(W)2ポート合計:15(DC5V3A)入力電圧(V)DC12/24USBケーブル(m)1.2
車載用Bluetooth FMトランスミッター 4バンド カシムラ車載用Bluetooth FMトランスミッター 4バンドカシムラ
1,798税込1,978
1台
6日以内出荷
Bluetooth対応のスマートフォン/iPhoneの音楽やワンセグ音声をワイヤレスで受信、カーステレオから聴くことができます。Bluetoothバージョン5.4仕様、下位バージョンとも互換性があります。周波数を選ぶだけの簡単操作。青色LEDディスプレイ付きで選択中のFm周波数/音質を表示します。お好みの音響効果を4種類から選べるイコライザー機能付き。端末を8台までペアリング設定履歴保持。USB充電ポートを2口搭載、各ポート最大18W、充電しながら音楽やワンセグを聴くことができます。
質量(g)35入力電圧(V)DC12-24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×36×95対応SCMS-T対応、マルチポイント(同時接続)非対応動作環境0~35℃(結露しないこと)送信周波数(GHz)2.402~2.480無線通信方式Bluetooth Ver.5.4(通信距離約10m)周波数帯域(FM)(MHz)送信周波数:88.1/88.3/88.5/88.7マルチペアリング8台(履歴保持)対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFPUSB各ポート出力最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)、2ポート同時使用時:2ポート出力合計最大15W(5V 3A)
FMトランスミッターフルバンドUSB2ポート カシムラFMトランスミッターフルバンドUSB2ポートカシムラ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
高出力対応USB2ポート&音楽データ再生機能付き。イルミLED搭載。リモコン付。
用途スマホ/タブレットの充電・音楽再生。適合SCMS-TBK質量(g)45出力(W)USB Type-Cポート:USB PD対応端末 最大36W 12V3A / 9V3A / 5V3A・USB PD非対応端末 最大15W 5V3AUSB-Aポート:QC3対応端末 最大18W 12V1.5A / 9V2A / 5V3A・QC3非対応端末最大15W 5V3A2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W(5V3A)(2ポート共5V出力)入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×38×84保証期間6ヶ月周波数(MHz)FM:76.0~90.0(0.1間隔で選択)送信周波数(GHz)2.402~2.480無線通信方式Bluetooth Ve5.3動作温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)マルチペアリング2台(履歴保持)無線距離(m)10マルチポイント(同時接続)非対応対応プロファイルA2DP / AVRCP
DC-48W USB2ポート PD30W+18W カシムラDC-48W USB2ポート PD30W+18Wカシムラ
899税込989
1台
8日以内出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。USB PD(Power Delivery)対応USB Type-Cポート:最大30W、クイックチャージ3.0対応USB-Aポート:最大18W2ポート同時使用時:合計最大48W出力(PD30W+QC18W)2台の端末を同時に高速充電できます。通電確認用Type-Cポートに白色LED付きです。
質量(g)22出力(W)USB-A:最大QC3.0対応18(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、USB-C:最大PD対応20(5V/3A・9V/3A・12V/2.5A)、2ポート同時使用時:2ポート合計最大48(PD30+QC18)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×27×61
DCソケットUSB3ポートC2A1 カシムラDCソケットUSB3ポートC2A1カシムラ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
USB-PD規格対応。タイプC最大66W。タイプAは最大18W。自動識別IC搭載。通電ブルーLED搭載。3台同時充電可能。
用途スマホの充電幅(mm)80高さ(mm)180質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35奥行(mm)35出力出力:1ポート単独使用時 ・USB-Aポート:自動識別IC搭載(急速充電対応端末)最大18W (12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、USB-Cポート1:(USB PD対応端末)最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、USB-Cポート2:(USB PD対応端末)最大36W(12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)、2ポート同時使用時:USB-C1+USB-C2:合計最大66W(PD30W+PD36W)、USB-A+USB-C1:合計最大24W(5V 4.8A)、USB-A+USB-C2:合計最大54W(18W+PD36W)、3ポート同時使用時:(USB-A+USB-C1)+USB-C2:24W+36W 合計最大60W保証期間6ヶ月色(本体)ブラック入力電圧DC12V/24V
DC充電器 PD-9V2A Type-C BK カシムラDC充電器 PD-9V2A Type-C BKカシムラ
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 USB PD(Power Delivery)規格対応。 最大18W (9V/2A)の高出力。 赤く光る通電LED付き。 12V車、24V車で使用できます。 ストレートコードタイプ。
ブラック質量(g)50電圧(V)12/24兼用出力電圧(V)(最大)DC9出力電流(A)(最大)2コード長さ(cm)120
車載用DC充電器  DC-PD-9V2A/リバーシブルUSB 2ポート 自動判定 インジケータ カシムラ車載用DC充電器 DC-PD-9V2A/リバーシブルUSB 2ポート 自動判定 インジケータカシムラ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 充電状況がわかるインジケータ付き。 ※USB-A:充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯。 ※USB PD Type-C:充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LED、高速充電中は緑色LEDが点灯。 USB PD(Power Delivery)規格準拠。USB Type-Cポート最大18W (9V/2A)の高出力。 Apple社PD対応純正ケーブルとの併用で新型iPhoneなどを高速充電。 Type-CとリバーシブルUSBの2ポートでどちらのポートも向きを気にせず挿すことができます。 リバーシブルUSB-Aポートは自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 合計最大30W出力。(USB PD Type-Cポート18W USB-Aポート12W) 12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)ブラック質量(g)27出力(W)2ポート合計:最大30使用温度範囲(℃)0~35ポート数2出力電圧(V)【USB-Aポート】最大5、【USB Type-Cポート】(USB PD対応端末)DC9、(USB PD非対応端末)DC5出力電流(A)【USB-Aポート】2.4、【USB Type-Cポート】(USB PD対応端末)最大2、(USB PD非対応端末)最大3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×31×74
リール式DC充電器 PD対応Type-Cコネクタ+USB-Aポート カシムラリール式DC充電器 PD対応Type-Cコネクタ+USB-Aポートカシムラ
2,298税込2,528
1台
6日以内出荷
車のDCソケット電源からUSB-Aポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器です。ワンプッシュでコードを本体にスッキリ収納します。通電確認に青く光るLED付き。2ポート同時使用最大48W出力(PD30W+USB-A18W)で2台同時に高速充電可能です。
質量(g)60使用温度範囲(℃)0~35出力USB-A:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)、USB-C:(USB PD対応端末)最大30W (5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、同時使用時:合計最大48W(PD30W+USB-A18W)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30コード長さ(cm)80
12/24V兼用 車載用コンパクトDC充電器 カシムラ12/24V兼用 車載用コンパクトDC充電器カシムラ
1,398税込1,538
1台
6日以内出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換します。ソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計で見た目にもスッキリ。USB PD(Power Delivery)規格準拠。USB Type-Cポート最大36W (12V3A または 9V3A)の高出力。QC3規格準拠。USB-Aポート最大18W (12V1.5A または 9V2A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手、USBポートを照らすLEDランプ内蔵です。
質量(g)12使用温度範囲(℃)0~40出力USB-A:QC3対応端末 最大18W 12V1.5A / 9V2A / 5V3A、QC3非対応端末最大15W 5V3A、USB-C:USB PD対応端末 最大36W12V3A / 9V3A / 5V3A、USB PD非対応端末 最大15W 5V3A、同時使用時:合計最大15W (5V3A)(2ポート共5V出力)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×20
12/24V兼用 車載用DC充電器 PD対応USB-C×2、USB-A×1 カシムラ12/24V兼用 車載用DC充電器 PD対応USB-C×2、USB-A×1カシムラ
2,198税込2,418
1台
6日以内出荷
車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。PD30W対応が2ポート、自動識別IC搭載USB-Aポートを搭載しています。USB-C2ポートを同時使用時にも共にPD最大30W。2台の端末を同時に高速充電可能です。通電確認用水色LEDランプ付き。
質量(g)35使用温度範囲(℃)0~40出力3ポート同時使用:合計最大78W、USB-A:最大18W(12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、USB-C:(USB PD対応端末)各ポート最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)各ポート最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×34