カテゴリ

  • 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • RS PRO(56)
  • SCHAFFNER(43)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(40)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(36)
  • IDEC(和泉電気)(24)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(22)
  • シュナイダーエレクトリック(22)
  • Panasonic(パナソニック)(21)
  • WURTH ELEKTRONIK(21)
  • SCHURTER(19)
  • オジデン(大阪自動電機)(17)
  • ZF CHERRY(16)
  • omron(オムロン)(12)
  • 国際電業(12)
  • FINDER(12)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(11)
  • BULGIN(10)
  • ABB(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6a250v ac」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
海外国内用大型変圧器 110V~130V:2000W/100V:1500W カシムラ海外国内用大型変圧器 110V~130V:2000W/100V:1500Wカシムラ
36,980税込40,678
1台
4日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!110~130Vの国で2000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。電流ヒューズ付きの安心安全設計だからすべての家電製品が使えます。AC110~130Vの国で2000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)4.7周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC110-130入力電圧(V)110-130/100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×110×200電源コード(m)2コンセント出力A(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)2000/1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外国内用大型変圧器550W 100V⇔220V~240V カシムラ海外国内用大型変圧器550W 100V⇔220V~240Vカシムラ
18,980税込20,878
1台
6日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で550Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で550WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)3.6周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S15A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)550特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外国内用大型変圧器 220V~240V:2000W/100V:1500W カシムラ海外国内用大型変圧器 220V~240V:2000W/100V:1500Wカシムラ
46,980税込51,678
1台
6日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!220~240Vの国で2000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。AC220~240Vの国で2000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)7.1周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×110×200電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)2000/1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外国内用大型変圧器1000W 100V⇔110V~130V カシムラ海外国内用大型変圧器1000W 100V⇔110V~130Vカシムラ
20,980税込23,078
1台
6日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!1000Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC110~130Vの国で1000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1000WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)3.8周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC110-130入力電圧(V)110-130/100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165電源コード(m)2コンセント出力A(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)1000特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外国内用大型変圧器 220V~240V:3000W/100V:1500W カシムラ海外国内用大型変圧器 220V~240V:3000W/100V:1500Wカシムラ
57,980税込63,778
1台
5日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!220~240Vの国で3000W、日本国内で1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)内蔵の安心安全設計。電流ヒューズ付きで過電流時にも家電製品を保護します。出力ソケットから変圧前の電源電圧も取り出せるので、室内コンセントとして同時に使用できます。AC220~240Vの国で3000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)11周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S15A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×134×240電源コード(m)2コンセント出力230V用 SE×1個/100V用 A×2個電源プラグ(本体)A定格容量(W)1500×2口(合計3000/1500)特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外国内用大型変圧器1500W 100V⇔110V~130V カシムラ海外国内用大型変圧器1500W 100V⇔110V~130Vカシムラ
23,980税込26,378
1台
7日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC110~130Vの国で1500Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC110~130V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)4.5周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC110-130入力電圧(V)110-130/100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×110×175電源コード(m)2コンセント出力A(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外国内用大型変圧器1000W 100V⇔220V~240V カシムラ海外国内用大型変圧器1000W 100V⇔220V~240Vカシムラ
26,980税込29,678
1台
8日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!1000Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で1000Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1000WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)4.5周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×100×165電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)1000特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
海外国内用大型変圧器1500W 100V⇔220V~240V カシムラ海外国内用大型変圧器1500W 100V⇔220V~240Vカシムラ
34,980税込38,478
1台
10日以内出荷
海外家電製品の国内使用、日本家電製品の海外使用のどちらもOK!1500Wまで対応の大容量変圧器。サーマルプロテクタ(自動復帰)、ヒューズ内蔵の安全設計。AC220~240Vの国で1500Wまでの日本の家電製品が使えます。AC100V(日本国内)で1500WまでのAC220~240V仕様の家電製品が使えます。
形状(電流ヒューズ)筒型ガラス管質量(kg)6周波数(Hz)50/60定格(電流ヒューズ)6S20A/250V出力電圧(V)AC100/AC220-240入力電圧(V)AC220-240/AC100寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)134×110×175電源コード(m)2コンセント出力A・C兼用(2個付)電源プラグ(本体)A定格容量(W)1500特性タイムラグ溶断形(スロータイプ)ヒューズ(mm)(電流ヒューズ)Φ6.35×31.8
電源(制御機器)カテゴリ