カテゴリ

  • カー用品(3)
絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • マクセル(1)
  • 三菱電機(2)
  • 東芝(3)
  • ENERGIZER(エナジャイザー)(3)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • エスコ(7)
  • タカチ電機工業(6)
  • Comfortable Electronic(COMF)(6)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(5)
  • GB[制御機器](5)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
  • testo(テストー)(4)
  • SONIC(ソニック)[文具](3)
  • 星光産業(3)
  • CATEYE(3)
  • Mono Wireless(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「R2032」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロック・サーモ・ボルトメーター2 カシムラクロック・サーモ・ボルトメーター2カシムラ
3,998税込4,398
1個
当日出荷
電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。時計:時/分/秒を表示。 本体前面の[MODE]ボタンを押すと、通常表示→アラーム表示→カレンダー表示と切り替わります。車内/車外温度計機能付き。凍結警告をアラーム&LEDでお知らせ。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。 本体前面の[VOLT/TEMP]ボタンで内外気温の表示切替が可能。電圧表示機能付き。電圧異常を感知するとアラーム&LEDでお知らせ。 アイドリングストップ車対応。一時的な電圧降下による誤警報を防止します。電圧と気温の最高/最低値のメモリー機能付き。便利なアラーム・スヌーズ機能。カレンダー表示:月/日/曜日を表示。バックライト色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の文字発光を選べます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
仕様時計表示:CR2032電池×1個(液晶表示)、表示温度誤差:(内気温)±1.5℃、(外気温)±2.0℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±1V付属品金属ステー、両面テープブラック質量(g)135コード長さ(m)DC電源:約1.5、車外気温センサー:約3定格電圧 DC V12/24 (外気温/内気温/車両電圧/文字発光)温度表示内気温:-20℃~+50℃、外気温:-50℃~+70℃電池寿命約1年本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×24
クロック・サーモ・ボルトメーター カシムラクロック・サーモ・ボルトメーターカシムラ
3,398税込3,738
1個
当日出荷
電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。3連メーターをイメージしたスポーティなデザイン。メッキ調リングのアクセントが車内の高級感を演出。時計は時刻/日付/曜日を表示。12時間/24時間の表示切替が可能。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。本体上面の[IN/OUT]ボタンで内外気温の表示切替が可能。文字発光色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の液晶(文字色)をお楽しみいただけます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
仕様時計表示:CR2032電池x1個(液晶表示)、表示温度誤差:±3℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±0.3V付属品金属ステー、両面テープ、面ファスナーブラック質量(g)100コード長さ(m)DC電源:約2、車外気温センサー:約3定格電圧 DC V12/24 (文字発光)温度表示-20℃~+50℃(外気温/内気温)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×36×21
ソーラー電波クロック カシムラソーラー電波クロックカシムラ(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
自動で正確な時刻やカレンダーを表示する全国受信対応の電波時計。 配線不要、エコな「ソーラーパネル」と「補助電池」のハイブリッドバッテリー仕様です。 日光が当たると優先的にソーラーパネルの電力を消費し、補助電池の消費を軽減。 上面または側面の「LIGHTボタン」を押すと、ブルーバックライトが発光し、夜でもハッキリと確認できます。 ワンプッシュで約10秒間点灯します。 取り付けは「吊り下げ(ルームミラー等)」と「置き型(ダッシュボード等)」の2種類。 付属の金属ステーを差し込み、両面テープで貼るだけの簡単取り付け。 時計表示と年/月/日/曜日を常に同時に表示。 12時間表示と24時間表示の切替が可能です。 電池(CR2032ボタン電池1個使用)
質量(g)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×33×31