カテゴリ

  • バッテリー・電装(1)
絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • モノタロウ(1)
  • セイシング(4)
  • Meltec(大自工業)(3)
  • MTO(2)
  • ELPA(1)
  • KTC(1)
  • 清和工業(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • 日動工業(1)
  • EIGERTOOL(アイガーツール)(1)
  • HITACHI(1)
  • REX(レックス)[自動車用品](1)
  • SPARKFUN(1)
  • Almighty(オールマイティ)(1)
  • Avail(アベイル)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「beast power evo」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャンプスターター5400mAh カシムラジャンプスターター5400mAhカシムラ(19件のレビュー)
9,798税込10,778
1セット
当日出荷
DC12Vの車やバイクの、バッテリー上がりの際のエンジン始動を補助できる、小型・軽量・携帯性に優れたジャンプスターターです。 保護回路ボックス付きジャンプスタートケーブルを付属しています。 USB出力ポート(定格2A出力)付きで、スマートフォンやモバイル機器の充電が可能なモバイルバッテリーとしてご使用いただけます。 車内での充電が可能なDC12V-USB充電器と、USB機器からの充電が可能な、本体充電用ケーブルを付属しています。 暗い場所での作業や緊急時に便利な高輝度ホワイトLEDライトを搭載しています。 製品本体と付属品をスマートに収納可能なソフトケースを付属しています。
定格電圧(V)DC12バッテリー容量(mAh)5400セット内容保護回路付きジャンプスタートケーブル・DC12V-USB充電器・収納用ソフトケース質量(g)590出力ジャンプスターター:DC12V/200A~400A、USB:DC5V/2Aケーブル長(m)0.7入力DC5V、1A本体サイズ(mm)143×80×17充電時間(時間)約6充電可能回数約300
バッテリー関連カテゴリ