カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(13)
    • Lightningケーブル(5)
    • Lightning変換アダプタ(1)
    • 変換・延長アダプタ(1)
    • AC充電器(1)
  • カー用品(19)
    • 充電ケーブル(7)
絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(153)
  • タイムリー(2)
  • オーム電機(30)
  • エスエスエーサービス(10)
  • 平野商会(3)
  • HIDISC(8)
  • グリーンハウス(13)
  • 日本トラストテクノロジー(2)
  • 多摩電子(49)
  • 大阪避雷針工業(OHK)(90)
  • BELKIN(ベルキン)(32)
  • OWLTECH(オウルテック)(31)
  • HARLEY-DAVIDSON(27)
  • FSC(21)
  • Anker(アンカー)(20)
  • StarTech.com(18)
  • MOTTERU(18)
  • サンワサプライ(16)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(8)
  • 1~2未満(13)
  • 2~3未満(2)
  • 3~5未満(1)
  • 色その他(1)
  • 色ブラック(13)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(8)
適合用途
  • データ転送用(5)
  • 充電用(5)
ケーブル種類
  • ストレート(2)
取得規格
  • MFi認証(2)
MFi認証
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
グリーンマーク認定
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lightning」の検索結果

特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI変換ケーブル iPhone専用 カシムラHDMI変換ケーブル iPhone専用カシムラ(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。
ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約1仕様著作権保護:HDCP対応(※動画コンテンツによっては表示できません)ブラック材質(本体)アルミニウム、PVC樹脂電源USB電源:5V/1A本体質量(g)60最大解像度Full HD 1080p動作環境0~40℃
Lightningオーディオ変換アダプタ カシムラLightningオーディオ変換アダプタカシムラ
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
AppleMFiライセンス認証品。 LightningポートからΦ3.5mmステレオミニジャックに変換。 ステレオ再生可能。 イヤホンにリモコン機能があれば操作に対応。 イヤホンにマイク機能があれば通話可能。 AUXケーブルと接続することでカーオーディオやアンプのAUX端子に対応。
ケーブル長(cm)5オス形状Lightningメス形状Φ3.5mmステレオミニジャックケーブル長(m)0.05
USB充電&同期ケーブル 1.2m C-LN WH カシムラUSB充電&同期ケーブル 1.2m C-LN WHカシムラ
1,598税込1,758
1個
当日出荷
Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。 USB-Cポート搭載の充電器やパソコンからiPhoneの充電が可能。 USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。 最大20V3Aの大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。 USB 2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 Apple社 MFi認証品。
ホワイトケーブル長(m)1.2コネクタ形状Lightningコネクタ,USB-Cコネクタ接点最大許容電力(VA)20V3A伝送速度(Mbps)480MbpsUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オスコネクタ1Type-Cコネクタ2Lightning
USB充電&同期ケーブル 1.2m A-C シリコーン カシムラUSB充電&同期ケーブル 1.2m A-C シリコーンカシムラ
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
超やわらかくて触り心地のよいシリコン素材採用。USB電源(USB-A)から、USB-C搭載機器へ給電できます。断線保証18ヶ月、屈曲耐久50,000回、UL規格に合格した難燃製材料を採用。最大60W対応。USB2.0 480Mbpsデータ通信対応。
ケーブル長(m)1.2適正電圧(V)USB5~20適合用途充電/データ転送
USB充電&同期ケーブル LN STRONG カシムラUSB充電&同期ケーブル LN STRONGカシムラ
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
Apple社 MFi認証品。 断線防止、ロングブッシュ構造。 折曲や断線に強いナイロンメッシュケーブル採用。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
ホワイト許容電流(A)3(5V)コネクタ形状Lightning - USB-A取得規格Apple社 MFi認証品ケーブル種類ストレート適合用途充電&同期
USB充電&同期ケーブル LN カシムラUSB充電&同期ケーブル LNカシムラ
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
Apple社 MFi認証品。 断線防止、ロングブッシュ構造。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
ホワイト許容電流(A)3(5V)コネクタ形状Lightning - USB-A取得規格Apple社 MFi認証品ケーブル種類ストレート適合用途充電&同期
USB充電&同期ケーブル 1.2m C-C レインボーLED カシムラUSB充電&同期ケーブル 1.2m C-C レインボーLEDカシムラ
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
ケーブル全体が鮮やかに発光して演出!7色に自動でゆっくりとグラデーション変化。USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。USB 2.0の480Mbpsデータ通信対応。コードをすっきり束ねられる便利な面ファスナー製バンド付。
レインボーケーブル長(m)1.2適正電圧(V)USB5~20適合用途充電/データ転送
AC充電器1m1A LA WH カシムラAC充電器1m1A LA WHカシムラ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
5V1A(1000mA)出力。家庭用AC電源100V~240Vから、LightningコネクタのiPhone/iPodのバッテリーを充電するAC充電器。100V~240V対応なので海外でも使用可能。ACコンセントプラグが収納できて、90度/180度の2通りに曲がります。
質量(g)54出力5V 1Aコード長さ(m)約1入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×17色(本体)ホワイトグリーンマーク認定
USB充電&同期ケーブル 1.2m C-C ブルーLED カシムラUSB充電&同期ケーブル 1.2m C-C ブルーLEDカシムラ
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
ケーブル全体が鮮やかに発光して演出!流れる青い光の速さが充電残量によって変化。USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。USB 2.0の480Mbpsデータ通信対応。コードをすっきり束ねられる便利な面ファスナー製バンド付。
ブルーケーブル長(m)1.2適正電圧(V)USB5~20適合用途充電/データ転送
USB充電&同期ケーブル 50cm C-LN WH カシムラUSB充電&同期ケーブル 50cm C-LN WHカシムラ
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。 USB-Cポート搭載の充電器やパソコンからiPhoneの充電が可能。 USB PD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。 最大20V3Aの大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。 USB 2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 Apple社 MFi認証品。
ホワイトケーブル長(m)0.5コネクタ形状Lightningコネクタ,USB-Cコネクタ接点最大許容電力(VA)20V3Aケーブル長(cm)50伝送速度(Mbps)480MbpsUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オスコネクタ1Lightningコネクタ2USB-C
USB充電&同期ケーブル C-LN カシムラUSB充電&同期ケーブル C-LNカシムラ
2,198税込2,418
1個
8日以内出荷
Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。 USB-Cポート搭載の充電器やパソコンからiPhoneの充電が可能。 USBPD対応充電器やパソコンからの高速充電に対応。 最大20V3Aの大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 Apple社MFi認証品。
ホワイトコネクタ形状Lightning、USB-C転送速度(Mbps)480インターフェースUSB2.0
USB充電&同期ケーブル カシムラUSB充電&同期ケーブルカシムラ(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
Apple社MFi認証品。Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。
コネクタ形状Lightning
USB充電&同期ケーブル リール 80cm LN WH カシムラUSB充電&同期ケーブル リール 80cm LN WHカシムラ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Apple社 MFi認証品。LightningコネクタのiPhone/iPad/iPodの充電と同期が可能。ケーブルをスッキリ収納できるリール式。
コネクタ形状Lightningコード長さ(cm)約80質量(g)28アズワン品番65-0416-07
DC充電器 1A カシムラDC充電器 1Aカシムラ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPodをハイパワー1Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。赤く光る通電LED付き。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車ブラックコネクタ形状Lightning質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×86×20コード長さ(cm)約120ヒューズ2A
DC充電器 2.4A LN カシムラDC充電器 2.4A LNカシムラ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPadをハイパワーで充電可能なDC充電器。MFi認証品。通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車質量(g)50使用温度範囲(℃)0~35出力4.55~5.25V/2.4A(2400mA)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×78×24コード長さ(cm)約120ヒューズ2A
DC充電器2.4A LN カシムラDC充電器2.4A LNカシムラ
1,798税込1,978
1個
当日出荷
車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。 MFi認証品。赤く光る通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)ブラックコネクタ形状Lightning質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1.2出力電圧(V)DC5出力電流(A)(最大)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
車載用DC充電器 USB1ポート 3.4A LN カシムラ車載用DC充電器 USB1ポート 3.4A LNカシムラ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
車のDCソケット電源からUSBポート+Lightningコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 LightningコネクタのiPhone/iPod/iPadを充電可能。(最大2.4A出力) 最大1A出力のUSB充電ポート付。 USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。 絡まりにくいフラットケーブル。 DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。 12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~40ポート数1コード長さ(m)約1.2出力電圧(V)DC5出力電流合計:最大3.4A(3400mA)(Lightningコネクタ2.4A)(USB-Aポート1A)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
DC充電器 リール 2.4A LN カシムラDC充電器 リール 2.4A LNカシムラ
2,598税込2,858
1個
当日出荷から3日以内出荷
車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。通電時、ブルーLEDが発光します。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車コネクタ形状Lightning質量(g)45使用温度範囲(℃)-5~35出力電圧(V)5出力電流(A)2.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×100×54コード長さ(cm)(通常)0/(伸長時)80
USB充電&同期ケーブル LN 極細 WH カシムラUSB充電&同期ケーブル LN 極細 WHカシムラ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
Apple社MFi認証品。 コード部分は高耐久を維持しながら、細い構造を実現。 コネクタカバーもスリムで、スマホケースと干渉しにくい。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。
材質(コード)PVCコネクタ形状Lightningコネクタ、USB-Aコネクタ対応5V/3Aホワイトケーブル種類スリム規格Apple社MFi認証品
USB充電&同期ケーブル LN STRONG カシムラUSB充電&同期ケーブル LN STRONGカシムラ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
Apple社 MFi認証品。 防弾性特殊繊維内蔵で、折曲や断線に強い。 断線防止、ロングブッシュ構造。 見た目にも美しい強化メッシュケーブル採用。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
材質アルミ、PVC規格Apple社MFi認証品コード長さ(m)1.2コネクタ形状Lightningコネクタ、USB-Aコネクタ対応5V/3Aケーブル種類メッシュ
USB充電&同期ケーブル 強靭タイプ リール カシムラUSB充電&同期ケーブル 強靭タイプ リールカシムラ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
Apple社 MFi認証品。コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、LightningポートのiPhone/iPadを充電できます。屈曲耐久30000回 、断線に強い高耐久ケーブル。折り曲げに強いロングブッシュ。端子周りにスペースが無いスマホケースも装着したまま充電可能なスリムコネクター。電&データ通信対応。
材質(本体)ABS、(コード)TPU幅(mm)57ブラック高さ(mm)180質量(g)25奥行(mm)45コネクタ形状Lightning - USB-Aコード長さ(cm)約80許容電流5V3A
USB充電&同期ケーブル カシムラUSB充電&同期ケーブルカシムラ
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
Apple社 MFi認証品。 コード部分は高耐久を維持しながら、細い構造を実現。 コネクタカバーもスリムで、スマホケースと干渉しにくい。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからLightningコネクタのiPhone/iPadを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとLightningコネクタのiPhone/iPad間で、データの相互転送が可能。 ※Dockコネクタには対応しておりません。
材質コード:PVCブラックコネクタ形状Lightningコネクタ,USB-Aコネクタコード長さ(cm)50電力(V/A)許容:5V/3A
DC充電器 1A LN ホワイト カシムラDC充電器 1A LN ホワイトカシムラ
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPodをハイパワー1Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。赤く光る通電LED付き。ストレートコードタイプ。
コネクタ形状Lightning入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×86×20コード長さ(cm)約120ヒューズ2A
DC充電器 リール インジケーター 4.8A LN BK カシムラDC充電器 リール インジケーター 4.8A LN BKカシムラ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
車のDCソケット電源からUSBポート+Lightningコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 LightningコネクタのiPhone/iPod/iPadを充電可能。 最大2.4A出力のUSB充電ポート付。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 充電状況がわかる インジケーターLED付。 充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。 12V/24V車兼用。
ブラック質量(g)95電圧(V)12/24兼用出力電流(A)(最大)4.8コード長さ(cm)100
USB充電&同期ケーブル LN L字 カシムラUSB充電&同期ケーブル LN L字カシムラ
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
Lightningコネクタ対応、充電と同期が可能なUSBケーブル。 ゲームや動画視聴中に便利なL字タイプ。 Apple社MFi認証品。
ホワイト質量(g)30許容電流(A)2.4コード長さ(m)約1.2
DC充電器 PD-9V2A LN BK カシムラDC充電器 PD-9V2A LN BKカシムラ
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
車のDCソケット電源からLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodのバッテリーを充電するハイパワーDC充電器。 USB PD(Power Delivery)規格対応。 最大18W (9V/2A)の高出力。 MFi認証品。 赤く光る通電ランプ付き。 12V車、24V車で使用できます。 ストレートコードタイプ。
ブラック質量(g)50電圧(V)12/24兼用出力電流(A)(最大)2コード長さ(cm)120
USB-Aメス ⇔ HDMI+USB-A(給電用)ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-224 カシムラUSB-Aメス ⇔ HDMI+USB-A(給電用)ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-224カシムラ
3,598税込3,958
1個
当日出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでiPhoneの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、iPhoneの充電が可能。 解像度1080pのフルHDまで対応。 ファームウェアのバージョンアップ機能搭載。 3mのロングケーブルタイプで、テレビから離れていてもらくらく届く。 【別途必要なもの】 HDMIタイプA端子搭載のテレビ/モニター/カーナビ 適合機種端末 MFi認証取得のLightningケーブル 出力5V1A以上のUSB-A電源
材質アルミニウム/PVC樹脂ブラック質量(g)85電源(V)USB電源 5/1Aケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約1、HDMIタイプA~USB-Aメス:約3最大解像度Full HD 1080p動作温度範囲(℃)0~40オス形状USB-A
DC充電器リール 3A LN 極小 カシムラDC充電器リール 3A LN 極小カシムラ
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
車のDCソケット電源からiPad/iPhone/iPodのバッテリーを充電する、Lightningコネクタ専用のハイパワーDC充電器。MFi認証品。 独自設計により小型化、DCソケット電源まわりをすっきりと収めます。 引くだけでコードを簡単収納。 通電表示用ブルーLED搭載。 12V/24V車兼用。
ブラック質量(g)42電圧(V)12/24兼用最大電流(A)3コード長さ(cm)80
マグネットワイヤレス充電器 15W 1m カシムラマグネットワイヤレス充電器 15W 1mカシムラ
2,398税込2,638
1個
当日出荷
MagSafe対応iPhoneシリーズなどにマグネットで固定して、充電できるワイヤレス充電器。磁石によりコイル位置が合うので、MagSafe対応iPhoneを効率よく充電可能。iPhoneは最大出力7.5W、Androidスマートフォンは最大出力15W充電可能。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)iPhoneのLightning端子を塞がないため、充電しながら有線イヤホンを使用することもできる。iPhoneにケースをつけたまま充電可能。通電状況がわかるLEDインジケーター付き。(充電時:青のゆっくり点滅/充電完了:消灯/エラー時:赤青点滅)厚さ5.8mmの超薄型軽量タイプ。表面はiPhoneを傷つけない樹脂、底面は高級感あるアルミ金属を採用。安全・安心の保護機能付き。短絡保護、過電流保護、過電圧保護、異物検知搭載。
質量(g)55出力(W)5 / 7.5 / 10 / 15取付方式マグネット使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1入力DC5V2A / 9V2A / 12V1.67A本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×58×5.8
DC充電器 リール インジケーター 2.4A LN BK カシムラDC充電器 リール インジケーター 2.4A LN BKカシムラ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
車のDCソケット電源からiPad/iPhone/iPodのバッテリーを充電する、Lightningコネクタ専用のハイパワーDC充電器。MFi認証品。 ワンプッシュでコードをすっきり収納。 充電しながら待ち受けも可能。 充電状況がわかる インジケーターLED付。 充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 12V/24V車兼用。
ブラック質量(g)45電圧(V)12/24兼用出力電流(A)(最大)2.4コード長さ(cm)80
LNケーブルSTRONG1.2M カシムラLNケーブルSTRONG1.2Mカシムラ
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
Apple社 MFi認証品。ナイロンメッシュ素材で断線に強い。 LightningコネクタのiPhone/iPad/iPodの充電と同期が可能。
ホワイトコネクタ形状Lightningコード長さ(m)1.2
LN-AUXコード リール式 カシムラLN-AUXコード リール式カシムラ
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
iPhone(iPad /iPod) の音楽・音声をカーオーディオ/オーディオ機器で高音質再生するためのケーブル。 Lightning端子からAUXへ変換。 使わない時はケーブルを巻き取って収納できる、便利なリール式。 折曲耐久30,000回高耐久ケーブル、弾力性に優れたTPU素材。 折り曲げに強いロングブッシュ。 不純物を除去した高純度銅99.96% OFC(無酸素銅)ケーブル。信号の伝送ロスや歪みを抑え、高音質再生。 MFi認証品
ブラックケーブル長(cm)約80
DC-2.4A-リバーシブルUSB 自動判定 インジケーター LNケーブル カシムラDC-2.4A-リバーシブルUSB 自動判定 インジケーター LNケーブルカシムラ
3,098税込3,408
1個
3日以内出荷
車のカーソケットをUSB電源ポートに変換。 車のカーソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。 充電状況がわかるインジケーターLED付。 充電中:青色LED点滅 充電完了時や端末未接続時:青色LED点灯 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載。 iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 12V/24V車兼用。
付属品Lightningケーブル質量(g)75使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)1.2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)2.4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×45