カテゴリ

  • カー用品(10)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • GFORCE(12)
  • ハイテックマルチプレックスジャパン(3)
  • エレコム(34)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • オーム電機(15)
  • グリーンハウス(13)
  • プリンストン(12)
  • StarTech.com(12)
  • SK11(10)
  • 共立機巧(9)
  • 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(7)
  • 多摩電子(7)
  • 名東化工機(7)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • コミネ(6)
  • ヨシムラ(6)
  • ピーコック魔法瓶工業(5)
  • ラスタバナナ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lipo」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ワイヤレス充電器 2WAY 10W カシムラ

    ワイヤレス充電器 2WAY 10W

    カシムラ(1件のレビュー)
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。 平置き、立て掛け(縦置き、横置き)で充電可能な2WAYタイプ。 スペースを取らず、折りたたみ時はコンパクトで持ち運びに便利。 ワイヤレス充電部(充電コイル部)が可動し、多くのワイヤレス充電対応端末を充電できます。 最大10Wの急速充電対応。(iPhoneは7.5W)(急速充電には対応端末と、USB Power Delivery対応またはQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。) 安全保護回路内蔵。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知。 USB充電ケーブル付属。(長さ約1m) 通知用LED付き。
    付属品USB-A-Type-C 充電ケーブル(コード長:約1m)出力(W)最大10使用温度範囲(℃)0~35規格ワイヤレス規格:Qi本体質量(g)100入力DC5V2A/9V2A USB Type-C表示LED(通知用LED)電源投入時:青→赤点滅→赤点灯、待機時:赤点灯、ワイヤレス充電中:青点滅、エラー時:青赤交互点滅本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×108×17
  • DC充電器 リール 2.4A LN カシムラ

    DC充電器 リール 2.4A LN

    カシムラ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。ワンプッシュでコードをすっきり収納。充電しながら、通話や待ち受けも可能。通電時、ブルーLEDが発光します。
    質量(g)45使用温度範囲(℃)-5~35コネクタ形状Lightning出力電圧(V)5入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車出力電流(A)2.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×100×54コード長さ(cm)(通常)0/(伸長時)80
  • USB充電&同期ケーブル リール 80cm LN WH カシムラ

    USB充電&同期ケーブル リール 80cm LN WH

    カシムラ(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    Apple社 MFi認証品。LightningコネクタのiPhone/iPad/iPodの充電と同期が可能。ケーブルをスッキリ収納できるリール式。
    質量(g)28コネクタ形状Lightningコード長さ(cm)約80アズワン品番65-0416-07
  • DC充電器2.4A LN カシムラ

    DC充電器2.4A LN

    カシムラ
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodをハイパワー2.4Aで充電可能なDC充電器。 MFi認証品。赤く光る通電ランプ付き。ストレートコードタイプ。
    色ブラック質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1.2コネクタ形状Lightning出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流(A)(最大)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×20×86
  • DC充電器 1A カシムラ

    DC充電器 1A

    カシムラ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    車のシガーライターソケットからLightningコネクタのiPhone/iPodをハイパワー1Aで充電可能なDC充電器。MFi認証品。赤く光る通電LED付き。ストレートコードタイプ。
    色ブラック質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35コネクタ形状Lightning入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×86×20コード長さ(cm)約120ヒューズ2A
  • 車載用DC充電器 USB1ポート 3.4A LN カシムラ

    車載用DC充電器 USB1ポート 3.4A LN

    カシムラ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    3日以内出荷
    車のDCソケット電源からUSBポート+Lightningコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 LightningコネクタのiPhone/iPod/iPadを充電可能。(最大2.4A出力) 最大1A出力のUSB充電ポート付。 USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。 絡まりにくいフラットケーブル。 DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。 12V/24V車兼用。
    色ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~40ポート数1コード長さ(m)約1.2出力電圧(V)DC5入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)出力電流合計:最大3.4A(3400mA)(Lightningコネクタ2.4A)(USB-Aポート1A)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
  • AC充電器1m1A LA WH カシムラ

    AC充電器1m1A LA WH

    カシムラ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    5V1A(1000mA)出力。家庭用AC電源100V~240Vから、LightningコネクタのiPhone/iPodのバッテリーを充電するAC充電器。100V~240V対応なので海外でも使用可能。ACコンセントプラグが収納できて、90度/180度の2通りに曲がります。
    質量(g)54出力5V 1Aコード長さ(m)約1入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×50×17色(本体)ホワイトグリーンマーク認定
  • DC充電器 PD-9V2A LN BK カシムラ

    DC充電器 PD-9V2A LN BK

    カシムラ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    車のDCソケット電源からLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodのバッテリーを充電するハイパワーDC充電器。 USB PD(Power Delivery)規格対応。 最大18W (9V/2A)の高出力。 MFi認証品。 赤く光る通電ランプ付き。 12V車、24V車で使用できます。 ストレートコードタイプ。
    色ブラック質量(g)50電圧(V)12/24兼用出力電流(A)(最大)2コード長さ(cm)120
  • DC充電器リール 3A LN 極小 カシムラ

    DC充電器リール 3A LN 極小

    カシムラ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    車のDCソケット電源からiPad/iPhone/iPodのバッテリーを充電する、Lightningコネクタ専用のハイパワーDC充電器。MFi認証品。 独自設計により小型化、DCソケット電源まわりをすっきりと収めます。 引くだけでコードを簡単収納。 通電表示用ブルーLED搭載。 12V/24V車兼用。
    色ブラック質量(g)42電圧(V)12/24兼用最大電流(A)3コード長さ(cm)80
  • DC充電器 リール インジケーター 2.4A LN BK カシムラ

    DC充電器 リール インジケーター 2.4A LN BK

    カシムラ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    5日以内出荷
    車のDCソケット電源からiPad/iPhone/iPodのバッテリーを充電する、Lightningコネクタ専用のハイパワーDC充電器。MFi認証品。 ワンプッシュでコードをすっきり収納。 充電しながら待ち受けも可能。 充電状況がわかる インジケーターLED付。 充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 12V/24V車兼用。
    色ブラック質量(g)45電圧(V)12/24兼用出力電流(A)(最大)2.4コード長さ(cm)80
  • DC充電器 リール インジケーター 4.8A LN BK カシムラ

    DC充電器 リール インジケーター 4.8A LN BK

    カシムラ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    車のDCソケット電源からUSBポート+Lightningコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 LightningコネクタのiPhone/iPod/iPadを充電可能。 最大2.4A出力のUSB充電ポート付。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 充電状況がわかる インジケーターLED付。 充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯します。 ワンプッシュでコードを本体にすっきり収納。 12V/24V車兼用。
    色ブラック質量(g)95電圧(V)12/24兼用出力電流(A)(最大)4.8コード長さ(cm)100
  • Qi ワイヤレス充電シリコーントレイ 10W カシムラ

    Qi ワイヤレス充電シリコーントレイ 10W

    カシムラ
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    アームレスト、ダッシュボードに置ける Qiワイヤレス充電式 シリコントレイ。スマートフォンを立て掛けてホールドすることができる(立て掛け時はワイヤレス充電ができません)。走行中の揺れによるスマートフォンの落下を防ぐセーフティーフレーム & 滑り止め設計。最大10Wの急速充電対応。(iPhoneは7.5W)(急速充電には対応端末と、USB Power Delivery対応またはQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。コネクタの出っ張りに配慮した設計、見た目がスッキリ 設置できるType C USBケーブル付属 (コード長1m)。スポーティなカーボン柄 & マット柄仕上げのデザイン。4つの安心、安全設計 過熱検知保護、異物検出機能、過電流保護、過電圧保護機能。インジケータLED付き。
    質量(g)240出力(W)最大10(iPhoneは7.5使用温度範囲(℃)0~45規格ワイヤレス:Qi本体寸法(mm)W107×D29×H200入力DC5V2A/9V2A USB Type-C
  • LN-AUXコード リール式 カシムラ

    LN-AUXコード リール式

    カシムラ
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    8日以内出荷
    iPhone(iPad /iPod) の音楽・音声をカーオーディオ/オーディオ機器で高音質再生するためのケーブル。 Lightning端子からAUXへ変換。 使わない時はケーブルを巻き取って収納できる、便利なリール式。 折曲耐久30,000回高耐久ケーブル、弾力性に優れたTPU素材。 折り曲げに強いロングブッシュ。 不純物を除去した高純度銅99.96% OFC(無酸素銅)ケーブル。信号の伝送ロスや歪みを抑え、高音質再生。 MFi認証品
    色ブラックケーブル長(cm)約80