Qi ワイヤレス充電シリコーントレイ 10W

Qi ワイヤレス充電シリコーントレイ 10W - カシムラQi ワイヤレス充電シリコーントレイ 10W - カシムラ

アームレスト、ダッシュボードに置ける Qiワイヤレス充電式 シリコントレイ
スマートフォンを立て掛けてホールドすることができる(立て掛け時はワイヤレス充電ができません)
走行中の揺れによるスマートフォンの落下を防ぐセーフティーフレーム & 滑り止め設計
最大10Wの急速充電対応。(iPhoneは7.5W)(急速充電には対応端末と、USB Power Delivery対応またはQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)
コネクタの出っ張りに配慮した設計、見た目がスッキリ 設置できるType C USBケーブル付属 (コード長1m)
スポーティなカーボン柄 & マット柄仕上げのデザイン
4つの安心、安全設計 過熱検知保護、異物検出機能、過電流保護、過電圧保護機能
インジケータLED付き。

質量(g)
240
出力(W)
最大10(iPhoneは7.5
使用温度範囲(℃)
0~45
規格
ワイヤレス:Qi
本体寸法(mm)
W107×D29×H200
入力
DC5V2A/9V2A USB Type-C
内容量
1個
注意
※USB電源は付いておりません。定格5V2AまたはQuick Charge 2.0以上のUSB電源が必要です。定格以下のUSB電源の場合、充電時間がかかる場合があります。
※スマホケースが極端に厚い場合、または手帳型ケースを折り返した状態では、充電できない場合があります。
※スマホケースの材質、厚みによって充電できない場合があります。
※端末とケース類の間に金属板を挟んでいると充電できません。
※スマホケースに金属板やメッキ加工されたプラスチック、金属繊維が付いている場合は充電できません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79799225KW-34
オープン
¥1,898
¥2,088(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「携帯/スマホ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする