カテゴリ

  • 家電(2)
    • ヘッドホン/イヤホン/マイク(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
    • HDMIエクステンダー(2)
絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • エレコム(1)
  • j5 create(3)
  • EZCast(1)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(1)
  • プリンストン(1)
  • エルモ(2)
  • LG(4)
  • ダイアモンドヘッド(1)
  • Xiaomi(10)
  • Polycom (ポリコム)(4)
  • BARCO(2)
  • PORMIDO(2)
  • TEES(1)
  • アラジン(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「miracast」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Miracastレシーバー HDMI 挿すだけ KD-236 カシムラMiracastレシーバー HDMI 挿すだけ KD-236カシムラ
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ワイヤレスでミラーリング、簡単接続のMiracastレシーバー。 Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。 Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。 Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。 そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。 Wi-Fiルーター接続 無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。 モニターへの接続は本体をHDMI端子に挿すだけ。 iPhone / Androidスマホのどちらにも対応。 スマホのアプリも大画面で観れます。 (スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。)
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)適合規格IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz通信周波数帯域(GHz)2.4※5非対応最大解像度Full HD (1920×1080ピクセル)通信距離(m)最大約10端子HDMI端子電源USB-A 5V/0.5A対応著作権保護:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できません動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)付属品アンテナケーブルケーブル長(cm)約50本体質量(g)18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×13.5×39
ワイヤレスレシーバー Miracastレシーバー HDMI/RCAケーブル付 カシムラワイヤレスレシーバー Miracastレシーバー HDMI/RCAケーブル付カシムラ
4,498税込4,948
1個
当日出荷
AirPlay、MiraCast、DLNAに対応したスマートフォンと本製品をワイヤレスで接続し、付属のケーブルで本製品とカーナビやテレビに接続することで、スマートフォンの映像を大画面に映すことができるワイヤレスレシーバー。スマホのアプリも大画面で観れます。(スマホやアプリのバージョンにより視聴環境は異なります。) Wi-Fiダイレクト接続だから無線LANルーター不要。Wi-Fiダイレクト接続: Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。そのため、無線LANルーターの無い車内でもご使用になれます。アクセスポイント接続: 無線ルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。
仕様著作権保護:HDCP対応 (動画コンテンツによっては表示できません)付属品HDMIケーブル(約1m)/RCA端子映像+音声ケーブル(約1m)/電源用microUSBケーブル(約75cm)ブラック質量(g)40電源(V)USB電源 5/500mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×83×16最大解像度Full HD (1920×1080)無線通信方式IEEE 802.11b/g/nアクセス方式Wi-Fi Direct / Access Point通信距離(m)無線:最大約5(通信距離は電波環境条件により異なります)音声出力HDMI端子動作温度範囲(℃)0~40映像出力HDMI端子(RCA)
Miracast YouTubeストリーミング ワイヤレス HDMI カシムラMiracast YouTubeストリーミング ワイヤレス HDMIカシムラ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
スマートフォンの画面をワイヤレスでミラーリング。YouTubeストリーミング再生接続が可能なMiracastレシーバー。 YouTubeストリーミング再生時、スマートフォンで電話やLINEなどのアプリが使えます。 スマートフォンでYouTube動画再生リストを作成、本体自体が自動で動画再生。 ミラーリングは、Wi-Fiダイレクト接続またはルーター接続の2通りで接続できます。 Wi-Fiダイレクト接続はネット環境不要。 Wi-Fi規格の電波を用いて本製品とスマートフォンを直接接続します。そのため、無線LANルーターの無い環境でもご使用になれます。 Wi-Fiルーター接続 無線LANルーターのアクセスポイントを経由して本製品とスマートフォンを接続します。 スマートフォンは無線LANルーターを通してインターネットに接続するため、スマートフォンのデータ通信量を抑えられます。 大画面テレビやモニター、カーナビでも使える480p~1080p/フルHD対応。 iPhone/Androidスマートフォンのどちらにも対応。
仕様【著作権保護】HDCP対応 ※動画コンテンツによっては表示できません付属品アンテナケーブル(約50cm)質量(g)28電源USB-A 5V/0.5A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×65×11(HDMIコード部含まず)準拠規格IEEE 802.11b/g/n 2.4GHz最大解像度Full HD (1920×1080ピクセル)動作環境0~40℃(結露しないこと)端子HDMI端子無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)通信距離(m)最大約10通信周波数帯域(GHz)2.4 ※5GHz非対応
Miracast HDMI 4K 給電用ポート付 USB-C カシムラMiracast HDMI 4K 給電用ポート付 USB-Cカシムラ
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
映像をミラーリングしながらPD充電ができる。USBメモリー対応。USB-Type-Cポート搭載でDisplay Port Alternate Mode対応のスマートフォンの映像を大画面に映すことができます。解像度2160pの4K/60Hzまで対応。最大100WのPD充電対応。映像を映しながら、Type-C端子搭載スマートフォンの給電ができる給電用Type-Cポート付。Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映せます。USBメモリー内の映像をテレビに映すことができます。スマートフォンからUSB-Aメモリーに動画/写真を保存できます。
本体質量(g)25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×30×180最大解像度2160p 4K/60Hz保証期間6ヶ月ケーブル長(mm)本体:約50動作温度(℃)環境:0~35保護著作権:HDCP対応※動画コンテンツによっては表示できませんインターフェイスHDMIタイプAポート、USB Type-Cコネクター、USB-Aポート、給電用USB Type-Cポート