カテゴリ

  • カー用品(34)
  • パソコン/周辺機器(17)
絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • モノタロウ(1)
  • SMC(95)
  • エアージェイ(37)
  • OWLTECH(オウルテック)(33)
  • MOTTERU(31)
  • 多摩電子(29)
  • オーム電機(28)
  • WURTH ELEKTRONIK(22)
  • New-Era(ニューエラー)(19)
  • サンワサプライ(18)
  • AUKEY(オーキー)(16)
  • ホンダ(14)
  • 大阪魂(14)
  • ミラー(ウエルドクラフト)(13)
  • AMPHENOL(13)
  • YAMAZEN(山善)(12)
  • サンワダイレクト(11)
  • Lazos(10)
  • アドテック(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pd12」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12/24V兼用 車載用DC充電器 PD(65+30W)+18W 3ポート カシムラ

    12/24V兼用 車載用DC充電器 PD(65+30W)+18W 3ポート

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷
    USB PD(Power Delivery)規格対応。ポートごとに独立回路。落ち着いた雰囲気を演出 イルミライト付きの車載用DC充電器です。ポート毎に回路が独立しており、3ポート同時使用が可能です。急速充電対応USB-Aポート、USB-PD対応Type-Cポート×2。
    質量(g)55使用温度範囲(℃)0~40出力USB-A:(急速充電対応端末)最大18W (12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、(急速充電非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C1:PPS対応(USB-PD対応)最大65W(20V 3.25A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)<、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、USB-C2:PPS(USB-PD対応)最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、3ポート同時使用時:C1最大65W, C2最大30W, A最大18W / 合計最大113W入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
  • 12/24V兼用 車載用DC充電器 PD対応USB-C×2、USB-A×1 カシムラ

    12/24V兼用 車載用DC充電器 PD対応USB-C×2、USB-A×1

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1台
    6日以内出荷
    車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。PD30W対応が2ポート、自動識別IC搭載USB-Aポートを搭載しています。USB-C2ポートを同時使用時にも共にPD最大30W。2台の端末を同時に高速充電可能です。通電確認用水色LEDランプ付き。
    質量(g)35使用温度範囲(℃)0~40出力3ポート同時使用:合計最大78W、USB-A:最大18W(12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、USB-C:(USB PD対応端末)各ポート最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)各ポート最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×34
  • USBポート付電源タップ 3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 カシムラ

    USBポート付電源タップ 3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別

    カシムラ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    3口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V 3A) USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※同時充電時は5V出力になります。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 MagSafeワイヤレス充電器対応。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)3ポート合計最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20Wコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)90入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能トラッキング防止絶縁カバー付USBポート3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28耐トラッキングあり
  • USBポート付AC充電器 ACUSB-C-PD20W カシムラ

    USBポート付AC充電器 ACUSB-C-PD20W

    カシムラ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    USBPDチップセット内蔵で、PD(PowerDelivery)対応端末を高速充電可能なAC充電器。 PowerDelivery規格に対応した最大20W(9V/2.22A、12V/1.67A)の高出力モデル。 PD対応USB-Cポート。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 コンパクト設計。電源タップに収まるサイズで持ち運びにも便利。
    ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力USB-C:5V 3A、9V 2.22A、12V 1.67A本体質量(g)36入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)31×47×31
  • 2連セパレートソケット2PD30W/リバーシブルUSB自動判定 カシムラ

    2連セパレートソケット2PD30W/リバーシブルUSB自動判定

    カシムラ
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    タイプC型2個とリバーシブルUSB+A型+DC2個のセパレートソケット。PD対応最大30W。合計出力72W。自動識別IC搭載。
    用途車の小物仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)各ポート最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、3ポート同時使用時:3ポート合計最大72Wブラック質量(g)145使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)プラグ~ソケット本体 約1入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車最大出力72W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×34×50
  • セパレートソケット 2USB-PD20W カシムラ

    セパレートソケット 2USB-PD20W

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    カープラグ部からも充電できる、DC12V用セパレートタイプの増設ソケット。カープラグ部 : USB PD(Power Delivery)対応、最大20W。USB-Aポートは急速充電対応、最大18W。2ポート同時使用時は合計最大15W出力。(2ポート共5V出力)。ソケット部 : USB-Aを2ポート搭載。2口合計最大12W。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コード。自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。プラグ部・ソケット部、それぞれ通電確認可能なブルーLED搭載。
    仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで、(USBポート)USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC9V 2.22A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、USB-Aポート:(急速充電対応端末)最大18W DC9V 2A/DC5V 3A、(急速充電非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W (DC5V3A)(2ポート共5V出力)、USBポート(ソケット本体):(1ポート)最大12W DC5V 2.4A、(2ポート)合計最大12W DC5V 2.4Aブラック質量(g)ソケット本体:80、プラグ:40使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソケット本体:62×32×50、プラグ:58×20Φ
  • DC-120W USB 3ポート PD100W 自動判定 カシムラ

    DC-120W USB 3ポート PD100W 自動判定

    カシムラ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    USB PD搭載のクルマ用ハイパワーUSB電源(単独使用時最大100W、他ポート同時使用時は最大60W)。USB PD充電のノートPCを2台同時にできる高出力タイプ。空冷ファン内蔵で高温による出力低下を防ぎ3大同時でも充電時間を短縮できる。USB-Aポートは自動識別機能搭載でQC3にも対応。暗い場所でもUSBポートを照らす青色LEDランプ。DC12V~24V対応、軽自動車から大型車まで使用可能。
    本体質量(g)80寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W36×D35×H79適正電圧(V)DC12、DC24
  • 電源タップ AC3 USBA+C2 PD45W 自動識別  リバーシブル カシムラ

    電源タップ AC3 USBA+C2 PD45W 自動識別 リバーシブル

    カシムラ
    3,298税込3,628
    1台
    当日出荷
    3口のACコンセントとUSB PD/PPS対応USB Type-C2ポート、USB-A1ポートを搭載した電源タップ。持ち運びに便利な収納できるACプラグを採用、トラッキング防止絶縁カバー付き。USBポートは3台同時充電可能、iPhoneにもAndroidにも対応です。Type-CポートはUSB PD対応(PD充電するにはPD対応のケーブルが必要です)。USBコネクタの表も裏も気にせず挿せるリバーシブルUSBポートです。
    寸法(mm)幅46×高さ91×奥行32質量(g)118出力(W)【AC】3口合計1400、【USB(3ポート同時使用時)】●USB-C1+(USB-A+USB-C2):PD20+15(C1:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1:PPS20 3.3~11V1.8A)(USB-C2+USB-A:合計15 5V 3A)、【USB(1ポート単独使用時)】●USB-C1/C2:PD45(5V 3A,9V 3A,12V 3A,15V 3A,20V 2.25A)、PPS33 (3.3~11V 3A)●USB-A:18 (5V 3A,9V 2A,12V 1.5A)使用温度範囲(℃)0~35消費電力(W)【2ポート同時使用時】●USB-C1+USB-C2:PD20+PD20(C1/C2:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1/C2:PPS20W 3.3~11V1.8A)●USB-C1+USB-A:PD20+18(C1:PD20W 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)(C1:PPS20W 3.3~11V1.8A)(USB-A:18W 5V 3A,9V 2A,12V 1.5A)●USB-C2+USB-A:合計15W(5V 3A)入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
  • 電源タップ4AC-C/A PD20W スイッチ付き 1.2m カシムラ

    電源タップ4AC-C/A PD20W スイッチ付き 1.2m

    カシムラ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    出力(W)ACコンセント:4口合計 1400、USBポート:2ポート合計 最大15 (5V 3A)コード長さ(m)約1.2本体質量(g)230入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185
  • 2連ダイレクトソケット2PD30W/リバーシブルUSB自動判定 カシムラ

    2連ダイレクトソケット2PD30W/リバーシブルUSB自動判定

    カシムラ
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    タイプC型2個とリバーシブルUSB+A型+DC2個のダイレクトソケット。PD対応最大30W。合計出力72W。自動識別IC搭載。
    用途車の小物仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)各ポート最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、3ポート同時使用時:3ポート合計最大72Wブラック質量(g)105使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車最大出力72W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×34×117
  • 2連セパレートソケットリバーシブルUSB自動判定 カシムラ

    2連セパレートソケットリバーシブルUSB自動判定

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    セパレートタイプ。USBPD規格対応。USBポート最大42Wの高出力。自動認識IC搭載。リバーシブルUSBポート採用。
    用途スマホ/タブレットの充電BK質量(g)135出力(W)USB-Aポート:最大12 DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30 DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A・(USB PD非対応端末)最大15 DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大72使用温度範囲(℃)0~35定格DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまでコード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×50保証期間6ヶ月
  • 旅行用電源タップ AC4 USBA+C PD20W 1m 自動識別 リバーシブル カシムラ

    旅行用電源タップ AC4 USBA+C PD20W 1m 自動識別 リバーシブル

    カシムラ
    3,198税込3,518
    1台
    欠品中
    4口のACコンセントとUSB PD対応Type-CポートとUSB-Aポートを搭載した電源タップです。持ち運びに便利なスイングプラグを採用しプラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。1mコードで、コードを本体に巻き付けて持ち運びも可能。100-240V対応なので海外でも使用可能です。(ただし本製品は変圧器ではないため、海外でご使用の際は現地の電圧に対応している電気製品を接続するか、別途変圧器をご使用ください)
    寸法(mm)幅140×高さ44×奥行23質量(g)207出力(W)【AC】4口合計1400、【USB】UAB-A:最大12(5V2.4A)、USB-C:最大PD20(5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A) 2ポート合計最大17(5V3A)使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)1入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
  • ダイレクトソケットPD65W/リバーシブルUSB自動判定 カシムラ

    ダイレクトソケットPD65W/リバーシブルUSB自動判定

    カシムラ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    タイプC型とリバーシブルUSB+A型+DCのダイレクトソケット。PD対応最大65W。自動識別IC搭載。
    用途車の小物仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 最大6Aまで、DC24V / 最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大65W DC20V 3.25A/DC15V 3A/DC12V 3A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大42W(USB PD最大30W/USB-A最大12W)ブラック質量(g)70使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車最大出力65W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×35×118
  • DCソケットUSB3ポートC1A2 カシムラ

    DCソケットUSB3ポートC1A2

    カシムラ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    USB-PD規格対応。タイプC最大36W。タイプAは最大12W。自動識別IC搭載。通電ブルーLED搭載。3台同時充電可能。
    用途スマホの充電幅(mm)80高さ(mm)180質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35奥行(mm)35出力USB-Aポート:各ポート最大12W(5V 2.4A)、USB-Cポート:(USB PD対応端末)最大36W(12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、3ポート同時使用時:USB-A+USB-A+USB-C:12W+12W+36W 合計最大60W保証期間6ヶ月色(本体)ブラック入力電圧DC12V/24V
  • DC-44W USB 3ポート PD20W 自動判定 カシムラ

    DC-44W USB 3ポート PD20W 自動判定

    カシムラ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。 3ポート合計最大出力44W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大20W。出力自動切替 12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V/4.8A)/1ポート最大12W(5V/2.4A)。自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
    ブラック質量(g)39使用温度範囲(℃)0~40出力3ポート合計最大出力44W、USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V 4.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W(12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×88×32
  • DC-42W USB 2ポート PD30W 自動判定 カシムラ

    DC-42W USB 2ポート PD30W 自動判定

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 2ポート合計最大出力42W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大30W。出力自動切替 12V 2.5A/9V 3A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
    ブラック質量(g)26使用温度範囲(℃)0~40出力2ポート合計最大出力42W、USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W(12V 2.5A/9V 3A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×70×32
  • DC-49W USB 4ポート PD20W 自動判定 カシムラ

    DC-49W USB 4ポート PD20W 自動判定

    カシムラ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 4ポート合計最大出力49W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大20W。出力自動切替 12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:3ポート合計最大29W(5V 5.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)。自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
    ブラック質量(g)41使用温度範囲(℃)0~40出力4ポート合計最大出力49W、USB-Aポート:3ポート合計最大29W(5V 5.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W(12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×88×32
  • アクセサリー電源ソケット PD65W セパレートタイプ カシムラ

    アクセサリー電源ソケット PD65W セパレートタイプ

    カシムラ
    2,898税込3,188
    1個
    6日以内出荷
    USB-C PD65Wのハイパワー高速充電対応!USB-C 2ポート付きセパレートソケット。USB-C PDを2ポート搭載でハイスピード充電が可能。iPhone/iPad、スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。通電状態の確認が可能なブルーLED内蔵。ケーブル長約1mのセパレートソケット、貼り付け用両面テープ付き。12V/24V車の両方に使用可能。DCソケット最大6A(12V車でPD65W使用時:最大3A)
    電圧(V)DC12-24本体質量(g)120本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×52×35
  • 2連セパレートソケット PD20W / リバーシブルUSB自動判定 カシムラ

    2連セパレートソケット PD20W / リバーシブルUSB自動判定

    カシムラ
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    2つのDCソケット、Type-CとリバーシブルUSB-Aの2ポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。Type-CとリバーシブルUSB-Aの2ポートでどちらのポートも向きを気にせず挿すことができます。USB PD(Power Delivery)規格対応。USB Type-Cポート最大20Wの高出力。最大出力:USB Type-Cポート20W USB-Aポート15W DCソケット2口合計6A。(USBを2ポート同時使用時は2ポート共5V出力になります。)。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
    仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、(USBポート)USB-Aポート:DC5V 3.0A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC12V 1.67A/DC9V 2.22A/DC5V 3.0A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3.0A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W(DC5V3A)(2ポート共5V出力)ブラック質量(g)135使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×50
  • アクセサリー電源ソケット PD65W ダイレクトタイプ カシムラ

    アクセサリー電源ソケット PD65W ダイレクトタイプ

    カシムラ
    2,798税込3,078
    1個
    6日以内出荷
    USB-C PD65Wのハイパワー高速充電対応!USB-C 2ポート付きダイレクトソケット。USB-C PDを2ポート搭載でハイスピード充電が可能。iPhone/iPad、スマートフォン/タブレット等の様々な端末を同時に2台充電可能。最大90度4段階で調節可能な首振り式ダイレクトソケット。12V/24V車の両方に使用可能。DCソケット最大6A(12V車でPD65W使用時:最大3A)
    電圧(V)DC12-24本体質量(g)75本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×117×35
  • セパレートソケットPD30W/リバーシブルUSB自動判定 カシムラ

    セパレートソケットPD30W/リバーシブルUSB自動判定

    カシムラ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    タイプC型とリバーシブルUSB+A型+DCのセパレートソケット。PD対応最大30W。合計出力42W。自動識別IC搭載。
    用途車の小物仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 最大6Aまで、DC24V / 最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大42Wブラック質量(g)110使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)プラグ~ソケット本体 約1入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車最大出力42W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×50
  • 2連ダイレクトソケットPD30W/リバーシブルUSBレインボーライト付 カシムラ

    2連ダイレクトソケットPD30W/リバーシブルUSBレインボーライト付

    カシムラ
    2,698税込2,968
    1個
    4日以内出荷
    タイプC型とリバーシブルUSB+A型+DC2個のダイレクトソケット。PD対応最大30W。2ポート合計出力42W。自動識別IC搭載。360°発光7色LED搭載。
    用途車の小物仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート合計最大42Wブラック質量(g)90使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車最大出力42W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×35×118
  • DC-PD20W USB 2ポート C-Cケーブル付 カシムラ

    DC-PD20W USB 2ポート C-Cケーブル付

    カシムラ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。クアルコム社 クイックチャージ3.0規格準拠。USB-Aポート最大18W (9V/2Aまたは12V/1.5A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。Type-C to Type-Cストレートケーブル付属。(コード長:約1.2m)
    付属品Type-Cケーブル幅(mm)23ブラック高さ(mm)40質量(g)12(ケーブルを除く)奥行(mm)22出力【USB-Aポート】QC3.0対応端末 最大18W DC12V1.5A/DC9V2A/DC5V3A、QC3.0非対応端末最大15W DC5V3A、【USB-Cポート】USB PD対応端末 最大20W DC12V1.67A/DC9V2.22A/DC5V3A、USB PD非対応端末 最大15W DC5V3A最大出力(W)2ポート合計:15(DC5V3A)入力電圧(V)DC12/24USBケーブル(m)1.2
  • DC42W/USB2ポートPD30W自動判定アンビエントライト付 カシムラ

    DC42W/USB2ポートPD30W自動判定アンビエントライト付

    カシムラ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    8色LEDで360°照らすアンビエントライト搭載。USBPD対応最大30W。リバーシブルUSBポート搭載。
    用途携帯関連ブラック質量(g)20使用温度範囲(℃)0~35出力2ポート合計最大出力42W、USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W(12V 2.5A/9V 3A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車最大出力42W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×33×61
  • ダイレクトソケットPD30W/リバーシブルUSB自動判定 カシムラ

    ダイレクトソケットPD30W/リバーシブルUSB自動判定

    カシムラ
    1,898税込2,088
    1個
    4日以内出荷
    タイプC型とリバーシブルUSB+A型+DCのダイレクトソケット。PD対応最大30W。合計出力42W。自動識別IC搭載。
    用途車の小物仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 最大6Aまで、DC24V / 最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大42Wブラック質量(g)65使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車最大出力42W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×117
  • DC充電器 PD-9V2A Type-C BK カシムラ

    DC充電器 PD-9V2A Type-C BK

    カシムラ
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    車のDCソケット電源からスマートフォンのバッテリーを充電する、USB Type-C端子専用のハイパワーDC充電器。 USB PD(Power Delivery)規格対応。 最大18W (9V/2A)の高出力。 赤く光る通電LED付き。 12V車、24V車で使用できます。 ストレートコードタイプ。
    ブラック質量(g)50電圧(V)12/24兼用出力電圧(V)(最大)DC9出力電流(A)(最大)2コード長さ(cm)120
  • DC-PD65W USB-C 2ポート コンパクト カシムラ

    DC-PD65W USB-C 2ポート コンパクト

    カシムラ
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    超コンパクト設計でDCソケットからの出っ張りが短い。Power Deliveryの高速充電に対応。USB-C単独使用時最大65W, 2ポート同時使用時最大5V3A)。USB PD充電のノートPCにも使える高出力タイプ。暗い状況でもUSBポートがわかる青色LEDランプ。DC12V~24V対応 軽自動車から大型車まで使用可能。
    質量(g)15使用電源(V)DC12~24入数1個本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×45×23
  • DC充電器 PD-9V2A LN BK カシムラ

    DC充電器 PD-9V2A LN BK

    カシムラ
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    車のDCソケット電源からLightningコネクタのiPad/iPhone/iPodのバッテリーを充電するハイパワーDC充電器。 USB PD(Power Delivery)規格対応。 最大18W (9V/2A)の高出力。 MFi認証品。 赤く光る通電ランプ付き。 12V車、24V車で使用できます。 ストレートコードタイプ。
    ブラック質量(g)50電圧(V)12/24兼用出力電流(A)(最大)2コード長さ(cm)120
  • FMトランスミッターフルバンドUSB2ポート カシムラ

    FMトランスミッターフルバンドUSB2ポート

    カシムラ
    2,298税込2,528
    1個
    5日以内出荷
    高出力対応USB2ポート&音楽データ再生機能付き。イルミLED搭載。リモコン付。
    用途スマホ/タブレットの充電・音楽再生。適合SCMS-TBK質量(g)45出力(W)USB Type-Cポート:USB PD対応端末 最大36W 12V3A / 9V3A / 5V3A・USB PD非対応端末 最大15W 5V3AUSB-Aポート:QC3対応端末 最大18W 12V1.5A / 9V2A / 5V3A・QC3非対応端末最大15W 5V3A2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W(5V3A)(2ポート共5V出力)入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×38×84保証期間6ヶ月周波数(MHz)FM:76.0~90.0(0.1間隔で選択)送信周波数(GHz)2.402~2.480無線通信方式Bluetooth Ve5.3動作温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)マルチペアリング2台(履歴保持)無線距離(m)10マルチポイント(同時接続)非対応対応プロファイルA2DP / AVRCP
  • 12/24V兼用 車載用コンパクトDC充電器 カシムラ

    12/24V兼用 車載用コンパクトDC充電器

    カシムラ
    1,398税込1,538
    1台
    6日以内出荷
    車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換します。ソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計で見た目にもスッキリ。USB PD(Power Delivery)規格準拠。USB Type-Cポート最大36W (12V3A または 9V3A)の高出力。QC3規格準拠。USB-Aポート最大18W (12V1.5A または 9V2A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手、USBポートを照らすLEDランプ内蔵です。
    質量(g)12使用温度範囲(℃)0~40出力USB-A:QC3対応端末 最大18W 12V1.5A / 9V2A / 5V3A、QC3非対応端末最大15W 5V3A、USB-C:USB PD対応端末 最大36W12V3A / 9V3A / 5V3A、USB PD非対応端末 最大15W 5V3A、同時使用時:合計最大15W (5V3A)(2ポート共5V出力)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×40×20
  • 2連ダイレクトソケットリバーシブルUSB自動判定 カシムラ

    2連ダイレクトソケットリバーシブルUSB自動判定

    カシムラ
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    ダイレクトタイプ。USBPD規格対応。USBポート最大42Wの高出力。自動認識IC搭載。リバーシブルUSBポート採用。
    用途スマホ/タブレットの充電BK質量(g)95出力(W)USB-Aポート:最大12 DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30 DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A・(USB PD非対応端末)最大15 DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大42使用温度範囲(℃)0~35定格DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117保証期間6ヶ月
  • DC-38W USB2ポート PD20W+18W カシムラ

    DC-38W USB2ポート PD20W+18W

    カシムラ
    819税込901
    1台
    6日以内出荷
    車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。USB PD(Power Delivery)対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A。クイックチャージ3.0対応USB-Aポート:最大18W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A。自動識別IC搭載で端末に合わせて最適に充電します。2ポート同時使用可能、合計最大38W出力(PD20W+QC18W)2台の端末を同時に高速充電可能です。
    質量(g)22出力(W)USB-A:最大QC3.0対応18(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、USB-C:最大PD対応20(5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A)、2ポート同時使用時:2ポート合計最大38(PD20+QC18)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×181×61
  • DCソケットUSB3ポートC2A1 カシムラ

    DCソケットUSB3ポートC2A1

    カシムラ
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    USB-PD規格対応。タイプC最大66W。タイプAは最大18W。自動識別IC搭載。通電ブルーLED搭載。3台同時充電可能。
    用途スマホの充電幅(mm)80高さ(mm)180質量(g)30使用温度範囲(℃)0~35奥行(mm)35出力出力:1ポート単独使用時 ・USB-Aポート:自動識別IC搭載(急速充電対応端末)最大18W (12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、USB-Cポート1:(USB PD対応端末)最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、USB-Cポート2:(USB PD対応端末)最大36W(12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)、2ポート同時使用時:USB-C1+USB-C2:合計最大66W(PD30W+PD36W)、USB-A+USB-C1:合計最大24W(5V 4.8A)、USB-A+USB-C2:合計最大54W(18W+PD36W)、3ポート同時使用時:(USB-A+USB-C1)+USB-C2:24W+36W 合計最大60W保証期間6ヶ月色(本体)ブラック入力電圧DC12V/24V
  • DC充電器タイプC カシムラ

    DC充電器タイプC

    カシムラ
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    USBPD規格対応。最大36W(12V/3A)の高出力。
    用途スマホ/タブレットの充電BK質量(g)55使用温度範囲(℃)0~35出力電圧/電流:(USB PD対応端末)最大36W(12V 3A/9V 3A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)コード長さ(m)1.2入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×86×20保証期間6ヶ月
  • DC-PD65W USB2ポート コンパクト カシムラ

    DC-PD65W USB2ポート コンパクト

    カシムラ
    2,498税込2,748
    1個
    6日以内出荷
    USB PD搭載のクルマ用ハイパワーUSB電源、最大出力65W対応。超コンパクト設計でDCソケットからの出っ張りが短い。USB-CはPDの高速充電に対応。USB PD充電のノートPCにも使える高出力タイプ。暗い状況でもUSBポートがわかる青色LEDランプを搭載。DC12V~24V対応。軽自動車から大型車まで使用可能。
    本体質量(g)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W27×D27×H50適正電圧(V)DC12、DC24
  • DC-PD-20W Type-C 1ポート カシムラ

    DC-PD-20W Type-C 1ポート

    カシムラ
    1,198税込1,318
    1個
    6日以内出荷
    車のカーソケットをUSB電源に変換。 車のカーソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。 USB PD(Power Delivery)規格準拠。 USB Type-Cポート最大20W (9V/2.2A)の高出力。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
    ブラック質量(g)10電圧(V)12/24兼用ポート数1最大電流(A)2.2
  • USBポート付AC充電器 ACUSB-C-PD20W  折りたたみ カシムラ

    USBポート付AC充電器 ACUSB-C-PD20W 折りたたみ

    カシムラ
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    USB PDチップセット内蔵で、PD(Power Delivery)対応端末を高速充電可能なAC充電器。 ※PD充電はPD20Wに対応したケーブルが必要です。 Power Delivery規格に対応した最大20W (9V/2.22A、12V/1.67A)の高出力モデル。 PD対応USB-Cポート。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 コンパクト設計。電源タップに収まるサイズで持ち運びにも便利。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
    ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A本体質量(g)45入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×37×37
  • 電源タップ4AC-C/A-PD20W スイッチ/雷サージ付き 1.2m カシムラ

    電源タップ4AC-C/A-PD20W スイッチ/雷サージ付き 1.2m

    カシムラ
    2,998税込3,298
    1個
    6日以内出荷
    4口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。誘導雷から機器を守る雷ガード付き。省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。USBポートは2ポート合計最大出力15W(5V 3A)。USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大PD20W (5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)。USB-Aポート:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A) 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。壁にもかけられるフック用穴付き。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    ホワイトスイッチ個別スイッチコンセント形状2P本体質量(g)250入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×185プラグ形状スイングプラグ
  • AC USBA+C PD20W 自動識別 リバーシブル CtoC 1.2m カシムラ

    AC USBA+C PD20W 自動識別 リバーシブル CtoC 1.2m

    カシムラ
    3,098税込3,408
    1個
    6日以内出荷
    Power Delivery対応端末を高速充電可能。USB-A 1ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。 持ち運びに便利な、USB-AポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。 2ポート合計最大出力15W(5V 3A) USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W USB-Aポート:最大18W/出力自動切替 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A/自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。 すぐ使える1.2mの C to Cケーブル付。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
    付属品USB Type-C充電ケーブル(約1.2m)ホワイト質量(g)88出力(W)(USB-A)QC最大18(5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)/(Type-C)PD最大20(5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A)/(2ポート同時)最大15W(5V 3A)使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×54×28保証期間6か月
  • D/ACインバーターUSB-A/USB-C カシムラ

    D/ACインバーターUSB-A/USB-C

    カシムラ
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    DC12VをAC100Vに変換出来ます。USB端子と100Vを同時使用可能。通電LEDランプ付。各種保護回路機能付。定格/最大150Wまで使用可能。
    用途車内で家庭用品使用出来ますBK質量(g)230出力(W)AC+USB 同時使用時定格/最大出力合計:150使用温度範囲(℃)0~35周波数(Hz)ACコンセント:55(疑似正弦波)出力電圧(V)ACコンセント:AC100入力電圧(V)DC12 マイナスアース車定格出力(W)ACコンセント:最大あ150寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×38×64保証期間6ヶ月ケーブル長(cm)約70(DCプラグ内15Aヒューズ内蔵)USBポート【USB-Aポート出力】最大24W(5V 3A/9V 2.67A/12V 2A)、【USB-Cポート出力】最大24W(PD/5V 3A/9V 2.67A/12V 2A)