カテゴリ
- バイク部品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「phf12」の検索結果

メスユニバーサルエルボ
PISCO(ピスコ)¥699~税込¥769~1個ほか当日出荷から14日以内出荷一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。 機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。) シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。用途ねじとチューブの接続材質開放リング/POM、樹脂本体/PBT形状メスユニバーサルエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)包装形態通常包装材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
TEFEN PPタケノコ継手 メスストレート
アズワン(1件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷耐水・耐薬品性に優れています。、機械装置の軽量化、絶縁、腐食防止等幅広い用途に活用
不燃性裸フレキ
大阪電具(ODK)¥19,980税込¥21,9781巻(50m)3日以内出荷から4日以内出荷亜鉛メッキ綱製インターロック式構造で、樹脂被覆のない非防水タイプです。裸フレキに使用するコネクタは通常の中ゴムパッキンに替わり金属製の専用カラーです。コネクタ注文時には必ず裸フレキ用コネクタとお知らせください
メスユニバーサルエルボ
AirTAC¥279~税込¥307~1個4日以内出荷型式と仕様が多くあるので、様々な空気圧システムに用いることができます。 流通性能が優れていて、チューブ内径と同じような容量の気体を通過させることができます。 配管の装着・離脱が簡単であると共に、チューブと接続する部分は安全で耐久性があり、信頼性が高くなっています。 ネジ部分は接合剤が塗布されており、M5ネジにパッキンを用いているので、漏れを防ぐことができます。 ニッケルメッキで腐食や汚染を防ぎますので、用途が広がります。規格メスユニバーサルエルボRoHS指令(10物質対応)対応
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) SanDisk SDPHF1A-004T-SBAAD 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル
メディアカバーマーケット¥1,198税込¥1,3181本4日以内出荷。USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴。。ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】。規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)。ケーブル長さ:1m。転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)。充電能力:最大5V 3.0A。【Quick Charge 3.0対応】。Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】。USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】。SanDisk/サンディス。・HDD。G-DRIVE。SDPHF1A-004T-SBAAD。SDPHF1A-006T-SBAAD。SDPHF1A-008T-SBAAD。SDPHF1A-012T-SBAAD。SDPHF1A-022T-SBAAD。SDPHF1A-022T-ZBAAD。SDPHF1A-024T-SBAAD。G-DRIVE PRO Desktop Drive。SDPH51J-004T-SBAAD。SDPH51J-006T-SBAAD。SDPH51J-012T-SBAAD。SDPH51J-018T-SBAAD。SDPH51J-020T-SBAAD。G-RAID SHUTTLE 8。SDPH48H-048T-SBAAB。SDPH48H-096T-SBAAB。SDPH48H-144T-SBAAB。SDPH48H-192T-SBAAB。G-RAID 2。SDPH62H-008T-SBAAD。SDPH62H-012T-SBAAD。SDPH62H-024T-SBAAD。SDPH62H-036T-NBAAD。SDPH62H-040T-SBAAD。G-DRIVE ArmorATD。SDPH81G-001T-GBA1D。SDPH81G-002T-GBA1D。SDPH81G-004T-GBA1D。SDPH81G-005T-GBA1D。SDPHE1G-006T-GBAND。G-DRIVE Desktop Hard Drive。SDPH91G-004T-SBAAD。SDPH91G-020T-SBAAD。すべての対応機種は記載できておりません。色ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス