カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(57)
  • カー用品(37)
  • 家電(4)
  • 照明(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(331)
  • サンワサプライ(158)
  • StarTech.com(132)
  • オーム電機(119)
  • サンエス(99)
  • メディアカバーマーケット(90)
  • サンワダイレクト(88)
  • OWLTECH(オウルテック)(74)
  • エアージェイ(67)
  • BUFFALO(バッファロー)(55)
  • ラスタバナナ(54)
  • 多摩電子(47)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(39)
  • ASUS(エイスース)(39)
  • CIO(38)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(36)
  • TAIGASHOJI(大河商事)(34)
  • JAPANNEXT(33)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「type-c 5a」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
100件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC充電器 USB-A×2ポート Type-C×2ポート カシムラAC充電器 USB-A×2ポート Type-C×2ポートカシムラ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
リバーシブルUSB-Aを2ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。折りたたみ式ACコンセントプラグ。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
仕様1ポート最大DC5V 2.4A/4ポート合計・最大DC5V 4.8A(24W)出力ホワイト質量(g)75使用温度範囲(℃)0~35ポート数USB-A×2ポート/Type-C×2ポート出力1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計・最大DC5V/4.8A入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×67×27
モバイルバッテリー10000mAh type-C カシムラモバイルバッテリー10000mAh type-Cカシムラ
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
電気用品安全法(PSE)適合品。充実の保護機能「過電圧保護」「過電流保護」「短絡保護」。 保護機能「過入力」「過放電」「短絡防止」「温度検知」「ヒューズ搭載」。 スマートフォン・iPhoneを約2.5回分フル充電可能。 充電用USB-AtomicroUSBケーブル付き。 くり返し充電/蓄電ができる経済的なリチウムイオン電池内蔵。 電池残量がわかるLED表示機能付き。 USBポートは最大出力合計2.4A。USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載。 端末へ出力しながら同時入力可能。(充電時間が長くなる場合があります)
仕様蓄電回数:500回付属品充電用USB-A to microUSBケーブル(コード長:約30cm)コード長さ(m)約0.3バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×16×135バッテリー電圧(V)3.7USBポート数3蓄電時間(時間)約5.5(付属ケーブルと3A出力のUSB充電器接続時)
モバイルバッテリー5000mAh type-C カシムラモバイルバッテリー5000mAh type-Cカシムラ
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
電気用品安全法(PSE)適合品。充実の保護機能「過電圧保護」「過電流保護」「短絡保護」。 保護機能「過入力」「過放電」「短絡防止」「温度検知」「ヒューズ搭載」。 iPhoneを約1.5回分、スマートフォンを約1.3回分フル充電可能。 充電用USB-AtoUSB-Cケーブル付き。 くり返し充電/蓄電ができる経済的なリチウムイオン電池内蔵。 電池残量がわかるLED表示機能付き。 USBポートは最大出力合計2.4A。USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載。 端末へ出力しながら同時入力可能。(充電時間が長くなる場合があります)
仕様蓄電回数:500回付属品充電用USB-A to USB-Cケーブル(コード長:約30cm)コード長さ(m)約0.3バッテリーリチウムイオン電池本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×10×135バッテリー電圧(V)3.7USBポート数3蓄電時間(時間)約3(付属ケーブルと3A出力のUSB充電器接続時)充電端子USB-C
ひげ剃り/シェーバー Type-C 充電式 カシムラひげ剃り/シェーバー Type-C 充電式カシムラ
1,690税込1,859
1個
4日以内出荷
電池が切れても充電しながら使えるUSB充電シェーバー。満充電90分、連続使用最大90分。通電状況がわかるLED搭載で、オンオフ・充電中・満充電・電池残量小の確認ができます。外刃フレームと内刃は取り外して水洗い可能。また外刃フレームと内刃は別売りで交換可能。コンパクトでかさばらないので2台めやスペアにもおすすめです。
仕様(蓄電回数)300回付属品清掃用ブラシ、充電用TypeCケーブル(1m)質量(g)85回転数(min-1[r.p.m])(モーター)6500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×100×20入力USB5V0.5Aバッテリー容量(Ah)0.35充電時間(分)90内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)320RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプ本体
USBポート付AC充電器 AC Type-C 2P 12W カシムラUSBポート付AC充電器 AC Type-C 2P 12Wカシムラ
1,898税込2,088
1個
当日出荷
持ち運びに便利な、USB Type-C 2ポート搭載のAC充電器。 接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。 通電確認用のLEDが点灯。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A本体質量(g)39入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×38×32
AC充電器 1.5A Type-C カシムラAC充電器 1.5A Type-Cカシムラ
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
AC充電器 Type-C2P USB-A4P 40W 自動識別 リバーシブル カシムラAC充電器 Type-C2P USB-A4P 40W 自動識別 リバーシブルカシムラ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。USB機器を6台同時に充電可能。自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
仕様自動識別IC搭載付属品電源ケーブル(コード長1.5m)ホワイト質量(g)249使用温度範囲(℃)0~35ポート数USB-A×4ポート/Type-C×2ポート出力USB-A:1ポート最大DC5V 2.4A・Type-C:1ポート最大DC5V 3A・6ポート合計・最大DC5V 8A入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×110×78最大出力USB-A各ポート2.4A、Type-C各ポート3A、6ポート合計8A
回転式小型シェーバー Type-C 充電式 カシムラ回転式小型シェーバー Type-C 充電式カシムラ
2,698税込2,968
1台
8日以内出荷
旅のお供に。安全に持ち運べるトラベルロック機能付き。電池が切れても充電しながら使えるUSB充電式シェーバー。連続使用最大約60分。満充電まで約90分。本体はIPX5の防水仕様。外刃と内刃は取り外して水洗い可能。外刃と内刃は交換可能。(別売)肌に優しい回転式刃。誤作動防止トラベルロック機能で安心して持ち運びできます。・設定・解除:電源ボタン3秒以上長押し持ち運びに便利なキャリーポーチ付き。通電状況が分かるLEDランプ。オン→白点灯オフ→消灯トラベルロック→白点滅充電中→赤点灯満充電完了後→白点灯電池残量少→赤点滅
仕様蓄電回数:約300回付属品USB-A-Type-Cケーブル(約60cm)/清掃用ブラシ/キャリーポーチ質量(g)86(キャップ含まず)入力USB 5V 1A連続使用時間最大約60分本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)45×66充電時間約90分保証期間6ヶ月モーター回転数(min-1[r.p.m])6500内蔵電池リチウムイオン電池(3.7V 400mAh)バッテリー容量(mAh)400
3in1エチケットトリマー Type-C 充電式 カシムラ3in1エチケットトリマー Type-C 充電式カシムラ
2,678税込2,946
1台
10日以内出荷
アタッチメントを付け替える事で、鼻毛・眉毛r・ヘアトリマーとして使える1台3役のエチケットトリマーです。Type-C充電式で満充電約2時間、連続使用最大60分。充電しながらの使用も可能なのでうっかり充電切れにも安心。本体はIPX5の防水仕様、アタッチメントは水洗い可能で清潔です(シェービングフォームやジェル・ソープ等はご使用いただけません)。持ち運びに便利な専用キャリーポーチ付き
付属品UAB A-Cケーブル(60cm)、清掃用ブラシ、各種アタッチメント(ノーズ、マユ、ヘアトリマー)、眉コーム2種(2/4mm)、キャリーポーチ※USB電源は付属していません。質量(g)49(本体のみ)寸法(直径Φ×高さH)(mm)26×110.5入力USB5V1A連続使用時間(分)最大60バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 350mAhバッテリー容量(Ah)0.35充電時間(時間)2アズワン品番69-6854-61防水保護等級IPX5
リール式DC充電器 PD対応Type-Cコネクタ+USB-Aポート カシムラリール式DC充電器 PD対応Type-Cコネクタ+USB-Aポートカシムラ
2,298税込2,528
1台
6日以内出荷
車のDCソケット電源からUSB-Aポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器です。ワンプッシュでコードを本体にスッキリ収納します。通電確認に青く光るLED付き。2ポート同時使用最大48W出力(PD30W+USB-A18W)で2台同時に高速充電可能です。
質量(g)60使用温度範囲(℃)0~35出力USB-A:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)、USB-C:(USB PD対応端末)最大30W (5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、同時使用時:合計最大48W(PD30W+USB-A18W)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30コード長さ(cm)80
USB充電&同期ケーブル 片引きリール A-C カシムラUSB充電&同期ケーブル 片引きリール A-Cカシムラ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。 片手で簡単に引き出しができる片引きリールケーブル。 各コネクタは本体に収納・固定が可能。 USB-Aコネクタは先端のみ引き出して接続可能。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、USB-Type-Cポート搭載のスマホ・タブレットを充電できます。 充電&データ通信対応。
材質(本体)PC樹脂、(ケーブル)TPU許容電流(A)3(5V)本体質量(g)50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×59×17.5
USBポート付AC充電器 AC USBA4+C2 6A 自動識別 リバーシブル カシムラUSBポート付AC充電器 AC USBA4+C2 6A 自動識別 リバーシブルカシムラ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。 自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。 6ポート合計 最大DC5V 6A(30W)出力。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力USB-A:1ポート最大DC5V/2.4A、USB-C:1ポート最大DC5V/3A、6ポート合計 最大DC5V/6A本体質量(g)95入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×76×55
USB充電&同期ケーブル 1m C-C BK カシムラUSB充電&同期ケーブル 1m C-C BKカシムラ
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
超高速USB Type-Cケーブル USB IF認証品。最大100W(20V5A)の超大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。
電力(W)高速充電最大対応:100ケーブル長(m)Type-C:1本体質量(g)12.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.5×6.5×39.5
AC-USB-TypeC-7.5W WH AC-014 カシムラAC-USB-TypeC-7.5W WH AC-014カシムラ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
国内最小級サイズの持ち運びに便利な、USB Type-Cポート付のAC充電器。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
質量(g)21使用温度範囲(℃)0~35出力USB-C:5V 1.5A入力電圧(V)AC100-240、 50/60Hz寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27 × 27× 26色(本体)ホワイト
USB充電&同期ケーブル 2m C-C STRONG BK カシムラUSB充電&同期ケーブル 2m C-C STRONG BKカシムラ
899税込989
1個
6日以内出荷
断線や折曲にダブルで強い!ナイロンメッシュのUSB Type-Cケーブル。5V3Aのハイパワー充電に対応。高速充電&データ通信に対応。UL規格に合格した難燃性材料を採用。
ブラック電力(W)高速充電最大対応:60本体質量(g)11本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×6×24
USB充電&同期ケーブル リール1.5m A-C BK カシムラUSB充電&同期ケーブル リール1.5m A-C BKカシムラ
1,298税込1,428
1台
6日以内出荷
ケーブルを巻き取って、すっきりコンパクトに収納できるリール式ケーブルです。コネクタ部もケースに収納できるので持ち運びに便利。ケーブル長1.5mと長く手元まで届きやすいため端末を充電しながらの使用も可能。USB-Aポート搭載機器からUSB-Cポート搭載機器を充電&給電します。データ転送も可能。折り曲げに強く断線しにくいロングブッシュ構造。最大対応15W(5V3A)
材質ケース:PC、ケーブル:TPUブラック質量(g)65備考USB PDには非対応ですコード長さ(m)約1.5コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス-USB2.0[Type-C]オス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×19×23電力(V/A)許容電力:5/3
USB充電&同期ケーブル 1.2m C-C PD100W BK カシムラUSB充電&同期ケーブル 1.2m C-C PD100W BKカシムラ
1,298税込1,428
1個
6日以内出荷
高出力PD100W(5V20A)対応の充電ケーブル C-C。ケーブルを巻き取って収納できる、持ち運びにも便利なリール式。スマホ・タブレット等とパソコン間でのデータ通信対応。UL規格に合格した難燃性材料を採用。折り曲げに強く断線しにくいロングブッシュ。
電圧(V)5本体質量(g)55本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×55×20
USB充電&同期ケーブル 1.2m C-C STRONG BK カシムラUSB充電&同期ケーブル 1.2m C-C STRONG BKカシムラ
809税込890
1個
6日以内出荷
断線や折曲にダブルで強い!ナイロンメッシュのUSB Type-Cケーブル。5V3Aのハイパワー充電に対応。高速充電&データ通信に対応。UL規格に合格した難燃性材料を採用。
電力(W)高速充電最大対応:60ケーブル長(m)Type-C:1.2本体質量(g)11本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)11×6×24
マグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 A-C充電&同期ケーブル BK カシムラマグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 A-C充電&同期ケーブル BKカシムラ
1,198税込1,318
1台
6日以内出荷
新発想!磁性粉入りシリコンで柔らかくてクルクルまとまってスッキリ収納できる充電&同期用A-Cケーブルです。ケーブルがピタッとまとまるのでデスク周りやリビングもスッキリ。コネクタの根本部分をしっかりと補強し抜き差しによるコードの損傷を軽減。断線しにくい構造で長くご使用いただけます。
仕様許容電力:5V3A、USB PDには非対応です。材質TPE、シリコーンブラック質量(g)約70(パッケージ込み)ケーブル長(m)約1コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス-USB2.0[Type-C]オス
USB充電&同期ケーブル A-C カシムラUSB充電&同期ケーブル A-Cカシムラ
839税込923
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
断線防止、ロングブッシュ構造。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
許容電流(A)3(5V)
USB充電&同期ケーブル カシムラUSB充電&同期ケーブルカシムラ
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
USB IF正規認証品。 Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。 Type-C金属部はアップル社と同じ繋ぎ目のないシャーシ採用で快適に抜き挿しできる。 Type-C搭載機器同士で使用可能。 充電&データ通信対応。USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 より安全な難燃性材料の採用。 二重シールドで外部ノイズに強い。
コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス/USB2.0[Type-C]オスインターフェイスUSB2.0許容電流5V3Aケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用
USB充電&同期ケーブル A-C STRONG カシムラUSB充電&同期ケーブル A-C STRONGカシムラ
899税込989
1個
7日以内出荷
断線防止、ロングブッシュ構造。 折曲や断線に強いナイロンメッシュケーブル採用。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
許容電流(A)3(5V)
AC充電器 USBA+C PD20W 自動識別 リバーシブル カシムラAC充電器 USBA+C PD20W 自動識別 リバーシブルカシムラ
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
持ち運びに便利な、USB-A1ポートとUSBType-Cポート搭載のAC充電器。 2ポート合計最大出力15W(5V3A) USBPD規格対応USBType-Cポート:最大20W 出力自動切替5V3A,9V2.22A,12V1.67A USB-Aポート:最大18W 出力自動切替5V3A,9V2A,12V1.5A 自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト質量(g)60使用温度範囲(℃)0~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×40×43USBポート【出力】2ポート合計最大15W(5V 3A)、USB-A:5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A 最大18W、USB-C:5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A 最大20W入力電圧AC100-240V 50/60Hz
旅行用電源タップ AC3 USBA-C 3.4A 自動識別  リバーシブル カシムラ旅行用電源タップ AC3 USBA-C 3.4A 自動識別 リバーシブルカシムラ
2,298税込2,528
1台
4日以内出荷
3口のACコンセントとUSB-Aポート、USB-Cポートを搭載した電源タップ。ACコンセントは極性付きプラグ対応3口合計1400Wまで。USB-Aポートは2ポート合計最大出力17W、また自動識別IC搭載で端末に合わせて最適に充電することができます。100~240V対応なので海外でも使用可能。持ち運びに便利なスイングプラグで出っ張りを気にせず持ち運ぶことができます。
寸法(mm)幅43×高さ92×奥行31質量(g)80出力(W)【USBポート2ポート同時使用】合計最大17(5V3.4A)、【USB単独使用】USB-A:最大12(5V2.4A)、Type-C:最大15(5V3A)、【AC】3口合計1400使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
USBポート付AC充電器  ACUSB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 カシムラUSBポート付AC充電器 ACUSB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別カシムラ
2,798税込3,078
1個
8日以内出荷
持ち運びに便利な、USB-A 2ポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。 3ポート合計最大出力15W(5V 3A) USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※同時充電時は5V出力になります。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 MagSafeワイヤレス充電器対応。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力3ポート合計 最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20W本体質量(g)66入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×50×48
AC充電器 AC typeC 3A カシムラAC充電器 AC typeC 3Aカシムラ
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
しなやかなケーブルで使いやすい長さのType-Cコネクタ専用AC充電器。 家庭用AC電源100V~240Vから、Type-C端末のバッテリーを最大出力3Aで充電します。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 コンセントプラグが180度に動くので差込場所を選ばずに使用できます。 収納式ACコンセントプラグ。
出力5V/3Aコード長さ(m)約1本体質量(g)76入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×28×54
USBポート付AC充電器 ACUSB-C-PD20W  折りたたみ カシムラUSBポート付AC充電器 ACUSB-C-PD20W 折りたたみカシムラ
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
USB PDチップセット内蔵で、PD(Power Delivery)対応端末を高速充電可能なAC充電器。 ※PD充電はPD20Wに対応したケーブルが必要です。 Power Delivery規格に対応した最大20W (9V/2.22A、12V/1.67A)の高出力モデル。 PD対応USB-Cポート。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 コンパクト設計。電源タップに収まるサイズで持ち運びにも便利。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A本体質量(g)45入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×37×37
マグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 A-C充電&同期ケーブル WH カシムラマグネットでぐるぐるまとまる簡単収納 A-C充電&同期ケーブル WHカシムラ
1,198税込1,318
1台
11日以内出荷
新発想!磁性粉入りシリコンで柔らかくてクルクルまとまってスッキリ収納できる充電&同期用A-Cケーブルです。ケーブルがピタッとまとまるのでデスク周りやリビングもスッキリ。コネクタの根本部分をしっかりと補強し抜き差しによるコードの損傷を軽減。断線しにくい構造で長くご使用いただけます。
材質TPE、シリコーンホワイト質量(g)約70(パッケージ込み)備考USB PDには非対応ですケーブル長(m)約1コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス-USB2.0[Type-C]オス電力(V/A)許容電力:5/3
USB充電&同期ケーブル C-C 100W WH カシムラUSB充電&同期ケーブル C-C 100W WHカシムラ
819税込901
1本
当日出荷
USB-PD 最大100W(20V5A)充電器に対応。Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからType-C搭載のスマホやタブレット、ノートパソコンやゲーム機などを充電可能。また相互データ転送にも対応しています。eMarker内蔵。最大100W(20V5A)の超高速充電に対応。UL規格に合格した難燃性材料の採用。
仕様許容電力:20V/5Aケーブル長(m)2コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス保証期間18ヶ月色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
モバイルバッテリー20000mAh C WH カシムラモバイルバッテリー20000mAh C WHカシムラ(11件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
iPhoneとiPadをフル充電 出力合計5V2.4A(12W)。3台同時に充電できる。 USB-A×2ポート/USB-C×1ポート搭載 電池残量の目安が分かるLED付 USB Type-C、microUSBのどちらでも本体を充電できる。 すぐに使えるUSB-C充電ケーブル付き 安心して機内に持込できるMSDS/UN38.3合格品 電気用品安全法(PSE)適合品 安全/安心の保護機能搭載 過電流保護、過電圧保護、過熱保護、短絡保護、ヒューズ搭載、難燃材ケース採用
ホワイト質量(g)440出力USB Type-C:5V/2.4A、USB-A:1ポート最大5V/2.4A、3ポート合計最大12W入力5V/2Aバッテリー容量(mAh)20000USBポート数3(USB Type-C(入出力兼用)×1、USB-A(自動識別IC搭載・出力専用)×2)充電端子USB Type-C給電端子USB Type-C・USB-A
USB充電&同期ケーブル C-C 100W カシムラUSB充電&同期ケーブル C-C 100Wカシムラ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
USB Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット/ノートPC/Nintendo Switchなどを充電可能。 USB Type-Cポート搭載のパソコンとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 eMarker内蔵。最大100W(20V5A)の超高速充電に対応。 断線防止、ロングブッシュ構造。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値) UL規格に合格した難燃性材料の採用。
ホワイト長さ(m)1コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス保証期間18ヶ月接点最大許容電力(VA)20V5A
USBポート付電源タップ 3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 カシムラUSBポート付電源タップ 3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別カシムラ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
3口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V 3A) USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※同時充電時は5V出力になります。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 MagSafeワイヤレス充電器対応。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)3ポート合計最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20Wコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)90入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能トラッキング防止絶縁カバー付USBポート3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28耐トラッキングあり
電源タップAC4 USBA+C PD20W 1m カシムラ電源タップAC4 USBA+C PD20W 1mカシムラ
2,598税込2,858
1台
当日出荷
4口のACコンセントとUSB Type-C×1、USB-A×1ポートを搭載した電源タップです。本体に巻き付けて収納できるコードは使用頻度の高い1m。狭い場所でも楽に挿せるスイングプラグ採用。コネクタの裏表を気にせず挿せるリバーシブルUSBポート&端末に合わせて最適な充電が可能な自動識別IC搭載。PD規格対応のType-Cポート最大20W(PD充電はPD対応のケーブルが必要です)
質量(g)207使用温度範囲(℃)0~35出力(AC)4口合計1400W、(USB)USB-A:5V2.4A、USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.6A最大20W、2ポート合計17Wコンセント個数4コード長さ(m)1入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×44×23
USB充電&同期ケーブルリール式C-C カシムラUSB充電&同期ケーブルリール式C-Cカシムラ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。Type-C搭載機器同士で使用可能。 ケーブルをスッキリ収納できるリール式。充電&データ通信対応。より安全な難燃性材料の採用。
ブラックコネクタ形状Type-C(USB2.0)オス/Type-C(USB2.0)オスコード長さ(cm)約80質量(g)22許容電流5V3A、14.5V2A
USBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別 カシムラUSBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別カシムラ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
3口のACコンセントとのUSB Type-C 2ポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは4ポート合計最大出力24W。 USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8Aコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)215入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2USBポート4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×46×42
DC-PD20W USB 2ポート C-Cケーブル付 カシムラDC-PD20W USB 2ポート C-Cケーブル付カシムラ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。クアルコム社 クイックチャージ3.0規格準拠。USB-Aポート最大18W (9V/2Aまたは12V/1.5A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。Type-C to Type-Cストレートケーブル付属。(コード長:約1.2m)
付属品Type-Cケーブル幅(mm)23ブラック高さ(mm)40質量(g)12(ケーブルを除く)奥行(mm)22出力【USB-Aポート】QC3.0対応端末 最大18W DC12V1.5A/DC9V2A/DC5V3A、QC3.0非対応端末最大15W DC5V3A、【USB-Cポート】USB PD対応端末 最大20W DC12V1.67A/DC9V2.22A/DC5V3A、USB PD非対応端末 最大15W DC5V3A最大出力(W)2ポート合計:15(DC5V3A)入力電圧(V)DC12/24USBケーブル(m)1.2
AC USBA+C PD45W 自動識別 リバーシブル カシムラAC USBA+C PD45W 自動識別 リバーシブルカシムラ
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Power Delivery対応端末を高速充電可能。USB-A 1ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。 持ち運びに便利な、USB-AポートとUSB Type-Cポート搭載のAC充電器。 2ポート同時出力時:Type-Cポート:最大30Wまで/USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)まで USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大45W/出力自動切替 5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)/自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト質量(g)100出力(W)(USB-A)最大12(5V 2.4A)/(Type-C)PD最大45(5V 3A, 9V 3A, 12V 3A, 15V 3A, 20V 2.25A)/(2ポート同時)PD最大30(20V 1.5A)、(Type-C)5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A, 15V 2A, 20V 1.5A使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×56×57保証期間6か月
USB充電&同期ケーブル A-C カシムラUSB充電&同期ケーブル A-Cカシムラ
799税込879
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
断線防止、ロングブッシュ構造。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
ホワイトコネクタ形状USB2.0[USB-A]オス - USB2.0[Type-C]オス保証期間18ヶ月接点最大許容電力(VA)5V 3A
DC-3A-USB 2ポート コンパクト A-Cケーブル付き カシムラDC-3A-USB 2ポート コンパクト A-Cケーブル付きカシムラ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。USB-A to Type-Cストレートケーブル付属。(コード長:約1.2m)
付属品Type-Cケーブル幅(mm)23ブラック高さ(mm)40質量(g)12(ケーブルを除く)奥行(mm)20出力USB-Aポート:DC5V3A、USB-Cポート:DC5V3A最大出力(W)2ポート合計:15(DC5V3A)入力電圧(V)DC12/24USBケーブル(m)1.2
車載用DC充電器  DC-PD-9V2A/リバーシブルUSB 2ポート 自動判定 インジケータ カシムラ車載用DC充電器 DC-PD-9V2A/リバーシブルUSB 2ポート 自動判定 インジケータカシムラ
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 充電状況がわかるインジケータ付き。 ※USB-A:充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LEDが点灯。 ※USB PD Type-C:充電中は赤色LED、充電完了時や端末未接続時は青色LED、高速充電中は緑色LEDが点灯。 USB PD(Power Delivery)規格準拠。USB Type-Cポート最大18W (9V/2A)の高出力。 Apple社PD対応純正ケーブルとの併用で新型iPhoneなどを高速充電。 Type-CとリバーシブルUSBの2ポートでどちらのポートも向きを気にせず挿すことができます。 リバーシブルUSB-Aポートは自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 合計最大30W出力。(USB PD Type-Cポート18W USB-Aポート12W) 12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)ブラック質量(g)27出力(W)2ポート合計:最大30使用温度範囲(℃)0~35ポート数2出力電圧(V)【USB-Aポート】最大5、【USB Type-Cポート】(USB PD対応端末)DC9、(USB PD非対応端末)DC5出力電流(A)【USB-Aポート】2.4、【USB Type-Cポート】(USB PD対応端末)最大2、(USB PD非対応端末)最大3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×31×74