カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(61)
    • USBケーブル(3)
    • 変換・延長アダプタ(2)
    • Type-Cケーブル(12)
  • カー用品(54)
  • 家電(13)
  • 照明(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • カシムラ
  • モノタロウ(4)
  • エレコム(457)
  • サンワサプライ(288)
  • bitstrong(36)
  • BUFFALO(バッファロー)(374)
  • ルートアール(11)
  • エスエスエーサービス(38)
  • アドテック(51)
  • OWLTECH(オウルテック)(126)
  • トライメイト(34)
  • StarTech.com(456)
  • オーム電機(148)
  • メディアカバーマーケット(127)
  • サンワダイレクト(106)
  • サンエス(104)
  • ASUS(エイスース)(97)
  • ATEN(97)
  • ナカバヤシ(91)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(65)
コネクタ形状
  • USB(A)(オス) - USBType-C(オス)(1)
  • USBType-C(オス) - USB(A)(メス)(1)
  • USBType-C(オス) - USBType-C(オス)(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5~1未満(9)
  • 1~2未満(16)
  • 2~3未満(7)
  • 3~5未満(1)
インターフェース
  • USB2.0(1)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
  • 色ブラック(46)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(17)
ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト
転送速度
  • 480Mbps(1)
480Mbps
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb type-a」の検索結果

131件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB変換アダプタ USB-A→Type-C カシムラUSB変換アダプタ USB-A→Type-Cカシムラ
419税込461
1個
当日出荷
USB充電&USB3.0データ転送変換コネクタ。USB-AからType-Cに変換、しっかりと接続可能。
適正電圧(V)USB5~12
AC充電器 USB-A×2ポート Type-C×2ポート カシムラAC充電器 USB-A×2ポート Type-C×2ポートカシムラ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
リバーシブルUSB-Aを2ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。折りたたみ式ACコンセントプラグ。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
仕様1ポート最大DC5V 2.4A/4ポート合計・最大DC5V 4.8A(24W)出力ホワイト質量(g)75使用温度範囲(℃)0~35ポート数USB-A×2ポート/Type-C×2ポート出力1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計・最大DC5V/4.8A入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×67×27
USBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別 カシムラUSBポート付電源タップ 3AC4USB 2A+2C 24W リバーシブル 自動識別カシムラ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
3口のACコンセントとのUSB Type-C 2ポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは4ポート合計最大出力24W。 USB-Aポート:自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード付きなのでコンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8Aコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)215入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2USBポート4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×46×42
車載用DC充電器 USB1ポート 4A Type-C カシムラ車載用DC充電器 USB1ポート 4A Type-Cカシムラ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大1A出力のUSB充電ポート付。 USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。 絡まりにくいフラットケーブル。 DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。 12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車)ブラック質量(g)45使用温度範囲(℃)0~40ポート数1コード長さ(m)約1.2出力電圧(V)DC5出力電流(A)合計最大:4(Type-Cコネクタ:3A)(USB-Aポート:1A)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
USBポート付電源タップ 3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別 カシムラUSBポート付電源タップ 3AC3USB 2A+C PD20W リバーシブル 自動識別カシムラ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
3口のACコンセントとUSB PD対応USB Type-Cポート+USB-A 2ポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは3口合計1400Wまで対応。 USBポートは3ポート合計最大出力15W(5V 3A) USB PD規格対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※同時充電時は5V出力になります。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 MagSafeワイヤレス充電器対応。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)3口合計 1400W、(USBポート)3ポート合計最大15W(5V/3A)、USB-A:1ポート最大5V/2.4A 最大12W、USB-C:5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 最大20Wコンセント個数3コンセント形状2P本体質量(g)90入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能トラッキング防止絶縁カバー付USBポート3本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×46×28耐トラッキングあり
USBポート付電源タップ 4AC4USB 3A+1C 24W リバーシブル SW 自動識別 カシムラUSBポート付電源タップ 4AC4USB 3A+1C 24W リバーシブル SW 自動識別カシムラ
3,198税込3,518
1個
当日出荷
4口のACコンセントと4口のUSBポートがついた電源タップ。 省エネ、白ランプ搭載のオン/オフスイッチ付き。 ACコンセントは4口合計1400Wまで対応。ホコリ侵入防止機能付き。 USBポートはUSB-A 3ポートとUSB Type-C 1ポート搭載。最大4口合計4.8A。自動識別IC搭載、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 コード長1.2m。コンセントから離れた場所でも電気製品の使用が可能。 狭い場所でも差し込みやすいスウィングプラグ採用。プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。 差込口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用し、万一発熱した場合でも融解しにくく、電気火災を防止。 壁にもかけられるフック用穴付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35スイッチ一括出力(ACコンセント)4口合計 1400W、(USBポート)USB-A/USB-C:1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4A、4ポート合計 最大DC5V/4.8Aコンセント個数4コンセント形状2P本体質量(g)265入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)電源コード(m)1.2機能ホコリ侵入防止機能付、フック穴付USBポート4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×45×28耐トラッキングあり
USB充電&同期ケーブル カシムラUSB充電&同期ケーブルカシムラ
929税込1,022
1個
3日以内出荷
Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。ナイロンメッシュ素材で断線に強い。 既存のUSB-Aポート(充電器&パソコン)でType-C端末を充電&同期が可能。 より安全な難燃性材料の採用。
ブラックコネクタ形状USB2.0[(USB-A)オス/USB2.0(Type-C)オス許容電流(A)3最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480
USB充電&同期ケーブル 強靭タイプ カシムラUSB充電&同期ケーブル 強靭タイプカシムラ
1,498税込1,648
1個
当日出荷
コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、USB-Type-Cポート搭載のスマホ・タブレットを充電できます。屈曲耐久30000回 、断線に強い高耐久ケーブル。折り曲げに強いロングブッシュ。端子周りにスペースが無いスマホケースも装着したまま充電可能なスリムコネクター。スマートフォンの充電&データ通信対応。
材質(本体)ABS、(コード)TPU幅(mm)57ブラック高さ(mm)180質量(g)25奥行(mm)45コネクタ形状USB-A - Type-Cコード長さ(cm)約80許容電流5V3A
セパレートソケット 2USB-PD20W カシムラセパレートソケット 2USB-PD20Wカシムラ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
カープラグ部からも充電できる、DC12V用セパレートタイプの増設ソケット。カープラグ部 : USB PD(Power Delivery)対応、最大20W。USB-Aポートは急速充電対応、最大18W。2ポート同時使用時は合計最大15W出力。(2ポート共5V出力)ソケット部 : USB-Aを2ポート搭載。2口合計最大12W。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コード。自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。プラグ部・ソケット部、それぞれ通電確認可能なブルーLED搭載。
仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで、(USBポート)USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC9V 2.22A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、USB-Aポート:(急速充電対応端末)最大18W DC9V 2A/DC5V 3A、(急速充電非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W (DC5V3A)(2ポート共5V出力)、USBポート(ソケット本体):(1ポート)最大12W DC5V 2.4A、(2ポート)合計最大12W DC5V 2.4Aブラック質量(g)ソケット本体:80、プラグ:40使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ソケット本体:62×32×50、プラグ:58×20Φ
USB-C ⇔ HDMI+USB-Cメス(給電用 USB PD対応) ケーブル [映像 /2m /4K・HDR対応] ブラック KD-222 カシムラUSB-C ⇔ HDMI+USB-Cメス(給電用 USB PD対応) ケーブル [映像 /2m /4K・HDR対応] ブラック KD-222カシムラ
4,098税込4,508
1個
5日以内出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 「HDMI変換ケーブル Type-C専用 4K 充電用ポート付」 設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.2.0 タイプAコネクタ搭載。 解像度2160pの4K/60Hzまで対応。 映像を映しながら、Type-C端子搭載スマホの充電ができる充電用Type-Cポート付。 ※充電用ケーブルや充電器は付属していません。 Nintendo Switchの画面をテレビやモニターへ映せる。 ※Nintendo Switch純正充電器、もしくは40W以上対応PD充電器での給電が必要です。 HDR(ハイダイナミックレンジ)対応 (HDR10)。 ケーブル長、約2mのロングタイプ。
仕様HDR対応:HDR10 High Dynamic Range(ハイダイナミックレンジ)材質PVC、ABS樹脂ブラック質量(g)75ケーブル長(m)HDMIタイプA~Type-Cオス:約2最大解像度2160p 4K/60Hz動作温度範囲(℃)0~35オス形状USB-C
USB充電&同期ケーブル A-C カシムラUSB充電&同期ケーブル A-Cカシムラ
799税込879
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
断線防止、ロングブッシュ構造。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
ホワイトコネクタ形状USB2.0[USB-A]オス - USB2.0[Type-C]オス保証期間18ヶ月接点最大許容電力(VA)5V 3A
USB充電&同期ケーブル C-C 100W WH カシムラUSB充電&同期ケーブル C-C 100W WHカシムラ
819税込901
1本
当日出荷
USB-PD 最大100W(20V5A)充電器に対応。Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからType-C搭載のスマホやタブレット、ノートパソコンやゲーム機などを充電可能。また相互データ転送にも対応しています。eMarker内蔵。最大100W(20V5A)の超高速充電に対応。UL規格に合格した難燃性材料の採用。
仕様許容電力:20V/5Aケーブル長(m)2コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス保証期間18ヶ月色(本体)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ダイレクトソケットPD65W/リバーシブルUSB自動判定 カシムラダイレクトソケットPD65W/リバーシブルUSB自動判定カシムラ
2,798税込3,078
1個
当日出荷
タイプC型とリバーシブルUSB+A型+DCのダイレクトソケット。PD対応最大65W。自動識別IC搭載。
用途車の小物仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 最大6Aまで、DC24V / 最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大65W DC20V 3.25A/DC15V 3A/DC12V 3A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大42W(USB PD最大30W/USB-A最大12W)ブラック質量(g)70使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車最大出力65W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×35×118
USB充電&同期ケーブル C-C 100W カシムラUSB充電&同期ケーブル C-C 100Wカシムラ
1,198税込1,318
1個
当日出荷
USB Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット/ノートPC/Nintendo Switchなどを充電可能。 USB Type-Cポート搭載のパソコンとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 eMarker内蔵。最大100W(20V5A)の超高速充電に対応。 断線防止、ロングブッシュ構造。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値) UL規格に合格した難燃性材料の採用。
ホワイト長さ(m)1コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス保証期間18ヶ月接点最大許容電力(VA)20V5A
USB充電&同期ケーブル 片引きリール A-C カシムラUSB充電&同期ケーブル 片引きリール A-Cカシムラ
2,198税込2,418
1個
当日出荷
コードをスッキリ収納できる巻き取り式USBケーブル。 片手で簡単に引き出しができる片引きリールケーブル。 各コネクタは本体に収納・固定が可能。 USB-Aコネクタは先端のみ引き出して接続可能。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンから、USB-Type-Cポート搭載のスマホ・タブレットを充電できます。 充電&データ通信対応。
材質(本体)PC樹脂、(ケーブル)TPU許容電流(A)3(5V)本体質量(g)50本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×59×17.5
AC充電器 Type-C2P USB-A4P 40W 自動識別 リバーシブル カシムラAC充電器 Type-C2P USB-A4P 40W 自動識別 リバーシブルカシムラ
4,398税込4,838
1個
当日出荷
リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。USB機器を6台同時に充電可能。自動識別IC搭載。接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
仕様自動識別IC搭載付属品電源ケーブル(コード長1.5m)ホワイト質量(g)249使用温度範囲(℃)0~35ポート数USB-A×4ポート/Type-C×2ポート出力USB-A:1ポート最大DC5V 2.4A・Type-C:1ポート最大DC5V 3A・6ポート合計・最大DC5V 8A入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×110×78最大出力USB-A各ポート2.4A、Type-C各ポート3A、6ポート合計8A
USB充電&同期ケーブル C-C カシムラUSB充電&同期ケーブル C-Cカシムラ
999税込1,099
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
USB Type-Cポート搭載の充電器やパソコンからUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB Type-Cポート搭載のパソコンとUSB Type-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB-PD 最大60W(20V3A)充電器に対応。 断線防止、ロングブッシュ構造。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。(※理論値) UL規格に合格した難燃性材料の採用。
コネクタ形状USB2.0[Type-C]オス - USB2.0[Type-C]オス保証期間18ヶ月接点最大許容電力(VA)20V3A
USB充電&同期ケーブル カシムラUSB充電&同期ケーブルカシムラ
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。 Type-C金属部はアップル社と同じ繋ぎ目のないシャーシ採用で快適に抜き挿しできる。 既存のUSB-Aポート(充電器&パソコン)でType-C端末を充電&同期が可能。 充電&データ通信対応。USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 より安全な難燃性材料の採用。 二重シールドで外部ノイズに強い。
コネクタ形状USB2.0[USB-A]オス/USB2.0[Type-C]オスインターフェイスUSB2.0許容電流3Aケーブル種類ストレート適合用途充電・データ転送用
USB-C ⇔ HDMI+USB-A(給電用) ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-225 カシムラUSB-C ⇔ HDMI+USB-A(給電用) ケーブル [映像 /3m] ブラック KD-225カシムラ
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 「HDMI変換ケーブル Type-C専用 3m」 設定操作不要。ケーブルにつなぐだけでスマートフォンの映像を大画面に映すことができるHDMI変換ケーブル。 HDMI ver.1.4 タイプAコネクタ搭載。 映像を映しながら、Type-C端子搭載のスマートフォンの充電が可能。 コネクタにアルミニウム素材を使用し放熱効率アップ。安定して映像を映すことができます。 解像度1080pのフルHDまで対応。 Type-Cケーブル側は3mのロングタイプ。
材質アルミニウム/PVC樹脂ブラック質量(g)115ケーブル長(m)HDMIタイプA~USB-Aオス:約0.7、HDMIタイプA~Type-Cオス:約3最大解像度Full HD 1080p動作温度範囲(℃)0~40メス形状HDMI(タイプA)
USB充電&同期ケーブル50CM A-C カシムラUSB充電&同期ケーブル50CM A-Cカシムラ
949税込1,044
1個
3日以内出荷
USB IF正規認証品。Type-Cコネクタで裏表のどちらでも抜き挿しできる。 既存のUSB-Aポート(充電器&パソコン)でType-C端末を充電&同期が可能。 より安全な難燃性材料の採用。二重シールドで外部ノイズに強い。
ブラックコネクタ形状USB2.0(USB-A)オス/USB2.0(Type-C)オス許容電流(A)3
USBポート付AC充電器 AC-2USB-A+C-12W カシムラUSBポート付AC充電器 AC-2USB-A+C-12Wカシムラ
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
持ち運びに便利な、USB-AポートとUSBType-Cポート搭載のAC充電器。 接続した端末を識別し、最適な電流で充電できます。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 100V~240V対応なので国内・海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
使用温度範囲(℃)0~35ポート数2出力1ポート最大DC5V 2.4A / 2ポート合計 最大DC5V 2.4A本体質量(g)39入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×32×38
DC-9A USB 3ポートコンパクト カシムラDC-9A USB 3ポートコンパクトカシムラ
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
USB-A 2ポートとUSB Type-C 1ポート搭載の車載用USB電源。車のDCソケットをUSB電源に変換します。前面に高級感を演出するメッキパーツを採用。邪魔にならない超スリムボディ。リバーシブルUSBポート搭載。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せます。自動識別IC搭載。iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。最大出力合計5V 9A(9000mA)のハイパワー(1ポート最大3A出力 × 3ポート)。通電時にUSBポート内部が青く発光。12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車ブラック出力電圧(V)DC5出力電流(A)3×3ポート 合計最大9(9000mA)使用温度範囲(℃)0~35寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×88×20本体質量(g)35
USB充電&同期ケーブル A-C カシムラUSB充電&同期ケーブル A-Cカシムラ
839税込923
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
断線防止、ロングブッシュ構造。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
許容電流(A)3(5V)
FMトランスミッターフルバンドUSB2ポート カシムラFMトランスミッターフルバンドUSB2ポートカシムラ
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
高出力対応USB2ポート&音楽データ再生機能付き。イルミLED搭載。リモコン付。
用途スマホ/タブレットの充電・音楽再生。適合SCMS-TBK質量(g)45出力(W)USB Type-Cポート:USB PD対応端末 最大36W 12V3A / 9V3A / 5V3A・USB PD非対応端末 最大15W 5V3AUSB-Aポート:QC3対応端末 最大18W 12V1.5A / 9V2A / 5V3A・QC3非対応端末最大15W 5V3A2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W(5V3A)(2ポート共5V出力)入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×38×84保証期間6ヶ月周波数(MHz)FM:76.0~90.0(0.1間隔で選択)送信周波数(GHz)2.402~2.480無線通信方式Bluetooth Ve5.3動作温度範囲(℃)5~35(結露しないこと)マルチペアリング2台(履歴保持)無線距離(m)10マルチポイント(同時接続)非対応対応プロファイルA2DP / AVRCP
USBポート付電源タップ 2AC2USB A+C 12W リバーシブル 自動識別 カシムラUSBポート付電源タップ 2AC2USB A+C 12W リバーシブル 自動識別カシムラ
1,798税込1,978
1個
8日以内出荷
2口のACコンセントとUSB Type-Cポート+USB-Aポート搭載の電源タップ。 ACコンセントは2口合計1400Wまで対応。 USBポートは2ポート合計最大出力12W(5V 2.4A) USB-Aポート:最大出力12W(5V/2.4A)、自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 持ち運びに便利な、収納できるACプラグ。トラッキング防止絶縁カバー付き。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力(ACコンセント)2口合計 1400W、(USBポート)1ポート最大DC5V/2.4A、2ポート合計 最大DC5V/2.4Aコンセント個数2コンセント形状2P本体質量(g)61入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)機能トラッキング防止絶縁カバー付USBポート2本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×28耐トラッキングあり
DC-3A-USB 2ポート コンパクト A-Cケーブル付き カシムラDC-3A-USB 2ポート コンパクト A-Cケーブル付きカシムラ
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。USB-A to Type-Cストレートケーブル付属。(コード長:約1.2m)
付属品Type-Cケーブル幅(mm)23ブラック高さ(mm)40質量(g)12(ケーブルを除く)奥行(mm)20出力USB-Aポート:DC5V3A、USB-Cポート:DC5V3A最大出力(W)2ポート合計:15(DC5V3A)入力電圧(V)DC12/24USBケーブル(m)1.2
2連ダイレクトソケットリバーシブルUSB自動判定 カシムラ2連ダイレクトソケットリバーシブルUSB自動判定カシムラ
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
ダイレクトタイプ。USBPD規格対応。USBポート最大42Wの高出力。自動認識IC搭載。リバーシブルUSBポート採用。
用途スマホ/タブレットの充電BK質量(g)95出力(W)USB-Aポート:最大12 DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30 DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A・(USB PD非対応端末)最大15 DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大42使用温度範囲(℃)0~35定格DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまで入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117保証期間6ヶ月
2連セパレートソケットリバーシブルUSB自動判定 カシムラ2連セパレートソケットリバーシブルUSB自動判定カシムラ
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
セパレートタイプ。USBPD規格対応。USBポート最大42Wの高出力。自動認識IC搭載。リバーシブルUSBポート採用。
用途スマホ/タブレットの充電BK質量(g)135出力(W)USB-Aポート:最大12 DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30 DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A・(USB PD非対応端末)最大15 DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大72使用温度範囲(℃)0~35定格DC12V / 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、DC24V / 1口最大3Aまで 2口合計最大3Aまでコード長さ(m)プラグ~ソケット本体:約1入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×50保証期間6ヶ月
ダイレクトソケットPD30W/リバーシブルUSB自動判定 カシムラダイレクトソケットPD30W/リバーシブルUSB自動判定カシムラ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
タイプC型とリバーシブルUSB+A型+DCのダイレクトソケット。PD対応最大30W。合計出力42W。自動識別IC搭載。
用途車の小物仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 最大6Aまで、DC24V / 最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大42Wブラック質量(g)65使用温度範囲(℃)0~35入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車最大出力42W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×117
セパレートソケットPD30W/リバーシブルUSB自動判定 カシムラセパレートソケットPD30W/リバーシブルUSB自動判定カシムラ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
タイプC型とリバーシブルUSB+A型+DCのセパレートソケット。PD対応最大30W。合計出力42W。自動識別IC搭載。
用途車の小物仕様●定格電圧/電流 DCプラグ:DC12V / 最大6Aまで、DC24V / 最大3Aまで●定格電圧/電流 USBポート:USB-Aポート:最大12W DC5V 2.4A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W DC12V 2.5A/DC9V 3A/DC5V 3A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大42Wブラック質量(g)110使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)プラグ~ソケット本体 約1入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車最大出力42W本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×34×50
リール式DC充電器 PD対応Type-Cコネクタ+USB-Aポート カシムラリール式DC充電器 PD対応Type-Cコネクタ+USB-Aポートカシムラ
2,298税込2,528
1台
6日以内出荷
車のDCソケット電源からUSB-Aポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器です。ワンプッシュでコードを本体にスッキリ収納します。通電確認に青く光るLED付き。2ポート同時使用最大48W出力(PD30W+USB-A18W)で2台同時に高速充電可能です。
質量(g)60使用温度範囲(℃)0~35出力USB-A:最大18W (5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A)、USB-C:(USB PD対応端末)最大30W (5V 3A, 9V 3A, 12V 2.5A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、同時使用時:合計最大48W(PD30W+USB-A18W)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×57×30コード長さ(cm)80
USB充電&同期ケーブル A-C STRONG カシムラUSB充電&同期ケーブル A-C STRONGカシムラ
899税込989
1個
7日以内出荷
断線防止、ロングブッシュ構造。 折曲や断線に強いナイロンメッシュケーブル採用。 USB-Aポート搭載の充電器やパソコンからType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレットを充電可能。 USB-Aポート搭載のパソコンとType-Cポート搭載のスマートフォン/タブレット間で、データの相互転送が可能。 USB2.0相当の480Mbpsデータ通信対応。 UL規格に合格した難燃性材料の採用。
許容電流(A)3(5V)
DC-PD20W USB 2ポート C-Cケーブル付 カシムラDC-PD20W USB 2ポート C-Cケーブル付カシムラ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。車のDCソケットのキャップが閉まる超コンパクト設計。クアルコム社 クイックチャージ3.0規格準拠。USB-Aポート最大18W (9V/2Aまたは12V/1.5A)の高出力。DCソケットから本体を抜き出しやすい合金製の取っ手構造。暗い状況でもわかりやすい、USBポートを照らすブルーLEDランプ内蔵。Type-C to Type-Cストレートケーブル付属。(コード長:約1.2m)
付属品Type-Cケーブル幅(mm)23ブラック高さ(mm)40質量(g)12(ケーブルを除く)奥行(mm)22出力【USB-Aポート】QC3.0対応端末 最大18W DC12V1.5A/DC9V2A/DC5V3A、QC3.0非対応端末最大15W DC5V3A、【USB-Cポート】USB PD対応端末 最大20W DC12V1.67A/DC9V2.22A/DC5V3A、USB PD非対応端末 最大15W DC5V3A最大出力(W)2ポート合計:15(DC5V3A)入力電圧(V)DC12/24USBケーブル(m)1.2
2連セパレートソケット PD20W / リバーシブルUSB自動判定 カシムラ2連セパレートソケット PD20W / リバーシブルUSB自動判定カシムラ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
2つのDCソケット、Type-CとリバーシブルUSB-Aの2ポートを備えたDC12V用セパレートタイプの増設ソケット。Type-CとリバーシブルUSB-Aの2ポートでどちらのポートも向きを気にせず挿すことができます。USB PD(Power Delivery)規格対応。USB Type-Cポート最大20Wの高出力。最大出力:USB Type-Cポート20W USB-Aポート15W DCソケット2口合計6A(USBを2ポート同時使用時は2ポート共5V出力になります。)自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。両面テープで貼るだけの簡単装着。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
仕様定格電圧/電流:(DCプラグ)DC12V/ 1口最大6Aまで 2口合計最大6Aまで、(USBポート)USB-Aポート:DC5V 3.0A、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W DC12V 1.67A/DC9V 2.22A/DC5V 3.0A、(USB PD非対応端末)最大15W DC5V 3.0A、2ポート同時使用時:2ポート合計最大15W(DC5V3A)(2ポート共5V出力)ブラック質量(g)135使用温度範囲(℃)0~35コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×50
USBポート付AC充電器 AC USBA4+C2 6A 自動識別 リバーシブル カシムラUSBポート付AC充電器 AC USBA4+C2 6A 自動識別 リバーシブルカシムラ
3,798税込4,178
1個
当日出荷
リバーシブルUSB-Aを4ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。 自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。 6ポート合計 最大DC5V 6A(30W)出力。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。
ホワイト使用温度範囲(℃)0~35出力USB-A:1ポート最大DC5V/2.4A、USB-C:1ポート最大DC5V/3A、6ポート合計 最大DC5V/6A本体質量(g)95入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×76×55
DC-44W USB 3ポート PD20W 自動判定 カシムラDC-44W USB 3ポート PD20W 自動判定カシムラ
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。 3ポート合計最大出力44W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大20W。出力自動切替 12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V/4.8A)/1ポート最大12W(5V/2.4A)。自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック質量(g)39使用温度範囲(℃)0~40出力3ポート合計最大出力44W、USB-Aポート:2ポート合計最大24W(5V 4.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W(12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×88×32
DC-42W USB 2ポート PD30W 自動判定 カシムラDC-42W USB 2ポート PD30W 自動判定カシムラ
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 2ポート合計最大出力42W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大30W。出力自動切替 12V 2.5A/9V 3A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック質量(g)26使用温度範囲(℃)0~40出力2ポート合計最大出力42W、USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W(12V 2.5A/9V 3A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×70×32
DC-49W USB 4ポート PD20W 自動判定 カシムラDC-49W USB 4ポート PD20W 自動判定カシムラ
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 4ポート合計最大出力49W。 USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大20W。出力自動切替 12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A ※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。 ※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。 USB-Aポート:3ポート合計最大29W(5V 5.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)。自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック質量(g)41使用温度範囲(℃)0~40出力4ポート合計最大出力49W、USB-Aポート:3ポート合計最大29W(5V 5.8A)/1ポート最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大20W(12V 1.67A/9V 2.22A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×88×32
DC-38W USB2ポート PD20W+18W カシムラDC-38W USB2ポート PD20W+18Wカシムラ
819税込901
1台
6日以内出荷
車のDCソケットをUSB-AとType-Cの2ポートのUSB電源に変換。USB PD(Power Delivery)対応USB Type-Cポート:最大20W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2.22A, 12V 1.67A。クイックチャージ3.0対応USB-Aポート:最大18W、出力自動切替 5V 3A, 9V 2A, 12V 1.5A。自動識別IC搭載で端末に合わせて最適に充電します。2ポート同時使用可能、合計最大38W出力(PD20W+QC18W)2台の端末を同時に高速充電可能です。
質量(g)22出力(W)USB-A:最大QC3.0対応18(5V/3A・9V/2A・12V/1.5A)、USB-C:最大PD対応20(5V/3A・9V/2.22A・12V/1.67A)、2ポート同時使用時:2ポート合計最大38(PD20+QC18)使用温度範囲(℃)0~40入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)27×181×61
USB充電&同期ケーブル 1m C-C BK カシムラUSB充電&同期ケーブル 1m C-C BKカシムラ
1,798税込1,978
1個
6日以内出荷
超高速USB Type-Cケーブル USB IF認証品。最大100W(20V5A)の超大電力充電に対応、パソコンとデータ通信も可能。
電力(W)高速充電最大対応:100ケーブル長(m)Type-C:1本体質量(g)12.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)12.5×6.5×39.5