カテゴリ

  • 制御機器(58)
    • 受動部品その他関連用品(51)
    • ディスクリート(6)
  • 電気材料(8)
    • 通信ケーブル(5)
    • 電気部品その他関連用品(3)
絞り込み
ブランド
  • FTDI Chip
  • FTDI(8)
  • 共立プロダクツ(1)
  • StarTech.com(9)
  • 共立電子産業(1)
  • ATEN(3)
  • SPARKFUN(9)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • Adafruit(5)
  • Bridgetek(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(2)
  • 高階救命器具(2)
  • MikroElektronika(2)
  • Maritime Progress(2)
  • サンハヤト(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • マークテック(1)
  • Mono Wireless(1)
  • RS PRO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(66)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ftdi」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FTDI Chip 開発キットアクセサリ FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル用 TTL-232R-3V3 FTDI ChipFTDI Chip 開発キットアクセサリ FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル用 TTL-232R-3V3FTDI Chip
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル. FTDI Chip TTL-232x USB- シリアル UART ( TTL レベル)コンバータケーブルを使用すると、マイクロコントローラの UART シリアル I/O を USB ににすばやく簡単に変換できます。TTL-232R には、 FT232x チップが搭載された小型回路基板が内蔵されています。USB-A コネクタ内に搭載されているため、ケーブルを簡単に使用できます。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。ただし、+3.3 V 又は +5 V の信号 TTL ロジックレベルで使用できます。 これらのケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Apple Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 USB 2.0 互換 ケーブル長: 1.8 m データ転送速度:最大 3 Mbps (FT232R)、 12 Mbps ( FT232H) ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USBコネクタから給電 様々なUART終端オプションを用意 CE/FCC 準拠. 使用可能なオプション:. 基板付きUSBコネクタのみ(ケーブルなし) FTDI Chip TTL-232R-3V3-PCB ; (RS 429-284) (RS 429-284) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-5V-PCB ; (RS 429-278) (RS 429-278) +5 V UARTシグナリング USBコネクタ/ワイヤエンド6コア、24 AWG出力付き FFTDI Chip TTL-232RG-VSW3V3-WE ; (RS 715-8522) (RS 715-8522) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VSW5V-WE ; (RS 730-0155) (RS 730-0155) )+5 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VREG3V3-WE ; (RS 715-8529) (RS 715-8529) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VLG8-WE ; (RS 715-8525) (RS 715-8525) +1.8 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VIP-WE ; (RS 715-8513) (RS 715-8513) はUARTシグナリングレベル設定用基準電圧搭載 FTDI Chip TTL-232R-3V3-WE ; (RS 429-303) (RS 429-303) +3.3 V UARTシグナリング(v1) FTDI Chip TTL-232R-5V-WE ; (RS 687-7786) (RS 687-7786) +5 V UARTシグナリング(v1) USB コネクタ/6 極、 0.1 インチシングルインラインコネクタ FTDI Chip TTL-232R-3V3 ; (RS 429-307) (RS 429-307) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-5V ; (RS 687-7770) (RS 687-7770) +5 V UARTシグナリング USBコネクタ/8ピン、キー付き2 mmピッチコネクタ FTDI Chip TTL-232R-3V3-2mm ; (RS 687-7780) (RS 687-7780) +3.3 V UARTシグナリング USBコネクタ/3.5 mmオーディオジャックコネクタ FTDI Chip TTL-232R-5V-AJ ; (RS 687-7774) (RS 687-7774) +5 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-3V3-AJ ; (RS 687-7783) (RS 687-7783) +3.3 V UARTシグナリングRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル
FTDI Chip USB ドングル USB-KEY FTDI ChipFTDI Chip USB ドングル USB-KEYFTDI Chip
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
仕様USBキ- / ドングル、FTDIチップ. FTDI USB-KEY は、特定のソフトウェアアプリケ-ションのセキュリティデバイスとして設計されたUSBスティックです。このUSBスティックは、システムのロック解除に使用できる固有のID番号を備えています。接続方法は FTDI USB-KEYは、PCに直接挿入できるUSBコネクタを備えています。この製品は、USBキ-に電力を供給します。 その他に何が必要になりますか USBキ-内の固有番号は、FTDChipID.dllでのみ使用できます。USB-KEYデバイスのファンクションコ-ルを提供します。DLLは、FTDI ウェブサイトからダウンロ-ドでき、Windows(V1.1.0)、Linux(V0.1.0)、Mac OS X(V0.1.0)に対応しています。 同じディレクトリからダウンロ-ドできるD2XXドライバ-も必要になります。 セキュリティの強化が必要ですか セキュリティは、Windows用のSafeGuard-IT Active-Xコントロ-ルで強化できます。この製品は、追加のセキュリティとして、公開鍵暗号化(非対称鍵暗号化)を行います。 何に使用しますか FTDI USB-KEYは、ソフトウェアアプリケ-ションに最適です。この製品を使用すると、セキュリティシステムやその他のパスワ-ドで保護されたシステムへのアクセスが可能になります。RoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip ケーブル TTL-232R-5V FTDI ChipFTDI Chip ケーブル TTL-232R-5VFTDI Chip
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様FTDI Chip USB-TTL UARTケーブル. FTDI Chip TTL-232x USB- シリアル UART ( TTL レベル)コンバータケーブルを使用すると、マイクロコントローラの UART シリアル I/O を USB ににすばやく簡単に変換できます。TTL-232R には、 FT232x チップが搭載された小型回路基板が内蔵されています。USB-A コネクタ内に搭載されているため、ケーブルを簡単に使用できます。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。ただし、+3.3 V 又は +5 V の信号 TTL ロジックレベルで使用できます。 これらのケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Apple Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 USB 2.0 互換 ケーブル長: 1.8 m データ転送速度:最大 3 Mbps (FT232R)、 12 Mbps ( FT232H) ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USBコネクタから給電 様々なUART終端オプションを用意 CE/FCC 準拠. 使用可能なオプション:. 基板付きUSBコネクタのみ(ケーブルなし) FTDI Chip TTL-232R-3V3-PCB ; (RS 429-284) (RS 429-284) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-5V-PCB ; (RS 429-278) (RS 429-278) +5 V UARTシグナリング USBコネクタ/ワイヤエンド6コア、24 AWG出力付き FFTDI Chip TTL-232RG-VSW3V3-WE ; (RS 715-8522) (RS 715-8522) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VSW5V-WE ; (RS 730-0155) (RS 730-0155) )+5 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VREG3V3-WE ; (RS 715-8529) (RS 715-8529) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VLG8-WE ; (RS 715-8525) (RS 715-8525) +1.8 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232RG-VIP-WE ; (RS 715-8513) (RS 715-8513) はUARTシグナリングレベル設定用基準電圧搭載 FTDI Chip TTL-232R-3V3-WE ; (RS 429-303) (RS 429-303) +3.3 V UARTシグナリング(v1) FTDI Chip TTL-232R-5V-WE ; (RS 687-7786) (RS 687-7786) +5 V UARTシグナリング(v1) USB コネクタ/6 極、 0.1 インチシングルインラインコネクタ FTDI Chip TTL-232R-3V3 ; (RS 429-307) (RS 429-307) +3.3 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-5V ; (RS 687-7770) (RS 687-7770) +5 V UARTシグナリング USBコネクタ/8ピン、キー付き2 mmピッチコネクタ FTDI Chip TTL-232R-3V3-2mm ; (RS 687-7780) (RS 687-7780) +3.3 V UARTシグナリング USBコネクタ/3.5 mmオーディオジャックコネクタ FTDI Chip TTL-232R-5V-AJ ; (RS 687-7774) (RS 687-7774) +5 V UARTシグナリング FTDI Chip TTL-232R-3V3-AJ ; (RS 687-7783) (RS 687-7783) +3.3 V UARTシグナリングRoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS485-WE-1800-BT FTDI ChipFTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS485-WE-1800-BTFTDI Chip
5,898税込6,488
1個
当日出荷
仕様FCC、CE、RoHS適合. FTDI Chip USB-RS485 コンバータケーブル. USB-UARTコンバータケーブルは RS485のUART信号を使用して、RS485インターフェースにUSBを簡単に接続できます。USB 接続には、内蔵の小型回路があり、あらゆる USB 信号及びプロトコルに対応する FT323RQ UART インターフェース IC を搭載しています。また、 2 つの LED により、送受信されるトラフィックフローを視覚化します。ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線の接続なので、必要に応じてカスタマイズできます。ケーブルの長さはさまざまで、USB基準に準拠し、USB電源供給機能を持ちます。UARTデータ転送速度は3 Mbaud です。. 特長:. USB-UART ケーブル RS485 UART 信号 USB 接続回路内蔵 FT232RQ UARTインターフェースICの処理。 2 つの LEDでトラフィックを表示 ケーブルの一端はむき出しのスズめっき線 USB電源 USB 準拠 UART データ転送速度: 3 Mbaud USB帯域の消費量を低減 動作温度: -40 → +85 ℃ RoHS 対応 CE認定 FCC 認定. 主な用途:. USB-シリアル RS485 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PC インターフェイス USB産業用制御 USBによるパスワードで保護されたファイルの転送. コンバータケーブルの種類. RS品番 ; 6877834 6877834 、部品USB-RS485-WE-1800-BT、黒色、ケーブル長1.8 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. RS品番 ; 7300164 7300164 、部品USB-RS485-WE-5000-BT、黒色、ケーブル長5 m、6 コア、UL2464 24 AWG、直径5 mm、リード線終端。. コンバーター対応製品. このケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ( Windows / Mac / Linux 用)に対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB AコネクタBケーブル端コネクタAジェンダーオスバス仕様RS485USB規格USB 2.0
FTDI Chip 開発キット USB-RS485-PCBA FTDI ChipFTDI Chip 開発キット USB-RS485-PCBAFTDI Chip
4,698税込5,168
1個
欠品中
仕様USB-RS-232 / RS-422 / RS-485コンバータ基板、FTDI Chip. これらのUSBからRS-232 / RS-422 / RS-485へのコンバータは、シリアルUARTをUSBに変換するシンプルな手法を提供します。USBコネクタは、すべてのUSBシグナリング及びプロトコルを処理するFTDI FT232RQ (RS ; 730-0168 730-0168 )シリアルUARTインターフェイスICが含まれる小さな回路基板を搭載しています。データの送受信を示す2つのLEDが付いています。 RS-232の最大UARTボーレートは1 Mbaud、RS-422及びRS-485の最大ボーレートは共に3 Mbaudです。 これらのコンバータは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。これらはすべて使用料無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 種類: ( ; 687-7825 687-7825 ) - USB-RS232 UARTシリアルコンバータ ( ; 687-7840 687-7840 ) - USB-RS422 UARTシリアルコンバータ ( ; 687-7837 687-7837 ) - USB-RS485 UARTシリアルコンバータ分類キット:開発キットRoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip USB-UART ケーブル for Raspberry Pi TTL-232R-Rpi FTDI ChipFTDI Chip USB-UART ケーブル for Raspberry Pi TTL-232R-RpiFTDI Chip
4,198税込4,618
1個
当日出荷
仕様FTDI Chip Raspberry Pi USB-TTLレベルシリアルUARTコンバ-タケ-ブル. FTDIのTTL-232R-RpiはUSB-TTLレベルシリアルUARTコンバ-タケ-ブルで、Raspberry Piで使用するために設計されています。Hi-Speed USB2.0対応のUSBコネクタと、Raspberry Piボ-ド上のシリアルポ-トに接続する3単極0.1 mピッチヘッダを備えています。このケ-ブルは、+3.3 VロジックレベルのUART信号を処理・駆動するように電気的に構成されています。 このケ-ブルの用途は このケ-ブルを使えば、Raspberry Piプログラミングの解析とデバッグを簡単に行えます。このケ-ブルは、Raspberry Pi ARMプロセッサのUART送受信部に接続し、詳細な情報をLinuxカ-ネルからPCへ送ります。 ケ-ブル信号の説明 GND;黒色 - デバイスのア-ス供給ピン。RPiア-スピンに接続 TxD;オレンジ色 - 非同期デ-タ出力を送信。RPiボ-ドのRXD入力に接続 RXD;黄色 - 非同期デ-タ入力を受信。RPiボ-ドのTXD出力に接続 TTL-232R-Rpiの主な機能 内蔵EEPROM 動作時とサスペンド時の消費電流を低減 低USB帯域幅消費 高出力ドライブオプション UARTピン信号反転 FCCとCEに適合 3.3 V TTL入力 FCCとCEに適合 通信パラメ-タ 通信速度:115200 baud ビット: 8 パリティ:なし ストップビット: 1 フロ-制御:なし アプリケ-ション情報 FTDIのTTL-232R-RPiケ-ブルは、USB-TTLレベルのUARTソリュ-ションを提供し、Raspberry Piで使用するためにカスタマイズされています。 Raspberry Pi コミュニティ Raspberry Piには大きなコミュニティが育っています。Raspberry Piサイトには、プロジェクト、ブログ、ダウンロ-ド可能なソフトウェアが用意されており、本格的に取り組むためにも、アイデアをみつけるのにも役立ちます。他のRaspberryPiユ-ザ-と話し合ったり、協力を求めたりできるフォ-ラムセクションもあります。ヘルプガイドなどのドキュメンテ-ションも用意されており、プロジェクトの開始で参考にすることができます。黒色ケーブル長(m)1電池USB - UARTケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip FIFOメモリ FTDI ChipFTDI Chip FIFOメモリFTDI Chip
1個
取扱い終了
仕様バス方向:双方向長さ(mm)7幅(mm)7寸法(mm)7×7×1.4ピン数(ピン)32RoHS指令(10物質対応)対応特性FTDI Chip FT245B/FT245R USB- FIFO コンバータ. FT245B と FT245R は USB - パラレル FIFO コンバータインターフェイスです。. シングルチップ USB- パラレル FIFO 双方向データ転送インターフェイス 全体USB プロトコルがチップ上で処理され、 USB に固有のファームウェアプログラミングは不要 FT245B USBと互換性がある FT245R USB 2.0最高速互換 FTDIChip-ID セキュリティドングル機能を備えた FT245R回路構成シングルパッケージLQFP実装タイプ表面実装動作供給電圧(V)5.25データバス幅8bit
FTDI Chip FT232H 開発ボード UM232H FTDI ChipFTDI Chip FT232H 開発ボード UM232HFTDI Chip
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様FTDI Chip UM232H USB- シリアル UART 開発モジュール. 種類: ( ; 737-4695 737-4695 ) - UM232H - USB- シリアル / FIFO 開発ボード UM232H-B-USB- シリアル / パラレルブレークアウトモジュール分類キット:開発ボード適合機器FT232HRoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232R-5V-WE FTDI ChipFTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232R-5V-WEFTDI Chip
3,798税込4,178
1個
当日出荷
仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。TTL ロジックレベル 5 V で使用できます。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に搭載されています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない、スズめっきの裸線となっています。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。これらのケーブルは、 Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバWindows用及び Apple Mac / Linux 用VCPドライバに対応しています。特長接続はマイクロコントローラに直接あるいはUARTまたはI / Oピンを使用 データ転送速度:最大 3 Mbps USBによる消費帯域を低減 VCC で最大出力 250 mA 動作温度範囲: -40 ℃ → 85 ℃ 様々な終端の USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブル UHCI / OHCI / EHCI ホストコントローラ 互換 ユニークなシリアル番号が付属、ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティの為に使用 USB 2.0最高速互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定RoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip 3.3 V TTL Wire End USB-UART ケーブル TTL-232R-3V3-WE FTDI ChipFTDI Chip 3.3 V TTL Wire End USB-UART ケーブル TTL-232R-3V3-WEFTDI Chip
3,798税込4,178
1個
欠品中
仕様開発キットアクセサリRoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip 開発キット USB-RS232-PCBA FTDI ChipFTDI Chip 開発キット USB-RS232-PCBAFTDI Chip
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
仕様USB-RS-232 / RS-422 / RS-485コンバータ基板、FTDI Chip. これらのUSBからRS-232 / RS-422 / RS-485へのコンバータは、シリアルUARTをUSBに変換するシンプルな手法を提供します。USBコネクタは、すべてのUSBシグナリング及びプロトコルを処理するFTDI FT232RQ (RS ; 730-0168 730-0168 )シリアルUARTインターフェイスICが含まれる小さな回路基板を搭載しています。データの送受信を示す2つのLEDが付いています。 RS-232の最大UARTボーレートは1 Mbaud、RS-422及びRS-485の最大ボーレートは共に3 Mbaudです。 これらのコンバータは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。これらはすべて使用料無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 種類: ( ; 687-7825 687-7825 ) - USB-RS232 UARTシリアルコンバータ ( ; 687-7840 687-7840 ) - USB-RS422 UARTシリアルコンバータ ( ; 687-7837 687-7837 ) - USB-RS485 UARTシリアルコンバータ分類キット:開発キットRoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:DB-9 UC232R-10 FTDI ChipFTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:DB-9 UC232R-10FTDI Chip
3,500税込3,850
1個
当日出荷
仕様USB-RS232 変換ケーブル、FTDI Chip. このUSB-RS-232ケーブルにより、FT232Rチップを設計に組み込む前にチップの機能をテストできるようになります。ケーブルの長さは10 cm、1 m、5 mで、標準のDB9コネクタが付いています。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、MacとLinux用のVCPドライバに対応しています。. 用途. USB-RS232コンバータ. レガシー周辺機器をUSBにアップグレード. USB産業用制御. USBバーコードリーダー. USBソフトウェア / ハードウェア暗号化ドングルRoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB AコネクタBDB-9コネクタBジェンダーオスバス仕様RS232USB規格USB 2.0
FTDI Chip コンバータモジュール DB9-USB-M FTDI ChipFTDI Chip コンバータモジュール DB9-USB-MFTDI Chip
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
仕様FTDI Chip Db9-USB-UART コンバータFTDI Chip DB9-USB-UART コンバータモジュールは、基板の再設計を行わずに RS232 ポートをアクティブ USB ポートにアップグレードするために使用します。 このファミリは 6 つのモジュールで構成されており、 2 つは RS232 電圧レベルで動作し、 4 つはデジタル電圧レベル( 5 V 又は 3.3 V から選択)で動作します。オスの DB9 と置き換えることができます。このアクティブコネクタには、 USB-UART (その逆も)変換電子回路がすべて搭載され、 PC との互換性がある UART DB9 コネクタと同じ基板フットプリントに直接収まるように設計されています。特長と利点標準的なオス RS232 DB9 フットプリントのデバイスに簡単に設置できます RS232 、 3.3 V 、 5 V UART 信号レベルを選択できます USB 1.1及び2.0のホストとハブポートで動作 業界標準FTDIチップセットとデバイスドライバで最大限の互換性 Microsoft Windows (R) WHQL 認定、 Mac OS X 、 Linux 、 Windows CE デバイスドライバです 標準の Windows COM ポートとしてインストールします 128 バイトの送信バッファと 256 バイトの受信バッファを備えています USB ポートで電力供給、外部電源アダプタは不要です シリアルポートの最大速度は 1 Mbps です 動作温度範囲: -40 → 85 ° C認定ANSI/ESD S20.20 : 2014 です BS EN61340-5-1 : 2007分類キット:コンバータモジュールキット名Male DB9 FormatRoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip 開発キット USB-RS422-PCBA FTDI ChipFTDI Chip 開発キット USB-RS422-PCBAFTDI Chip
5,598税込6,158
1個
翌々日出荷
仕様FTDI Chip インターフェイスボードFTDI Chip インターフェイスボードは、 USB - RS422 レベルシリアル UART コンバータ基板で、 FTDI の FT232RQ USB - シリアル UART インターフェイス IC デバイスが搭載されており、あらゆる USB 信号とプロトコルを処理します。この基板により、 RS422 インターフェイスのデバイスを USB に高速かつ簡単に接続することができます。各モジュールには、 FT232R と USB Type-A コネクタを使用した小型の内部電子回路基板が搭載されています。基板には、基板の FT232R を仮想 COM ポート( VCP )として表示するために使用する USB ドライバが必要です。これにより、ユーザーは標準的な PC シリアルエミュレーションポート経由で USB インターフェイスと通信できるようになります。 これらのコンバータは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple MacとLinux用のVCPドライバに対応しています。 種類: (687-7825) - USB-RS232 UARTシリアルコンバータ (687-7840) - USB-RS422 UARTシリアルコンバータ (687-7837) - USB-RS485 UARTシリアルコンバータ特長シリアル UART インターフェイス 基板上の電子機器によってUSB プロトコル全体が処理されます 低電力要件の EIA / TIA-422 インターフェイス データ転送速度:300 baud → 3 Mbaud ユーザーが書き込み可能な領域を含む内蔵EEPROM 基板は USB 給電で、外部電源は不要 USB帯域の消費量を低減 UHCI / OHCI / EHCI ホストコントローラ 互換。USB 2.0最高速互換 動作温度範囲:-40 ℃ → 85 ℃用途USB - シリアル RS422 レベルコンバータ レガシー周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART 又は I/O-USB インターフェイス:FPGA/PLD - USB USB 計装 PC インターフェイス USB 産業用制御 USB パスワードで保護されたファイル転送認証ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007 CE認証 FCC認証分類キット:開発キットRoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232RG-VIP-WE FTDI ChipFTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232RG-VIP-WEFTDI Chip
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。UART 信号の TTL 電圧レベルにはアプリケーションインターフェイスロジックが付属します。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に組み込まれています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない、スズめっきの裸線となっています。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。このケーブルは、使用されるインターフェイスに応じて提供される信号 TTL ロジックレベルで使用できます。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。特長マイクロコントローラに直接接続UARTまたはI / Oピンを用意 データ転送速度:最大 3 Mbps 内蔵EEPROM:ユーザーが書き込み可能な領域を持つ USB帯域の消費量を低減 動作温度範囲: -40 → 85 ° C 様々なロジックレベルを備えた USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブル UHCI / OHCI / EHCI ホストコントローラに対応 ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USB 2.0 互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定RoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS232-WE-1800-BT_5.0 FTDI ChipFTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:ケーブル端 USB-RS232-WE-1800-BT_5.0FTDI Chip
4,598税込5,058
1個
当日出荷
仕様FCC/CE. RoHS適合. FTDI Chip LED付きUSB-RS232シリアルコンバータケーブル. USB-RS232 ケーブルは、FTDI FT232RQ シリアル-UARTインターフェイス ICを搭載したシリアルUARTコンバータケーブルです。このケーブルはすべてのUSB信号を高速で効率的に伝送することができます。このケーブルは、USB接続内に小型回路基板を内蔵します。反対側の末端は、スズめっきの裸線になっており、必要に応じてさまざまなコネクタを装着することができます。すべてのコンバータケーブルはRoHS / FCC / CEに準拠しています。給電式のUSB PlusはUSB 2.0最高速対応。. 特長:. USB-RS232シリアルUARTコンバータケーブル ケーブル内にUSBプロトコル EIA / TIA-232、V.28 / V.24インターフェース通信 UARTインターフェイスは7または8データビット(1または2ストップビット)をサポート 内蔵EEPROM 内蔵LED (交通監視) USBコネクタは透明 データ転送速度:300 baud ~ 1 Mbaud USB帯域の消費量を低減 UHCI/OHCI/EHCIホスト互換 USB 2.0最高速対応 ESD保護 様々なケーブル長を用意 ケーブルの色は黒. 主な用途:. USB-シリアル RS232 レベルコンバータ 従来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ:UART / I/O-USB USB インターフェイス: FPGA / PLD USB PCインターフェイス USB産業用制御 USBパスワードで保護されたファイル転送. コンバータケーブル. 電圧出力なし. 品番 ; 6877828 6877828 メーカー型番:USB-RS232-WE-1800-BT 0.0、黒、ケーブル長:1.8 m. 品番 ; 6877815 6877815 、メーカー型番:USB-RS232 WE-5000-BT 0.0、黒、ケーブル長:5 m. +3.3 Vの電圧出力オプション. 品番 ; 7300158 7300158 、メーカー型番:USB-RS232-WE-1800-BT_3.3、黒、ケーブル長:1.8 m. 品番 ; 7300152 7300152 、メーカー型番:USB-RS232-WE-5000-BT_3.3、黒、ケーブル長:5 m. +5 Vの電圧出力オプション. 品番 ; 6877821 6877821 、メーカー型番:USB-RS232-WE-1800-BT 5.0、黒、ケーブル長:1.8 m. 品番 ; 6877819 6877819 、メーカー型番:USB-RS232 WE-5000-BT 5.0、黒、ケーブル長:5 m. コンバーター対応製品. このコンバータは、Windows、Apple Mac、Linux用のMicrosoft WHQL認定VCP(Virtual Com Port)ドライバに対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB AコネクタBケーブル端コネクタAジェンダーオスバス仕様RS232
FTDI Chip ケーブル TTL-232RG-VSW3V3-WE FTDI ChipFTDI Chip ケーブル TTL-232RG-VSW3V3-WEFTDI Chip
3,698税込4,068
1個
当日出荷
仕様FTDI Chip USB-UARTFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続する方法です。 TTL ロジックレベル 3.3 V で使用できます。各ケーブルには、 FT232R を使用して小型の内部電子回路基板が組み込まれており、ケーブルの端にある USB コネクタに組み込まれています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない裸線とスズめっき線があります。この回路は、 5 V 電源ピンと VCC 接続を使用して USB から給電されますこれらのケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。特長と利点マイクロコントローラの UART 又は I/O ピンに直接接続します データ転送速度は最大 3 Mbps です 汎用コンバータケーブルは、さまざまなロジックレベルの USB-TTL シリアルインターフェイスになります USB帯域の消費量を低減 VCC で最大出力 50 mA 動作温度範囲: -40 → 85 ° C USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブルです 一意のシリアル番号が添付されており、ケーブル経由でファイルを転送する際のセキュリティ上の目的で使用されます USB 2.0対応 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認定CE FCC 認定RoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232R-3V3-AJ FTDI ChipFTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232R-3V3-AJFTDI Chip
3,998税込4,398
1個
当日出荷
仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。3.3 VのTTL ロジックレベルで使用できます。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に組み込まれています。。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。このケーブルの終端は、標準の3.5 mmオーディオジャック( AJ )になっています。回路は、 USB5 V 電源と Vcc 接続を使用して給電します、常に5VDCです。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple MacとLinux用のVCPドライバに対応しています。特長マイクロコントローラに直接接続UARTまたはI / Oピンを用意 データ転送速度:最大 3 Mbps 35mm オーディオジャック付き USB帯域の消費量を低減 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ 様々なロジックレベルを備えた USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 2 芯スパイラルケーブル UHCI/OHCI/EHCIホストコントローラに対応 ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USB 2.0 互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定RoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip UMFT4222PROG FTDI ChipFTDI Chip UMFT4222PROGFTDI Chip
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
仕様UMFT4222PROGプログラマモジュール. UMFT4222PROGプログラマモジュールは、UMFT4222EV開発モジュールや、FT4222H USB-SPI / I2Cブリッジチップを搭載した他のボードのOTPメモリのプログラミングに使用されます。 FT4222Hの内部のOTPメモリは、USBベンダーID (VID)、製品ID (PID)、デバイスシリアル番号、製品の説明文字列、及びその他の各種USBコンフィギュレーションディスクリプタの保存に使用されます。. USB 2.0 Full-Speed対応 USB microBソケット(PCへの接続用) USB Aソケット(UMFT4222EV、又はFT4222Hチップを搭載したユーザーボードへの接続用) FT51AマイクロコントローラにUSBハブ機能を装備 USBバス電源駆動 FTDIロイヤルティフリーDirect (D2XX)ドライバ(Windows 7 / 8に対応)RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品FT4222H、UMFT4222EV
FTDI Chip 開発キットアクセサリ C232HD-EDHSP-0 FTDI ChipFTDI Chip 開発キットアクセサリ C232HD-EDHSP-0FTDI Chip
6,898税込7,588
1個
翌々日出荷
仕様USB 2.0 Hi-Speed to MPSSEケーブル、FTDIチップ. USB 2.0 Hi-Speed to MPSSEケーブルには小型の電子回路基板が内蔵されており、ケーブルのUSBコネクタ端にFTDI FT232Hをカプセル化しています。 このチップにより、すべてのUSB信号とプロトコルが処理されます。 このケーブルを使用すると、3.3 V又は5 Vのデジタルインターフェイスを備えたデバイスをUSBにすばやく簡単に接続できます。. シングルチップUSB Hi-Speed FT232Hデバイスに基づきます。 USB 2.0 Hi-Speed (480 Mbits / 秒)及びFull Speed (12Mbits / 秒)互換 USBプロトコル全体がチップ上で処理され、USB固有のファームウェアプログラミングは不要です。 USBタイプAコネクタ、ホスト又はハブへの直接接続用 USBバス電源駆動 フルアシストハードウェア又はX-On / X-Offソフトウェアハンドシェイキング Synchronous Serial (MPSSE)データ転送速度: JTAG、SPI、I2C上で最高30 Mbps 1 kByte送受信バッファ、高データスループット用 LED駆動信号の送受信 受信バッファタイムアウト調整可能 USBサスペンド及びレジュームに対応 低動作電流及び低USBサスペンド電流、低USB帯域幅消費 UHCI / OHCI / EHCIホストコントローラ互換 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ ケーブル長: 1800mm FTDIのロイヤルティフリーD2XXドライバは、ほとんどの場合USBドライバ開発の必要性を解消します。RoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip 評価ボード TTL-232R-5V-PCB FTDI ChipFTDI Chip 評価ボード TTL-232R-5V-PCBFTDI Chip
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
分類キット:評価ボードキット名5 V TTLRoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip USBケーブル 1m USB 3.0 オスUSB A → オスマイクロUSB B FTDI ChipFTDI Chip USBケーブル 1m USB 3.0 オスUSB A → オスマイクロUSB BFTDI Chip
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様●長さ:1m●USBタイプ:USB 3.0●コネクタ A:オスUSB A●コネクタ B:オスマイクロUSB BRoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip FT232RQ 評価モジュール UB232R FTDI ChipFTDI Chip FT232RQ 評価モジュール UB232RFTDI Chip
2,998税込3,298
1個
欠品中
分類キット:評価モジュール適合機器FT232RQキット名Type BRoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip FT232RL 評価キット EVAL232R FTDI ChipFTDI Chip FT232RL 評価キット EVAL232RFTDI Chip
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷
仕様EVAL232R USB-RS232評価モジュール、FTDI Chip. EVAL232Rは、FT232RL ICデバイス用のUSB-RS232開発 / 評価モジュールです。 基板には、FT232RLデバイスの設定可能なCBUSインターフェイスピンにアクセスするためのヘッダピンが付いています。 USBから給電されるEVAL232Rは、ジャンパ設定によってCBUS上で5 V と 3 Vの両方のIOインターフェイス電圧をサポートします。 RTS / CTS及びDTR / DSRのハードウェアハンドシェイクを完全にサポートしていて、DCD及びRIも使用できます。 最大250 kBaudでRS232通信を行うことができます。 FT232RLのTXD回線とRXD回線の通信状況がLEDに表示されるため、モジュールがデータの転送中なのか、受信中なのかがわかるようになっています。分類キット:評価キット適合機器FT232RLRoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip FT232RQ 開発ボード MM232R FTDI ChipFTDI Chip FT232RQ 開発ボード MM232RFTDI Chip
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
分類キット:開発ボード適合機器FT232RQRoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip インターフェイスコンバータケーブル FTDI ChipFTDI Chip インターフェイスコンバータケーブルFTDI Chip
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
仕様FCC、CE. USB-RS-232コンバータケーブル、FTDI Chip. これらのケーブルにより、シリアルRS-232信号をUSBにすばやく簡単に変換することができます。USBコネクタには、あらゆるUSB信号及びプロトコルを処理するFTDI FT232RQシリアルUARTインターフェイスICを搭載した小型基板が組み込まれています。データの送受信を示す2つのLEDが付いています。最大信号速度は1 Mbaudです。これらのコンバータは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。これらはすべて使用料無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 ケーブルの反対側の末端は、スズめっきの裸線になっており、必要に応じてさまざまなコネクタを装着することができます。これらのケーブルには2種類の長さがあり、+3.3 V dcと+5 V dcの電源出力オプションが用意されています。. 電圧出力なし FTDI Chip USB-RS232-WE-1800-BT_0.0 - (RS < 687-7828') 687-7828 、ケーブル長1.8 m FTDI Chip USB-RS232-WE-5000-BT_0.0 - (RS < 687-7815') 687-7815 、ケーブル長5 m +3.3 V電圧出力(オプション) FTDI Chip USB-RS232-WE-1800-BT_3.3 - (RS < 730-0158') 730-0158 、ケーブル長1.8 m FTDI Chip USB-RS232-WE-5000-BT_3.3 - (RS < 730-0152') 730-0152 、ケーブル長5 m +5 V電圧出力(オプション) FTDI Chip USB-RS232-WE-1800-BT_5.0 - (RS < 687-7821') 687-7821 、ケーブル長1.8 m FTDI Chip USB-RS232-WE-5000-BT_5.0 - (RS < 687-7819') 687-7819 、ケーブル長5 mRoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232R-3V3-2MM FTDI ChipFTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232R-3V3-2MMFTDI Chip
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
仕様FTDI Chip USB-UARTFTDI Chip USB-UART ケーブルを使用すると、 TTL レベルシリアルインターフェイスのデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。 各ケーブルには、 FT232R を使用して小型の内部電子回路基板が搭載されており、これはケーブルの端にある USB コネクタに組み込まれています。この回路は、 5 V の電源ピンを使用して USB から給電され、 VCC 接続は常に 5 V dc で接続されます。ただし、このケーブルの信号 TTL ロジックレベルは 3.3 V です。このケーブルは、 Windows 用の Microsoft WHQL 認定 VCP ドライバ、 Apple Mac 及び Linux 用の VCP ドライバに対応しています。特長と利点USB 2.0対応 ケーブル長: 1.8 m データ転送速度は最大 3 Mbps です 一意のシリアル番号が添付されており、ケーブル経由でファイルを転送する際のセキュリティ上の目的で使用されます USBコネクタから給電 様々なUART終端オプションを用意 VCC で最大出力 250 mA USB帯域の消費量を低減 UHCI/OHCI/EHCIホストコントローラに対応 動作温度範囲: -40 → 85 ° C FTDI VDRIVE2 又は VMUSIC2 モジュール用の 2 mm ピッチコネクタです用途USB- シリアル TTL レベルコンバータです 旧来の周辺機器をUSBにアップグレード インターフェイスマイクロコントローラ: UART 又は I/O-USB インターフェイス: FPGA/PLD - USB FTDI VDRIVE2 又は VMUSIC2 モジュールとのインターフェイスです USB 経由で製品を PC に直接接続できるようにするには、 MAX232 タイプレベルシフタを交換してください USB 計装 PC インターフェイス USB 産業用制御 USB ソフトウェア / ハードウェア暗号化ドングル認定CE FCC 認定RoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip ケーブル TTL-232RG-VREG3V3-WE FTDI ChipFTDI Chip ケーブル TTL-232RG-VREG3V3-WEFTDI Chip
4,298税込4,728
1個
翌々日出荷
仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。3.3 VのTTL ロジックレベルで使用できます。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に組み込まれています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない、スズめっきの裸線となっています。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。特長マイクロコントローラに直接接続UARTまたはI / Oピンを用意 データ転送速度:最大 3 Mbps 汎用コンバータケーブルには、様々なロジックレベルの USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USB帯域の消費量を低減 VCC で最大出力 250 mA 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ USBコネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブル ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USB 2.0 互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定RoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip インターフェイス開発キット FTDI ChipFTDI Chip インターフェイス開発キットFTDI Chip
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様FCC、CE. USB-RS-232コンバータケーブル、FTDI Chip. これらのケーブルにより、シリアルRS-232信号をUSBにすばやく簡単に変換することができます。USBコネクタには、あらゆるUSB信号及びプロトコルを処理するFTDI FT232RQシリアルUARTインターフェイスICを搭載した小型基板が組み込まれています。データの送受信を示す2つのLEDが付いています。最大信号速度は1 Mbaudです。これらのコンバータは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。これらはすべて使用料無料でFTDIのWebサイトから入手できます。 ケーブルの反対側の末端は、スズめっきの裸線になっており、必要に応じてさまざまなコネクタを装着することができます。これらのケーブルには2種類の長さがあり、+3.3 V dcと+5 V dcの電源出力オプションが用意されています。. 電圧出力なし FTDI Chip USB-RS232-WE-1800-BT_0.0 - (RS < 687-7828') 687-7828 、ケーブル長1.8 m FTDI Chip USB-RS232-WE-5000-BT_0.0 - (RS < 687-7815') 687-7815 、ケーブル長5 m +3.3 V電圧出力(オプション) FTDI Chip USB-RS232-WE-1800-BT_3.3 - (RS < 730-0158') 730-0158 、ケーブル長1.8 m FTDI Chip USB-RS232-WE-5000-BT_3.3 - (RS < 730-0152') 730-0152 、ケーブル長5 m +5 V電圧出力(オプション) FTDI Chip USB-RS232-WE-1800-BT_5.0 - (RS < 687-7821') 687-7821 、ケーブル長1.8 m FTDI Chip USB-RS232-WE-5000-BT_5.0 - (RS < 687-7819') 687-7819 、ケーブル長5 mRoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip USB コントローラ 28-Pin FTDI ChipFTDI Chip USB コントローラ 28-PinFTDI Chip
699税込769
1リール(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip 評価ボード TTL-232R-3V3-PCB FTDI ChipFTDI Chip 評価ボード TTL-232R-3V3-PCBFTDI Chip
2,698税込2,968
1個
欠品中
分類キット:評価ボードキット名3.3 V TTLRoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232RG-VSW5V-WE FTDI ChipFTDI Chip 開発キットアクセサリ TTL-232RG-VSW5V-WEFTDI Chip
3,798税込4,178
1個
翌々日出荷
仕様FTDI Chip USB-UART ケーブルFTDI Chip USB-UART ケーブルは、 TTL レベルシリアルインターフェイス付きデバイスを USB にすばやく簡単に接続できます。5 VのTTL ロジックレベルで使用できます。各ケーブルには、FT232Rを使用した小型回路基板が内蔵されており、ケーブルの端にあるUSBコネクタ内に組み込まれています。このケーブルのゲージは 24 AWG 、直径は 5 mm です。終端処理されていない、スズめっきの裸線となっています。この回路はUSB +5 V電源ピンから給電を受けます。Vcc接続は常に+5 V dcです。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、Apple Mac及びLinux用のVCPドライバに対応しています。特長マイクロコントローラに直接接続UARTまたはI / Oピンを用意 データ転送速度:最大 3 Mbps 汎用コンバータケーブルには、様々なロジックレベルの USB-TTL シリアルインターフェイスを用意 USB帯域の消費量を低減 VCC で最大出力 450 mA 動作温度範囲: -40 → 85 ℃ USB コネクタから給電 長さ 1.8 m の 6 芯ケーブル ケーブルでファイルを転送する際にセキュリティ目的で使用される、一意のシリアル番号が付属 USB 2.0 互換 様々なUART終端オプションを用意用途通信 組み込みシステム認証CE / FCC認定RoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip インターフェイスボード VDRIVE2 FTDI ChipFTDI Chip インターフェイスボード VDRIVE2FTDI Chip
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
分類キット:インターフェイスボードキット名Type ARoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip, USB2.0 to Full Speed I2C 4 コントロール バスライン付 ブレークアウトモジュール UMFT201XB-01 FTDI ChipFTDI Chip, USB2.0 to Full Speed I2C 4 コントロール バスライン付 ブレークアウトモジュール UMFT201XB-01FTDI Chip
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様USB - I2C / UART / FT1248ブレ-クアウトモジュ-ル、FTDI Chip. 種類 ( ; 757-0054 757-0054 ) UMFT201XB-01 - FT201XQブレ-クアウトボ-ド ( ; 757-0067 757-0067 ) UMFT230XB-01 - FT230XQブレ-クアウトボ-ド このFTDIブレ-クアウトボ-ドシリ-ズは、USBをシリアル又はパラレルインタ-フェ-スに変換するように設計されています。UMFT201XB-01 (757-0054)は、USBからI2Cへブリッジし、UMFT230XB-01 (757-0067)はUSBからUART ICへブリッジします。USBコネクタは組み込まれていますか いいえ。これらのブレ-クアウトモジュ-ルには、オンボ-ドUSBコネクタはありません。代わりに、モジュ-ルはUSBソケットに直接接続され、基板上の接点がUSBソケット内の接点にかん合します。 これらの製品の動作電圧はどの程度ですか UMFT201XB-01 / UMFT230XB-01は3.3 Vで動作します。ただし、I/Oはすべて5 Vに対応しています。 サイズは このブレ-クアウトボ-ドの寸法は、45.5 x 14.95 x 5.2 mmです分類ブレークアウト モジュールRoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーUSB2.0 to Full Speed I2C 4 コントロール バスライン付
FTDI Chip, USB 充電 検出, USB2.0 to I2C コンバータ 4コントロール バスライン付 ブレークアウトモジュール UMFT200XD-01 FTDI ChipFTDI Chip, USB 充電 検出, USB2.0 to I2C コンバータ 4コントロール バスライン付 ブレークアウトモジュール UMFT200XD-01FTDI Chip
1,898税込2,088
1個
欠品中
仕様USB - I2Cブレークアウトモジュール、FTDI Chip. UMFT200XDはブレークアウトボードで、USB 2.0フルスピードをI2C 2線式シリアルバスインターフェイスに変換 このモジュールはUSBホストコネクタに直接差し込まれ、基板のパッドはUSBコネクタの電気コンタクトとの電気コンタクトを構成 I2Cインターフェイスの作動電圧: +3.3 V 入力 / 出力ピンの許容電圧: 5 V分類ブレークアウト モジュールRoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーUSB 充電 検出, USB2.0 to I2C コンバータ 4コントロール バスライン付
FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:DB-9 UT232R-200 FTDI ChipFTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:DB-9 UT232R-200FTDI Chip
5,798税込6,378
1個
欠品中
仕様USB-RS232 変換ケーブル、FTDI Chip. このUSB-RS-232ケーブルにより、FT232Rチップを設計に組み込む前にチップの機能をテストできるようになります。ケーブルの長さは10 cm、1 m、5 mで、標準のDB9コネクタが付いています。このケーブルは、Windows用のMicrosoft WHQL認定VCPドライバ、MacとLinux用のVCPドライバに対応しています。. 用途. USB-RS232コンバータ. レガシー周辺機器をUSBにアップグレード. USB産業用制御. USBバーコードリーダー. USBソフトウェア / ハードウェア暗号化ドングルケーブル長(m)2RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB AコネクタBDB-9コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーメスバス仕様RS232USB規格USB 2.0
FTDI Chip  インターフェース 1チャンネル 表面実装 FTDI ChipFTDI Chip インターフェース 1チャンネル 表面実装FTDI Chip
679税込747
1袋(2個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip, USB2.0 to Full Speed I2C 4 コントロール バスライン付 ブレークアウトモジュール UMFT230XB-01 FTDI ChipFTDI Chip, USB2.0 to Full Speed I2C 4 コントロール バスライン付 ブレークアウトモジュール UMFT230XB-01FTDI Chip
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷
仕様USB - I2C / UART / FT1248ブレ-クアウトモジュ-ル、FTDI Chip. 種類 ( ; 757-0054 757-0054 ) UMFT201XB-01 - FT201XQブレ-クアウトボ-ド ( ; 757-0067 757-0067 ) UMFT230XB-01 - FT230XQブレ-クアウトボ-ド このFTDIブレ-クアウトボ-ドシリ-ズは、USBをシリアル又はパラレルインタ-フェ-スに変換するように設計されています。UMFT201XB-01 (757-0054)は、USBからI2Cへブリッジし、UMFT230XB-01 (757-0067)はUSBからUART ICへブリッジします。USBコネクタは組み込まれていますか いいえ。これらのブレ-クアウトモジュ-ルには、オンボ-ドUSBコネクタはありません。代わりに、モジュ-ルはUSBソケットに直接接続され、基板上の接点がUSBソケット内の接点にかん合します。 これらの製品の動作電圧はどの程度ですか UMFT201XB-01 / UMFT230XB-01は3.3 Vで動作します。ただし、I/Oはすべて5 Vに対応しています。 サイズは このブレ-クアウトボ-ドの寸法は、45.5 x 14.95 x 5.2 mmです分類ブレークアウト モジュールRoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーUSB2.0 to Full Speed I2C 4 コントロール バスライン付
FTDI Chip コンバータモジュール DB9-USB-F FTDI ChipFTDI Chip コンバータモジュール DB9-USB-FFTDI Chip
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様FTDI Chip シリアル -USB コネクタFTDI Chip シリアル -USB コネクタモジュールを使用すると、基板を再設計せずに RS232 ポートをアクティブ USB ポートにアップグレードできます。 このアクティブコネクタには、 USB-UART (その逆)変換電子回路がすべて搭載され、 PC との互換性がある UART DB9 コネクタと同じ基板フットプリントに直接収まるように設計されています。この高速 USB-1 ポート RS232 レベル UART モジュールは、 RS232 レベルの UART DB9 メスコネクタの代わりになります。特長と利点デバイスの標準的なメス RS232 DB9 フットプリントに容易に配置できます RS232 、 3.3 V 、又は 5 V UART 信号レベルを選択できます USB 1.1 及び 2.0 のホストポート及びハブポートで動作 最高の互換性を実現する業界標準の FTDI Chip Set 及びデバイスドライバです Microsoft Windows WHQL 認定済み、 Mac OS X 、 Linux 、 Windows CE デバイスドライバです 標準の Windows COM ポートとしてインストールします 128B の送信バッファと 256b の受信バッファ UART データ信号 TxD 、 RxD 、 RTS 、 CTS 、 DSR 、 DTR 、 DCD 、 RI 、 GND USBポートから給電外部電源アダプタ不要 シリアルポートの速度:最大 1 Mbps ( RS232 レベル)又は 3 Mbps ( 3.3 V / 5 V レベル) シリアル通信パラメータ パリティ:なし、偶数、奇数 データビット: 7 、 8 フロー制御: RTS/CTS 、 DSR/DTR 、 X-ON/X-OFF 、なし 動作温度範囲: -40 → 85 ° C用途組込み機器開発 教育機関 ロボット 電子機器研究室 自動化認定CE認証 FCC 認定分類キット:コンバータモジュールキット名Female DB9 FormatRoHS指令(10物質対応)対応
FTDI Chip  UARTインターフェース 2チャンネル 表面実装 FTDI ChipFTDI Chip UARTインターフェース 2チャンネル 表面実装FTDI Chip
799,800税込879,780
1リール(1000個)
7日以内出荷
仕様1チップ当たりのチャンネル数:2 、 サポート規格:RS232, RS422, RS485 、 最大データレート:480Mbit/s 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:LQFP 、 ピン数:64 、 寸法:10 x 10 x 1.4mm 、 長さ:10mm 、 幅:10mm 、 高さ:1.4mm 、 動作温度 Max:+85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応