カテゴリ

  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • FTDI Chip
  • SPARKFUN(3)
  • スイッチサイエンス(2)
  • IKA(1)
  • AMPHENOL(1)
  • RENESAS(1)
  • StarTech.com(1)
  • Advantech(アドバンテック)(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
  • TogoPower(1)
  • FLINT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「usb-231」の検索結果

特価
本日4月5日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FTDI Chip, USB to UART 評価キット UMFT231XA-01 FTDI ChipFTDI Chip, USB to UART 評価キット UMFT231XA-01FTDI Chip
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
仕様USB - シリアルフルハンドシェイクUART開発DIPモジュール、FTDI Chip. UMFT231XAは開発モジュールで、USBをシリアルフルハンドシェイクUART (Universal Asynchronous Receiver / Transmitter)インターフェイスに変換 標準の7.62 mm (0.3インチ)幅の20ピンDIPソケットに合わせて設計された小型の基板アセンブリモジュール オンボードのUSBミニBソケットにより、モジュールをPCに接続可能分類開発 モジュールRoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーUSB to UART
FTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:DB-9 CHIPI-X10 FTDI ChipFTDI Chip コンバータケーブル コネクタA:USB A /B:DB-9 CHIPI-X10FTDI Chip
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
仕様RoHS 対応. CE、FCC. FTDI Chip エンクロージャ付きコンバータケーブル. Chipi-X10コンバータケーブルは、ESB-RS-232レベルのフルハンドシェイクUARTケーブルで、FT231XSチップの評価ツールとしても使用できます。このケーブルには、オスの DB9 ( DE9 )と USB-A プラグ( 10 cm ケーブルで接続)が付属します。ユニット一式で、 USB 通信接続が可能です。コンバータは RoHS 準拠で、鉛フリーです。. 特長:. ChiPi-X10 コンバータケーブル ESB-RS-232フルハンドシェイクUARTケーブル FT231XSチップの評価ツール オス DB9 / USB-Aプラグ USB電源 UARTは7/8ビットのデータ長(1/2ストップビット)をサポート データ転送速度: 300 baud → 250 kilo baud ( RS232 電圧レベル) 512 バイト(受信バッファ) 512 バイト(送信バッファ) ESD保護 動作時とサスペンド時の消費電流を低減 USB帯域の消費量を低減 USB 2.0最高速互換 ラッチアップフリー ケーブル長: 10 cm ( 100 mm ) 密閉型 動作温度: -40 → +85 ℃. 用途:. オーディオ 通信 家庭用電化製品 イメージング 産業用 ネットワーク 携帯機器 計測 ビデオ ワイヤレス. コンバーター対応製品. このコンバータは、Windows、Apple Mac、Linux用のMicrosoft WHQL認定VCP(Virtual Com Port)ドライバに対応しています。これらは無料でFTDIのWebサイトから入手できます。RoHS指令(10物質対応)対応コネクタAUSB AコネクタBDB-9コネクタBジェンダーオスコネクタAジェンダーオスバス仕様RS232USB規格USB 2.0