カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(19)
    • DVD-R(4)
    • CD-R(1)
    • USB-Aメモリ(2)
    • BD-R(2)
    • DVD-RW(1)
    • マイクロSDHC(1)
  • 制御機器(6)
    • 産業用PC本体(4)
絞り込み
ブランド
  • Verbatim
  • Verbatim(バーベイタム)(112)
  • メディアカバーマーケット(6)
ストレージ容量
  • 8.5GB(3)
  • 64GB(1)
  • 256GB(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「verbatim」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Verbatim USBメモリ VerbatimVerbatim USBメモリVerbatim
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Verbatim 3Dプリンタ用フィラメント VerbatimVerbatim 3Dプリンタ用フィラメントVerbatim
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
Verbatim SDカード VerbatimVerbatim SDカードVerbatim
6,298税込6,928
1個
7日以内出荷
USB2.0対応スライド式USBメモリ 8GB 黒 VerbatimUSB2.0対応スライド式USBメモリ 8GB 黒Verbatim
889税込978
1台
翌日出荷
USB2.0対応スライド式USBメモリ 8GB 黒
Verbatim マイクロ SD VerbatimVerbatim マイクロ SDVerbatim
3,500税込3,850
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Verbatim 外付けハードディスク VerbatimVerbatim 外付けハードディスクVerbatim
23,980税込26,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
Verbatim  ブルーレイディスク VerbatimVerbatim ブルーレイディスクVerbatim
5,398税込5,938
1箱(25個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DVD-R 4.7GB PCデータ用 16倍速対応 100枚スピンドルケース入り ワイド印刷可能 VerbatimDVD-R 4.7GB PCデータ用 16倍速対応 100枚スピンドルケース入り ワイド印刷可能Verbatim
4,488税込4,937
1台
翌日出荷
官庁、法人需要モデルです。年間単価契約等に最適。品質は他の製品同様メーカーの厳しい品質管理の下生産されていますので安心してお使いいただけます。
内蔵SSD M.2 SATA 2280 Vi560シリーズ 国内代理店IO Dataサポート Verbatim内蔵SSD M.2 SATA 2280 Vi560シリーズ 国内代理店IO DataサポートVerbatim
5,498税込6,048
1個
5日以内出荷
Verbatim バーベイタム 内蔵SSD M.2 SATA 2280 Vi560シリーズ。3D Nandテクノロジー採用の厳選した優れたNandフラッシュと最新世代のコントローラーによる高い信頼性を実現。バーベイタム製品国内代理店 アイ・オー・データ機器の安心サポート。
用途M.2 SATA SSD搭載ノートPCのリプレースに。寸法(mm)80×22×2.3質量(g)6.5接続方式M.2 SATAインターフェースSATA 3.0動作環境0 ~ 70℃、5~95%RH 結露無き事保証期間2年保管環境-40 ~ 80℃、5~95%RH 結露無き事RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, UKCA読込速度520(MB/S)
BD-R (Video) 1回録画用 130分 1-6倍速 50枚スピンドルケース50P インクジェットプリンタ対応(ホワイト) ワイド印刷エリア対応 VerbatimBD-R (Video) 1回録画用 130分 1-6倍速 50枚スピンドルケース50P インクジェットプリンタ対応(ホワイト) ワイド印刷エリア対応Verbatim
4,588税込5,047
1台
翌日出荷
BD-R(Video) 1回録画用 130分 1-6倍速 50枚スピンドルケース50P インクジェットプリンタ対応(ホワイト) ワイド印刷エリア対応
CD-R (Data) 1回記録用 700MB 48倍速 10枚スピンドルケース10P インクジェットプリンタ対応(ホワイト) ワイド印刷エリア対応 VerbatimCD-R (Data) 1回記録用 700MB 48倍速 10枚スピンドルケース10P インクジェットプリンタ対応(ホワイト) ワイド印刷エリア対応Verbatim
489税込538
1台
翌日出荷
CD-R(Data) 1回記録用 700MB 48倍速 10枚スピンドルケース10P インクジェットプリンタ対応(ホワイト) ワイド印刷エリア対応 ノジマ様向け
SDXC Card Class 10 VerbatimSDXC Card Class 10Verbatim
2,788税込3,067
1台
翌日出荷
SDXC Card Class 10
Verbatim  CD VerbatimVerbatim CDVerbatim
2,398税込2,638
1個
7日以内出荷
仕様コンパクトディスクタイプ:CD-RW●量:10●容量:700 MB●包装:Spindle●サポートされる最大速度:12X●Verbatim CD-RW 12x. Verbatim's CD-Rewritable is ideal for applications such as personal data storage, multimedia presentations, digital image storage (including digital photography), temporary storage of internet downloads, back-up, archiving, prepress and software development. Verbatim CD-RW discs can be rewritten a minimum of 1,000 times. Compliant with Orange Book Part III Volume 2 specifications CD-RW with 12x speeds will not work in slower drives. A revolutionary new phase change optical recording material; Super Eutectic Recording Layer (SERL) is behind the success of Verbatim's CD-RW disc. This high technology material ensures smooth switching between record/erase phases along with high thermal stability in the recording layer. This stability in the recording layer translates into high reliability, low signal noise and long-term archive stabilityRoHS指令(10物質対応)対応
Verbatim  DVD+R VerbatimVerbatim DVD+RVerbatim
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
DVD+R DL 8.5GB データ用 8倍速 5枚スリム 白 VerbatimDVD+R DL 8.5GB データ用 8倍速 5枚スリム 白Verbatim
1,398税込1,538
1台
8日以内出荷
Verbatimブランドは三菱化学メディアのワールドワイドブランドです。
仕様●その他環境及び安全規格:グリーン購入法に適合●カラー:ホワイト●フォーマット/規格:PCデータ用●プリンタブル:対応●メディアタイプ:DVD+R●個別梱包形態:Pケース●最大対応速度(書込):8倍速●環境自己主張マーク:なし備考ワイドエリア印刷対応 直径22mm~直径118mm記憶容量8.5GB入数5枚RoHS指令(10物質対応)対応
USBフラッシュメモリ オレンジ VerbatimUSBフラッシュメモリ オレンジVerbatim
829税込912
1台
8日以内出荷
USBフラッシュメモリ オレンジ
DVD+R DL 8.5GB 8x 10枚スリムケース ワイド印刷可 VerbatimDVD+R DL 8.5GB 8x 10枚スリムケース ワイド印刷可Verbatim
2,598税込2,858
1台
8日以内出荷
Verbatimブランドは三菱化学メディアのワールドワイドブランドです。
仕様●その他環境及び安全規格:グリーン購入法に適合●カラー:ホワイト●フォーマット/規格:PCデータ用●プリンタブル:対応●メディアタイプ:DVD+R●個別梱包形態:Pケース●最大対応速度(書込):8倍速●環境自己主張マーク:なし備考ワイドエリア印刷対応 直径22mm~直径118mm記憶容量8.5GB入数10枚RoHS指令(10物質対応)対応
Verbatim CD-R 52x 100pk Spindle VerbatimVerbatim CD-R 52x 100pk SpindleVerbatim
7,398税込8,138
1個
7日以内出荷
仕様量:100●容量:700 MB●包装:Spindle●サポートされる最大速度:52X●Verbatim CD-R Extra Protection. Verbatim CD-R Extra Protection記録可能ディスクは、優れた品質で記録でき、コンピュータデータ、ホームビデオ、写真、音楽の共有に最適です。 Verbatim Extra Protectionディスクは、さまざまな実行速度のドライブ間での高い互換性を示しています。. 容量: 700 MB 速度: 52倍速 パック形式: 100パックスピンドル ディスク表面: 強化保護RoHS指令(10物質対応)対応
USBフラッシュメモリ ピンク VerbatimUSBフラッシュメモリ ピンクVerbatim
829税込912
1台
8日以内出荷
USBフラッシュメモリ ピンク
DVD-RW 4.7GB CPRM PCデータ用 2倍速対応 10枚スリムケース入り ワイド印刷可能 VerbatimDVD-RW 4.7GB CPRM PCデータ用 2倍速対応 10枚スリムケース入り ワイド印刷可能Verbatim
1,588税込1,747
1台
8日以内出荷
Verbatimブランドは三菱化学メディアのワールドワイドブランドです。
BD-RE DL 片面2層 録画用 260分 1-2倍速 スピンドルケース10枚パック ワイド印刷対応 VerbatimBD-RE DL 片面2層 録画用 260分 1-2倍速 スピンドルケース10枚パック ワイド印刷対応Verbatim
4,188税込4,607
1台
8日以内出荷
Verbatimブランドは三菱化学メディアのワールドワイドブランドです。
USBフラッシュメモリ ブルー VerbatimUSBフラッシュメモリ ブルーVerbatim
839税込923
1台
8日以内出荷
USBフラッシュメモリ ブルー
microSDHCカード 16GB Class10 (SDアダプター無し) VerbatimmicroSDHCカード 16GB Class10 (SDアダプター無し)Verbatim
1,398税込1,538
1台
8日以内出荷
Verbatimブランドは三菱化学メディアのワールドワイドブランドです。
DVD+R DL 8.5GB 8x 25枚SP ワイド印刷可 VerbatimDVD+R DL 8.5GB 8x 25枚SP ワイド印刷可Verbatim
5,398税込5,938
1台
8日以内出荷
Verbatimブランドは三菱化学メディアのワールドワイドブランドです。
仕様●その他環境及び安全規格:グリーン購入法に適合●カラー:ホワイト●フォーマット/規格:PCデータ用●プリンタブル:対応●メディアタイプ:DVD+R●個別梱包形態:スピンドルケース●最大対応速度(書込):8倍速●環境自己主張マーク:なし備考ワイドエリア印刷対応 直径22mm~直径118mm記憶容量8.5GB入数25枚RoHS指令(10物質対応)対応
BD-R XL(Video)ディスク 「M-DISC」 片面3層 1回録画用520分 2-4倍速 1枚10mmケース 1印刷可能レーベル VerbatimBD-R XL(Video)ディスク 「M-DISC」 片面3層 1回録画用520分 2-4倍速 1枚10mmケース 1印刷可能レーベルVerbatim
1,698税込1,868
1台
8日以内出荷
VBR520YMDP1V1は100GBのBD-R XL(片面3層)で、通常のブルーレイよりも信頼性、耐久性に優れたハイグレードディスクです。高硬度チタンを採用し、一般的なブルーレイディスクよりも、光・熱・湿度などによる経年劣化に強く、生涯保存(※国際標準規格ISO/IEC 16963の測定基準に基づく)・100年以上データを保存することができる耐久性を高めた高信頼性ディスクです。高強度・高耐久を実現する「チタン」層を追加。チタン層が、ディスクへの水分侵入を強力に防ぎ、熱や湿度変化から記録層を保護し、高精度記録・長期保存を実現します。AQUOS 4Kレコーダー、AQUOSブルーレイでご利用いただけます。お気に入りの録画番組の生涯保存はもちろん、スマホやビデオカメラから取り込んだ大切な記録の保存に対応。ダビングされたディスクは、一般的なブルーレイ再生機器で見ることができるのでプレゼントにも最適です。