絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む

FLIR

FLIRのページです。FLIRは、科学研究・開発用品/クリーンルーム用品などの商品を提供しています。現在2件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スマートフォン用赤外線カメラ FLIR

    スマートフォン用赤外線カメラ

    FLIR
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    高品質な画像:VividIR技術により、鮮明なサーモグラフィ画像を生成します。iOSモデル:USB-C端子専用 ※Lightning端子、Androidにはご使用いただけません。簡単なセットアップ:専用アプリを使ってスマホに接続するだけで、すぐに使用可能です。持ち運びに便利です。お手持ちのスマートフォン/タブレットで、簡易的に温度を測定したい方に最適な製品です。
    用途簡単な電気設備の点検や建物の気密チェックなどに。付属品USB-Cケーブル、専用ポーチ適合機種iOS(USB-C)材質ポリカーボネート、ABS樹脂高さ(mm)14使用温度範囲(℃)0~35奥行(mm)34最小表示(℃)0
  • コンパクトサーモグラフィカメラ FLIR

    コンパクトサーモグラフィカメラ

    FLIR
    179,800税込197,780
    1台
    当日出荷
    高精度なサーマルイメージング:320 ×240(76800ピクセル)の高解像度赤外線センサーにより、異常や故障箇所を迅速かつ正確に特定可能です。FLIR独自のMSX機能:可視画像のディテールを熱画像に重ねて表示し、問題の特定をよりスピーディに。アイソサーム機能:設定した温度閾値を超えた機器を即座に検出。
    用途電気、機械設備の保守点検に。空調(HVAC)、建物診断、修復作業に。電気自動車(EV)の点検に。付属品C8カメラ本体、マニュアル、ソフトポーチ、ストラップトラスコ品番709-3342幅(mm)138高さ(mm)84使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)34電源(V)内蔵リチウムイオンバッテリー(稼働時間3H/充電時間2H)解像度【赤外線】320×240ピクセル(76,800)寸法(inch)【ディスプレイ】3.5測定温度範囲(℃)-20~450空間分解能(mrad)2測定視野角(°)35×27最小表示(℃)0
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
FLIR 【通販モノタロウ】 最短即日出荷