カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- OSI Optoelectronics
- THECUT(5)
- フエニックス・コンタクト(2)
- 大阪魂(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 富士電機(1)
- 三菱電機(1)
- フクハラ(1)
- 阪上製作所(1)
- ONEDESIGN(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「psd8」の検索結果

フォトダイオード OSI Optoelectronics Si スルーホール実装 TO-8
OSI Optoelectronics¥41,980~税込¥46,178~1個ほか7日以内出荷仕様ピーク感度波長:670nm●パッケージタイプ:TO-8●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:3●ダイオード材質:Si●高さ:5.59mm●極性:逆向き●OSI位置検出素子(PSD). OSI Optoelectronicsのこの位置検出素子(PSD)ファミリには、デュオラテラル技術が活用されています。 この製品の連続アナログ出力により、大半の検出領域で高い位置精度が得られます。 一次元又は二次元の位置は、このPSD製品で測定することができます。 この位置検出素子(PSD)に適した用途には、ビーム位置決め、位置検出、角度測定、高さ測定、モーション分析などがあります。. 特長: スーパーリニア 高精度 広いダイナミックレンジ 高い信頼性 デュオラテラル構造RoHS指令(10物質対応)対応