カテゴリ

  • 切削工具(7)
  • 機構部品(4)
  • 制御機器(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • バイク部品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 作業工具(1)

「psd-8」の検索結果

20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプ用ファン 三菱電機

    パイプ用ファン

    三菱電機(1件のレビュー)
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
  • PSDパッキン 阪上製作所

    PSDパッキン

    阪上製作所(1件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    材質RN729RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSDバイトンパッキン 阪上製作所

    PSDバイトンパッキン

    阪上製作所
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質RF 704RoHS指令(10物質対応)対応
  • AGパワードリル NACHI(不二越)

    AGパワードリル

    NACHI(不二越)
    ¥3,798~税込¥4,178~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス
  • クウキアツパッキンバイトン 大阪魂

    クウキアツパッキンバイトン

    大阪魂
    ¥785,960税込¥864,556
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • クウキアツヨウパッキン PSD 大阪魂

    クウキアツヨウパッキン PSD

    大阪魂
    ¥189,560税込¥208,516
    1袋(100個)
    4日以内出荷
  • ドレンデストロイヤー フクハラ

    ドレンデストロイヤー

    フクハラ(1件のレビュー)
    ¥66,980税込¥73,678
    1台
    7日以内出荷から11日以内出荷
    優れた機能、経済性でドレンを5ppm以下の清水に処理します。(水質汚濁防止法の排出基準クリア)電気機器などを使用せず、非常にシンプルな構造です。特殊フィルターだけでエマルジョン(乳化油)を処理し、スラッジ(堆積物)を発生させません。特殊フィルターを使用しているため、ドレンの油分が変動しても効果は変わりません。
    用途給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします(水質汚濁防止法クリアー)。仕様コンプレッサードレンなど使用温度範囲(℃)2~50℃(ただし、ドレン水が凍結しないこと)最高使用圧力(MPa)1.5使用流体圧縮空気流体温度(℃)2~50℃(ドレンが凍結しないこと)ドレン排出自然落下最大流量(L/min)(ANR)0.08接続対象コンプレッサー、ドライヤー、エアタンク、エアフィルターオートドレン仕様オートドレン処理後油分濃度(ppm)5以下(n-ヘキサン抽出物質)入口ねじの種類Rc入口管接続口径1/4出口ねじの種類Rc出口管接続口径1/4
  • トップブリッジステッカー ONEDESIGN

    トップブリッジステッカー

    ONEDESIGN
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    4日以内出荷
    施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。施工上の注意点。貼り付け前に必ず貼り付け面の脱脂を行ってください。その際、粘着力低下の原因になりますので、アルコールやシリコンを含む脱脂材のご使用はお控えください。本製品は常温感圧型接着テープを使用しています。加圧しながら張り付けることで本来の粘着力を発揮します。気温21℃以上の環境下で施工してください。製品素材の性質上、20℃以下の環境下では粘着力が低下します。本製品を冷所で保管されていた場合は、製品、及び貼り付け面を十分温めてから施工を開始してください。貼り付け後72時間を経過することで最も確実に施工が完了します。貼り付け後すぐに負荷をかけますと、テープが本来の2/3の粘着力も発揮できませんのでご注意ください。また、曲率の大きい面への貼り付けは、おすすめしておりません。トップブリッジのドレスアップ用ステッカー。各車両のトップブリッジに合わせてデザインされている車種専用品です。ONEDESIGN (ワンデザイン) は、イタリアのメーカーPRINT (プリント) 社の登録商標です。革新的な技術を用いたプロテクション製品は、シーンを問わずご使用いただけます。
    特記取り付け前に施工上の注意点をご確認ください。厚さ(mm)4色カーボン柄タイプPUコート仕上げ加工無素材PVC+ポリウレタン
  • 超硬 NCポイントセットドリル THECUT

    超硬 NCポイントセットドリル

    THECUT
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ハイス(TiAN)のポイントセットドリルに比べ、高速加工が可能、工具寿命が大幅にUP。
  • ドレン油水分離装置 PSDドレンデストロイヤー フクハラ

    ドレン油水分離装置 PSDドレンデストロイヤー

    フクハラ
    ¥94,980税込¥104,478
    1台
    22日以内出荷
    給油式エアーコンプレッサから排出されたドレンに含まれる油分を、5PPm以下の清水にします。水質汚濁防止法の排出基準をクリアしています。自然落下法式です。特殊フィルターを採用しています。オートドレントラップ搭載です。
    材質PVC幅(mm)376高さ(mm)537.5奥行(mm)310
  • ツールセット TSA350 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット TSA350

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥73,980税込¥81,378
    1セット(72点組)
    欠品中
    自動車整備に欠かせない工具を厳選した工具セットです。
    質量(kg)18差込角(mm)9.5セット商品数72ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
  • 超硬 NCポイントセットドリル S3(AlCrN) C-NC-PSD-S THECUT

    超硬 NCポイントセットドリル S3(AlCrN) C-NC-PSD-S

    THECUT
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    3日以内出荷
    微粒子超硬ポイントセットドリルにS3(AlCrN)コーティング新登場! 新コーティングにより更に高速加工が可能。 新コーティングにより更に工具寿命が大幅にUP。
  • チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 120° THECUT

    チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 120°

    THECUT
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    3日以内出荷
    コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP
    材質コバルトハイス先端角(°)120表面処理V1(TiAlNコーティング)寸法θ°120加工内容穴面取り
  • チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 60° THECUT

    チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 60°

    THECUT
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    3日以内出荷
    コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP
    材質コバルトハイス先端角(°)60表面処理V1(TiAlNコーティング)寸法θ°60加工内容穴面取り
  • チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90° THECUT

    チタンアルミナコート NCポイントセットドリル 90°

    THECUT(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1本
    3日以内出荷
    コバルトハイスとTiAN(チタンアルミナ)コーティングを採用 難削材加工に効果抜群 高速加工が可能 工具寿命が大幅にUP
    材質コバルトハイス先端角(°)90表面処理V1(TiAlNコーティング)寸法θ°90加工内容穴面取り
  • フォトダイオード OSI Optoelectronics Si スルーホール実装 TO-8 OSI Optoelectronics

    フォトダイオード OSI Optoelectronics Si スルーホール実装 TO-8

    OSI Optoelectronics
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様ピーク感度波長:670nm●パッケージタイプ:TO-8●実装タイプ:スルーホール実装●ピン数:3●ダイオード材質:Si●高さ:5.59mm●極性:逆向き●OSI位置検出素子(PSD). OSI Optoelectronicsのこの位置検出素子(PSD)ファミリには、デュオラテラル技術が活用されています。 この製品の連続アナログ出力により、大半の検出領域で高い位置精度が得られます。 一次元又は二次元の位置は、このPSD製品で測定することができます。 この位置検出素子(PSD)に適した用途には、ビーム位置決め、位置検出、角度測定、高さ測定、モーション分析などがあります。. 特長: スーパーリニア 高精度 広いダイナミックレンジ 高い信頼性 デュオラテラル構造RoHS指令(10物質対応)対応
  • SDカード 富士電機

    SDカード

    富士電機
    ¥76,980税込¥84,678
    1個
    9日以内出荷
    仕様SPH3000/SPH3000MM/SPH3000MG用ユーザROMカードSDメモリカード2GB
  • 音響エレメント フエニックス・コンタクト

    音響エレメント

    フエニックス・コンタクト
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    82日以内出荷
    8音色 24VDC. 102 dB(A), 黒
    型番2702997RoHS指令(10物質対応)対応
  • 音響エレメント フエニックス・コンタクト

    音響エレメント

    フエニックス・コンタクト
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    82日以内出荷
    50mm直径モデル, 音響エレメント 8音色 24V AC/DC. 95 dB, 黒
    直径(Φmm)50型番1018874RoHS指令(10物質対応)対応