絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

CML Innovative Technologies

CML Innovative Technologiesのページです。CML Innovative Technologiesは、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在7件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CML Innovative Technologies LED表示灯  8mm 24 V ac/dc CML Innovative TechnologiesCML Innovative Technologies LED表示灯 8mm 24 V ac/dcCML Innovative Technologies
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC/DC24保護等級IP67取付穴径(Φmm)8保存温度範囲(℃)-25~80RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ(mm)5
端子付きリード線 3320300シリーズ 300mm CML Innovative Technologies端子付きリード線 3320300シリーズ 300mmCML Innovative Technologies
269税込296
1個
7日以内出荷
CML Innovative Technologies 黒色ケーブルは、長さ 300 mm、定格電圧 600 V の 2.8 x 0.8 絶縁メスレセプタクルを備えています。PVC 絶縁 22 AWG 0.5 mm2 ワイヤです。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH SVHC に準拠しています
仕様●シリーズ:3320300●ケーブル長:300mm●コード番号:224-3617アズワン品番65-7432-17
端子付きリード線 3320300シリーズ 300mm CML Innovative Technologies端子付きリード線 3320300シリーズ 300mmCML Innovative Technologies
269税込296
1個
7日以内出荷
CML Innovative Technologies 赤色ケーブルは、長さ 300 mm、定格電圧 600 V の 2.8 x 0.8 絶縁メスレセプタクルを備えています。PVC 絶縁 22 AWG 0.5 mm2 ワイヤです。RoHS(2022年10月現在) 及び REACH SVHC に準拠しています
仕様●シリーズ:3320300●ケーブル長:300mm●コード番号:224-3616アズワン品番65-7435-74
CML Innovative Technologies LED表示灯  8mm 12 V CML Innovative TechnologiesCML Innovative Technologies LED表示灯 8mm 12 VCML Innovative Technologies
999税込1,099
1個
7日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC/DC12保護等級IP67取付穴径(Φmm)8保存温度範囲(℃)-25~80定格電流(mA)10/19RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ(mm)5
CML Innovative Technologies LED表示灯  14mm 24 V ac/dc CML Innovative TechnologiesCML Innovative Technologies LED表示灯 14mm 24 V ac/dcCML Innovative Technologies
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
CML Innovative Technologies LED表示灯  14mm 12 V CML Innovative TechnologiesCML Innovative Technologies LED表示灯 14mm 12 VCML Innovative Technologies
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様Standard Bezel Panel Indicator長さ(mm)47使用温度範囲(℃)-20~60定格電圧(V)AC/DC12保護等級IP67取付穴径(Φmm)14保存温度範囲(℃)-25~80定格電流(mA)DC20RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球サイズ(mm)10
インジケータライト CML Innovative Technologies CML Innovative Technologiesインジケータライト CML Innovative TechnologiesCML Innovative Technologies
579税込637
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応