エボルタ乾電池 単3形Panasonic(パナソニック)(81件のレビュー)当日出荷
業界最長!単1形から単4形まで使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
内容積と強度がアップしより長持ちになりました。
小電流域から大電流域までの幅広い放電流域でアルカリ乾電池を上回る優れた性能を発揮。
用途連続して大きな電流を使う機器に適しています。寸法(mm)Φ14.5×50.5質量(g)24電圧(V)1.5
リチウム電池CR2032Panasonic(パナソニック)(24件のレビュー)当日出荷
用途玩具、キーレス、体温計、電子辞書規格CR2032電圧(V)3寸法(Φ×mm)約20×3.2アズワン品番64-8909-33入数(本)2
コイン形リチウム電池Panasonic(パナソニック)(162件のレビュー)当日出荷
正極に二酸化マンガンを使用し、比較的大電流・低温での放電性能に優れております。
用途カメラ、電卓、ゲームなどの一般機器にタイプコイン形リチウム電池電圧(V)3
アルカリ乾電池 単3形Panasonic(パナソニック)(48件のレビュー)当日出荷
使用推奨期限10年の長期保存が可能。
液漏れ防止製法採用。
負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
エボルタ乾電池 単4形Panasonic(パナソニック)(42件のレビュー)当日出荷
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。
内容積と強度がアップし、より長持ち。
業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバータイプ単4形使用推奨期限10年
Nアルカリボタン電池Panasonic(パナソニック)(25件のレビュー)当日出荷
カメラ、電卓、ゲームに。
用途カメラ、電卓、ゲーム規格LR44電圧(V)1.5アズワン品番64-8907-64入数(本)2
アルカリ乾電池 単1形Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)当日出荷
使用推奨期限10年の長期保存が可能。
液漏れ防止製法採用。
負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
アルカリ乾電池 角形9VPanasonic(パナソニック)(30件のレビュー)当日出荷
長持ち大電流パワー。
用途連続して大きな電流を使う機器に。形状9V形寸法(mm)約48.5×17.5×26.5電圧(V)9使用推奨期限2年
キーホルダー名札SONIC(ソニック)[文具](40件のレビュー)当日出荷
カギやいろんな小物に取りつけカンタン。パステルカラーの札が色々入っているので用途別に色を揃えて使用できます。
使い勝手のいいキーホルダー名札!
エネループ(スタンダードモデル)Panasonic(パナソニック)(12件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~
1パック(2本)ほか
当日出荷
電池容量アップでさらに長もち。
自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約90%※、10年後でも約70%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際は充電してからご使用ください
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
アルカリ乾電池 単4形Panasonic(パナソニック)(23件のレビュー)当日出荷
使用推奨期限10年の長期保存が可能。
液漏れ防止製法採用。
負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
アルカリ乾電池 単2形Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)当日出荷
使用推奨期限10年の長期保存が可能。
液漏れ防止製法採用。
負極材料の改良により、対漏液&反応性の向上で安全性と発電効率アップを両立。
延長コードX(安全設計扉・パッキン付)Panasonic(パナソニック)(14件のレビュー)当日出荷
延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。
一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様1コロスナップキャップ付定格15A 125V 1500Wコンセント形状2P機能安全設計扉・パッキン付プラグ形状2P
バッテリー SBシリーズPanasonic(パナソニック)(250件のレビュー)当日出荷
耐久性とコストパフォーマンスを追求したベーシックグレートバッテリー。「カルシウム合金」採用で、メンテナンス性を向上。「防爆液栓」採用で、万が一の爆発事故を抑制。
用途自動車用バッテリー箱高(mm)202定格電圧(V)12タイプオープンベント(開放)保証期間24ヶ月又は4万km
エボルタ乾電池 単1形Panasonic(パナソニック)(19件のレビュー)当日出荷
全ての電流域で高性能を発揮!様々な機器で長持ちを実感して頂けます。
内容積と強度がアップし、より長持ち。
業界最長!使用推奨期限10年の長期保存を可能に!
小電流域~大電流域にわたる幅広い機器で安全に、快適にお使い頂けます。
用途デジタルカメラ・ストロボフラッシュ携帯電話充電器・バクシードポータブルステレオCDシステム・ポータブルMDプレーヤーLEDライト・手首血圧計デジタルオーディオプレーヤー・キャンドル懐中電灯・FM/AM2バンドレシーバータイプ単1形使用推奨期限10年
エネループプロ(ハイエンドモデル)Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~
1パック(2本)ほか
当日出荷
高容量で、長時間機器を使いたい方に最適。
自然放電が少ないので、充電しておけば1年後約85%※の容量維持 ※満充電して、室温(20℃)での保存後。保存条件や機器により使用時間は短くなる場合があります。その際には充電してからご使用ください
低温特性にすぐれ、マイナス20度の寒い場所でも性能発揮。使用温度範囲:-20℃~50℃
電池をよく使う方にはお得でエコな、くり返し使える充電池がおすすめ。
独自技術により、充電しておけば10年後でも約70%の容量をキープ充電しておけば、乾電池のように便利に使えます。防災用にも使えます。
大電流機器でも使い始めから終わりまで、1.2V前後の安定した電圧で長時間使えます。
マイナス20℃の低温でも使用可能。雪山やスキー場など、冬場のアウトドアでも、デジタルカメラやトランシーバーなどが使えて、便利です。
環境に配慮した紙パッケージを採用することで、従来の樹脂パッケージに比べて包装材使用量(プラスチック+紙)を約45%~70%削減。パッケージはすべて紙として廃棄可能です。
グリーン電力認証制度を活用し、出荷前の充電に太陽光エネルギーを活用。対象商品:エネループスタンダードモデル、エネループハイエンドモデル
電池の外装は抗菌加工:家族間での使用や、多人数が使うオフィスでの使用にも。対象商品:エネループ全品種
エボルタ乾電池 単4形Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)当日出荷
業界初(※使用推奨期限年数において(2008年4月26日より)保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)!使用推奨期限10年(※使用推奨期限(JIS準拠)において保存条件温度:20℃±2℃相対湿度:55%±20%※)で防災のストックにもおすすめ!
液もれ防止(※乾電池を誤使用された場合は、液もれする場合があります※)製法採用で、大切な機器にも安心して使用可能!
タフコート採用で長期使用における接触抵抗の上昇を半減(※従来品比単4:LR03EJ使用推奨期限2025年3月以前品※)
タイプアルカリ乾電池単4形電圧(V)1.5寸法(直径Φ×高さH)(mm)約10.5×44.5(1本)質量(g/本)約11本数20アズワン品番64-8867-36使用推奨期限10年
ザ・タップXPanasonic(パナソニック)(23件のレビュー)当日出荷
世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。
内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』
外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。
高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。
また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様安全設計扉・パッキン付コンセントスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15機能トラッキング防止、耐燃性シャッター水・ほこり防止侵入ガード定格容量(W)1500マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
ベター小型キャップPanasonic(パナソニック)(56件のレビュー)当日出荷
ゆとりの安全性、使用性を考えたベターキャップコードをいためにくい丸いコード口です。コードの張力をカットする構造です。結線のゆるみ防止にスプリングワッシャを採用。組立てやすい+-両用ネジを採用し、端子をボディに固定しています。
用途平形コード用適合電線(mm2)0.75・1.25・2定格電流(A)15定格電圧(V)125寸法(長さL×幅W)(mm)36×27.5適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
アルカリ乾電池 9V角形Panasonic(パナソニック)当日出荷
使用推奨期限2年※1
ショートを防ぐ絶縁リング付き
ロングセラー商品
タイプアルカリ乾電池9V形電圧(V)9寸法(mm)約48.5×17.5×26.5質量(g/本)約43使用推奨期限2年備考機器の誤動作やショートを防ぐ絶縁リング付き電池本体品番:6LR61Y(XJ)本数2形状9V形アズワン品番64-8908-21
FAXインクフィルム 15mX2本Panasonic(パナソニック)(30件のレビュー)当日出荷
適合KX-PW607DL、PW607DW、PW616DL、PW606DL、PW606DW、PW507DL、PW507DW、PW506DL、PW506DW長さ(m)15適合機種メーカーパナソニック印刷枚数A4サイズ相当で、約45枚
防水ゴムキャップ 引掛接地3PPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形色黒寸法A(mm)79寸法B(Φmm)63.6寸法C(Φmm)16.5適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
埋込スイッチB(片切)Panasonic(パナソニック)(45件のレビュー)当日出荷
回路方式B(片切)定格電圧(V)300定格電流(A)15温度上昇端子部:45℃以上、開閉接触子:65℃以上適合電線(mm2)Φ1.6、Φ2.0耐熱性100℃±3℃ 1時間絶縁抵抗(MΩ)【500V絶縁抵抗計】5以上耐電圧(V)1600(1分間)
スナップキャップPanasonic(パナソニック)(24件のレビュー)当日出荷
キャップが180°動く可動式。だから家具裏などの狭い場所でも壁にピッタリつけて使え、コードの配線もスッキリします。
用途袋打・キャブタイヤ・平形コード用定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線(mm2)0.75・1.25・2寸法(長さL×幅W)(mm)45×29適合電線ビニル平形用コード/ゴム絶縁平形コードプラグ形状2P 15A 125V
安全ブレーカ HB型Panasonic(パナソニック)(51件のレビュー)当日出荷
端子形状ソルダーレス 当て金付端子過電流引きはずし方式熱動式フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
15AハイスナップスイッチPanasonic(パナソニック)(72件のレビュー)当日出荷
タイプ標準タイプ保護構造IP40定格15A 250V AC/0.5A 250V DC/0.9A 125V DC/15A 30V DC絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)初期10以下(DC2~4V 1A電圧降下法による)ハンドル形状標準トグル接点材質AgZnO系合金操作部形状トグルタイプ強度(ハンドル<静荷重>)112.7N 1分間(操作方向)、(端子<静荷重>)24.5N 1分間
交換用 紙パック(M型Vタイプ)Panasonic(パナソニック)(18件のレビュー)当日出荷
適合MC- U50、U55、S60、S61、S62、S64、S65、S66、S70、S72XA、S73、S77、S78、S81、S82、S83、S84、S86、S88、S90、S91、S92、S93、S100、S101、S150、S160、S250、S260、M50、M60、L30、L31、L41、L45、L50、L51、L52、L53、L60、L63、L64、L65、V170、V180、V270、V280、A11、A12、A14、A20、A48、A49、A56、A57、L1、L2、L3、L5、L6、HL50、TL2、TL3、K1、K2、K3、K5、K6、K60、P1、P2、P3、P500、P6、P600、P660、P7、P700、P7000、P770の各シリーズアズワン品番64-8907-59